ヘルスケア :「安全用」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビューティフルエンジェル美ルル スキンチェッカー
肌に当てて簡単スピード測定 10回分の結果を自動で保存 2色のライトとアイコンで分かりやすく表示
仕様●電源方式:充電式●セット内容:本体、USBケーブル、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)105×W(幅)32×D(厚さ)20mm●本体重量:約31g アズワン品番67-8046-40
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ビューティフルエンジェルプチトル C リファイン KRD2004Rシリーズ
これまで別パーツのコントローラーに付いていた「回転方向切り替えスイッチ」と「スピード調節ダイヤル」をネイルマシン本体に搭載!指一本で簡単に操作することが可能になりました。おうちネイルで大活躍すること間違いなし!!持つ手や用途に応じて回転方向が選べる「正逆回転」可能。6種類のビットでケアの時間が大幅短縮♪ジェルリペアやスカルプオフに適しています。
仕様●本体重量:45g●本体サイズ:130×Φ22mm●回転数:7500~14500RPM(実測テスト済み)●【付属品】USBケーブル/USB式アダプター100V-240V(50~60Hz)/ビット6種類(サンディングバンド6個)※用途に合わせてビットをご使用ください。/取扱説明書・保証書モバイルバッテリー付き
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネイルマシンでオフをする時に飛び散るダストを、静かにパワフルに吸引する集塵機。 静音設計だから時間や場所を気にせずお使いいただけます。
仕様●内容:本体、フィルター、電源コード●サイズ(約):W184×H74×D228mm●電圧:100-240V、50/60Hz アズワン品番67-8046-88
1個
5,198 税込5,718
24日以内出荷

UV/LEDライトとネイルマシン、カラージェルやその他パーツや小物が全部で120アイテム(※ビットセットのビットやサンディングバンドを個々に数えた場合)も入った大ボリュームのセットです。 48Wの高出力でセンサーも搭載したUV/LEDライト、 ネイルマシンの入門に適しており一番手軽な<プチトルC リファイン>、カラージェル10色セット、ベースジェル、ノーワイプトップジェルなど オフ時間を短縮し、負担を減らすことで、もっとネイルが楽しくなる!
仕様●【セット内容】●▼48WUV/LEDライト●▼プチトルCリファイン(ビットセット・セラミックビットまたはセラミックビットのいずれか含む)●▼カラージェル(5g)10色セット●▼ベースジェル(5g)●▼ノーワイプトップジェル(5g)●▼スポンジバッファー●▼エメリーボード●▼ハーフムーン(半円型)ファイル●▼フットセパレーター●▼ダストブラシ●▼ブラシスタンド※お色はスタッフチョイス!●▼ジェルブラシセット●▼ネイルスティック※お色はスタッフチョイス!●▼ネイルシェル12色●▼ネイルパーツ●▼ネイルシール「蝶&花」●▼スターターガイド※セット内容は予告なく変更になる可能性がございます。ご了承ください。 アズワン品番67-8046-83
1セット
8,098 税込8,908
11日以内出荷

ビューティフルエンジェルプチトル ウィング LED 6W
高性能UV-LEDを搭載しております。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長400nm)を効率よく放射します。通常のUV-LED20灯タイプに相当します。USB対応で、携帯性/ランニングコストとも非常に優れた超小型UV-LEDライトです。 スイッチひとつで点灯し、45秒・60秒のタイマー付きです。 光量が強いため高速硬化が可能です。 USBポート対応で、コンセント以外にもパソコンなどに繋いで使用できます。 一般的な蛍光管UVライトより硬化時間が短いので、5本指すべてのネイルが秒速で完成します!
仕様●UV-LED×6灯タイプ●タイマー付き(45秒・60秒)●UV波長:365~405nm●仮硬化:6~18秒●完全硬化:30~60秒●サイズ:縦67×横131×高さ15mm●本体重量:49g●【付属品】LEDライト本体/ケーブル/取扱説明書 アズワン品番67-8046-85
1個
1,998 税込2,198
11日以内出荷

ブリリアントヘアミニは4つの機能で頭皮にアプローチ!EMS、RF温熱、赤色LEDライト、バイブレーション、顔の筋肉にも、防水機能付き
仕様●電源方式:充電式(充電時間約3~5時間)●機能:赤LEDライト、EMS、RF温熱、バイブレーション●防水性能:IPX5相当●セット内容:ブリリアントヘアーミニ本体、USBケーブル、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)130×W(幅)30×D(厚さ)59mm※ヘッド部分含む●本体重量:133g●出力:4.4W●定格電圧:DC5.0V50Hz/60Hz1A●電源周波数:50/60Hz●充電ケーブル:USBTYPE-C
1個
6,898 税込7,588
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビューティフルエンジェル美ルル キャビスタイル KRD1030シリーズ
600万回振動の強力パワーで、 気になる部分に徹底アプローチ!一度出来るとなかなか消えない デコボコに絶大な効果が!効果をさらに底上げする温熱機能で燃えやすく!引き締めるだけじゃない! 赤LEDでエイジングケアも、液晶ディスプレイ搭載!より目で見て分かりやすい仕様に、小型で軽量!さらにコードレス! ずっと使っていたくなる可愛さ
仕様●電源方式:充電式●搭載機能:キャビテーション、RF温熱、振動エステ、赤LEDエステ●セット内容:本体、USBケーブル、ACアダプター、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)110×W(幅)87mm※ヘッド部分×D(厚さ)87mm●本体重量:295g●出力:36W●電圧:AC100~240V●電源周波数:50/60Hz
1台
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビューティフルエンジェル美ルル アクアルファ KRD1027シリーズ
音波振動で瞬時に微細なミストに!
1個
7,798 税込8,578
11日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビューティフルエンジェル美ルル キャビアップ KRD1026シリーズ
全身に使用できる手のひらサイズ!様々な箇所に使用できます、Point1. 1秒間に600万回の振動で気になる箇所をケア、Point2. 温熱機能でキャビテーションの効果をさらに底上げ!Point3. ボディケアだけじゃない!赤LEDでスキンケアも!Point4. 充電タイプだから、いつでもどこでもケア◎
仕様●電源方式:充電式●キャビテーション周波数:330kHz●搭載機能:キャビテーション、RF温熱、EMS、LEDライト(赤)●セット内容:本体、ACアダプター、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)110×W(幅)90×D(厚さ)90mm●本体重量:277g●入力電力:AC100-240V/50-60KHZ/0.8A●出力電力:10.5V/0.4A
1台
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビューティフルエンジェル美ルル b2ボトル 50g
収穫してから4ヶ月経っても腐らない「ウトビラー・スパトラウバー」。スイスで長期保存に向くように品種改良されたもので、b2にはこのリンゴから採取した幹細胞エキスを配合しています。 リンゴ幹細胞エキス以外にも、ヒトオリゴペプチド・コエンザイムQ10・プラセンタ・ヒアルロン酸・コラーゲン・ビタミンC誘導体・植物系エキスなど、美容に良いとされる成分をふんだんに配合しています。
仕様●内容量:50g●全成分:水、BG、グリセリン、ペンチレングリコール、カルボマー、フェノキシエタノール、水酸化Na、ヒアルロン酸Na、リンゴ果実培養細胞エキス、キハダ樹皮エキス、キサンタンガム、レシチン、リン酸アスコルビルMg、ユビキノン、グルコシルヘスペリジン、エタノール、マンニトール、マグワ根皮エキス、プラセンタエキス、水溶性コラーゲン、ヒトオリゴペプチド-1●使用方法:洗顔後タオルで水気を拭き取り、モイスチャージェルを美顔器のヘッドに乗せ、お顔全体に美顔器をすべらせ浸透させます。その後はクリームを塗るなど通常の化粧水後のケアを行います。●使用上の注意:お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品がお肌に合わないとき、即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま使用を続けますと症状を悪化させる恐れがありますので皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめいたします。使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け、(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。使用したお肌に直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合。傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。●保管上の注意:極端に高温又は低温度の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。乳幼児の手の届かない所に保管してください。 アズワン品番67-8046-63
1個
2,498 税込2,748
11日以内出荷

ビューティフルエンジェルmiraie アイブロウシェーバー
電源ボタンを1回押すと、ランプが点灯しシェーバーが稼働します。 眉毛や眉周りの産毛にやさしく当て、肌に押し付けないようにゆっくり滑らせてください。
仕様●本体サイズ:H130×W17×D17mm●本体重量:約48g●電源方式:充電式●電池種別:リチウムイオン電池●充電時間:約4時間●連続駆動時間:約30分●消費電力:5W●セット内容:替刃、クリーニングブラシ、充電ケーブル、保証書付き取扱説明書●材質:ABS樹脂、ステンレス●【推奨USB式ACアダプター仕様】●▼入力:100~240V、50/60Hz 0.2A、●▼出力:5V/1A アズワン品番67-8046-93
1個
2,598 税込2,858
11日以内出荷

ビューティフルエンジェルプチトル ピュアシャイン LED 48W
高性能UV-LEDを搭載しております。 センサー内蔵でオート点灯もスイッチを押しての点灯も、お好みで使い分けられます。 ドームが取り外せてフットネイルやお手入れもラクラク!
仕様●UV-LED×30灯タイプ●オート点灯センサー内蔵●5・30・60秒タイマーつき●UV波長:395~405nm●仮硬化:6~18秒●完全硬化:30~60秒●サイズ:縦150×横190×高さ85mm●【付属品】LEDライト本体/ACアダプタ/取扱説明書 アズワン品番67-8046-84
1個
4,798 税込5,278
11日以内出荷

ビューティフルエンジェルプチトル M KRD2000シリーズ
しっかりした金属ボディながら、手のひらに収まるコンパクト設計。ケーブルについているコントローラーで、回転や速度が簡単に調整できます。持つ手や用途に応じて回転方向が選べる「正逆回転」可能。6種類のビットでケアの時間が大幅短縮♪ジェルリペアやスカルプオフに適しています。
仕様●本体重量:66g●本体サイズ:115×Φ20mm●回転数:4500~16500RPM(実測テスト済み)●【付属品】USBケーブル/USB式アダプター100V-240V(50~60Hz)/ビット6種類(サンディングバンド6個)※用途に合わせてビットをご使用ください。/取扱説明書・保証書モバイルバッテリー付き
1個
7,498 税込8,248
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビューティフルエンジェル美ルル ホットボーテ KRDLASHDRIERシリーズ
コーム部分から出る温・冷風で、まつげを根元から持ち上げます。従来のホットビューラーのように、まつげを挟んだり直接熱源を触れさせないので、傷みや切れ毛の心配がありません。まつげの種類を選ばずにご使用いただけます。地まつげはもちろん、つけまつげやまつげエクステだって、温&冷風の力でグイッと上向きまつげに変身させます。JLA認定まつげエクステサロン共同開発、USB充電式で楽々♪
1個
2,898 税込3,188
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁気の反発力で押し込む!エステ技術レベルの振動エステ、美容に適した温熱効果でめぐりを高める!コスメポーチに入れて持ち運べる!温熱機能の切り替えがお好みで
1個
2,898 税込3,188
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビューティフルエンジェル美ルル ヒカリ KRDシリーズ
光がお顔を包み込む 贅沢なワイド三面鏡設計
1台
51,980 税込57,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビューティフルエンジェル美ルル ヒカリ ミニ
4つの光と振動で、美肌目覚める。 1.赤LED:650nm波長です。4色の光の中で、最も深い部分まで届くと言われています。 2.黄色LED:590nm波長です。お肌のトーンアップや化粧ノリの改善が期待できます。 3.青LED:470nm波長です。クリアで健やかな、すっぴんに自信が持てる肌へ導きます。 4.紫LED:400nm波長です。すっきりとした目元やフェイスラインへ導きます。淡い光で、リラックス効果も。
仕様●電源方式:充電式●LEDライト数:40個●LEDライトカラー:ブルー、レッド、イエロー、パープル●セット内容:本体、LEDカートリッジ(4種)、遮光グラス、USBケーブル、ACアダプター、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)65×W(幅)65×D(奥行き)60mm●本体重量:95g●入力電力:2.5W●電圧:AC100~240V●電源周波数:50/60Hz アズワン品番67-8046-22
1台
14,980 税込16,478
11日以内出荷

ビューティフルエンジェルプチトル グラスヒールスムーサー
ネイルマシンのプチトルから、フットケア用品が登場! かかとやその他の足裏の角質を削り落とすやすり(ファイル)です。 ガラス製なので摩耗も少なくコスパも最高 水洗いして繰り返し使用できるので衛生的に使用できます。
仕様●本体サイズ:H155×W100×D20mm●本体重量:60g アズワン品番67-8046-82
1個
1,698 税込1,868
13日以内出荷

低周波レーザー、赤色LEDライト
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビューティフルエンジェル美ルル リバース KRD1033Nシリーズ
美ルルリバースは肌ベースを高めながら与える!美容成分がうるおいを与える、EMSが心地よい顔筋運動を促す、心地よい振動と温熱がじんわり、光ケアでお悩み肌にアプローチ
仕様●電源方式:充電式●機能:エレクトロポレーション、ノーニードルメソセラピー、EMS、RF温熱(高周波)、振動エステ、LED光エステ●LEDライト:ブルー、レッド、イエロー●セット内容:本体、遮光グラス、USBケーブル、ACアダプター、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)170×W(幅)65×D(厚さ)32mm※ヘッド部分含む●本体重量:131g●出力:6W●電圧:AC100~240V●電源周波数:50/60Hz●ヘッド材質:ステンレス
1台
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビューティフルエンジェル美ルル モイスミスト KRD1028シリーズ
超微粒子ミストだから、化粧の隙間から入り込んでお肌をしっかり潤わせる、たった30秒でスキンケアがきる!お手軽ケアで続けられるのが嬉しい、スマホみたいにコンパクト! 邪魔にならずどこでも持ち運べて便利
1個
4,798 税込5,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビューティフルエンジェル美ルル クラッシィ KRD1007Nシリーズ
超音波でお肌目覚める!イオンクレンジングですっきり肌、イオン導入で届きやすく!光エステでお悩み肌にアプローチ
1台
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビューティフルエンジェル美ルル 洗姫FURURU
お好みの振動で:これまでの洗顔ブラシでは、つい力が入ってしまいがちでしたが、洗姫Fururuなら、ブラシが設定した強さで振動してくれるから、お肌にやさしい洗顔を行えます。 浴室で使える生活防水:浴室で使えます。※充電口は防水ではありません。水で濡れないようご注意ください。また、過度に水をかけたり、水没・濡れたままの放置はしないでください。 丈夫で清潔なシリコン製 USB対応充電タイプ
仕様●電源方式:充電式●セット内容:本体、USBケーブル、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)85×W(幅)80×D(厚さ)28mm●本体重量:66g アズワン品番67-8046-39
1個
5,598 税込6,158
11日以内出荷

ビューティフルエンジェル美ルル ウルミスト
パワフルなスチームが包み込む! ナノミストが潤いを届ける スキンケア時の使用もおすすめ 自由な角度に調節が可能
仕様●電源方式:コード式●セット内容:本体、電源ケーブル、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)210×W(幅)100×D(厚さ)145mm●本体重量:約590g●材質:ABS樹脂 アズワン品番67-8046-50
1台
6,898 税込7,588
11日以内出荷

ビューティフルエンジェルプチトル ハンディ LED 5W
充電式だからコードが邪魔にならず、持ち運びも簡単!出張ネイルにもおすすめです。 手に持ちながらでも、置いたままでも使用できる2WAYタイプ 選べる30秒/60秒自動消灯タイマー
仕様●サイズ:182×58×36mm●UV波長:395~405nm●仮硬化:6~18秒、完全硬化30~60秒※あくまでも目安です。●保証期間:1年●付属品:LEDライト本体・USBコード・取扱説明書 アズワン品番67-8046-86
1個
3,498 税込3,848
11日以内出荷

ネイルマシンでオフをする時に飛び散るダストをぐんぐん吸い取る集塵機。 セルフの方でも使いやすい、コンパクトサイズです。
仕様●内容:本体、集塵バッグ1枚●サイズ(約):W200×H105×D250mm●電圧:AC110V・50/60Hz アズワン品番67-8046-87
1個
3,898 税込4,288
17日以内出荷

ビューティフルエンジェルプチトル グラスネイルシャイナー
ネイルマシンのプチトルから、ナチュラルネイルのケア用品が登場! 爪の形を整え、甘皮の処理や爪周りのお掃除、そしてクリスタルのような輝きを与える爪磨きで綺麗な指先に大変身♪ ガラス製なので摩耗も少なくコスパも最高 水洗いして繰り返し使用できるので衛生的に使用できます。
仕様●本体サイズ:H140×W75×D20mm●本体重量:39g アズワン品番67-8046-81
1個
1,698 税込1,868
11日以内出荷

ビューティフルエンジェルプチトル N ナチュラ
4種類のアタッチメントで順番にケアするだけ! 持つ手や用途に応じて回転方向が選べる「正逆回転」可能。 速度も低速・高速の2段階から選べます。 USB充電式でコードレス。 防水仕様(IPX6)
仕様●本体重量:約80g(キャップ装着時/アタッチメント含まず)●本体サイズ:W22.8×D28.8×190mm●【付属品】専用充電USBケーブル/アタッチメント4種類(交換用3個)※用途に合わせてアタッチメントをご使用ください。/取扱説明書・保証書 アズワン品番67-8046-80
1個
5,798 税込6,378
11日以内出荷

浸透させたい成分だけを。 ダブルの保湿成分で、乾燥ケアに特化 国産天然コットン100% 10枚入りでたっぷり使える
仕様●全成分:水、BG、グリセリン、ワイルドタイムエキス、プラセンタエキス、α-アルブチン、ダイズ種子エキス、リン酸アスコルビルMg、プルラン、カプリリルグリコール、ヒドロキシエチルセルロース、フェノキシエタノール、クエン酸Na、クエン酸●使用方法:洗顔後、マスクをお肌にぴったり貼り付け、折り返し部分が目に入らないように調整します。※1回のマスクタイムは、10~15分が目安です。●【使用上の注意】●▼1.お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。●▼2.お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。●▼3.ご使用中またはご使用後に日光に当たって、お肌に赤味・はれ・かゆみ・刺激・色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はご使用を中止してください。そのままご使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。●▼4.傷やはれもの、湿疹等、異常がある部分にはご使用にならないでください。●▼5.マスクの目部分を閉じてご使用になる場合は、必ずまぶたを閉じてください。●▼6.目に入らないようにご注意ください。目に入ったときは、擦らずにすぐに水で洗い流してください。異常が残るときは、眼科医にご相談されることをおすすめします。●▼7.衛生上、一度ご使用になったマスクは繰り返しご使用にならないでください。●【保管及び取扱上の注意】●▼1.液漏れ・マスクの乾燥・異物が混入しないように、ご使用後はチャックをきちんと閉め、チャック部を上にして保管してください。●▼2.開封後は60日以内を目安にご使用ください。●▼3.極端に高温または低温となる場所・直射日光の当たる場所を避け、涼しいところに保管してください。●▼4.乳幼児の手の届かないところに保管してください。●▼5.ご使用の際は、清潔な手でご使用ください。●▼6.マスクの口部分の抜け残りが入っていることが稀にありますが、取り除いてご使用ください。 アズワン品番67-8046-65
1袋(10枚)
749 税込824
11日以内出荷

ビューティフルエンジェルハニーバイ美ルル クリアローション
米ぬかエキス・米ぬかセラミドが配合されています。 アミノ酸やビタミンE・B群、ミネラル等をふんだんに含み、お肌をいたわりながら汚れを落とすことができます。 汚れが気になってゴシゴシこするのはNG。コットンにたっぷりとふきとり化粧水をしみこませたら、お肌の上をやさしく滑らせてください。 週3日がご使用の目安です。
仕様●内容量:150mL●全成分:水、BG、エタノール、PEGー20ソルビタンココエート、グリセリン、オレンジフラワー水、コメヌカスフィンゴ糖脂質、コメヌカエキス、イノシトール、パパイア果実エキス、ハトムギ種子エキス、褐藻エキス、紅藻エキス、グレープフルーツ果実エキス、リンゴ果実エキス、ナツメ果実エキス、サンザシエキス、オレンジ果汁、レモン果汁、ライム果汁、乳酸、グリチルリチン酸2K、アラントイン、ナイアシンアミド、スクロース、オレンジ果皮油、クエン酸Na、クエン酸、水添レシチン、リゾレシチン、ヤシ油脂肪酸PEGー7グリセリル、ペンチレングリコール、ベタイン、フェノキシエタノール、メチルパラベン●使用方法:洗顔後タオルで水気を拭き取り、クリアローションをコットンに浸します。お顔全体にコットンをやさしくすべらせ、その後は化粧水など通常のケアを行います。●【使用上の注意】●▼1.お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。●▼2.傷・湿疹等お肌に異常のある時は使用しないでください。●▼3.使用中や使用後に、赤味・はれ・かゆみ・刺激・色抜け(白斑等)や黒ずみ等、また、使用したお肌に、直射日光があたって同様の異常があらわれた時は使用を中止し、皮膚科専門医等へのご相談をおすすめします。そのまま使用を続けますと、症状が悪化することがあります。●▼4.目に入った時はすぐに洗い流してください。●▼5.日光・照明等により変色することがありますが品質には問題ありません。●保管上の注意:極端に高温又は低温度の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。乳幼児の手の届かない所に保管してください。 アズワン品番67-8046-66
1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷

ビューティフルエンジェルハニーバイ美ルル アイラッシュジャム
まつ毛のことを考えた2つの保湿を高配合で、強く、ハリのあるまつ毛をサポート!それぞれ効果が実感できるといわれている量を配合!「ツバメの巣エキス」も配合で、まつげの「美育」を目指せます。 ハニバイアイラッシュジャムは、事前に塗って置くことで熱を加えたときにキューティクルをコーティングする処方を実現!熱によるダメージからまつ毛をやさしく包み込みます。 目元に使うものだから、安心・安全が第一と考えます。ハニバイのアイラッシュジャムは、無添加処方のまつ毛美容液。国産で日本人の肌に合う処方をしています。 ハニバイのアイラッシュジャムはオイルフリーなので、まつげエクステやまつげパーマをしている方でも取れる心配なく使い続けていただくことができます。まつげをいたわりながら、ばっちり「かわいい」が作れます!
仕様●内容量:4mL●全成分:水、DPG、BG、グリセリン、ペンチレングリコール、加水分解ローヤルゼリータンパク、アセチルテトラペプチド-3、アカツメクサ花エキス、プロパンジオール、加水分解アナツバメ巣エキス、γ-ドコサラクトン、パンテノール、ビオチノイルトリペプチド-1、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、ホウケイ酸(Ca/Na)、デキストラン、酸化銀、(PEG-240/デシルテトラデセス-20/HDI)コポリマー、カルボマー、PPG-6デシルテトラデセス-30、水酸化K、EDTA-2Na、フェノキシエタノール●使用方法:朝晩2回、まつ毛の目元から先端に向かってムラなく塗ってください。指でまぶたまで塗り広げても効果的です。●【使用上の注意】●▼1.使用中や使用後、刺激またはアレルギーによる赤み、かゆみ、痛み、腫れ等の異常が現れた場合、使用を中止し、医師にご相談ください。●▼2.お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。●▼3.お肌に異常のある時は使用しないでください。●▼4.目に入った時はこすらず直ちに洗い流してください。●▼5.乳幼児の手の届かない所に保管してください。●▼6.直射日光の当たる場所、極端に高温または低温の場所での保管は避けてください。●▼7.開封後はなるべくお早めにご使用ください。●▼8.目に入った時はすぐに洗い流してください。●保管上の注意:極端に高温又は低温度の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。乳幼児の手の届かない所に保管してください。 アズワン品番67-8046-67
1個
2,498 税込2,748
11日以内出荷

ビューティフルエンジェルmiraie ウォーターピーリング
スキンケアの基礎である『ウォーターピーリング機能』のみを搭載しています。 超音波の振動によりミスト状になった水が毛穴に入り込んで、洗顔では落としきれなかった汚れを吹き飛ばします。さらにピーリングヘッドがお肌の上をやさしくすべることで古くなって残っている角質を効率的に除去します。 ボタンがひとつだけのシンプル設計。どなたにでも簡単にお使いいただけます。
仕様●本体サイズ:H140×W43×D15mm●本体重量:約76g●充電時間:約4~8時間●電源方式:充電式●電池種別:リチウムイオン電池●駆動時間:電源OFFタイマー/10分●機能:ウォーターピーリング●超音波振動数:約28kHz(約28,000回/秒)●入力:AC100~240V●出力:5V/0.5A●材質:ヘッド材質/ステンレス、本体材質/ABS樹脂●消費電力:5W●セット内容:保証書付き取扱説明書、USB充電ケーブル、ピーリングヘッド用キャップ アズワン品番67-8046-89
1個
2,998 税込3,298
11日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビューティフルエンジェル美ルル ポイントタッチ アイ&リップ
約42℃の温熱でお肌を温め、ほぐします 小さいのにしっかりとした振動 若見え肌メソット
仕様●電源方式:USB式ACアダプター仕様●充電時間:約3~ 5時間●本体サイズ:H(高さ)115×W(幅)26×D(厚さ)26mm●本体重量:約48g アズワン品番67-8046-49
1個
2,598 税込2,858
11日以内出荷

ビューティフルエンジェル美ルル プラチナム ミニ
1分間に1800回転の揉みこみ ミニサイズで細かな部分も徹底ケア
仕様●セット内容:本体、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)100×W(幅)55×D(厚さ)40mm●本体重量:136g●材質:ABS、クロームメッキ アズワン品番67-8046-21
1台
3,898 税込4,288
11日以内出荷

どんな髪でも、時短でさらさらストレートに 誰でも使いやすいブラシ型 軽量で負担にならない ボタン1つで温度調節が自由自在 360度回転コードでストレスフリー
仕様●電源方式:コード式●セット内容:本体、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)210×W(幅)55×D(厚さ)35mm●本体重量:約270g●材質:セラミック(ブラシ部分) アズワン品番67-8046-57
1個
3,698 税込4,068
11日以内出荷

ビューティフルエンジェル美ルル ウォータリースムースジェル
キャビテーションマシンのマッサージジェルや光美容後の保湿ジェルとして、全身にお使いいただけます。 美ルル専用美容液モイスチャージェルb2や効能別美容液ナチューレドロップスにも使用されている植物エキスを配合しています。
仕様●内容量:400g●全成分:水、グリセリン、エタノール、PCA-Na、グリチルリチン酸2K、リンゴ果実培養細胞エキス、ローマカミツレ花エキス、トウキンセンカ花エキス、ヤグルマギク花エキス、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、フユボダイジュ花エキス、レシチン、キサンタンガム、カルボマー、水酸化Na、BG、フェノキシエタノール●使用方法:適量を取り、マッサージするようにやさしくなじませます。●【使用上の注意】●▼1.お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。●▼(1)使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合●▼(2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合●▼2.傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。●【保管上の注意】●▼1.使用後は必ずしっかり蓋を閉めてください。●▼2.乳幼児の手の届かないところに保管してください。●▼3.極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。●▼4.いったん手に取った化粧品は容器に戻さないようにしてください。 アズワン品番67-8046-64
1個
1,898 税込2,088
11日以内出荷

ビューティフルエンジェルmiraie EMS マルチフェイシャル
【クレンジングモード】イオン導出+振動エステ+温熱ケア 【保湿モード】イオン導入+振動エステ+温熱ケア+LED(赤) 【リフトアップモード】振動エステ+温熱ケア+EMS+LED(赤・青交互点灯)
仕様●本体サイズ:H165×W48×D45mm●本体重量:約125g●電源方式:充電式●電池種別:リチウムイオン電池●機能:EMS、イオン導出(クレンジング)、イオン導入、振動エステ、温熱ケア(RF)、LED光エステ(赤・青)●充電時間:約4時間●モード:クレンジングモード、保湿モード、リフトアップモード●セット内容:USB充電ケーブル、コットンリング、コットン、保証書付き取扱説明書●LED光エステ:赤/エイジングケア、青/アクネケア●消費電力:約3W●定格電圧:5V/1A●材質:ヘッド/ステンレス、本体/ABS樹脂 アズワン品番67-8046-91
1個
6,898 税込7,588
11日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります