ヘルスケア :「血圧計 A&D」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
腕帯を巻き付けて測定する血圧測定方式のスタンダード、上腕式血圧計です。
アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。
ワンボタンでスピーディー且つ正確に測定ができます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。正常血圧から高血圧までの6段階に分類します。最新60回分のデータを保存します。また全ての測定値の平均値を表示します。ディスプレイには、わかりやすい大きな文字で結果が表示されます。オートパワーオフ機能付きで、ボタンを操作しない状態が約1分続くと、自動的に電源が切れます。金属やゴム(ラテックス)不使用のアレルギー対策がされている、脱アレルギーカフを採用しているので、安心してお使いいただけます。片手で装着しやすいカフです。別売りのACアダプターを使えば、コンセントからの給電も可能となります。
付属品カフ、取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単3形アルカリ乾電池4個
適合上腕式血圧計交換用カフ:AXP-AUFN4K2K103、上腕式血圧計ACアダプター:AX-TB233-JC
材質(本体)ABS樹脂、PC樹脂、EPDMゴム、鉄、(カフ)ナイロン、不織布、(カフプラグ)POM樹脂、(カフチューブ)PVCゴム
サイズ(カフ)約15.4×50.8cm
質量(g)240
タイプ機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具
規格JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2:2014
電源単3形アルカリ乾電池 4個(DC6V)、AC100V(ACアダプタ(別売品)使用時)
精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内
測定方式オシロメトリック方式
表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×130×68
分類管理医療機器
保護等級IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。)
機能圧力表示バー、不規則脈波検出(IHB)、メモリ60回、血圧レベル表示、平均値表示
使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa
測定範囲(mmHg)圧力:0~299、最高血圧:60~279、最低血圧:40~200、脈拍数:40~180拍/分
排気方式電磁弁による自動急速排気方式
保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa
保証期間お買い上げ日から1年間
保護機能内部電源機器 BF 形装着部(電池使用時)、クラスⅡ BF 形装着部(ACアダプタ(別売品)使用時)
加圧方式自動加圧
減圧方式定降圧自動排気弁
医療機器承認・認証・届出番号304AHBZX00026000
測定部位上腕式
一般的名称自動電子血圧計
上腕周り(cm)約22~32cm
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ディスプレイサイズ(目安)約3.4×5.3cm
1台(1台)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
手首に巻き付けて測定する血圧計です。
アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。
ワンボタンでスピーディー且つ正確に測定ができます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。正常血圧から高血圧までの6段階に分類します。最新60回分のデータを保存します。また全ての測定値の平均値を表示します。ディスプレイには、わかりやすい大きな文字で結果が表示されます。オートパワーオフ機能付きで、ボタンを操作しない状態が約1分続くと、自動的に電源が切れます。片手で装着しやすい立体形状のクリップカフを採用しています。コンパクトで持ち運びに便利です。外出先でも測定ができます。
付属品取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単4形アルカリ乾電池2個
材質(本体)ABS樹脂、PMMA樹脂、POM樹脂、鉄、(カフ)ナイロン、不織布
サイズ(カフ)約5.9×30cm
質量(g)90
タイプ機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具
規格JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2
電源単4形アルカリ乾電池 2個(DC3V)
精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内
測定方式オシロメトリック方式
表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の4桁同時表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×21.5×88
保護等級IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。)
機能メモリ60回、測定状態表示バー、血圧レベル表示、平均値表示、不規則脈波検出(IHB)
使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa
測定範囲(mmHg)圧力:0~299、最高血圧:60~279、最低血圧:40~200、脈拍数:40~180拍/分
排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気方式
保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa
保証期間お買い上げ日から1年間
保護機能内部電源機器 BF 形装着部
加圧方式自動加圧
測定可能な手首周囲長(mm)約135~215
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AHBZX00027000
測定部位手首式
一般的名称自動電子血圧計
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ディスプレイサイズ(目安)約2.3×3.9cm
1台(1台)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
上腕式血圧計 BPU-101専用の交換用カフです。
アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。
金属やゴム(ラテックス)不使用のアレルギー対策がされている、脱アレルギーカフを採用しているので、安心してお使いいただけます。片手で装着しやすいカフです。1日6回測定した場合、2年程度で交換するのがおすすめです。
適合上腕式血圧計 BPU-101
材質(カフ)ナイロン、不織布、(カフプラグ)POM樹脂、(カフチューブ)PVCゴム
質量(g)120
長さ(cm)(カフチューブ)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×508×0
使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH
保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH
耐久性1日6回測定した場合、2年程度
上腕周り(cm)約22~32cm
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
上腕式血圧計 BPU-103専用の交換用カフです。アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。腕にフィットしやすい3Dカフを採用しています。締め付けの際、内布がしわ状にならないので、皮膚を挟むことがなく、痛くなりにくい構造です。立体形状、伸びる布地で、ソフトにしっかりと腕を包み込みます。片手で装着しやすいカフです。1日6回測定した場合、2年程度で交換するのがおすすめで
仕様●カフチューブの長さ(約):60cm●測定可能上腕周:約17~32cm
適合上腕式血圧計 BPU-103
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×640(カフのみ)
使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH
保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH
耐久性1日6回測定した場合、2年程度
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
上腕式血圧計 BPU-101専用のACアダプターです。
アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。
ACアダプターを使うことで、コンセントからの給電が可能となります。
適合上腕式血圧計 BPU-101
材質PC樹脂
電圧入力電圧:AC100V、50-60Hz、0.15A/出力電圧:DC6V、0.5A
質量(g)52
使用温湿度範囲0~50℃、20~98%RH
保管温湿度範囲-25~65℃、20~98%RH
ケーブル長(cm)152
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。