ヘルスケア :「計量器30kg」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乗るだけで測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に自動転送できる、Wi-Fi通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。 筑波大学との産学連携により、内臓脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などの7項目で精度の高い測定が可能。 50g単位の体重表示ができ、体重変化が詳細に把握できます。 7項目(体重・内臓脂肪レベル・体脂肪率・BMI・骨格筋率・骨量・基礎代謝)を測定可能です。 体重変化が詳細に把握できるように、50g単位の精密な測定が可能です。 乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする手間を省けます。 自動認識機能は、最大4人まで登録可能です。 付属のカーペット脚を取り付けると、柔らかい床で測定しても体重の誤差が少なくなります。 (より精度の高い測定には、平らで硬い床で測定してください) 暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。 お手入れがしやすいITOガラスを採用しています。 足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。 専用アプリ「ECLEAR plus」では、測定した全項目と目標体重を一画面で管理できます。 お好みで体重と体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することが可能です。 過去のデータや週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化を把握しやすいです。
仕様地域:5拠点、ユーザー登録数:4名、計量法:家庭用特定計量器丸正マーク 付属品お試し用乾電池単4形(LR03)×4、取扱説明書×1、スタートアップガイド×1、カーペット脚×4 質量(kg)約1.5(乾電池を除く) 電源DC6.0V単4形乾電池×4本(外部電源:USB Type-C(TM)コネクター搭載) 測定項目【体重計精度】2.5kg以上~75kg以下:±100g75kg超え~100kg以下:±150g100kg超え~150kg以下:±300g、【体重差】-9.9kg~9.9kg:100g単位、【体脂肪率】5%~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【骨格筋率】5%~75%:0.1%単位、【骨格筋率判定】9段階、【骨量】1kg~10kg:0.1kg単位、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位、【内臓脂肪レベル判定】6段階(標準:3段階、高:3段階) ※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって、本体パネル上「低」の3段階のLEDは、測定結果によらず常に点灯します。【身長】100.0cm~250.0cm:0.5cm単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×約290×約32(脚含む) 単位BMI:0.4~99.9:0.1 メモリー本体記録メモリ最大30回分(各ユーザー) 測定単位2.5kg以上~100kg以下:50g100 kg超え~150kg以下:100g 保証期間1年間 最大計量(kg)2.5~150 電池寿命約6カ月(アルカリ乾電池使用時) 設定項目【基礎代謝量】500kcal~3000kcal/日:1kcal単位 性別男/女 通信周波数帯域(GHz)無線LAN2.4帯(IEEE802.11b/g/n規格)対応
1個
9,090 税込9,999
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRI測定により腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を採用し、より正確な内臓脂肪レベルの評価が可能な”ECLEAR 体組成計”です。 。生活習慣病との関係が深い内臓脂肪量の測定は、筑波大学との共同研究により、MRIで胸の下~腰上までの腹部全体の断層写真を24枚撮影したことによって得られる測定データ(通常、へそまわりのCT画像1枚)を元に、内臓脂肪レベルを30段階でより正確に評価します。 。体重・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・骨量・基礎代謝の7項目が測定可能です。 。体重変化が詳細に把握できるように、50グラム単位の精密な測定が可能です。 。乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。 。足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。 。暗いところでも数字が見やすいようにバックライトを搭載しています。 。専用アプリECLEAR APPでは、体重・体脂肪率を入力するだけで、BMI、内臓脂肪レベル、骨量、骨格筋率、基礎代謝が表示されます。体重はグラフで管理でき、日々の変化を記録することができます。 。付属のカーペット脚を取り付けることで、柔らかい床で計測しても測定誤差が少ない仕様になっています。
仕様BMI(0.4~150:0.1単位)、ユーザー登録数:4人、体脂肪率(5~75%:0.1%単位)、体脂肪率判定:9段階、体重差(-9.9g~9.9kg:100g単位 ※前回値のみ)、体重計精度(2.5~75kg:±100g、75~100kg:±150g、100~150kg:±300g)、内臓脂肪レベル(レベル1~30:1単位)、内臓脂肪レベル判定(6段階(標準:3段階、高:3段階)※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって、本体パネル上「低」の3段階のLEDは、測定結果によらず常に点灯します。)、基礎代謝量(500~3000kcal/日:1kcal単位)、生年月日:1900年1月1日~2040年12月31日、骨格筋率(5~75%:0.1%単位)、骨格筋率判定:9段階、骨量:0.1kg単位 付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本、カーペット脚×4 質量(kg)約1.4(乾電池を除く) ブラック 電源DC4.5V 単4形乾電池×3本 身長(cm)100.0~250.0:0.5単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約303×283×23mm 測定単位2.5~100kg:50g単位、100kg~:100g単位 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 保証期間1年間 最大計量(kg)150 適合地域5拠点 性別男/女 日付表示2019年1月1日~2050年12月31日 電池寿命(年)約1(アルカリ乾電池使用時) 時刻0:00~23:59(24時間表示)
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

MRI測定データに基づき腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。 より正確に内臓脂肪レベルの評価ができる”ECLEAR体組成計”です。 50グラム単位の精密な測定が可能で、内臓脂肪レベル・基礎代謝など8項目を測定可能。※100kgを超えると100g単位となります。
用途MRI測定により腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を採用し、より正確な内臓脂肪レベルの評価が可能な”ECLEAR 体組成計”です。 。生活習慣病との関係が深い内臓脂肪量の測定は、筑波大学との共同研究により、MRIで胸の下~腰上までの腹部全体の断層写真を24枚撮影したことによって得られる測定データ(通常、へそまわりのCT画像1枚)を元に、内臓脂肪レベルを30段階でより正確に評価します。[産学連携プロジェクトロゴ]田中 名誉教授は、減量・体組成の変化と生活習慣病の関係を研究しており、 著書に「エクササイズ科学」等があります。 従来はCTで測定されていた内臓脂肪量をMRIで測定、体積をもって計算することで、 内臓脂肪レベルの評価の正確性を向上させることを提唱しています。[田中教授の写真]筑波大学大学院 スポーツ医学専攻田中喜代次 名誉教授 。8項目を測定可能体重・前回差・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・骨量・基礎代謝の8項目が測定可能です。[測定項目ロゴ] 。50g単位で測定可能なので、細かい体重の変化にも気づけ、モチベーションの維持ができます。 。※100kgを超えると100g単位となります。 。乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。 。足の大きな方でも安心の本体サイズです。 。暗いところでも数字が見やすいようにバックライトを搭載しています。 。専用アプリ「ELECOM Healthcare」に測定データを”手入力”することで、過去との比較やグラフ表示などができます。 。手入力の記録は、カンタン3ステップ。(1)体組成計本体に乗り、体重・体組成を測定(2)スマホアプリ”ELECOM Healthcare”を開く(3)アプリホーム画面右下の「+」から測定結果を入力※基本情報を入力いただくと、体重・体脂肪率のみを入力するだけでOKです。製品本体とアプリの通信を設定する必要はありません。 付属品取扱説明書(本書)×1、お試し用乾電池単4形×3 質量(kg)約1.4(乾電池を除く) 電源(V)DC4.5単4形乾電池×3 精度体重計:2.5kg以上~75kg以下:±100g、75kg超え~100kg以下:±150g、100kg超え~150kg以下:±300g 身長(cm)100.0~250.0:0.5単位 測定単位2.5kg以上~100kg以下:50g、100kg超え~:100g 保証期間1年間 最大計量(kg)最大150 電池寿命約6カ月※使用環境により異なります。 適合地域5地域 サイズ(mm)約幅300×奥行280×高さ25 性別男/女 時刻0:00~23:59(24時間表示)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります