ヘルスケア :「ゼラニウム」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
髪や肌に、ふんわり微細ミストを採用しています。 スプレーするだけで、有害物質(花粉PM2.5ウイルスハウスダスト)をよせつけません。 お肌のためによく使われる、保湿成分を4種(ヒアルロン酸セラミド、プラセンタ、アルガンオイル)も配合しています。 天然ローズゼラニウム水配合だから、やさしく香ります。 髪や肌に1日1回スプレーするだけです。気になったら重ねづけもできます。 花粉、PM2.5、ウィルス、ハウスダストなどの有害物質の身体への付着を防ぎ、目、鼻、口からの侵入を予防します。 適量がふんわり出る、化粧水ミストの使い心地です。 メイクの上からも使えます。衣類にも使えます。 皮膚アレルギーテスト済み。※すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。
用途メイクをしている場合は、メイクの上からご使用ください。 スプレー後、液が気になる場合は手で軽くおさえ、肌や髪になじませてください。 ※振らずにスプレーしてください。※逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。 【使用の目安】 1日1回ご使用ください。※使用状況によって効果の持続が異なります。 【使い方&効果のしくみ】本品は医薬品ではありません。 1)目と口を閉じ、20cm程度離したところから適量(約3秒)を顔や髪全体にスプレーしてください。 2)保湿成分配合のふんわり微細ミストがヴェールのように広がります。 3)静電気の発生を防ぎ、有害物質(花粉、PM2.5、ウイルス、ハウスダスト)をよせつけません。 花粉・PM2.5・ウィルス・ハウスダストの侵入を完全に防ぐものではありません。 侵入を防ぐには本品の使用とあわせて、手洗いやうがい、マスクなどのご使用が効果的です。 【このような時に使用してください】 外出前、外出先で ・花粉やホコリで不快感の気になる時に 成分ヒドロキシプロピルキトサン、ヒアルロン酸Na、グルコシルセラミド、プラセンタ、アルガンオイル、ニオイテンジクアオイ水(天然ローズゼラニウム水)、メチルパラベン、エタノール トラスコ品番854-9852 タイプスプレー シリーズアレルブロック 使用の目安1日1回 香りやさしく香る天然ローズゼラニウム水配合
1個(75mL)
969 税込1,066
当日出荷

4901080227010 アレルブロック 花粉ガードスプレー アース製薬 動画あり
「顔・髪+洋服」花粉、ウイルス付着ブロック※花粉、ウイルスの侵入を完全に防ぐものではありません。 髪や肌に、ふんわりミスト。「ふんわり微細ミスト採用」 有害物質(花粉・ウイルス・PM2.5・ハウスダスト)をよせつけない。 保湿成分を4種も配合。「保湿成分配合:ヒアルロン酸・セラミド・プラセンタ・アルガンオイル」 天然ローズゼラニウム水配合。やさしく香る。 1日1回お出かけ前に。気になったら重ねづけもできます。 花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストなどの有害物質が身体に付着するのを防ぎ、目、鼻、口周りへの吸着を予防します。 適量がふんわり出る、化粧水ミストの使い心地。 メイクの上からも使えます。衣類にも使えます。 皮膚アレルギーテスト済み※すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。
用途花粉・ウイルス・PM2.5・ハウスダストの付着予防 成分ヒドロキシプロピルキトサン、ヒアルロン酸Na、グルコシルセラミド、プラセンタ、アルガンオイル、ニオイテンジクアオイ水(天然ローズゼラニウム水)、メチルパラベン、エタノール 種別スプレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×205×45 香りやさしく香る天然ローズゼラニウム水配合 使用量・外出前、外出先で・花粉やホコリで不快感の気になる時に 効果約90日分(1日1回使用)
1個(150mL)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング