3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラフェン加熱技術 熱伝導モジュールを採用し、最新グラフェン技術を使うことで急速加熱を実現し、一定の温度を保ち続けられます。目を温める際に感じる心地良さは、体を十分にリラックスさせられるでしょう。エアー、温めとバイブレーションの組み合わせで、5つのモードが設定されており、タッチコントロールでモードを切り替え可能です。この目もとエステは、使用方法が容易ですので、未使用者或いはお年寄りにも安心してご利用頂けます。貴方の好みに合わせてモードを自由に切り替えてください。 こだわりのデザイン 人間工学による設計で、人によって異なる顔の形状にも合わせることができ、加えてご自身でヘッドバンドを一番フィットする場所に調節頂ければ目もとケアを存分に楽しめます。エアー調節は2段階あり、丁度良いレベルまで調節できます。目もとが当たる部分は柔らかく、肌に優しいレザー素材を用いております。加えて、使用後のお手入れに関しては、布やアルコール等で拭いて頂ければ清潔感を保ったまま使用し続けられます。こちらのアイケア美顔器は2つ折りが可能な設計で、コンパクトなのでカバンに容易に収納でき、どこへ行く際も持ち運びに便利です。 USB充電とWireless接続 USB充電式でコンセントやパソコン、車内電源などから充電でき、非常に便利です。電源コードが無いため、ご使用の際にコードが絡まることがなく安心です。安全にご使用いただくため、充電中は本体が起動しない仕様に設定されております。約2.5時間でフル充電でき、1日1回の使用(15分程度)で約1週間ご利用可能です。また、ワイヤレス機能により、携帯などの端末にインストールされている音楽をお楽しみいただけます。音量調節機能も付いており、目元に心地の良い刺激とお気に入りの音楽で、心身ともにリラックスできます。静かな環境をご希望の場合は、音量をオフにすることも可能です。
温度(℃)温め温度:40~45 機能エアープッシュ:通常、バイブレーション、温熱機能、音楽、折り畳み収納 操作パネル
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

【安心の総合ヘルスケアブランド】 1) アメリカアマゾンのトップセラー、大人気のヘルスケアブランド。 2) 全商品メーカー保証1年、安心の日本人スタッフによるサポート。 【Bluetoothでアプリと連携・専門家監修のビデオコース】電動リリースガンはBluetoothで「Renpho Health」アプリと連携でき、アメリカの専門家が監修したビデオで、体の部位やニーズに合わせて利用できます。ビデオを見ながらハンディガンを動かすだけでプロのボディリラクゼーションが行われ、本体の振動速度も自動で変わります。 【強力なモーター搭載】このリリースガンは最高出力100Wに達し、12MM振幅の高トルクのブラシレスモーターを搭載、20KGまでの振動強度で、より深いところまで振動を届けます。 【6段階スピード・6種類アタッチメント】1~6段階強度レベル(1800-2600rpm/min)の振動で、お好みに合わせて強度を変えることができます。また、ミニガンは5つの標準ヘッド+1つのエアクッションヘッド付きで、さまざまな身体の部位にフィットします。 【2500 mAh大容量バッテリー・タイマー機能】2500 mAhの高品質バッテリー搭載で、3.5時間の満充電で4時間連続使用できます。さらに、内蔵タイマーを搭載し、10分間の連続使用で自動的にオフになります。120秒の無操作で、ハンディガンは待機状態に入り、省エネにもなります。 【LEDタッチ操作・収納ケース付き】LEDタッチのコントロールで操作が楽で、バッテリー残量と強度レベルをすぐに見ることができます。また、850g軽量な設計で、付属の専用ケース付き、長時間使用しやすく、持ち運びの際も負担になりません。
仕様アプリ接続可能 付属品ヘッド:6種 質量(g)850 連続使用時間(時間)(フル充電時)約4 速度1800-2600r/min 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)2500 タイマー自動オフタイマー:10分 ストローク幅(mm)ヘッド:12
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

【Wi-Fi/Bluetooth対応】 RENPHO新登場の高機能な体組成計はWi-Fi/Bluetoothを搭載しております。最初に体組成計をWi-Fiとペアリングしていただくと、後はいつでも体重計に乗るだけで、アプリを開く必要がありません。測定データがWi-Fiを経由して、クラウド上に自動でアップ・保存されて、アプリへ転送されます。Wi-Fiがない時、Bluetoothをご利用でき、二つの接続方法は自由に切り替えが可能です。また、ユーザー自動認識機能が付いており、複数のユーザーの場合はアプリが過去の測定データから測定者を認識して、計測結果を所定のスマホだけに反映します。 【ITOコーティング技術&高精度測定可能】 従来の電極方式を廃止し、最新のITOコーティング技術を採用しております。全面ガラスパネルで、大きなセンサーエリア、あらゆるサイズの足に適しており、より精度の高い体組成測定ができます。 シンプルなデザイン、美しい外観、表面が強化ガラスで高級感があります。健康管理やダイエット管理でもご利用いただけます。ご家族・ご友人・同僚に送るプレゼントとしても最適です。 【体重/体脂肪率/BMIの本体表示&データがグラフ化】 この体重計本体液晶にて体重のみでなく、体脂肪率・BMIの確認が可能です。アプリで体重/BMI/体脂肪率/皮下脂肪/内臓脂肪/体内水分率/骨格筋/筋肉量/推定骨量/タンパク質/基礎代謝/除脂肪体重/体年齢など13種類の健康項目を記録することができます。データが自動グラフ化されて、体の状態の変化が一目瞭然です。 【アプリ連携&ユーザー登録数無制限】 専用「Renpho Health」アプリは、Samsung Health、Fitbit、Apple health、Google healthとも連動し、計測データを同期できます。ユーザー登録数無制限で、家族全員で使用もできるので、大切な家族の健康管理に必ず役立ちます。また、ベビー測定モードが付いております。 最初に大人の体重を測り、赤ちゃんを抱えた状態で再測定します。そうすることで、アプリが赤ちゃんの重量を自動的に算出し記録します。お子様の成長変化が気軽に把握できます。 【製品特徴&品質保証】 体重計に乗り/降りするだけで自動オン/オフになる仕様です。底面に滑り止めゴムを設置しており、床を傷つけることなく安全に収納することが可能です。商品サイズ:幅28×縦28×高さ2.5cm。ご購入日より一年間保証サービスをご提供いたします。万が一、商品に不具合が発生した場合は、「注文履歴」よりメーカーまでご連絡ください。責任を持って迅速に対応させていただきます。
電源3 AAA(単4形乾電池3本、同梱) 測定項目体重、BMI、体脂肪率、皮下脂肪、骨格筋、内臓脂肪、タンパク質、筋肉量、除脂肪体重、骨量、体内年齢、体水分、基礎代謝 表示LEDディスプレイ バックライト付き 最小表示(kg)0.1 接続WiFi/Bluetooth 寸法(縦×横×厚さ)(mm)280×280×25 目量100g 表示単位kg 対応アプリケーションRenpho Health 計量範囲0.2kg~150kg 計量精度0.2kg~75kg以下: ±200g、75kgを超え150kg以下: ±300g
1台
8,988 税込9,887
4日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります