歩数計 3Dセンサーオーム電機(1件のレビュー)当日出荷
歩数をかんたんに計測3Dセンサー搭載設定不要ですぐに使用できます。省エネタイプ見やすい大画面
検出方式3次元加速度センサー付属品動作確認用電池CR2032×1個、保証書付き取扱説明書材質本体ケース ABS樹脂寸法(mm)約78×36×8.5質量(g)約18(電池含む)表示部液晶デジタル表示使用電池DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用電池付)表示内容歩数…0~99999歩電池寿命約1年(新品電池で1日1万歩使用した場合)使用温度0℃~40℃省エネ機能3分間動かさないと表示が消え省エネモードになります。
『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります
エピカメニコン税込¥659~¥599~