ヘルスケア :「オムロン 表示器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基礎体温チェックに適した、婦人用タイプ。 見やすい4桁表示。 舌下にフィットしてずれにくいフラットセンサ。
用途婦人用 検温部位口中専用 測定範囲(℃)32.00~42.00 測定方式実測式 付属品収納ケース 本体質量(g)13 機能ブザー、オートパワーオフ、フラット感温部、抗菌 メモリー前回値 使用電池LR41×1(約1100回) 電池交換可能 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00041000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
1,398 税込1,538
4日以内出荷

忙しい朝もすばやく検温、平均10秒の予測検温 検温開始から温度の上がり方をリアルタイムに分析、演算し、5分後の体温を平均10秒で予測します。 うっかり二度寝をするヒマもないほどのすばやい検温で、忙しい朝の検温の負担を減らします。 予測検温終了後、そのまま体温計をくわえ続けることで、実測検温もできます。 暗いところでも検温結果が見やすいバックライト付き 朝、暗い部屋でも検温値がわかるように、検温結果の表示部分にバックライトを搭載。 検温が終了すると、検温結果が表示されるのと同時に液晶画面の側面からバックライトが15秒間自動点灯します。 また、電源を入れた時にもライトが点灯するので、操作も簡単です。 くわえやすく、ずれにくいフラットセンサ 先端が平らになった、オムロン独自のフラット形状を感温部に採用。 くわえやすく、舌下にしっかりフィットしてずれにくいので、正しく簡単に検温できます。 保管や携帯に安心、便利な収納ケース付き 持ち運びや収納に便利な収納ケース付き。 ケースの正面には花柄の模様が付いているため、収納時にケースの前後を間違える心配がありません。 予測式とは、平衡温(測定部が体の内部と同じくらいになった温度)を短時間で分析・演算した値を表示する方法。(オムロン独自で収集した体温上昇データをもとに計算) 測定開始からの温度と温度変化を、体温計に伝わっていく温度の上がり方の情報をもとにして、計算し測定結果を表示する。 口中用、わき下用とそれぞれ専用の計算式を使っています。 予測測定終了後もそのまま測定を続けると、実測式に切り替わります。
測定方式予測式・実測(ピークホールド方式) 測定温度範囲(℃)32.00~42.00 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00058000 検温部位 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

オムロンヘルスケアUSB通信トレイ
高精度の3D加速度センサーと独自のアルゴリズムで10秒ごとに身体活動データを記録し、より詳細なデータ解析に対応します。 METS、歩数を最大45日間表示。
1台
1,798 税込1,978
7日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります