ヘルスケア :「タニタ 体重計 体脂肪率」の検索結果
厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。
ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。
ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。洗面所やリビングなど、設置する部屋のトーンに合わせてお選びいただけます。
測定結果は大きな文字で液晶画面に表示するので、立ったままでも測定結果をしっかり確認できます。
メモリー前回値
電源単4形マンガン乾電池(R03)×4、または単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
付属品単4形マンガン乾電池×4本(お試し用)
タイプ両足測定
本体質量(kg)1.6(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×280
測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、体重、骨格筋率、体年齢、BMI
登録人数4人分
狭いスペースにも収納できる、厚さ28mmの薄型設計。
お手入れ簡単なガラス天板のフラットデザイン。
コンパクトなA4サイズ。
測定結果が見やすい液晶表示。
付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本)
測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI
本体質量(kg)約1.3kg(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×210
使用電池単4形マンガン乾電池(R03)×4、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
測定単位(体脂肪率)0.1%、(内臓脂肪レベル)1~30
判定出力(体脂肪率)4段階、(内臓脂肪レベル)3段階
登録人数4人分
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。