業務用美容機器製造のプロが開発した座るだけの簡単トレーニングマシン。EMSの力で筋肉を刺激。効率よくトレーニングできる4つのモード(入浴/おしり/足裏/脚部)。IPX8の防水性能で入浴中にも使える。切り忘れを防ぐ自動電源オフ機能搭載。手元で安心して操作できるリモコン付属。ワイヤレス充電対応
用途ヒップトレーニングに。EMSマシン トレーニング ヒップ バランス シェイプアップ 引き締め 骨盤底筋ケア 入浴中 防水
付属品ACアダプター、充電パッド、USBケーブル、リモコン、防水ジッパーバッグ(リモコン用)、乾燥用ネット、取扱説明書
材質シリコーン、プラスチック、銅
質量(kg)1.8
周波数(Hz)10~61
電源DC5V 1A
電源コード(m)約1.5
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 600mAh
充電時間約3時間
使用環境浴槽内・屋内
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.2×41.3×3.5
使用推奨温度範囲(℃)30~45
定格時間15分
消費電力(mW)500
使用時間(時間)2~20
最大荷重(kg)100
レベル数EMS:20段階
防水IPX8
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。