ヘルスケア :「医療用器具」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
受付窓口で病棟を移動して、すばやく検温。ワンボタン操作で検温できます(予測・実測式切り替え)。予測検温終了時にはブザー音でお知らせします。軽量なので持ち運び可能で、付属のストラップで吊り下げることもできます。電源切り忘れ防止のオートオフ機能付きです。充電器にセットしたままでも検温可能です。
寸法(mm)153×166×55.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
測定精度検査精度/±0.1℃、予測値推定誤差/±0.2℃
温度表示大型LED(7セグメント発光ダイオード)3桁デジタル表示
測定方式実測値型および予測機構による予測値型
測定時間予測値/予測機構により約18~28秒、実測値/5~15分
連続使用時間(時間)約5
質量(kg)約1.2
付属品AC電源コード×1本、充電器×1個、腋窩プローブ×1本、ストラップ×1本
一般的名称電子体温計
測定範囲(℃)(予測値/実測値℃)34.0~42.0/32.0~42.0
アズワン品番0-9665-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21500BZZ00127000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。