バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品アルカリ単3乾電池2本
材質ABS、AS
寸法(mm)幅288×高さ35×奥行288
測定範囲0 ~ 150 kg
材質(本体)ABS、AS、PE
質量(g)約1100(乾電池含む)
種類ヘルスメーター
電源(V)DC3 アルカリ単3乾電池2本使用
ひょう量(kg)150
最小表示100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg)
最小表示(g)100
本体質量(kg)約1.1(電池含)
文字高(mm)52
消費電流(mA)最大30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×288×35
最小目盛100g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
電池寿命約1年(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅288×高さ35×奥行288
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。薄さ3.5cmで収納に便利。
材質ABS、AS樹脂、PE
質量(kg)約0.99
色ホワイト
電源DC3Vまたは単3形乾電池×2
ケース入数6
目量100g(0~100kg)、200g(100~150kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×3.5
測定範囲(kg)最大150
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄
最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg
本体質量(kg)約 1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273
計量範囲130 kg
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。