ヘルスケア :「手すり付き体重計」の検索結果
測定機への昇降を補助する手すりです。
正確に測定するために、測定中は手すりから手を離して頂く必要があります。
適合機種DC-250、DC-217A、WB-510、DC-320、WB-150、WB-110
寸法(mm)幅653×高さ900×奥行626
質量(kg)12
質量(g)約11000
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)626×653×900
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
測定台が大きく、薄型なので乗降りしやすい。
手すりをつかんでいても正確に結果を表示。
つかまりやすく、滑りにくいハンドレール形状。
風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、着衣量の減算に便利。
ACアダプタと乾電池の両電源に対応。
オートパワーオフの時間設定可能。
拡張表示機能(20g)を搭載。体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ
質量(kg)25.5
ひょう量(kg)200(着衣量含む)
ハンドル径(Φmm)34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)686×623.5×1042.5
目量(kg)0.1
文字高(mm)38
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能表示固定、プリセット風袋、風袋引き
オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
測定台が大きく、薄型なので乗降りしやすい。
手すりをつかんでいても正確に結果を表示。
つかまりやすく、滑りにくいハンドレール形状。
風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、着衣量の減算に便利。
ACアダプタと乾電池の両電源に対応。
オートパワーオフの時間設定可能。
拡張表示機能(20g)を搭載。体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ
質量(kg)25.5
ひょう量(kg)200(着衣量含む)
ハンドル径(Φmm)34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)686×623.5×1042.5
目量(kg)0.1
文字高(mm)38
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能表示固定、プリセット風袋、風袋引き
オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
軽量、取っ手付きで持ち運びに便利。
薄型設計で乗りやすい。
表示方向の切替ができ、スタッフからもみやすい。
オートパワーオフの時間設定可能。
いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。単3アルカリ乾電池使用時で約10000回測定可能な省エネ設計。
プリセット風袋引き機能付きで、着衣量も簡単に設定可能。
体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ
トラスコ品番765-8753
材質ABS、アルミ、PVC
寸法(mm)幅300×高さ55×奥行310
質量(kg)4
測定範囲0 ~ 200kg
材質(本体)ABS、アルミ、PVC
質量(g)約4000
電源(V)ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本
ひょう量(kg)200(着衣量含む)
電源ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本
最小表示(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×310×55
目量(kg)(0~100kgまで)0.1kg、(100~200kgまで)0.2kg
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能表示固定、プリセット風袋
最小目盛100 g
保証期間1年
最大計量(kg)200
オートパワーオフ1分、5分、10分、30分、60分、連続
最小目盛(g)100
電池寿命約10000回(バックライト使用時は5000回)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅300×高さ55×奥行310
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
安心の強化ガラス使用。
本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。
乗り降りしやすい薄さ22mm。
付属品CR2032コイン形リチウム電池1個
材質ABS、PE、強化ガラス
寸法(mm)幅320×高さ22×奥行300
質量(kg)約1.7(乾電池含)
測定範囲0 ~ 150 kg
材質(本体)ABS、PE、強化ガラス
質量(g)約1700(電池含む)
種類ヘルスメーター
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
ひょう量(kg)150
電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用
最小表示(g)100(0~100kgまで)/200(100~150kgまで)
消費電流(mA)最大20
最小目盛100g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
電池寿命約1年(1日5回はかった場合)
主材質ガラス、ABS、PE
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×22
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。