主な機能:体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、推定骨量、筋肉量、基礎代謝量、体水分率、アクティブ度。
脚の筋肉量が客観的にわかるアクティブ度を搭載。
設定方法と操作手順を音声と文字で案内する簡単操作。
トラスコ品番765-8435
質量(kg)1.3
色パールホワイト
ひょう量(kg)150
電源単3乾電池×4個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×296×43
目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)
松吉医科器械コード24-3555-00
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
4CTechnology搭載でより真値へ 脂肪量や筋肉量などからだの厚みによる体格の個人差による計測値への影響を低減し、健康指標の正確性をより高めました。
筋肉の質にこだわる「筋質点数」を表示・iPhone・Androidスマートフォンと連携
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形乾電池(LR6)×4本)
材質ABS、PE、強化ガラス
質量(kg)約2.1(電池含む)
電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
最小表示0~100kgまで100g、100~180kgまで200g
測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、体水分率、推定骨量、筋質点数、脈拍数
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×31×298
文字高(mm)31
機能アスリートモード:あり、体重のみ測定機能:あり、ゲストモード:あり(呼出ボタンから選択)、自動認識機能(乗るピタ):あり
測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで100g、100~180kgまで200g、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%、(推定骨量)100g、(筋質点数)1点、(脈拍数)1/min
判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才)、(筋質点数)低い/標準/高い
データメモリあり ※対応アプリで表示
保証期間1年
最大計量(kg)180
通信機能Bluetooth Low Energy technology
設定項目身長設定:90.0~220.0cm(0.5cm単位)
登録人数4人
適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率測定、BMI、筋肉量、推定骨量、脈拍数(6~17才は参考値)、(18~99才)内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢、筋質点数
4CTechnology搭載でより真値へ 脂肪量や筋肉量などからだの厚みによる体格の個人差による計測値への影響を低減し、健康指標の正確性をより高めました。
筋肉の質にこだわる「筋質点数」を表示・体重50g単位の高精度測定・iPhone・Androidスマートフォンと連携
最大計量(kg)180
最小表示0~100kgまで50g、100~180kgまで100g
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形乾電池(LR6)×4本)
文字高(mm)31
電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
材質ABS、PE、強化ガラス
通信機能Bluetooth Low Energy technology
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×32×298
質量(kg)約2.1
保証期間1年
登録人数4人
データメモリあり ※対応アプリで表示
設定項目身長設定:90.0~220.0cm(0.5cm単位)
測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、体水分率、推定骨量、筋質点数、脈拍数
測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g単位、100~180kgまで100g単位、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%、(推定骨量)100g、(筋質点数)1点、(脈拍数)1/min
適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率測定、BMI、筋肉量、推定骨量、脈拍数(6~17才は参考値)、(18~99才)内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢、筋質点数
判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(体内年齢)少ない/標準/多い(基礎代謝量判定に準ずる)、(推定骨量)少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才)、(筋質点数)低い/標準/高い
機能アスリートモード:あり、体重のみ測定機能:あり、ゲストモード:あり、自動認識機能(乗るピタ):あり
寸法(mm)幅328×高さ31×奥行298
質量(g)約2100(電池含む)
測定範囲0 ~ 180 kg
ひょう量(kg)180
材質(本体)ABS、PE、強化ガラス
電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅328×高さ31×奥行298
最小目盛(g)50
最小目盛50g
最小表示(g)100
体重急激増減ブザー付き。
測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。
前回値との比較を矢印で表示。
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。
立てかけ収納OK。
付属品取扱説明書(保証書付)、単3形乾電池(R6)×4本
トラスコ品番835-7498
材質ABS/AS/PE
寸法(mm)幅305×高さ40×奥行284
質量(kg)約1.2
色パールホワイト
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、AS、PE
質量(g)約1200
電源(V)DC6V 単3形乾電池(R6)×4本
ひょう量(kg)150
電源DC6V(単3形乾電池(R6)×4本)
最小表示0~100kgまで:100g、100~150kgまで:200g
最小表示(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×40×284
文字高(mm)29
機能自動認識機能(乗るピタ・立てかけ収納対応)、マイサポ機能、年齢設定、身長設定、ゲストモード、体重のみ測定機能、アスリートモード、推定骨量、体水分率(0.1%単位)、体内年齢(1才単位)、基礎代謝量(1kcal/日単位)、筋肉量(100 kgまで 100 g単位、100 kg以上 200 g単位)、内臓脂肪レベル(0.5レベル単位)、BMI(0.1単位)、体脂肪率測定(0.1 %単位/5.0~75.0%)
消費電流(mA)(最大)60
最小目盛100g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅305×高さ40×奥行284
登録人数5
適合年齢(歳)体脂肪率測定・BMI:6~99、内臓脂肪レベル・筋肉量・基礎代謝量・体内年齢:18~99
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
音声で操作手順や結果をお知らせ。
音声は大/小/切の3段階で切替可能。
設定操作も測定結果も音声出力できます。
乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。
測定結果は自動でスクロール表示。
付属品アルカリ単3乾電池×4本
材質ABS、AS、SUS、PET、シリコンラバー
寸法(mm)幅352×高さ37×奥行300
質量(kg)1.6(乾電池含む)
色ホワイト
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス
質量(g)約1600(乾電池含む)
電源(V)DC6、アルカリ単3乾電池×4本
ひょう量(kg)150
電源DC6V 単3形アルカリ乾電池4本
最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g
測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI
最小表示(g)100
機能音声、乗るピタ
消費電流(mA)最大400
最小目盛100 g
測定単位(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(基礎代謝量)0~9999kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%
判定出力(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階
データメモリ前回値
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
電池寿命約1年(1日5回音量「小」の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×352×37
登録人数4人・ゲストモード付き
適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
最高級車にも使われるクロマフレア塗装。充実した機能のプレミアムモデル。
見る角度によってオーロラのように色が変わるイリュージョンカラー。
体重50g単位の構成度測定。
乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。
測定結果は自動でスクロール表示。
付属品CR2032コイン形リチウム電池×2個、補助脚4個
トラスコ品番765-8443
材質強化ガラス、ABS、PE
寸法(mm)幅304×高さ15×奥行301
質量(kg)1.5(電池含む)
色オーロラブルー
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、AS、PE、PET、ステンレス
質量(g)約1500(電池含む)
電源(V)DC6、CR2032コイン形リチウム電池×2個
ひょう量(kg)150
電源DC6V CR2032コイン形リチウム電池2個
最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g
測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI
最小表示(g)50
機能乗るピタ
消費電流(mA)最大60
最小目盛50 g
測定単位(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%
判定出力(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階、(基礎代謝量)0~9999kcal/日
データメモリ前回値、1・2週間前(週平均)、1~18ヶ月前(月平均)
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)50
電池寿命約6ヵ月(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)301×304×15
登録人数5人・ゲストモード付き(アスリートモード付き)
適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ワンランク上の機能とデザインを兼ね備えた体組成計です。
強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン。
50g単位の高精度測定。
立てかけ収納OKで乗るピタ機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、単4乾電池×4本
トラスコ品番765-8451
材質強化ガラス、ABS、SUS、PE
寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217
質量(kg)約1.5(電池含む)
色パールホワイト
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス
質量(g)約1500(乾電池含む)
電源(V)DC6V 単4形乾電池(R03)×4本
ひょう量(kg)150
電源DC6V(単4形乾電池(R03)×4本)
最小表示0~100kgまで:50g、100~150kgまで:100g
最小表示(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×27×217
文字高(mm)29
機能自動認識機能(乗るピタ・立てかけ収納対応)、ゲストモード、体重のみ測定機能、アスリートモード、推定骨量(100g 単位)、体水分率(0.1%単位)、体内年齢(1才単位)、基礎代謝量(1kcal/日単位)、内臓脂肪レベル(0.5レベル単位)、筋肉量(100 kgまで 50 g単位、100 kg以上 100 g単位)、BMI(0.1単位)、体脂肪率測定(0.1 %単位/5.0~75.0%)
最小目盛100g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217
登録人数5
適合年齢(歳)体脂肪率測定・BMI:6~99、内臓脂肪レベル・筋肉量・基礎代謝量・体内年齢・体水分率・推定骨量:18~99
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
靴を脱がずにそのまま乗って計測できる。
全身の体組成を約10秒で測定可能。
測定結果は外部入出力が可能で、内蔵プリンターから印刷も可能。
本商品では、手から電流を流して計測するため、靴や靴下を履いたままで手軽に素早く計測することができる、体重計一体型の両手間計測体組成計です。
付属品ACアダプター、電源コード、取り付けネジ4個、マット3枚、取扱説明書、組み立てガイド、操作手順ガイド、保証書、プリンター用紙1巻
材質ABS、ステンレス、鉄
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)36
ひょう量(kg)(最大計量)200
電源ACアダプター(12V 3A)
最小表示2~100kgまで0.1g、100~200kgまで0.2kg
測定方式体重:電気抵抗線式
本体質量(kg)約12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)568×1027×603
測定方法デュアル周波数(2周波数)
入力【体型】スタンダード/アスリート、【年齢】6~99才(スタンダード)/18~99才(アスリート)、【性別】女性/男性、【身長】入力範囲90~249.9cm
機能音声:なし
用紙専用感熱式プリンター用紙
測定周波数6.25kHz/50kHz
測定電流500μA以下
表示項目(表示/印字)体重、体脂肪率、脂肪量、徐脂肪量、筋肉量、筋肉率、体水分量、体水分率、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、BMI、標準体重、肥満度、体型判定など
保証期間1年
材質(電極)ABSメッキ
インターフェイス外部:USBポート、RS232Cポート
測定部位全身(4電極BIA法)
取扱説明書(3.03MB)
測定範囲(Ω)150.0~1500.0(0.1Ω単位)
出力装置感熱式プリンター(内蔵)
無線LAN通信とBluetooth®通信が可能
4CTechnology搭載でより真値へ。
筋肉の質にこだわる「筋質点数TM」を表示。
体重50g単位の高精度測定。
「脈拍測定機能」を搭載。
Bluetooth®通信および無線LAN通信可能。
iPhone・Androidスマートフォンと連携。
毎日使うものだから手軽な充電池式。
仕様【筋質点数】1点単位 対象: 18~99才 判定: 低い / 標準 / 高い、【基礎代謝量】1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い、【体内年齢】1才単位 対象年齢:18~99才、【体水分率】0.1 %単位 対象年齢: 18 ~ 99才、【推定骨量】100g単位 対象年齢:6~99才 判定: 少ない / やや少ない / 標準 / 多い (18~99才)
付属品取扱説明書(保証書付)、充電用USBケーブル(A-micro B)
材質ABS、PE、強化ガラス、アルミニウム
ひょう量(kg)(最大計量)180
電源内蔵電池: DC3.7V/リチウムイオン電池(リチウムポリマー2次電池)
最小表示0~100kgまで50g 100~180kgまで100g
測定方式体脂肪率:0.1%単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、BMI:0.1単位 対象年齢:6~99才 判定: 低体重 / 普通体重 / 肥満(1度) / 肥満(2度以上) (18~99才)、内臓脂肪レベル:0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰、筋肉量:100 kgまで 50 g単位、100 kg以上 100 g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い
本体質量(kg)約 2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×34×327
機能過去データ:あり(※対応アプリで表示)、体重のみ測定機能:あり、自動認識機能(乗るピタ):あり
保証期間1年
通信機能Bluetooth Low Energy technology / 無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
モードアスリート:あり、ゲスト:あり
取扱説明書(2.66MB)
判定方法【体型判定】やせ型 / 運動不足型 / かくれ肥満型 / 細身筋肉質 / 標準 / 肥満型 / 筋肉質(2段階) / かた太り型 対象年齢:18~99才
登録人数4人
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。