ヘルスケア :「加速度計」の検索結果

特価
本日6月19日(木)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
活動カロリー(表示)と安静時や睡眠時の基礎代謝を測定して、総消費カロリーを表示 ウォーキングとジョギングの歩数を自動判別して表示 他にも体脂肪燃焼量・エクササイズ・歩行距離・カレンダー・時刻を表示 バーグラフでメッツ・1日1万歩達成度・週23エクササイズ達成度を表示 14日分のデータをメモリー ポケットではかれる活動量計 3D加速度センサー採用
センサー3D加速度センサー メモリー14日間 付属品お試し用電池(CR2032×1個)、ミニドライバー、取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂 質量(g)約25(電池含む、ストラップ除く) 電源(V)DC3(CR2032リチウム電池1個) 表示内容【総消費カロリー】0.0~9999.9kcal、【活動カロリー】0.0~9999.9kcal、【体脂肪燃焼量】0.0~9999.9g、【総歩数】0~99999歩、【パワーウォーキング歩数】0~99999歩、【ジョギング歩数】0~99999歩、【歩行距離】0.00~999.99km、【エクササイズ】0.0~9999.9Ex、【時刻】0:00~23:59(24時間制)、【カレンダー】2011年1月1日~2041年12月31日、【バーグラフ】直前のメッツ(1~10メッツ)、1日1万歩に対する達成度(0~100%)、1週間23エクササイズに対する達成度(0~100%)、【メモリー】今日、1~14日前 電池寿命約10ヶ月(1日16時間装着時) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歩数表示のみで、かんたん操作 面倒な設定が不要で、すぐに使える 重さ15gの軽量・コンパクトボディ 大きくて見やすい大型1段表示 コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換 3D加速度センサー採用
センサー3D加速度センサー 付属品お試し用電池(CR2032×1個) 材質本体:ABS樹脂、前面パネル:ポリカーボネート 質量(g)約15(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 精度(歩数)±3%以内 表示液晶5桁デジタル表示 使用電池CR2032 表示内容歩数:0~99999歩 電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約29.4×60×10.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20gの軽量・コンパクトボディで、見やすい大型1段表示 7日分の歩数データをメモリー コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換 3方向加速度センサー採用
メモリー7日分 付属品お試し用電池(CR2032×1個) 材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂 質量(g)約20(電池含む、ストラップ除く) 使用電池CR2032 電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33×60×11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3方向加速度センサー採用 体脂肪燃焼量などの多彩なデータを表示 3つのボタンでシンプル操作 歩数表示は大きく見やすく、常に表示 30日・30週間分の大容量メモリー 区間計測も可能
メモリー30日分 付属品お試し用電池(CR2032×1個)、簡易ドライバー 材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂 質量(g)約24(電池含む、ストラップ除く) 電源DC3V(CR2032 リチウム電池1個) 電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計測を止めることができる一時停止機能搭載。 ※自動車や電車に乗ったりした時に、誤って歩数がカウントされないように一時的に計測を止めることができます。 メイン画面(現在の歩数・時刻表示)にいつでも戻れる「ホーム」ボタン採用。 かんたん操作の単機能万歩計。(歩数と時刻のデュアル表示) 14日分の歩数データを表示。 3D加速度センサーを搭載しているので、ポケットやバッグの中、首からさげて計測できます。 電池交換はコインで開閉できるフタを採用しているので、簡単に交換できます。
センサー3D加速度センサー メモリー今日、1~14日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー) 付属品お試し用電池(CR2032×1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き) 材質(本体)【本体】ABS樹脂、【透明部】アクリル樹脂 質量(g)約22(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源CR2032 リチウム電池1個 表示液晶5桁デジタル2段表示 精度(%)【歩数】±3以内(メーカー規格の振動試験器による)、【時計】平均月差±30秒以内(常温にて) 表示内容歩数 0~99999歩、時刻 0:00~23:59(24時間制) 電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×67×11 RoHS指令(10物質対応)対応 時間設定0:00~23:59
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります