Bluetooth(R) 搭載により、介護システム等の業務管理ソフトでデータ活用が可能。(業務管理ソフトとの接続可否は対象となるソフト会社へご確認下さい)。安心測定ナビが正常な測定をサポート。測定中に体が動いた場合、体動マークでお知らせ。腕帯の巻き具合を「OK」マークでお知らせ。脈波に合わせて無駄な加圧を削減。洗える布腕帯。
測定方法オシロメトリック法
測定方式減圧中測定
測定範囲50-250mmHg(最高血圧)、40-180(最低血圧)、40-160拍/分(脈拍)
測定精度±3mmHg(圧力)、±5%(脈拍)
加圧方式自動(エアーポンプ)
減圧方式自動(電子制御弁)
弁仕様自動急速排気弁
電源専用ACアダブタ(ADP・W5・03)または単3形アルカリ電池4本(テスト用付属)
電気定格DC6V/4W (単3型アルカリ電池使用時)
メモリーM1/M2 60回分の測定結果と平均値×2、ID(送信用)1回分の測定結果
保管環境輸送:-20~+60℃、相対湿度10~95%(結露なきこと)
上腕周り(cm)測定可能:約22-32
寸法(縦×横×高さ)(mm)162.3×127.3×96
本体質量(g)約331(付属品含まない)
保護構造電撃:内部電源機器およびクラスⅡ機器、クラスⅡ機器、BF形装着部
保護等級外来固形物及び水の有害な侵入に対する保護:IP20
一般的名称自動電子血圧計
使用環境温度(℃)10~40
アズワン品番63-5595-69
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00163000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。