ヘルスケア :「アロマ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「快適」(接触冷感)と「安心」(耐切削)が1つになりました。
そのままでもひんやり!濡らして振ればさらに冷たいプロテクター(アームカバー)です。
濡らす→振るで何度でも冷たさが復活します。
仕様●長さ(cm):20●質量:50g●接触冷感×耐切創●接触冷感性(q-max)0.298●耐切創レベル3C●色:ブラック●材質:高分子ポリエチレン糸100%
アズワン品番67-3048-11
1双
¥1,465
税込¥1,612
6日以内出荷
いつでもどこでも叩くだけで瞬間冷却、熱中症対策、暑さ対策、レジャー等いろいろな場所でご使用いただけます。
使用後も保冷剤として繰り返し使えます。
仕様●セット商品:5個1組●本体サイズ(mm):約185×120●箱サイズ(mm):185×120×87●質量:850g●1個の内容量(g):約160●保冷時間:約15~30分(室温25℃)●内容成分:尿素、水●注意:直射日光や湿気の多い場所を避けて保管してください。
アズワン品番67-3048-20
1組(5個)
¥950
税込¥1,045
7日以内出荷
「快適」(接触冷感)と「安心」(耐切削)が1つになりました。、そのままでもひんやり!濡らして振ればさらに冷たいアームカバーです。、濡らす→振るで何度でも冷たさが復活します。
仕様●長さ(cm):30●質量:60g●接触冷感×耐切創●接触冷感性(q-max)0.203●耐切創レベル2B●UVカット率99.9%●色:ブラック●材質:高分子ポリエチレン糸100%
アズワン品番67-3048-12
1双
¥2,039
税込¥2,243
6日以内出荷
プレミアムタイプの保冷剤が付いている冷却ベストです。
熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。
伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。
着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。
空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
仕様●胴回り(cm):約85~115●フリーサイズ●洗濯可(ネット使用)●ベスト本体質量(g):106●保冷剤質量(g)(1個あたり):200●保冷剤サイズ(mm)(1個あたり):約133×約178×厚さ約15●材質:本体/ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部/ポリエステル100%、保冷剤/水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)●セット内容:ベスト本体×1着、プレミアムタイプ保冷剤×1セット(3個)
アズワン品番67-3048-16
1着
¥6,336
税込¥6,970
6日以内出荷
貼るだけで太陽の熱線をカットできます。、遮熱効果で省エネです。、貼ってはがして何度も再利用ができます。、目隠し機能で視線もカットできます。
ハチ退治と、ハチに刺された後の応急措置にも対応したキットです。
緊急時にすぐ持ち出せる便利な収納バッグ付です。
ハチ・アブダブルジェットは巣ごと退治と4ヶ月巣作り阻止で、最大11m(無風時、気象条件により異なります。)まで届くダブルジェット噴射で離れた場所からも処理できます。
仕様●サイズ(mm):250×200×150●質量:930g●収納バック付●セット内容:フマキラー ハチ・アブ ダブルジェット×1、フマキラー ハチ超激取れ×1、ポイズンリムーバー×1、ひえっぺ×2、オリジナルバニティバッグ×1
アズワン品番67-3048-10
1セット
¥9,900
税込¥10,890
欠品中
熱中症予防対策商品
ミストノズルから噴射する細かなミストが周囲の熱を下げる事でひんやりと涼しく感じ、暑さ対策に適しています。
電気、ポンプを使わず、水道の水圧だけを利用するエコな方式です。
仕様●チューブ全長:15m●質量:900g●蛇口適合サイズ:丸型14~18mm●材質:ポリエチレン、ABS、ポリアセタール、真ちゅう、ステンレス、ポリプロピレン●セット内容●▼専用チューブ/15m●▼ミストノズル/10個●▼蛇口ニップル●▼蛇口用コネクター●▼チューブ接続部品●▼水抜きコネクター●▼L型コネクター●▼チューブ固定具/15個●▼釘/15本●▼コンクリートプラグ/15個●▼結束バンド/15本●▼エンドパーツ●▼チューブカッター
アズワン品番67-4518-60
1台
¥16,830
税込¥18,513
5日以内出荷
帽子等の内側の額にあたる部分や、襟元等に張り付けるだけで、汗をブロックできます。粘着テープの裏紙をはがして貼り付けるだけの簡単装着です。
仕様●10枚入り●1枚のサイズ(mm):約250×35×2●材質:不織布(キシリトール塗布)、ポリマーシート、両面テープ●質量:36g●色:白
アズワン品番65-3977-41
1組(10枚)
¥1,148
税込¥1,263
5日以内出荷
保冷剤や小物入れに便利な内側ポケット付きです。
携帯に便利なバンド付きです。
500mlペットボトル(タテ置き)約19本収納可能です。
アサヒおいしい水 天然水ラベルレスボトル(600ml)なら18本収納可能です。
仕様●幅(mm)335●高さ(mm):250●奥行(mm):260●容量(L):18●質量:480g●色:アルミ●収納目安:500mlペットボトル(タテ置き)約19本、600mlペットボトル約18本●材質:表地/アルミ蒸着ポリ塩化ビニル、内面/PEVA・発泡ポリエチレン、断熱材・中板/ポリエチレン
アズワン品番67-3047-87
1個
¥4,257
税込¥4,683
欠品中
ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。
地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。
組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要がないです。
持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。
使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。
出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。
2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
仕様●色:ブルー●奥行(mm):400●高さ(mm):500●横(mm):700●厚さ(mm):3●質量:2.0kg●折りたたみ式みずからガード(380414)と連結可能●材質:本体/ポリエチレン、クリップ/エンビ●セット内容:本体×1枚、固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本●注意:当商品単体でご使用はできません。冠水した水の重みで止水される構造となっていますので、風が強い状況下では飛ばされる危険性があります。土のうや水の入ったペットボトル等の重りや、ロープで建物と固定する等の処置をしてください。津波・高潮発生時には使用しないでください。使用後は全体を水で洗い、乾燥させてから収納してください。直射日光の当たる場所や高温多湿な場所で保管すると変形する場合があります。●使用条件:みずからガード本体(380414)と組み合わせてご使用下さい。コンクリート・アスファルト・タイル等、突起物のない平面な場所で使用してください。お子様の手が届かない場所に保管してください。
アズワン品番67-3047-98
1枚
¥19,305
税込¥21,236
6日以内出荷
ゴムひもで装着なので、着脱が簡単です。
ゴムひもで固定し、流れる汗から目を守ります。
使い捨てタイプで、いつも清潔なパッドを使用できます。
汗によるベタつき、不快感を解消できます。
抜群の吸収力です。
仕様●セット商品:50枚1組●ひもの長さ(mm):220●色:白●1枚のサイズ(mm):縦35×横260●質量:2250g●材質:本体/ポリエステル、ゴム紐
アズワン品番67-3047-96
1組(50枚)
¥3,465
税込¥3,812
5日以内出荷
フルハーネス対応、アルミ保冷剤付クールベストです。フルハーネスの上から着用可能です。正面のバックルと肩の面ファスナーでサイズ調節可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。