11ページ目: ヘルスケア

5,973件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Groom! セーフティハサミ(樹脂リング付) 貝印Groom! セーフティハサミ(樹脂リング付)貝印(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
男性向けの指穴サイズで、すべりにくい樹脂リングを装着したオール金属の鼻毛用ハサミです。
材質本体/ステンレス刃物鋼、リング/熱可塑性エラストマー質量(g)16本体サイズ(mm)93×50×4
ユースキンhana ハンドクリーム ユースキン製薬ユースキンhana ハンドクリームユースキン製薬
699税込769
1個
当日出荷から15日以内出荷
手あれを防ぐ高保湿処方の自然派ハンドクリームです。
内容量(g)50
アンクルリストウェイト LITEC (ライテック)アンクルリストウェイトLITEC (ライテック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1式
当日出荷から6日以内出荷
アンクルリストウェイト ナチュラニアンクルリストウェイトナチュラニ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1式(2個)
当日出荷
腕や足の筋力アップまたはリハビリに
材質ナイロン、鉄
電子血圧計アームイン用ACアダプター TERMO(テルモ)電子血圧計アームイン用ACアダプターTERMO(テルモ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様ACアダプターアズワン品番7-4631-11
magicoLabo ネックサポーター メッシュタイプ 中山式産業magicoLabo ネックサポーター メッシュタイプ中山式産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱
当日出荷
・通気性を考慮 ボディにメッシュ生地を用い、3層構造にすることで首を支えながらも蒸れにくさを実現。 ・肌あたりも重視 肌にあたる裏面は柔らかくサラッとしたメッシュ生地を使用。縁にもクッション性をもたせているので3層構造にすることで首を支えながらも蒸れにくさを実現。 ・持ち運びしやすい 軽くて(わずか70g)コンパクトに折りたたむことが可能なのでバックの中でもかさばらない。 ・独自形状 首を支えるために計算されたウェーブ形状でフェイスラインに沿ってしっかりと支えるので不快な窮屈さがない。(実用新案申請中)
材質ナイロン、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリウレタン質量(g)110縦幅(mm)85首廻り(cm)30~46
関孫六 毛抜き(先斜) 貝印関孫六 毛抜き(先斜)貝印(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
関に継承された伝統、名刀の極み!こだわりのグルーミングシリーズ
材質毛抜き/ステンレススチール、ケース/ABS樹脂質量(g)24本体サイズ(mm)111×17×15
シニアグラス カラフルック 5562 名古屋眼鏡シニアグラス カラフルック 5562名古屋眼鏡(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
超軽量約18g。目の疲れを軽減するブルーライトカットレンズ使用。モダン(先セル)部分に滑り止めゴムを付けてフィット感アップ。ソフトケース付き。
材質TR90、レンズ:アクリル寸法A(mm)47本体質量(g)18寸法D(mm)34寸法B(mm)16寸法C(mm)138医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321医薬品医療機器等法一般医療機器
衝撃吸収インソール ソルボライト ソルボ衝撃吸収インソール ソルボライトソルボ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(1足)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)樹脂(ソルボ)
電子アネロイド血圧計(手動式) 三恵電子アネロイド血圧計(手動式)三恵
9,998税込10,998
1個
当日出荷
従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。 肌にやさしいラテックスフリー仕様。
測定部位上腕付属品収納ケース測定範囲0~300mmHg質量(g)50電源単4乾電池×1個(付属)測定精度±3mmHg本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×25×70医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000044適合腕周(cm)22~32医薬品医療機器等法一般医療機器
全カバー付き爪切り グリーン 木村刃物全カバー付き爪切り グリーン木村刃物(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ソフラウルファーCM 竹虎ソフラウルファーCM竹虎(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から7日以内出荷
ソフトな素材で構成されているため、日常生活動作(ADL)を制限しません。 手首の留め部分がセパレートタイプなので、サポート力を自在に調節できます。 母指の対立位を効果的に保持します。 母指IP関節(末節と中節の関節)の運動を妨げません。 ドゥケルバン症候群や、手根管症候群などの症例にも応用できます。 左右兼用で、面ファスナー接着により着脱も簡単に行えます。
種別左右兼用
バトルウィン くっつくバンデージ(BOX) ニチバンバトルウィン くっつくバンデージ(BOX)ニチバン(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1式(12缶)
当日出荷から4日以内出荷
肌に貼りつかず、巻くだけで圧迫固定ができる自着包帯。
テープ長さ(m)4テープ種類バンデージ
マックスベルトme3 SIGMAX(シグマックス)マックスベルトme3SIGMAX(シグマックス)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
硬質・伸縮メッシュ素材の組み合わせで通気性を保ちながら、背面立体構造で支持力強化。
テルモ血圧計W300、W100用腕帯 TERMO(テルモ)テルモ血圧計W300、W100用腕帯TERMO(テルモ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
適合本体W300、W100質量(g)124外形寸法(mm)幅152×長さ504(チューブを除く)適合腕周(cm)22~32
DR.MED パテラニーサポーター DR.MEDDR.MED パテラニーサポーターDR.MED(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。膝蓋骨を包み込むオープンパテラタイプのサポーターで膝頭をしっかり固定します。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。膝皿パッドが膝関節の動揺を抑えます。
サイズフリー材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、エチルビニル適合部位ひざアズワン品番8-5586-01膝上廻り(cm)35~65膝下廻り(cm)25~50
DR.MED 外反母趾トースプレッダー DR.MEDDR.MED 外反母趾トースプレッダーDR.MED(9件のレビュー)
619税込681
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
外反母趾による足指間の摩擦を和らげ重なる足指の矯正を助けます。人体に無害な100%シリコンを材料に採用。耐久性にも強く再利用が可能です。
材質シリコン100%
せんねん灸 太陽 セネファせんねん灸 太陽セネファ(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個(30個)
当日出荷
火を使わないのでニオイもなく、はったそのまま外出できる画期的なお灸です。温熱効果は3時間。
歩数計 HJ-325 オムロンヘルスケア歩数計 HJ-325オムロンヘルスケア
2,198税込2,418
1台
当日出荷から7日以内出荷
1ボタン1表示の簡単操作。文字も大きく使いやすい、シンプル派。
メモリー7日間測定項目歩数本体質量(g)23機能ポケットIN、時計、マイベスト3使用電池CR2032外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)57×42×13
体重体組成計 HBF-212 カラダスキャン オムロンヘルスケア体重体組成計 HBF-212 カラダスキャンオムロンヘルスケア(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
狭いスペースにも収納できる、厚さ28mmの薄型設計。 お手入れ簡単なガラス天板のフラットデザイン。 コンパクトなA4サイズ。 測定結果が見やすい液晶表示。
付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本)測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI本体質量(kg)約1.3kg(電池含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×210使用電池単4形マンガン乾電池(R03)×4、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4測定単位(体脂肪率)0.1%、(内臓脂肪レベル)1~30判定出力(体脂肪率)4段階、(内臓脂肪レベル)3段階登録人数4人分
ライブラリーコンパクト 4230(男性) 名古屋眼鏡ライブラリーコンパクト 4230(男性)名古屋眼鏡(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽くてしなやかな弾力のあるTR90を素材で使い掛け心地が良いです。
付属品専用ケース寸法A(mm)48寸法D(mm)31寸法B(mm)20寸法C(mm)145材質(フレーム)TR90ナイロン材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321医薬品医療機器等法一般医療機器
FCひざガードサポーター 白十字FCひざガードサポーター白十字(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
テーピング技術に基づいた、関節の動きを安定させるコンプレッション(圧力)式サポーターです。 X(クロス)&スプリット構造がひざ人体の機能を補助し、縦方向サポート構造がひざの曲げ伸ばしを助けます。 ひざ裏の全面メッシュ構造がムレを抑制すると共に、屈伸時のくい込みを軽減します。
適合部位ひざ用
外反母趾・内反小趾テーピングサポーター 中山式産業外反母趾・内反小趾テーピングサポーター中山式産業(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
親指、小指を外側に開くテーピングラインを採用。脇でクロスさせ、しっかりと指を開かせます。 伸び感の強いナイロンパワーメッシュを2枚重ねにすることで中足関節を強力にサポート。しっかりと足裏のアーチを作ります。
材質ナイロン・ポリウレタンベージュサイズ(cm)22.5~25
クイックUSBアダプタ A&D(エー・アンド・デイ)クイックUSBアダプタA&D(エー・アンド・デイ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
計量データをリアルタイムにPCに送信可能
仕様専用電源不要付属品RS-232C通信ケーブル(各1m、3種)、USB延長ケーブル(約0.5m)トラスコ品番838-4000質量(g)約60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×16.5×103RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65
ボディフレームサポーターふくらはぎ用 中山式産業ボディフレームサポーターふくらはぎ用中山式産業(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
テーピングを応用した着圧固定。 ハイゲージの編み立てにより、縦横の伸縮に優れ、通気性に富み、違和感の無い着用が可能です。 独自の着圧テーピングラインで関節を保護し、ふくらはぎ全体をしっかりと固定します。
サイズフリー質量(g)49適合部位ふくらはぎ用左右区別左右兼用ふくらはぎ周り(cm)26~36性別男女兼用
Lovaroma Deep Serenity Aroma 高密度アロマディフューザー H11 LovaromaLovaroma Deep Serenity Aroma 高密度アロマディフューザー H11Lovaroma
12,898税込14,188
1個
4日以内出荷
高密度アロマディフューザー H11は、水も熱も使わず、オイルのみを細かい粒子にして拡散するディフューザーです。そのままのアロマを香らせる為、オイルの純度や効果が変わらず、新鮮なアロマの香りを楽しむことができます。エッセンシャルオイルの効能を最大限に引き出したいときに最適です。水や熱を使わずに霧化することで「高密度」な香りを楽しむことができ、心の底からリラックスする贅沢な時間を提供します。「Deep Serenity Aroma」は、あなたの生活をより豊かに、心地よく満たされる時をお約束します。
用途簡単操作でお手入れの回数も少なく、手軽にアロマを楽しみたい方に適合香り拡散力:約25.3畳(天井2.4m)、静音設計:40dB以下容量(mL)オイル:10質量(g)312寸法外部ボトル:開口口1.5cmm推奨定格電力(W)DC5V-1A/2モード3段階調節バッテリー容量(mAh)2000サイズ(mm)直径70×137
お医者さんの(R)体幹姿勢サポーター ピタ肌 アルファックスお医者さんの(R)体幹姿勢サポーター ピタ肌アルファックス
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
たすき掛けの原理で肩甲骨が引き寄せられ背すじがスッと伸ばされる感覚です
材質【本体】ナイロン、ポリウレタン【ボーン】ポリエチレン
D&M(ディーエム) ラップ式 指コンパクトサポーター 左右兼用 D&M (インテリア)D&M(ディーエム) ラップ式 指コンパクトサポーター 左右兼用D&M (インテリア)
889税込978
1個
当日出荷から7日以内出荷
サポーター
用途指用ブラック枚数1入り(片方分)丈(cm)4.5素材ポリウレタン・ナイロン
ガラスの爪やすり(旧グラスネイルファイル) トップスタージャパンガラスの爪やすり(旧グラスネイルファイル)トップスタージャパン
820税込902
1個
当日出荷から4日以内出荷
美しく健康的な爪に。二枚爪の予防に安価でお洒落なチェコ製ガラス爪やすり。洗って何度でも使える!ボヘミアングラスで有名なガラス工芸が伝統のチェコで作られたガラス製爪やすりです。強化ガラス採用で簡単に割れる心配が無く洗って何度も使える高齢者のケアに最適です。また、爪も軽い力で削ることができます。透明感あふれるカラーが美しい、機能的なガラス製爪やすりです。
材質強化ガラス質量(g)7寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)1.2×13.5×0.2
ユースキン ミッフィーチューブ 40g ユースキン製薬ユースキン ミッフィーチューブ 40gユースキン製薬
519税込571
1個(40g)
当日出荷
4つの有効成分がひび・あかぎれ・しもやけを治す、濃厚なめらかクリームです。(指定医薬部外品) 2つのうるおい成分(ヒアルロン酸Na、ビタミンC)が肌にうるおいを与えます。 塗った後すぐに肌がうるおい、優れた保湿効果が持続します。 手・ひじ・ひざ・かかと、お肌に合えば全身にお使いいただけます。 かわいいミッフィーデザイン。 持ち運びしやすい「ちょっとおでかけチューブ」です。ワンタッチキャップで使いやすい。 クリームがなくなったら、キャップがはずせて最後まで使い切れる広口チューブ。
仕様●内容量:40g●効能・効果:ひび、あかぎれ、しもやけ●成分●▼有効成分:トコフェロール酢酸エステル、グリチルレチン酸、dl-カンフル、グリセリン●▼その他の成分:ビタミンB2、ポリソルベート80、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸、ハードファット、トリエタノールアミン、エデト酸Na、ミリスチン酸イソプロピル、パラベン、ステアリルアルコール、ヒアルロン酸Na、ビタミンCアズワン品番67-9227-35
RelaxQ ほっとイヤリング フェリックRelaxQ ほっとイヤリングフェリック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
耳たぶから、じんわり温める。15分で気分もほぐれる新感覚ケア
材質温熱パッチ表面材:ポリエステル、熱可塑性エラストマー、温熱パッチ内容物:鉄粉含有
バンテリンコーワサポーター コーワ(KOWA)バンテリンコーワサポーターコーワ(KOWA)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
クロステーピング構造が腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて加圧し支えることで、腰椎から骨盤にかけてしっかりサポートします。 【腰椎から骨盤にかけてより強力にしっかりサポート!】 背部ハードパネルが腰の曲線にフィットし、腰を手で支えるように効率よくサポートします。 テーピングベルトが腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて加圧し支えます。 テーピングベルトが背部ハードパネルを固定し、本体をV字形に装着する事で下腹部を効果的に持ち上げ、 姿勢補正と背屈抑制ができます。 【快適な使い心地】 補助ベルトが腰部をしっかり締め付けて固定することで、ズレを防ぎます。 また、面ファスナーで固定できるため、使用シーンに合わせた固定力の調節が可能です。
用途■サイズの選び方■ 胴囲(へそ周り)を測ってください。 ふつう/Mサイズ:65cm~85cm 大きめ/Lサイズ:80cm~100cm ゆったり大きめ/LLサイズ:95cm~115cm 2つのサイズに該当する場合、大きいサイズをおすすめします。ブルーグレー
もちふわホイッパー クリアー イノマタ化学もちふわホイッパー クリアーイノマタ化学
139税込153
1個
当日出荷
洗顔クリームや固形石鹸を泡立てることができます。スティックを上下に動かすことで泡立てることができます。フック付きなので引っ掛けて乾かすことが可能です。
仕様●サイズ:98×112×96mm●カラー:クリアーアズワン品番65-8981-74
血圧計用ACアダプタ(N) オムロンヘルスケア血圧計用ACアダプタ(N)オムロンヘルスケア
2,498税込2,748
1個
当日出荷
対応機種 HEM-1021/1011/1010/8101-JE3/1000/1020/1022/1012
お風呂の髪の毛とりシールタイプ アイメディアお風呂の髪の毛とりシールタイプアイメディア
499税込549
1個
当日出荷
取り外しが簡単なシールタイプです。 捨てるとき髪の毛に触れずゴミ箱に捨てることができます。 髪の毛が排水口の目皿にからみつきにくく、お掃除簡単です! 詰まりにくいので嫌なニオイを防ぎ清潔に保ちます。
材質ポリプロピレン不織布、紙(はくり紙)規格30枚入直径(Φcm)15(耳部含まず)内容30枚
ニッパーつめきり&ツメヤスリ GREEN BELL(グリーンベル)ニッパーつめきり&ツメヤスリGREEN BELL(グリーンベル)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
熟練の職人が、一丁一丁刃付け、調整、検査を行い快適な切れ味に仕上げています。
トラスコ品番137-3533材質ニッパー爪切り:ステンレス刃物鋼、キャップ:エラストマー樹脂、ツメヤスリ:ステンレス鋼(三段目立て)質量(g)ニッパー爪切り:約60、ツメヤスリ:約7寸法(cm)ニッパー爪切り:約5.5×11×1.2、ツメヤスリ:約1×11×0.1
チタン製ツーウェイ耳かき GREEN BELL(グリーンベル)チタン製ツーウェイ耳かきGREEN BELL(グリーンベル)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
フッ素樹脂加工だから滑りにくく耳垢がゴッソリ取れます。 衝撃に強く、竹製のように皿部が割れたり折れることがありません。 らせん形状は360度全方位の耳垢をからめ取り、皿形状はできるだけ薄く仕上げ、適度なしなりを実現ています。
トラスコ品番354-0389材質チタニウム合金、フッ素樹脂加工全長(mm)145
ミキロコス 拡大鏡ルーペメガネ DIA-Tミキロコス 拡大鏡ルーペメガネDIA-T
999税込1,099
1個
当日出荷
メガネ本体の他、専用ポーチ、クロス、メガネストラップ、高さ調整用鼻パットがついているので便利です。レンズの拡大率は1.6倍なので細かい作業に適しています。メガネタイプなのでハンズフリーで両手を使うことができます。
材質PC質量(g)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×50×170アズワン品番64-3244-42
上腕式血圧計 アイリスオーヤマ上腕式血圧計アイリスオーヤマ
4,898税込5,388
1台(1台)
4日以内出荷
腕帯を巻き付けて測定する血圧測定方式のスタンダード、上腕式血圧計です。 アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。 ワンボタンでスピーディー且つ正確に測定ができます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。正常血圧から高血圧までの6段階に分類します。最新60回分のデータを保存します。また全ての測定値の平均値を表示します。ディスプレイには、わかりやすい大きな文字で結果が表示されます。オートパワーオフ機能付きで、ボタンを操作しない状態が約1分続くと、自動的に電源が切れます。金属やゴム(ラテックス)不使用のアレルギー対策がされている、脱アレルギーカフを採用しているので、安心してお使いいただけます。片手で装着しやすいカフです。別売りのACアダプターを使えば、コンセントからの給電も可能となります。
付属品カフ、取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単3形アルカリ乾電池4個適合上腕式血圧計交換用カフ:AXP-AUFN4K2K103、上腕式血圧計ACアダプター:AX-TB233-JC材質(本体)ABS樹脂、PC樹脂、EPDMゴム、鉄、(カフ)ナイロン、不織布、(カフプラグ)POM樹脂、(カフチューブ)PVCゴムサイズ(カフ)約15.4×50.8cm質量(g)240タイプ機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具規格JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2:2014電源単3形アルカリ乾電池 4個(DC6V)、AC100V(ACアダプタ(別売品)使用時)精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内測定方式オシロメトリック方式表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×130×68分類管理医療機器保護等級IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。)機能圧力表示バー、不規則脈波検出(IHB)、メモリ60回、血圧レベル表示、平均値表示使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa測定範囲(mmHg)圧力:0~299、最高血圧:60~279、最低血圧:40~200、脈拍数:40~180拍/分排気方式電磁弁による自動急速排気方式保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa保証期間お買い上げ日から1年間保護機能内部電源機器 BF 形装着部(電池使用時)、クラスⅡ BF 形装着部(ACアダプタ(別売品)使用時)加圧方式自動加圧減圧方式定降圧自動排気弁医療機器承認・認証・届出番号304AHBZX00026000測定部位上腕式一般的名称自動電子血圧計上腕周り(cm)約22~32cm医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)約3.4×5.3cm
ガラスファイル マルト長谷川工作所ガラスファイルマルト長谷川工作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
水洗いができるガラス製のヤスリです。特殊加工により爪の断面を滑らかに整えます。
付属品ビニールサック厚さ(mm)2全長(mm)135質量(g)7.5素材ガラス

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

ヘルスケア