611件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触型体温計DT-104 アイリスオーヤマ非接触型体温計DT-104アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0表示3桁+℃表示(0.1℃毎)電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃電池寿命約2000回測定可能モード体温測定モード・物体表面温度測定モードアズワン品番65-2320-16保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000測定部位バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
電子体温計 けんおんくん オムロンヘルスケア電子体温計 けんおんくんオムロンヘルスケア(26件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
平均20秒のスピード検温。 見やすい大型液晶表示。 わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。 はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。 わかりやすい検温お知らせブザー搭載。 前回値メモリ付き。
測定部位わき測定方式予測式+実測式仕様ずれにくいフラット感温部付属品収納ケース、お試し用電池内蔵電源リチウム電池 CR2016×1本体質量(g)約18(電池含む)表示3桁+℃表示、0.1℃毎(体温)測定時間予測:20秒、実測:10分メモリー前回値ブザー音お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音)オートパワーオフ自動的に電源オフ電池寿命約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ACBZX00050000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×110×14医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
【スピード検温10秒測定】ピッと測る脇下電子体温計 アイリスオーヤマ【スピード検温10秒測定】ピッと測る脇下電子体温計アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,439税込1,583
1個
当日出荷
脇に挟んで約10秒の短時間測定(予測方式の場合)が可能な電子体温計です。 業界最速クラスのスピードと精度の高さを両立した予測方式モデルです。 忙しい朝など測定時間が短縮されます。 電源を入れた際に前回の測定値が表示されるメモリー機能付きです。 自動電源オフ機能搭載です。 専用ケース付きです。 汚れにくく、持ち運びができるので外出先でも気軽に測定できます。 予測検温終了後、そのまま検温を続けると実測検温に切り替わります。 より正確に実測検温するためには約10分の検温を推奨します。 (予測方式:短時間で分析、演算した値を表示する方法です。実測10分後の測定値を想定して約10秒間で測定者の温度上昇を分析し、演算することにより予測値として表示しています。実測方式:その時の温度を測定し、表示する方式です。脇下での検温には約10分間の測定が必要です。)
仕様【測温時間】(予測方式)約10秒/(実測方式)約12分30秒、【測温範囲】32.0~42.9℃(31.9℃以下 「Lo」表示、43.0℃以上 「Hi」表示)材質(本体)ABS樹脂、(測温部)SUS304 ステンレススチール質量(g)10測定方式予測方式・実測方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×19.5×10.8電池LR41 1個使用検温部位脇下
ワセリンHG 大洋製薬ワセリンHG大洋製薬(43件のレビュー)
429税込472
1個(100g)
当日出荷
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリンアズワン品番8-8349-03
テーピングテープCタイプ(非伸縮) ニチバンテーピングテープCタイプ(非伸縮)ニチバン(19件のレビュー)
339税込373
1パック(2巻)ほか
当日出荷
保持力が強く、使用部位をしっかりサポートします。 透湿性がよく、カブレが少ないです。 手切れ性がよく使いやすいです。
用途応急手当て、スポーツ傷害の予防、再発防止に広く利用される固定用テープです。仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり種別固定用(非伸縮)テープ長さ(m)12テープ種類非伸縮
ユースキンポンプ ユースキン製薬ユースキンポンプユースキン製薬(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ひび・あかぎれ・しもやけ、手荒れを治す黄色いクリーム。うるおいのある健康な肌へ。手だけでなく、ひじ・ひざ・かかとなど全身に。
電子血圧計(上腕式)用 交換腕帯 HEMシリーズ omron(オムロン)電子血圧計(上腕式)用 交換腕帯 HEMシリーズomron(オムロン)(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
腕帯のみの商品です。 本体の電子血圧計は付属されておりません。
ニュースタンダード ツメキリ 貝印ニュースタンダード ツメキリ貝印(20件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ステンレス刃でシャープな切れ味です。 切ったツメが飛び散らないストッパーケース付。 テコに軽量新素材採用
デジタル自動血圧計 HEM-1000 オムロンヘルスケアデジタル自動血圧計 HEM-1000オムロンヘルスケア(17件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)電池寿命250回(目安)メモリー機能2人×90回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01適合腕周(cm)17~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
非接触体温計 BT543 タニタ非接触体温計 BT543タニタ(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位測定方式赤外線式測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9材質ABS、PMMAオートパワーオフあり電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)電池寿命約5000回(手動電源オフ時)一般的名称皮膚赤外線体温計消費電流(mA)20以下バックライトあり保護装置内部電源機器(電撃に対して)分類(装着部)BF形測定時間(秒)約1表示体温3桁表示最小表示(℃)0.1許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)仕様告知音あり(サイレントモード付)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
テルモ電子体温計 C231 TERMO(テルモ)テルモ電子体温計 C231TERMO(テルモ)(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
平均約20秒、スピード検温式。 わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。 検温終了時にバックライトが点灯します。 すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。
検温部位わき下温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)電源アルカリマンガン電池LR41×2測定精度±0.1℃測定時間予測:平均約20秒、実測:約10分メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00109000バックライト付き医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
FC 手のツメキリ 抗菌 白十字FC 手のツメキリ 抗菌白十字(5件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
手のツメ用として最適なサイズ。 携帯用より一回り大きいスタンダードサイズです。
全長(mm)90質量(g)55タイプ手用刃幅(mm)10
ヘルスナビ オムニ[家電]ヘルスナビオムニ[家電](2件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
指先で簡単チェック!大切な毎日の健康管理に!指に装着して電源ボタンを押すだけで、血中酸素飽和度(SpO2)と脈拍がわかります。大型ディスプレイでわかりやすく表示。素早い計測(電源ONにしてから約8秒で測定開始※体調により個人差があります)。
材質ABS樹脂、シリコンゴム測定範囲[灌流指数(PI)]2.5~20%、[脈拍数]30~250bpm、[血中酸素飽和度(SpO2)]50~100%質量(g)約25定格電圧(V)DC3寸法(cm)約5.5×3.0×2.8使用電池単4形アルカリ乾電池2本(別売)保証期間1年間
デジタルヘルスメーター タニタデジタルヘルスメータータニタ(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品アルカリ単3乾電池2本材質ABS、AS寸法(mm)幅288×高さ35×奥行288測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、AS、PE質量(g)約1100(乾電池含む)種類ヘルスメーター電源(V)DC3 アルカリ単3乾電池2本使用ひょう量(kg)150最小表示100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg)最小表示(g)100本体質量(kg)約1.1(電池含)文字高(mm)52消費電流(mA)最大30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×288×35最小目盛100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅288×高さ35×奥行288
マックスベルトmeブラック SIGMAX(シグマックス)マックスベルトmeブラックSIGMAX(シグマックス)(32件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
通気性を高めたムレにくいメッシュタイプ。 背当て部と前合わせ部に硬質メッシュ素材を採用。 背部には2本のS字軽量ステーを採用し、支持力を向上。
幅(cm)約22
老眼鏡 ハネアゲハイパー DUKE(デューク)老眼鏡 ハネアゲハイパーDUKE(デューク)(16件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷
軽量でスリムなフレーム 作業中眼鏡の掛けはずしが不要
材質(フレーム)ポリカーボネイト材質(レンズ)ポリカーボネイト
バトルウィン テーピング 伸縮 ニチバンバトルウィン テーピング 伸縮ニチバン(4件のレビュー)
440税込484
1個
当日出荷
目立たないベージュ色。 伸縮性に富み、肩や関節など柔軟性の必要な部位に使用します。 非伸縮タイプとの併用でより効果を発揮します。
テープ長さ(m)4仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性なしテープ地色ベージュテープ種類ハード伸縮
電子体温計 MC-246 けんおんくん オムロンヘルスケア電子体温計 MC-246 けんおんくんオムロンヘルスケア(5件のレビュー)
759税込835
1台
当日出荷
検温部位わき下・口中測定範囲(℃)32.0~42.0測定方式実測式仕様(感温部)サーミスタ付属品アルカリマンガンボタン電池LR41×1個(お試し用)、収納ケース本体質量(g)12(電池含む)測定精度±0.1℃表示方式3桁+℃使用電池アルカリマンガンボタン電池LR41×1個電池交換可能使用環境周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH表示単位0.1℃電池寿命約5000回(実測:10分)保管環境周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:30~95%RH医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00004000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.4×132.5×10防水性JIS T 1140に準ずる医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
テルモ電子体温計 C205 TERMO(テルモ)テルモ電子体温計 C205TERMO(テルモ)(14件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
収納ケースから出すと電源が入り、すぐに使えます。片付ける際は、収納ケースに戻すだけで電源が切れるので、電源スイッチを押す手間がなくなります。 本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプなので、家族で清潔に使えます。アルコール消毒も可能。 検温終了をお知らせするピポピポ音。 保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。
検温部位わき下温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)電源アルカリマンガン電池LR41×2測定精度±0.1℃測定時間予測:平均約30秒、実測:約10分対応可能薬品エタノール、グルタルアルデヒド、アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩、ベンザルコニウム塩化物、クロルヘキシジングルコン酸塩、次亜塩素酸ナトリウム電池寿命予測測定時:約10000回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00106000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
男女兼用 腰サポーター 腰痛ベルト 姿勢サポート アルインコ男女兼用 腰サポーター 腰痛ベルト 姿勢サポートアルインコ(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
紐を引っ張るだけで瞬間ホールド装着することで腰や骨盤周りをしっかり支えながら自由な動きをサポート多方面から引き寄せる優れたホールド力により正しい姿勢へ導きます装着することで身体の安定性を高め、腰にかかる負担を軽減します長時間の作業や前かがみ姿勢の多い方、姿勢の崩れが気になる方、産後の骨盤が気になる方など幅広い方におすすめ通気性のいいメッシュ素材でムレを予防
用途腰用サポーターとして。ウエストガードベルト 腰 腰痛 姿勢 改善 グッズ コルセット ベルト 腰サポーター 腰ベルト 腰用ベルト サポーター 男女兼用 骨盤矯正 産後材質ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン、天然ゴム
上腕式血圧計 オムロンヘルスケア上腕式血圧計オムロンヘルスケア(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から8日以内出荷
測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
リーダー コールドスプレー 日進医療器リーダー コールドスプレー日進医療器(9件のレビュー)
649税込714
1個(480mL)
当日出荷
急な捻挫や打撲の処置に。 ソックスやタオルの上からでも効果は得られます。 増量タイプなので2秒間スプレーして約80回使用できます。 LPガス使用
アズワン品番8-3639-01
手首血圧計 A&D手首血圧計A&D(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
シンプルで気軽に測れ、携帯にも便利。使い方、機能がシンプルで使いやすい血圧計。カフを巻いて開始ボタンを押すだけのワンボタン操作です。持ち運びがしやすくどこでも気軽に測れます。手首にはめて片手で簡単に巻ける、装着がしやすいクリップタイプカフです。測定値の信頼性を高める、不規則脈波(IHB)表示測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO基準 血圧レベル表示(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2014.)60メモリおまかせ加圧 上昇測定方式
付属品お試し用単4形アルカリ乾電池2個、取扱説明書(保証書付き)、添付文書測定方式オシロメトリック表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×88×21.5使用電池単4形乾電池2本測定範囲(mmHg)0~299排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気加圧方式自動加圧測定可能な手首周囲長(mm)135~215脈拍測定範囲(拍/分)40~180医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00021000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ニチバン カラーテーピング ニチバンニチバン カラーテーピングニチバン(3件のレビュー)
429税込472
1巻ほか
当日出荷
目立たないベージュ色の固定用テーピングテープです。
テープ長さ(m)12仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性ありテープ地色ベージュテープ種類非伸縮
ボディフレーム腰用ハード 中山式産業ボディフレーム腰用ハード中山式産業(17件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
腰部をがっちり固定する腰用コルセット。 前部・後部のナイロンメッシュと2本の弾性ボーンで腰部を保護固定します。 また動滑車の原理を応用し、小さな力でもしっかりと締め付け、固定する事ができます。 樹脂成型薄型マジックテープと16cm幅スリム設計で日常的に着用しやすいスタイルです。 補助ベルトにマジックテープを仮止めでき、装着時の遊びをなくします。 メーカー独自のローカウント630D/20フィラメントメッシュ織りで、通気性と安定性を向上させた通気性抜群のメッシュベルトです。
材質(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン/(ボーン)ポリエチレン/(バックル)ポリアセタール幅(cm)16適合部位腰用性別男女兼用
バンテリンサポーター 腰用 コーワ(KOWA)バンテリンサポーター 腰用コーワ(KOWA)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
腰の不安感を軽減。 生地に縫い込んだクロスネットが腰を広くサポートします。腰椎から骨盤にかけて支えることで過度な動きを制限します。 人間工学に基づいた三次元フィット形状で下腹部と腰部を挟み込むことで、適切な姿勢へサポートし、腰の負担を軽減します。
タイプ男女兼用適合部位腰用性別男女兼用
アトリックス メディケイティッド ジャー 花王アトリックス メディケイティッド ジャー花王(10件のレビュー)
678税込746
1個(100g)
当日出荷
抗炎症剤(グリチルレチン酸ステアリル)血行促進剤(ビタミンE)植物性うるおい成分(ボタンエキス・アシタバエキス)を配合。手肌の荒れだけでなく指先などのヒビまで防いで、健やかな手肌を保つ薬用ハンドクリームです。
成分グリチルレチン酸ステアリル、酢酸トコフエノール、清製水、ソルビット液、パルミチン酸イソプロピル、ステアリルアルコール、セタノール、ワセリン、メチルポリシロキサン、親油型モノステアリン酸グリセリン、モノステアリン酸ソルビタン、ミツロウ、ボタンエキス、ニンジンエキス、アシタバエキス、サリチル酸メチル、カルポキシビニルポリマー、無水エタノール、エタノール、水酸化ナトリウム医薬品医療機器等法医薬部外品
店頭 受付カウンター用 老眼鏡(シニアグラス) 強 中 弱 3本セット お助け君Ⅱ エニックス(ANYCCS)店頭 受付カウンター用 老眼鏡(シニアグラス) 強 中 弱 3本セット お助け君Ⅱエニックス(ANYCCS)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(3本)
当日出荷
スリムなケースで、省スペース。場所を取りません。病院、銀行、事務所、お店などの受付に常設しておくとお客様に大変喜ばれます。クリヤーカラーのメガネスタンドは清潔感があり、どんな場所にでも合わせやすいカラーです。メガネは度数ごとに色を変え、弱、中、強の表示付きで大変分かりやすくなっています。
用途細かい文字を記入したり確認したりする時の受付用メガネ。お客様への心配りに設置してみてはいかがですか。度数+1.00、+2.00、+3.00(弱)+1.00:ブルー、(中)+2.00:イエロー、(強)+3.00:ワイン質量(g)メガネ(中):16、スタンドケース:87、総重量:135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メガネ:132×30×140、ディスプレイ:140×80×90材質(フレーム)プラスチックディスプレイプラスチック材質(レンズ)プラスチック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT1022医薬品医療機器等法一般医療機器
ステンレス毛抜き 製作工房 武田ステンレス毛抜き製作工房 武田(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
先幅(mm)5材質ステンレス
ルーペ付保護めがね 理研化学ルーペ付保護めがね理研化学(64件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スタイリッシュなデザイン。 レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。 赤外線もカットします。 レンズ下部に度数入りのレンズがついています。 現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。
フレーム色機能つる伸縮可材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカハードコート調整機能長さ調整可
キネシオロジーテープ C&GキネシオロジーテープC&G(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(8巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
治療家・スポーツ愛好家などに人気のキネシオロジーテープ。主に固定するのではなく、筋肉を保護・サポートを目的に使用します。 肌に優しい医療用粘着剤使用しています。 ウェーブ状塗工なので通気性に優れ、皮膚トラブルを軽減。 撥水加工をしているので、生地のコンディションを整えます。 高水準なスペックで、剥がれにくく、安定した伸縮を誇るテーピングです。C&G社はアメリカカリフォルニア州サンデエィエゴ発祥。スケーター、サーファー、Xスポーツの間で広がり、現在ではアメリカ、ヨーロッパで数多くのアスリートにご使用いただいております。
用途筋肉を保護・サポートを目的に使用テープ種類キネシオテープ長さ(m)5素材コットンベージュ
電子体温計 MC-687 けんおんくん オムロンヘルスケア電子体温計 MC-687 けんおんくんオムロンヘルスケア(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
使いやすいパッと検温15秒。平均15秒のスピード検温。 検温を開始してからの体温の変化を、メーカー独自の分析・演算技術で高速演算処理し、約15秒で約10分後の体温を予測。 予測検温後にそのままはさみ続けると、実測検温開始。 大きな文字で測定結果が見やすい、大型表示画面。 音と光で検温終了をしっかりお知らせ。 はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。 結果の確認に役立つ、前回値メモリ。 電源を切り忘れても安心、オートパワーオフ。 持ち運びに便利な、収納ケース付。 電池交換可能(CR1220)。
付属品収納ケース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136.8×12.8×20.7機能前回値メモリ、オートパワーオフ、電池交換可能使用電池CR1220医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:229AGBZX00037000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
リアルゴールド コカ・コーラリアルゴールドコカ・コーラ(2件のレビュー)
3,198税込3,454
1ケース(160mL×30本)ほか
翌々日出荷
がんばる大人たちのやる気をサポートするリアルゴールド。 エナジー・栄養成分のローヤルゼリー、高麗人参エキス、ビタミンB2、ビタミンB6、1日分のビタミンCを配合。 気持ちを切り替えて頑張りたい時にぴったりです。
種類炭酸飲料シリーズリアルゴールド容器本数30原材料果糖ぶどう糖液糖、ローヤルゼリー、高麗人参エキス/炭酸、香料、ビタミンC、クエン酸、アスパラギン酸Na、ナイアシン、グルタミン酸Na、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンP、フェニルアラニン、イソロイシン、スレオニンアレルギーなし栄養成分(100mL当たり)エネルギー:56kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:14g、食塩相当量:0.01g、ビタミンC:63~150mg、ナイアシン:9mg、ビタミンB2:0.8mg、ビタミンB6:0.8mg、ビタミンP:0.8mg、アスパラギン酸:11mg
タニタ手首式血圧計 BP-212 タニタタニタ手首式血圧計 BP-212タニタ(17件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。持ち運びに便利なケースがついています。
測定部位手首仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、収納ケース材質ABS、PC、ポリエステル寸法(mm)幅71mm×高さ84×奥行32ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、PC、ポリエステル質量(g)約105(乾電池含まず)電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本本体質量(g)約105(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×84×32目量1mmHg使用温湿度範囲10~40℃、85%RH保証期間1年電池寿命約250回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q163号メモリー機能60回分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71mm×高さ84×奥行32安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
キャッチャーつめきり GREEN BELL(グリーンベル)キャッチャーつめきりGREEN BELL(グリーンベル)(10件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
職人の手で一丁一丁仕上げられた刃先は切味抜群。鋭い切れ味が長続きします。
ニベアクリーム 花王ニベアクリーム花王(6件のレビュー)
699税込769
1個(169g)
当日出荷
健康でしっとりした素肌を保つスキンケアクリームです。肌にうるおいを与えるスクワラン、ホホバオイル配合。
成分水、ミネラルオイル、ワセリン、グリセリン、水添ポリイソブテン、マイクロクリスタリンワックス、シクロメチコン、ラリンアルコールパラフイン、スクワラン、ホホバ油、オレイン酸デジル、オクチルドデカノール、ジステアリン酸AI、ステリアン酸Mg、硫酸Mg、クエン酸、安息香酸塩、トコフエノール、香料等シリーズニベア
非接触式体温計 プロシェア(ナビス/アズワン)非接触式体温計プロシェア(ナビス/アズワン)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
距離センサーがあるため一定の距離で測定でき測定精度が高まります。肌に触れず約1秒で測定が可能です。腋下換算方式のため、より実測に近い測定可能です。青色LEDライトが測定部を照らすため、測定部が判断できます。液晶部は通常時は緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。自己測定時の補助ライト(緑色)によって液晶が見えない時でも測定できているかが分かります。
仕様測定換算部位:腋下付属品保管ケース寸法(mm)156.7×43×47測定範囲体温/34.0~43.0℃、物体温/0~99.9℃質量(g)91.5電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.0~34.9℃、42.1~43.0℃)、物体温/±1.0℃(0~99.9℃)測定時間1秒機能オートパワーオフ、距離センサー、バックライト、青色LEDライト、30件メモリ、自己測定補助ライト最小表示単位0.1℃使用環境温度(℃)15~40アズワン品番7-7576-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:301AKBZX00044000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ケロデックス クリーム 佐鳴(さなる)ケロデックス クリーム佐鳴(さなる)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(100g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
水やお湯はもちろん、酸、アルカリなどの薬品、潤滑油などの油による刺激からもお肌を保護できる薬用保護クリームです。塗布後、約3~4時間は水、お湯、石けんで洗っても保護効果が持続しますから、頻繁に手洗いを行わなければならない作業にもピッタリです。 ※浸透したクリームは新陳代謝によって、約3~4時間で自然に抜け落ちます。いくら肌荒れを防ぐことができても作業性が悪くなったのでは意味がありません。「ケロデックス クリーム」なら塗っていることを忘れてしまうほどナチュラルな使い心地です。
成分酸化亜鉛、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、ベンガラ、精製水 他5成分医薬品医療機器等法医薬部外品
プロが使っているキネシオロジーテープ 大和漢プロが使っているキネシオロジーテープ大和漢(5件のレビュー)
599税込659
1巻ほか
当日出荷
伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。 予防、保護・補助、再発防止 高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。 直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。 肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。 抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。 初めての方も安心、図解貼り方マニュアル付
用途筋肉や関節の保護・補強テープ長さ(m)5テープ種類キネシオテープ
腰部保護ベルト”らくようたい”男性用 ミドリ安全腰部保護ベルト”らくようたい”男性用ミドリ安全(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。骨盤を補強する効果があります。下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。
用途男性用アウター、インナー兼用立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用としてブラック材質ナイロンメッシュ、生ゴム適合部位腰部性別男性用

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

ヘルスケア