16ページ目: ヘルスケア

5,973件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皮膚保護 大洋製薬皮膚保護大洋製薬
1,698税込1,868
1個(300g)
欠品中
精製度の高いワセリンです。酸処理を伴わない精製方法により、刺激となる不純物を除去しております。皮膚・口唇を保護、乾燥を防ぎます。皮膚に浸透しませんので、肌にヴェールを作り、水分が蒸発するのを防ぎ、潤いを与えます。薄く良く伸びるので、ベタつきを感じにくいワセリンです。
用途お肌・くちびるを保護し、乾燥を防ぎます。1.精製度の高いワセリン100%なので、敏感肌、乾燥肌、アレルギーの方に安心してお使いいただけます。2.赤ちゃんのおむつかぶれ防止にもオススメの商品です。成分ワセリン取扱説明書(0.78MB)
使い切り電子ベイプ NICOLESSベイプ NICOLESS使い切り電子ベイプ NICOLESSベイプNICOLESS
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
たばこの葉を一切使用していない為、ニコチン・タールなどの成分は入っていません。食品添加物を使用したリキッドを蒸気にして吸引します。口寂しさを紛らわせられる為、禁煙や節煙にも適しています。
粘着パッド(5×9cm) 酒井医療粘着パッド(5×9cm)酒井医療
2,698税込2,968
1セット
7日以内出荷
P-EMS8用粘着パッド。銀糸・不織布タイプ
入数(枚)4寸法(cm)5×9
手首式血圧計 HEM-6185-JF オムロンヘルスケア手首式血圧計 HEM-6185-JFオムロンヘルスケア
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
正しい姿勢での測定をサポートする「測定姿勢ガイド」を搭載。手首の位置が心臓と同じ高さで測定できているかが液晶に表示されます。画面表示を確認しながら血圧計の位置を正しい高さに調整することができます。測定した血圧値が家庭高血圧の基準値「最高血圧135mmHg、または最低血圧85mmHg以上」の場合、結果表示時に血圧確認マークが点灯。血圧が高めであることをお知らせします。また朝の血圧の平均値が基準値を超えている場合には「早朝」マークが表示されます。これにより、隠れ高血圧のひとつである「早朝高血圧」の可能性を確認できます。早朝高血圧は、心不全や脳卒中などの脳・心血管疾患イベントにつながる可能性が高いといわれています。 腕帯が正しく巻けているか確認できる「カフぴったり巻きチェック」。手首に適切な強さで装着できているかを血圧計がチェックし、画面でお知らせします。正しく巻けている場合は「OK」マークが点灯します。
測定範囲【最高血圧】60~260mmHg【最低血圧】40~215mmHg質量(g)約86(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池2個(DC3V 3.0W)測定精度【圧力】±3mmHg以内【脈拍数】読み取り数値の±5%以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×62×20(カフ含まず)メモリー最大60回×1人電池寿命約300回(単4形アルカリ乾電池2個使用時、室温23℃、150mmHg加圧、手首周16.5cm)使用環境条件+10~+40℃/15~90%RH(結露なきこと)/800~1060hPa医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00002000適合手首周(cm)13.5~21.5医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
メディエイドサポーター しっかりガード 腰 EXハード SIGMAX(シグマックス)メディエイドサポーター しっかりガード 腰 EXハードSIGMAX(シグマックス)
5,888税込6,477
1個
当日出荷から翌日出荷
「しっかりガード 腰 シリーズ」の中で、固定力が最も強く、ムレにくさやズレにくさに徹底対策した商品です。通気性に優れた硬質メッシュ生地でムレを抑制します。アスリート向け製品にも採用されているパワーグリップテクスチャー(R)と滑り止めテープによって、激しい動きの中でもズレあがりを抑制します。腰の形状に合わせた立体設計とS字軽量ステーにより、様々な動作時でも常にフィット。ステーによる当たりや痛みが出にくい設計です。また、アジャスター付きW補強ベルトで簡単にフィット感を調節できます。ネットに入れれば洗濯機で選択が可能なため、汗をかいても簡単にお手入れができます。(乾燥機の使用不可)
用途重労働などで重いものをよく持ち上げる方今使っているサポーターの固定力が物足りない方ムレにくさ・ズレにくさを求めているかたブラック適合部位
メディエイド スタイルケア 背中ストレッチ SIGMAX(シグマックス)メディエイド スタイルケア 背中ストレッチSIGMAX(シグマックス)
3,388税込3,727
1個
翌日出荷から5日以内出荷
「背中ストレッチ」は脇の下をストラップやベルトが通らない設計のため、脇の擦れや圧迫がなく、自然に胸部を開き身体の負担が少なく快適に着用いただけます。肩まわりをグッと開くストラップで、丸くなった背筋を伸ばします。様々な不良姿勢タイプの対策に効果的です。脇の下をストラップやベルトが通らない設計のため、脇の擦れや圧迫感がありません。ストレスが少なく、長時間快適に着用いただけます。仕事で座りっぱなし、立ちっぱなしなど同じ姿勢が長時間続く時に着用をおすすめします。長時間の着用で苦しくなった時や、シャキッとしたい時、リラックスしたい時など、シーンによって締め付けの調節が可能です。長時間の着用でも蒸れにくいメッシュ構造を背中部分に採用しています。薄い素材のため、かさばりにくく軽い着け心地を実現しました。日常で使用しやすいように、着脱のしやすさを追求。ジャケットなど服の下でも目立ちにくい設計です。日常の様々なシーンで使いやすいデザインを採用しています。
用途仕事で座りっぱなし、立ちっぱなしなど同じ姿勢が長時間続く時などブラック適合部位背中
MMI 非接触式体温計,ブルー MMI[医療・介護用品]MMI 非接触式体温計,ブルーMMI[医療・介護用品]
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
距離センサー搭載。 「はかる」ボタンを押して適切な距離まで近づくと自動で検温します。 おでこにむけて最短約1秒で体温測定可能です。 測定センサー部は270°回転し、検温しやすい角度に調整可能です。 NT-11BTはBluetooth接続により、スマートフォンアプリに検温結果の記録が可能です。
質量(g)84(電池含む)機能1分間無操作状態で自動的にパワーセーブモード最小表示単位0.1℃医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AFBZX00063000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
タフシロン 人工筋肉サポーター ベージュ SRMシリーズ タナックタフシロン 人工筋肉サポーター ベージュ SRMシリーズタナック
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
伸縮性シリコーンが膝を包み込む様にサポート!。着けるだけで膝のぐらつき超安定。
仕様●色:ベージュ●適応サイズ:膝皿周り33~42cm●重量:約40g●材質:生地部/ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、タフシロン加工部/シリコーン●入数:1枚(左右兼用)アズワン品番65-8114-36
お医者さんの足裏アーチサポーター アルファックスお医者さんの足裏アーチサポーターアルファックス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
素肌のように違和感なし。約0.6mmの極薄アーチサポーター。現代の靴生活により、指先を使わない浮指や足裏のアーチが崩れている人が増えています。アーチが崩れることにより足の疲れや外反母趾、姿勢の崩れにもつながります。足裏サポーターを装着することにより自然と足裏アーチが整い、バランスのとれた歩行へと導きます。かかとに引っ掛けるタイプでズレにくく、歩いても走ってもピタっとフィット。足裏の中央にあるパッドがアーチを整えます。足の動きにフィットする柔軟性のあるへたりにくい素材を使用。自然と指先の強化と外反ケアします。日常生活だけでなく、スポーツや旅行にも。一日中歩いても疲れにくい。薄さ約0.6mmでいつもの靴を履いても違和感なし。薄い・軽い・ピッタリフィット・歩きやすい日本整形外科学会 整形学科専門医と共同開発ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅 勉 監修
材質本体:ナイロン、ポリウレタン、足裏クッション:エチレン・プロピレン系ゴム質量(g)12サイズ(cm)22.5~25.0洗濯方法洗濯機
A型外カラークリップ式(Φ50mm・270g) DANNO(ダンノ)A型外カラークリップ式(Φ50mm・270g)DANNO(ダンノ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
バーベルプレート止め。Φ50mm用。クリップ式。
材質バネ鋼質量(g)270径(Φmm)50用
DMedical フレックスバンデージ 12本入 DFBシリーズ ドームメディカルDMedical フレックスバンデージ 12本入 DFBシリーズドームメディカル
1,998税込2,198
1箱(12本)
翌々日出荷から5日以内出荷
テープ同士のみがくっつき、肌に粘着剤がくっつかない自着性伸縮バンデージ。巻き直しができるので便利です。手で切れるバンデージ。
座ってあんしんワンツーステッパー ニーズ座ってあんしんワンツーステッパーニーズ
2,798税込3,078
1台
6日以内出荷
テレビを見ながら。仕事をしながら。ながらエクササイズで運動不足の解消ができる『座ってウォーキングステッパー』。座ったままのエクササイズだから膝に負担がかかりにくいのも嬉しい。クッションに内蔵されたスプリングの反発力が足の筋肉を刺激し、効率よく鍛えることができます。つま先上がりで使用すれば、足首・すね・太ももに効果!つま先下がりで使用すればふくらはぎ・太ももに効果!悩みやお好みにあった使い方ができ便利です。
材質本体:ポリエステル100%、本体底面:ポリエステル100%(ポリウレタン樹脂コーティング)、中材:ポリエチレン樹脂、ポリウレタン樹脂、鉄寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)27×15.5×25.5
オキーフ ヘルシーフィート 呉工業(クレ)オキーフ ヘルシーフィート呉工業(クレ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(76g)
当日出荷
手首式血圧計 TERMO(テルモ)手首式血圧計TERMO(テルモ)
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷
かんたん はっきり大画面。 かんたん操作でわかりやすい。 シンプルな機能で選びたい。
測定範囲圧力:0~299mmHg 目量(断続指示間隔):1mmHg、脈拍:40~180(回/分)g質量(g)約101(乾電池除く)電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池使用時)消費電力(W)3(単4形アルカリ乾電池使用時)精度圧力:±3mmHg以内 脈拍:±5%以内測定方式オシロメトリック法医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AHBZX00013000測定部位手首式使用可能回数新品の単4形アルカリ乾電池使用時:連続約250回使用可能測定可能寸法(mm)腕周囲:約135~215(13歳未満の方はご利用いただけません)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
バンテリンコーワ加圧サポーター コーワ(KOWA)バンテリンコーワ加圧サポーターコーワ(KOWA)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
体をより強力にしっかりサポート! パワーテーピングベルトをひじの内側でクロスして装着することで、過度なねじれを抑制し重い物を持つ時などの不安感を軽減します。 パワーテーピングベルトでパッドを押さえ前腕部を加圧することで、ひじへ伝わる負担を軽減します。 パワーテーピングベルトは面ファスナーで固定できるため、使用シーンに合わせた固定力の調節が可能です。
用途ひじ全体の不安に。ブラック適合部位ひじ左右区別左右兼用性別男女兼用
サイナスリンス・キット NeilMed (ニールメッド)サイナスリンス・キットNeilMed (ニールメッド)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
鼻から生理食塩水を注入して、鼻腔内の鼻水や膿、花粉、細菌などの異物を洗い流して取り除く方法です。鼻腔内の粘膜の保湿にもなり、健康維持におすすめです。専用の洗浄ボトルは240mlの大容量の水流で鼻うがいができます。鼻腔の奥まで洗浄するには片鼻100ml以上必要と言われるので、サイナスリンスはたっぷり洗うことができます。使用後の洗浄ボトルは洗って繰り返し使用できます。水洗いやレンジ加熱で滅菌もできるので衛生的です。(電子レンジで500W
用途花粉やアレルギー対策に風邪の予防に鼻腔内の洗浄にトラスコ品番524-3940セット内容ボトル、リフィル60包材質洗浄液の素(塩化ナトリウム、重炭酸ナトリウム)、ボトル(低密度ポリエチレン、シリコン、ポリプロピレン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10188000001医薬品医療機器等法一般医療機器
ジェル260ml 酒井医療ジェル260ml酒井医療(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
べたつかない
用途電気治療器の導子につけて通電するために使用
非接触 温度計T81 GENIAL非接触 温度計T81GENIAL
4,988税込5,487
1台(1台)
当日出荷
大きなディスプレイで見やすくわかりやすい表示
測定方式赤外線式測定温度範囲(℃)+32.0~+43.0検温部位
キネシオロジーテープ C&GキネシオロジーテープC&G
2,298税込2,528
1箱(6巻)
当日出荷
治療家・スポーツ愛好家などに人気のキネシオロジーテープ。主に固定するのではなく、筋肉を保護・サポートを目的に使用します。 肌に優しい医療用粘着剤使用しています。 ウェーブ状塗工なので通気性に優れ、皮膚トラブルを軽減。 撥水加工をしているので、生地のコンディションを整えます。 高水準なスペックで、剥がれにくく、安定した伸縮を誇るテーピングです。 C&G社はアメリカカリフォルニア州サンデエィエゴ発祥。スケーター、サーファー、Xスポーツの間で広がり、現在ではアメリカ、ヨーロッパで数多くのアスリートにご使用いただいております。
用途筋肉を保護・サポートを目的に使用材質コットン幅(mm)50ブラック長さ(m)5テープ種類キネシオテープ
体重体組成計 YAMAZEN(山善)体重体組成計YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ボタンを押さなくても乗るだけで体重測定。見やすい液晶表示。50g単位で体重を測定できるので細かい体重の増減をしっかりチェック。前回測定した体組成項目が表示できるメモリー機能と前回測定値の表示機能付き。
用途体重計、ヘルスメーターとして。健康管理に。体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、骨量、基礎代謝、BMI、内臓脂肪質量(kg)1.35電源単4形乾電池×3本 (別売)保証期間1年表示単位(体重)2~100kgまで・50g単位、100kg~135kgまで・100g単位、(体脂肪率)1.0-60.0%まで・0.1%単位、(体水分量)20.0~75.0%まで・0.1%単位、(筋肉量)10.0~50.0%まで・0.1%単位、(基礎代謝)1-9999kclまで・1kcl単位、(骨量)1.0-3.5kgまで・0.1kg単位、(肥満指数)0-220まで・0.1単位、(内臓脂肪レベル)1-99まで・0.5単位寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×24.5×2.5電池寿命約1年(1日4回測定の場合)設定項目登録人数(5名)、性別(男性・女性)、身長(80-240cm)、年齢(6-100才)取扱説明書(3.22MB)
高級つめきり 金属キャッチャー付き GREEN BELL(グリーンベル)高級つめきり 金属キャッチャー付きGREEN BELL(グリーンベル)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ネオジム磁石で装着できる金属キャッチャーは、切った爪がケースに溜まっても簡単に捨てることができます。
用途爪切りに。トラスコ品番351-6778材質刃部:ステンレス刃物鋼、テコ:亜鉛合金・ニッケルメッキ仕上げ、キャッチャー:ステンレス・ネオジム磁石、ヤスリ:ステンレス特殊加工全長(mm)77
バンテリンサポーター 腰椎コルセット コーワ(KOWA)バンテリンサポーター 腰椎コルセットコーワ(KOWA)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
下腹部持ち上げ&背屈抑制機能付腰椎コルセットです。 腰椎上部から骨盤にかけて腰全体を幅広くしっかりガードし、より強度にサポートします。
用途腰椎コルセット。材質本体/ポリエステル、ポリプロピレン、ナイロン、ポリウレタン、面ファスナー/ナイロン、縁取りテープ/ポリエステル、ポリウレタン、パネル/ポリプロピレン バックル/ポリアセタール
RESNOマグネリカバリーウェアロングスリーブ コラントッテRESNOマグネリカバリーウェアロングスリーブコラントッテ
10,000税込11,000
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
磁気のちからを着る 一日の終わりに着て眠るだけ。睡眠時に血行を促進し、コリを改善。 肩甲骨の内側にフェライト永久磁石180ミリテスラ×10個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。 磁力のちからで主に僧帽筋などに働きかけ、首から背骨にかけて柔軟性・快適性を促進。 コリを改善しながら、快適な睡眠をサポートします。 コラントッテのロゴをかたどった凸凹の特殊生地・Switch-Tex(TM)(スイッチテックス)は、前作から肌に触れる部分が最大60%アップ。 体の動きにともなって皮膚と擦れることで、心地良いリラックスタイムへと導きます。
用途肩・背中の血行改善、肩コリ・背中のコリに効く杢グレー混率(%)(シャツ本体)ポリエステル96、ポリウレタン4、(リブ)ポリエステル94、ポリウレタン6医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AGBZX00004000使用磁石フェライト永久磁石180ミリテスラ10個をN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ヨガブロック ブルー 秦運動具工業 (HATAS)ヨガブロック ブルー秦運動具工業 (HATAS)
899税込989
1個
5日以内出荷
ストレッチの負荷調節やバランス運動の補助など様々な用途で役に立ちます。
材質EVA寸法(mm)225×150×75ブルー質量(g)100アズワン品番65-0554-28
シルティ 保湿ローション コロプラストシルティ 保湿ローションコロプラスト
999税込1,099
1本
翌々日出荷
ピュアセリシンTMとセラミドNP二つの保湿成分を配合1.バリア機能を補い肌荒れを防ぐピュアセリシンTMとセラミドNPのW保湿成分配合抗炎症成分配合で肌荒れを防ぎます2.皮膚へのやさしさ6つの「フリー」:1)アルコール、2)鉱物油、3)石油系界面活性剤、4)パラベン、5)着色料、6)香料パッチテスト、アレルギーテスト実施済11:すべての方に皮膚トラブルが起こらないということではありません。弱酸性3.使い心地全身ケアに最適な伸び皮膚保護剤の貼付を妨げない医療用粘着剤の貼付を妨げないさらっとした使用感皮膚になじんだことを確認してから貼付してください。
容量(mL)180アズワン品番65-0319-69医薬品医療機器等法医薬部外品
ランバックソフトII 竹虎ランバックソフトII竹虎
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から5日以内出荷
軽くてソフトな着け心地 通気性のあるメッシュタイプ 2本のステーがしっかりサポート
用途軽量メッシュで快適、補助ベルトが固定力アップした腰部固定帯材質ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・樹脂(ステー)
電動サイクルマシン 足若丸 ブランディングジャパン電動サイクルマシン 足若丸ブランディングジャパン
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
手足おくだけクルクル運動!電動で回転補助するから楽々できる、お家でペダル漕ぎ運動ができる足若丸です。 スムーズな間接の曲げ伸ばしと地面からの膝への衝撃・負担軽減を意識した高い歩行運動と同等の効果が機体できる運動機器。 運動不足は感じているけれど、運動するのはおっくう、外を歩くのは段差や交通事故も怖い。天候や気候も気になる。そんな心配も足若丸なら一切ありません。 無理なく自分のペースで始められ、しかも足若丸の運動方法はペダル漕ぎだけではなく「椅子サイクリング」「体育すわりランニング」「寝転びウォーキング」「テーブルボクシング」と足、お腹、上半身の運動ができる優れものです。 回転モードで運動負荷をコントロールでき、運動時間もタイマー設定で可能。コントローラーは直感的な操作ができるのでどなたにでも簡単にお使いいただける仕様です。
用途運動不足の解消や運動のきっかけづくりに。お家で出来る簡単トレーニング付属品フットベース、ペダル(左右)、工具、固定ボトル用ワッシャー×4、フットベース固定ボトル×4、すべり止めシート、取扱説明書/保証書材質スチール、ABS樹脂質量(kg)約4.5消費電力(W)40電源100V(50/60Hz)連続起動時間(分)60(使用後は2時間程度モーターを休ませるようにしてください)色(本体)白、部分色:緑本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約40×48×30RoHS指令(10物質対応)対応
体重計 オムロンヘルスケア体重計オムロンヘルスケア
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池4個)、 取扱説明書(本書 : 品質保証書付き)、 OMRON connectセットアップガイド質量(kg)約1.5(電池含む)外形寸法(mm)約幅270×奥行290×厚さ26.9電源単4形マンガン乾電池4個 (R03)、 または単4形アルカリ乾電池4個 (LR03)最小表示(g)5~100kgまで:100単位、100~135kgまで:200単位精度5.0kgを超え67.5kgまで:±200g、67.5kgを超え100.0kgまで:±300g、100.0kgを超え135.0kgまで:±600 g表示5~100kgまで:100g単位、100~135kgまで:200g単位通信方式Bluetooth Low Energy 使用周波数帯:2.4GHz (2400~2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm最大計量(kg)135電池寿命180回 (単4形マンガン乾電池使用)、360回 (単4形アルカリ乾電池使用) (室温23℃、 1日2回測定と2回転送 メーカー試験条件による)使用環境条件+5~+40℃/30~85%RH(結露なきこと)/860~1060hPa、輸送・保管環境条件:-20~+60℃/10~95%RH(結露なきこと)メモリー機能30回分(「OMRON connect」 アプリでのみ表示)設定項目重力補正:地域番号「1」 または 「2」
手首式血圧計 オムロンヘルスケア手首式血圧計オムロンヘルスケア
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
仕様電撃保護:内部電源機器、装着部の分類:BF形装着部、装着部の最高温度:48 ℃未満、連続作動(運転)付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、OMRON connect セットアップガイド測定範囲最高血圧:60~260mmHg、最低血圧:40~215mmHg、毎分40~180拍質量(g)約90(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池2個(DC 3V 3.0W)測定方式オシロメトリック法測定精度圧力:±3mmHg以内、脈拍数:読み取り数値の±5%以内表示方式デジタル表示方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.0×63.4×13.4(カフ含まず)表示範囲カフ圧力表示範囲:0~299mmHg耐用寿命10000回もしくは5年のいずれか早く到達した方加圧方式ポンプによる自動加圧方式減圧方式自動急速排気方式電池寿命約300回(単4形アルカリ乾電池2個使用時、室温23℃、150mmHg加圧、手首周16.5cm)使用環境条件+10~+40℃/15~90%RH(結露なきこと)/800~1060hPa保管環境-20~+60℃/10~90%RH(結露なきこと)メモリー機能最大90件医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000測定部位手首式無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、使用周波数帯:2.4GHz(2400 ~ 2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm防水保護等級IP22適合手首周(cm)13.5 ~ 21.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
非接触式体温計 ナビス(アズワン)非接触式体温計ナビス(アズワン)
4,198税込4,618
1台
翌々日出荷
測定値によってバックライトの色が3段階に変わり、腋下換算方式のため、より実測に近い測定が可能です。青色ライトが測定部を照らすため、測定部と本体の距離感の参考になります。 ガンタイプと同様の測定ボタン配置で操作が容易です。ドイツ製センサーを搭載しています。肌に触れず約1秒で測定が可能です。
仕様測定換算部位:腋下※腋下体温に換算しますので、舌下体温と比べ0.3~0.5℃程度低くなる場合があります。(個人差があります。)寸法(mm)168.5×36×48質量(g)約95(電池含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)体温/32.0~43.0、物体温/0.1~99.9機能オートパワーオフ、3色バックライト、青色投影ライト、99件メモリ測定時間(秒)1最小表示単位0.1℃使用環境温度(℃)10~40アズワン品番7-4307-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00018000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器測定精度(℃)体温/±0.2(35.5~42.0)、±0.3(左記以外)、物体温/±1.0(0.1~99.9)
らくらくつめきり 古沢製作所らくらくつめきり古沢製作所
2,998税込3,298
1本
当日出荷
従来の半分以下の力での切れ味を実現しました。握力が弱い方でも安心してお使いいただけます。 専用爪ヤスリ付属 刃物で有名な燕三条の高品質な爪切です。日本製。
用途爪切り全長(mm)130質量(g)約75
かかとつるん ニーズかかとつるんニーズ
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ストレッチ性があり足にぴったりフィット。ナイロンジャージのソフトな肌触りで気持ちいい履き心地。 気密性の良いクロロプレンゴムにチタンをコーティング加工した3層構造だから、内側から保温効果を高め外気をシャットアウト。保温と保湿でつるんとしたかかとをめざします。 足指は付いていないので、ムレ感なくかかと保湿ができるので、家事をしながら、入浴後、リラックスタイムなど手軽に着用いただけます。
材質外生地:ナイロン100%、芯地:クロロプレンゴム、内側コーティング:チタン含有コーティング質量(g)14×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×0.5×10.7適応寸法(cm)22.5~27まで洗濯方法洗濯機(ネット)
薄型たすき掛け姿勢ベルト S-M ニーズ薄型たすき掛け姿勢ベルト S-Mニーズ
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
ソフトな着け心地で美姿勢をサポート。たすき掛け仕様で簡単装着。 装着するだけで、肩甲骨を引き寄せ背筋がピン、胸を張った姿勢美人へ導きます。 薄型でアウターにひびきにくいから日常使いもOK。 伸縮性のある柔らかいゴムでワキが痛くなりにくいから一日快適に着用していただけます。
材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン適合サイズレディースS~L、メンズS~M適応寸法(cm)35~45ベルト幅(cm)約3.2
音声付き電子体温計  MC-174V オムロンヘルスケア音声付き電子体温計 MC-174Vオムロンヘルスケア
8,998税込8,998非課税商品
1個
当日出荷
検温の開始から終了まで、音声とブザーでしっかりガイド持ち運びや収納に便利な、収納ケース付き音声で使い方を説明した、「音声ガイド」をご用意
付属品お試し用電池(リチウム電池 CR2032×1個)、収納ケース、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き)、EMC技術資料電源リチウム電池 CR2032×1個本体質量(g)約26アズワン品番62-2822-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00273000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)34.9×132.5×21.8一般的名称電子体温計医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
血圧計用ゴム球[微調整タイプ] 交換用エンドバルブ アイゼンコーポレーション血圧計用ゴム球[微調整タイプ] 交換用エンドバルブアイゼンコーポレーション(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
ネジのピッチが細かいので微調整に適しています。 アネロイド血圧計・水銀血圧計等に使用できます。
材質コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ラテックス、弁/樹脂
お医者さんの(R)がっちり下腹ベルト アルファックスお医者さんの(R)がっちり下腹ベルトアルファックス
8,000税込8,800
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
医師が開発した苦しくない三段引き締めベルト 着けると見た目のスタイルが変わる!! 装着するだけでくびれるイメージを取り戻す! 三段ベルトの特長 分割されているから腹部への圧迫感を軽減します。 胃に近い上段はやさしく、中段はやや強く、下腹の下段はしっかり強く締め付けられる強度の異なるベルト。 左右両側から締め付けるのでズレにくい。 食い込みや圧迫感を軽減するセパレート式。動きやすくムレにくい。 内側2ヵ所のすべり止めで動いてもズレにくい。 4ヵ所のコイルボーンで体にしっかりフィットさせます。 軽い。 薄い。 薄さ・軽さ・引き締め力にこだわったパワーメッシュ素材。 動きやすくアウターに響きにくい。 こんな方へ 痩せても下腹のたるみが気になる ガードルなどが苦しくて長続きしない 過食が気になる 姿勢が気になる 運動不足 下腹を引き締めることで美しい背すじラインに。 日本整形外科学会整形外科専門医 具志堅勉先生共同開発 無意識の下腹に自然と力が入る事でシェイプアップへ 背骨の根本である骨盤・下腹部分を締め付けることで背すじラインが伸び、 美しく姿勢をキープすることが出来ます。 形状も三段タイプにすることで、ピンポイントに締め付けが調節可能です。 下腹(下段)は強力引き締めベルト、胃に近い箇所(上段)はソフトベルトで無理なく引き締め可能です。 従来の着け苦しさという問題点を解消しました。 下腹を引き締めてスタイルの良い日常生活を目指してください。 男女兼用
ブルーグレー材質ナイロン、ポリウレタン、綿性別男女兼用
メディシンボール BODYMAKERメディシンボールBODYMAKER
7,298税込8,028特価
1式(4個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
腹筋だけでなく、体幹トレーニング、瞬発力アップなど、様々なトレーニングが出来るマストアイテム! ソフトなラバータイプなので、様々なシーンで使用可能。 ゴルフのスイング練習にも使えます。 サーキットトレーニングにも最適!
ブラック
リポビタンDハイパー100mL 大正製薬リポビタンDハイパー100mL大正製薬
17,980税込19,778
1ケース(100mL×50本)
7日以内出荷
タウリン3000mg、DADCA20mg、ローヤルゼリー100mgなど有効成分を10種類配合。
成分タウリン:3000mg、ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン:20mg、ローヤルゼリー :100mg、カルニチン塩化物:50mg、チアミン硝化物(ビタミンB1):10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2):5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6):10mg、イノシトール:100mg、ニコチン酸アミド:20mg、無水カフェイン:50mg、添加物:白糖/D-ソルビトール/アセスルファムK/スクラロース/ステビア抽出精製物/クエン酸/クエン酸Na/ポビドン/没食子酸プロピル/安息香酸Na/カラメル/香料/グリセリン容量(mL)100シリーズリボビタン医薬品医療機器等法指定医薬部外品入数(本)50
TAO ネックレスα ARAN クラシックゴールド コラントッテTAO ネックレスα ARAN クラシックゴールドコラントッテ
23,000税込25,300
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く。 TAO ネックレス史上最高スペックを誇る「TAO ネックレスα ARAN」が新登場。 「α ARAN」は磁束密度が65mTとTAOシリーズの中で磁力が最も強く、より高い効果が期待できます。 また菱形のアラン模様をモチーフに設計されたトップは、コラントッテの「C」と「O」がリズミカルに 重なり合って作り出す、幾何学的なデザインが特徴です。
材質本体:樹脂コーティング磁石、ジョイント部分:SUS316L(クラシックゴールド:イオンプレーティング)、POMクラシックゴールド材質(磁石)樹脂コーティング磁石 65mTを10mm間隔でN極S極交互配列医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AGBZX00008A02医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
整形テープ強力タイプ トライアル 粧美堂整形テープ強力タイプ トライアル粧美堂
900税込990
1個
当日出荷
気になるたるみを引き上げて固定。強力な接着力で、はがれにくく、フェイスラインや気になる部分をしっかり固定できます。 目立ちにくいマットな透明素材。テープの上からメイクできます。 整形テープのご使用がはじめての方に!30枚入トライアル版。
使用方法【整形テープ(強力タイプ)の貼り方】鏡をみながら指で皮フを引き上げて、最もリフトアップする位置をみつけます。肌表面の皮脂や汚れを落とし水気を除きます。決めた位置にテープを貼ります。全体を密着させ、引き上がった感覚があれば成功です。水を含ませたコットンやティッシュなどでテープの上から軽く押さえるとテープがより目立ちにくくなります。貼り付けたあとにファンデーションを塗ることもできますが、テープの段差が目立つ場合がありますので、その都度鏡で確認しながら薄く塗り重ねることをおすすめします。【整形テープ(強力タイプ)のはがし方】コットンにクレンジングオイルなどで湿らせて、テープの端を軽くこすります。テープの先端が浮いてきますので、そこからゆっくりはがしてください。材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

ヘルスケア