21ページ目: ヘルスケア

6,028件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M(スリーエム) テーピング 非伸縮25mm 12個入 3M(スリーエム)3M(スリーエム) テーピング 非伸縮25mm 12個入3M(スリーエム)
3,998税込4,398
1箱(12個)
6日以内出荷
低刺激性アクリル系粘着剤使用。 AIR THROUGH COATING 、しなり非伸縮。手でカット可能。アンダーラップ不要。
仕様ソフトな基材は肌に良くなじみ、屈曲部・関節部にもしっかりとフィットテープ幅(mm)25全長(m)12
SLEEP STEP アロマティックディフューザー クリアビューティー SLEEP STEPSLEEP STEP アロマティックディフューザー クリアビューティーSLEEP STEP
2,598税込2,858
1個(100mL)
11日以内出荷
スティック挿すだけ!手軽に天然精油が香る気持ちよく夢の中へ入るための、おやすみスイッチ火や電気を用いず香りを拡げる安全に香りをお部屋へ拡げます思わず深呼吸したくなる香りすっきりとして落ち着いたハーバルベルガモットの香り香りは1か月以上持続スティックの本数を変えて香りの強弱を調整できます
用途【使用方法】瓶のキャップと中栓をはずして、スティックを挿します。成分精油 、溶剤材質ボトル:ガラス/キャップ:PP/穴あきキャップ:PP/箱:紙紺・緑質量(g)257寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×240
エビオス整腸薬 アサヒグループ食品エビオス整腸薬アサヒグループ食品
1,598税込1,758
1本(504粒)
4日以内出荷
医薬品医療機器等法医薬部外品
タニタ 手首式血圧計 スマホアプリ連動 タニタタニタ 手首式血圧計 スマホアプリ連動タニタ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
どこでも手軽に使える手首式・スマートフォンと連携し、アプリで健康管理・正しい測定姿勢をサポート・毎日の測定を簡単に・充実した機能
その他スマートフォン連携、バックライト測定範囲(mm)最低血圧 40~130Hg / 最高血圧 60~255Hg / 脈拍 40~199拍/分目量(mm)圧力 1Hg / 脈拍 1拍/min本体質量(g)約108(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×60×25(カフ含まず)使用温湿度範囲10~40℃ / 0~85%RH(結露なきこと)メモリー機能2人分、各100 回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00008000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
つかみもみマッサージャーMD-460 スライヴ(THRIVE)つかみもみマッサージャーMD-460スライヴ(THRIVE)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
スタイリッシュなファブリック仕様でインテリアとも馴染みが良い、持ち運びの便利なコンパクト&軽量設計のつかみもみマッサージャーです。【つかみアーム】が筋肉を内側から押し上げ、4つの【もみボール】が円を描くようにもみ込んで首や肩を刺激します。まるで人の手のような動きを再現した本格的なマッサージが疲れた体を癒します。自分の体形にあわせて「狭」「広」を切替え、ピッタリのもみ幅に調節可能。理想的なマッサージです。首や肩だけでなく、腰・太もも・ふくらはぎなど、気になる部位のマッサージもこれ一台でケアできます。
仕様【もみ回数(回/min)】(速い)14 / (遅い)10その他【ACアダプター】IVP1200-2000P材質本体:ポリエステル、布カバー:ナイロン質量(kg)約1.45定格AC100V50/60Hz電源コード(m)約1.8機能幅調節(狭/遅)、連続(早/遅)、自動(1/2)、オートタイマー定格時間(分)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×39.5×12.5オートタイマー(分)約10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AHBZX00001000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
SUSメット 丸和ケミカルSUSメット丸和ケミカル
4,398税込4,838
1個(1個)ほか
5日以内出荷
耐荷重約1.5tを実現した指先用プロテクターです。
用途挟み込み事故リスクのある作業材質本体:ステンレス(SUS304)ブラック耐荷重(t)約1.5(試験機 UH-100kNA)
握りやすいニッパー爪切り 390452 コモライフ握りやすいニッパー爪切り 390452コモライフ
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
たためる足ツボ刺激ボード 391506 コモライフたためる足ツボ刺激ボード 391506コモライフ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
Vit Fit エアーなわとび CAPTAIN STAGVit Fit エアーなわとびCAPTAIN STAG
999税込1,099
1本
翌々日出荷
天気や場所を気にせず運動できる、エアーなわとび。ロープへ切り替えが可能。強化・効果のある部位:手・腕・脚・発汗
材質グリップ:PVC、ABS樹脂、ロープ:PP鋼線ワイヤー質量(g)200サイズ(mm)グリップの長さ:18、ロープの長さ:280、ロープの直径:4.5寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)幅30×奥行30×長さ2800
シアバター配合全身保湿クリーム TO-PLAN(東京企画販売)シアバター配合全身保湿クリームTO-PLAN(東京企画販売)
199税込219
1本(40g)
翌日出荷
うるおい成分シアバター、コラーゲン、ヒアルロン酸、オリーブ油を配合 お肌に負担をかけることなくうるおいを長時間キープ
ももの花 花粉ブロッククリーム オリヂナルももの花 花粉ブロッククリームオリヂナル
599税込659
1個(13g)
翌日出荷
70年の歴史と信頼の「ももの花」から、毎年花粉にお困りの方にオススメする花粉ブロッククリーム新登場! 永年、手を守り続けてきた「ももの花」があなたの「お鼻」を守ります。ワセリンベースで花粉の侵入を防ぎつつ、鼻のかさつきも保護します!メントール配合で不快感を和らげます。ユーカリ精油の自然な香りで気分もリフレッシュ!持ち運びに便利な小型チューブタイプで、外出先でもお使いいただけます。
ネックマッサージャー 惣田製作所ネックマッサージャー惣田製作所
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
プロのもみ技で首肩肩甲骨までアプローチ高弾力シリコンモミ玉×バネのしなりで親指指圧を再現肩モミ玉で掴み揉み専用アームで肩甲骨周辺のコリにアプローチ約40度に温まるヒーター内蔵でホットマッサージもみあげ、モミ下げ、メリハリもみと多彩な動きが可能部位:首/肩/腰/背中/太もも
用途首、肩のケアに。ネックマッサージャー 首 肩 腰 肩甲骨 肩こり マッサージ マッサージ器 小型材質本体:ABS樹脂、張地:ポリエステル/ポリウレタン質量(kg)1.7消費電力(W)17定格電圧DC12V電源コード(m)約1.8電気定格AC100V 50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×21×18定格時間15分オートタイマー(分)15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AABZX00081000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
体重計 体組成計 ヘルスメーター Bluetooth スマホ連動 専用アプリECLEAR Plus エクリア エレコム体重計 体組成計 ヘルスメーター Bluetooth スマホ連動 専用アプリECLEAR Plus エクリアエレコム
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
測定データをアプリにかんたん転送、健康管理をスマートに。Bluetooth通信機能搭載エクリア体組成計です。筑波大学との産学連携によって、より正確な内臓脂肪レベルや体脂肪率・骨格筋率などを測定できます。専用アプリ「ECLEAR plus」でBMIや体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝などの9項目を確認できます。
用途測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に転送できる、Bluetooth通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内蔵脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などをより正確に測定可能となりました。専用アプリ「ECLEAR plus」で9項目(体重・BMI・体脂肪率・内臓脂肪レベル・基礎代謝・骨格筋率・骨量・皮下脂肪率・FFMI)を確認できます。専用アプリ「ECLEAR plus」へのデータ転送は、Bluetooth通信で行います。初期設定も毎日の測定時もかんたん操作で気軽に記録できます。専用アプリ「ECLEAR plus」では、全項目と目標体重を一画面で管理できます。お好みで体重と、体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することも可能。体重+体脂肪率表示はダイエットを意識している方に、体重+骨格筋率は体型を気にしている方におすすめです。体脂肪率や骨格筋率などの評価や、過去のデータ、週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化をより把握しやすくなっています。自分の体型がひと目でわかる体型判断機能を搭載。生活習慣や食事に関する簡単なアドバイスを表示し、健康的な生活をサポートします。※本体の液晶画面には体重のみ表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。体重の変化をより詳細に把握できるように、100グラム単位の精密な測定を行います。電源オン・オフは不要。乗るだけで電源が入り、すぐに体重測定が始まるステップオンタイプです。データの測定・記録は誰でも可能。専用アプリの登録さえ行えば、登録人数に制限はありません。家族と共同で使用する際も安心です。暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。仕様【BMI】0.4~150.0:0.1単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます・BMIは計算値、【体脂肪率】5%~75%:0.1%単位/9段階判定 ※専用アプリで確認可、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位/9段階判定※専用アプリで確認可、【FFMI】0.4~150.0:0.1単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます、【皮下脂肪率】5.0~75.0%:0.1%単位 ※専用アプリで確認可、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位/6段階判定 ※専用アプリで確認可、【骨量】1~10kg:0.1kg単位※専用アプリで確認可、【基礎代謝量】500kcal~3000kcal/日:1kcal単位 ※専用アプリで確認可能付属品取扱説明書×1、お試し用乾電池単4形×3本質量(kg)約1.4(乾電池を除く)電源DC4.5V単4形乾電池×3本精度【体重計】2.5kg以上~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×25測定単位2.5kg以上~100kg以下:100g、100kg超え~:200g計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク保証期間1年間最大計量(kg)最大150(計量範囲:2.5~150)電池寿命約6カ月(アルカリ電池使用時)適合地域5拠点BluetoothVer.5.0変調方式GFSK通信距離(m)最大10※周囲の環境に依存します周波数帯域(GHz)2.4帯
NECK RELAX ネック リラックス NIPLUXNECK RELAX ネック リラックスNIPLUX
8,788税込9,667
1個
8日以内出荷
首や肩の疲れを温熱とEMS(電気刺激)でリフレッシュさせるネックケアアイテム。コードレスだから、いつでもどこでもリフレッシュ。機能や使い方を音声ガイダンスにてご案内。EMS音も微音設計で、且つ音声ガイダンスがオフにできるため、会社や移動中など公共の場でも気にすることなく気軽に使用できます。約145gの着けていることを忘れるほどの軽量設計。持ち運びやすく、かさばることなく、スッキリ収納できます。
セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約4(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約145機能EMSモード:5パターン/EMSレベル:16段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×143×36バッテリー容量(mAh)700
【UQ LiFE】 電動爪切りELECTRIC NAIL CLIPPER ユニファイン【UQ LiFE】 電動爪切りELECTRIC NAIL CLIPPERユニファイン
3,298税込3,628
1台
当日出荷
握力や視力の低下などで爪が上手に切れない、切った爪が飛び散って困るなど、爪切りの問題を解決。1台で爪切りと爪磨きのできる多機能一体型で、安心安全に爪を優しく整えます。スイッチをオンにして爪を優しく当てるだけでキレイに削ります。爪屑は爪屑ボックスに格納されるので、飛び散る心配もありません。また、LEDライトを搭載し夜など手元が暗い時にも明るい中で爪切が可能。Type-C充電式で電池の心配なく手軽に使えます。
材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)約120電源DC5V 0.3A USB Type-C充電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×30×56バッテリー容量(mAh)500
ベネクス レディース スタンダードドライ+ フレアパンツ  一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEXベネクス レディース スタンダードドライ+ フレアパンツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復VENEX
17,000税込18,700
1着
11日以内出荷
リカバリー リラックス 疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善
仕様疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10040000002性別レディース医薬品医療機器等法一般医療機器
ベネクス レッグコンフォート リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEXベネクス レッグコンフォート リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復VENEX
4,500税込4,950
1点
当日出荷から6日以内出荷
リカバリー
用途リラックス仕様ふくらはぎのケアブラック混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン16性別ユニセックス
D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル4 しっかりしめる スリーブタイプ 肩 左右兼用 D&M (インテリア)D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル4 しっかりしめる スリーブタイプ 肩 左右兼用D&M (インテリア)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
サポーター
用途肩用ブラックサイズ(cm)わきの下:10枚数1入り(片方分)丈(cm)28素材ポリエステル・ポリウレタン
ニトリートCBブリスターパック ニトムズニトリートCBブリスターパックニトムズ
499税込549
1個ほか
当日出荷
怪我の予防や痛めた部位をガッチリ固定する非伸縮タイプのテーピングテープです。特殊エンボス加工で蒸れにくいテープです。
用途テーピング用のテープです。長さ(m)12基材綿布テープ種類非伸縮粘着剤ゴム系
リルーチェ スキンミルクローション プリズムリリー コスメテックスローランドリルーチェ スキンミルクローション プリズムリリーコスメテックスローランド
899税込989
1個(300mL)
翌日出荷
香水のような上品な香りで、キラキラとした気分に上がる全身ミルクローション。ホワイトフローラル系の清楚で透明感のある香り。ナイアシンアミドとスキンケアプロテイン配合、メルティな潤いでプルンとハリ感のある艶肌に導く。
アロマタオルコロン JPコロニアアロマタオルコロンJPコロニア(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1000mL)
3日以内出荷
フレッシュな香りのタオル用コロン。タオルのイヤな臭いを取り去り、スチーマー内部のぬめりを防ぎます。
香りシトラス
腹筋ローラー アシスト付き YAMAZEN(山善)腹筋ローラー アシスト付きYAMAZEN(山善)
2,798税込3,078
1台
5日以内出荷
アシスト付きだから負担が少なく、毎日楽しく続けられる横揺れが少ない極太ローラーで効率よくエクササイズ肘置きが腕や肩への負担を分散
用途腹筋ローラーとして。筋トレ 腹筋 静音 床傷つかない アブローラー ダイエット 女性 男性材質本体:ポリプロピレン、持ち手:金属(スチール)、タイヤ:熱可塑性ゴム、肘パッド:ニトリルゴム質量(kg)1.5耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×30×24.5取扱説明書(0.19MB)
腰をグイッと滑らくパワーベルト 腰痛 背筋骨盤補正サポーター 男女兼用 アクセス腰をグイッと滑らくパワーベルト 腰痛 背筋骨盤補正サポーター 男女兼用アクセス
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
『腰をグイッと滑らくパワーベルト 腰痛 背筋骨盤補正サポーター 男女兼用』は、腰痛対策、背筋補正、骨盤補正に効果的で、テコの原理で痛みを緩和させます。ベルト本体に装着された滑車を利用したテコの原理で、丸まった腰もわずかな力で驚きのパワーでギュッと引き上げて支える強者(つわもの)ベルトです。余分な力はかけずに引き上げるので、つけるだけで腰が軽くてラクラクになります。つら~い丸腰がスッキリするだけではなく、骨盤も引き締めることができます。2種類のメッシュ仕様なので、蒸れにくく快適です。男女兼用でご利用になれます。
用途座りっぱなし、立ちっぱなしが多い方、辛い腰痛の方、背筋や骨盤のゆがみは気になる方、姿勢をよくしたい方、付け心地よくムレないサポーターをお探しの方に。ブラック
眠気スッキリ ギラギラ君 マスク用 ウェットティッシュ コーヨー化成眠気スッキリ ギラギラ君 マスク用 ウェットティッシュコーヨー化成(1件のレビュー)
259税込285
1個(15枚)
当日出荷
KINMAKU mini ドリルガン グローバル・ジャパンKINMAKU mini ドリルガングローバル・ジャパン
3,598税込3,958
1箱
5日以内出荷から6日以内出荷
どこでも簡単全身ボディケア操作も充電も簡単電源ボタン1つのシンプル操作4種類のアタッチメントが体のあらゆる部位にフィットします片手で使える約475g(アタッチメント除く)のコンパクトさ毎分最大3,300回の振動と振幅6mmが生み出すパワフルな振動6段階の振動レベルで気になる箇所をピンポイントで奥深くまで刺激
仕様●商品サイズ:約W13.5×D5×H13.5cm(アタッチメント除く)●材質:ABS定格●電圧:5V●使用温度範囲:-5~40℃●電源:充電式(リチウムイオン電池内臓1200mAh)●付属品:本体アタッチメント(4種類)USBケーブル(type-C)取扱説明書
タフシロン 人工筋肉サポーター ベージュ SRMシリーズ タナックタフシロン 人工筋肉サポーター ベージュ SRMシリーズタナック
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
伸縮性シリコーンが膝を包み込む様にサポート!。着けるだけで膝のぐらつき超安定。
仕様●色:ベージュ●適応サイズ:膝皿周り33~42cm●重量:約40g●材質:生地部/ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、タフシロン加工部/シリコーン●入数:1枚(左右兼用)アズワン品番65-8114-36
ニッパー替バネ3本組 グリーンベルニッパー替バネ3本組グリーンベル(1件のレビュー)
299税込329
1セット(3個)
翌々日出荷
開閉軽く力の入りやすいバネです。4品番のつめきりに対応。Seki EDGE SJ-N20/ 匠の技 G-1028/ +QQ QQ-200/ PSG PSG-007。
仕様●全長サイズ:40mm●重量:1g(1本あたり)●パッケージサイズ:H150×W50×D9mm●パッケージ重量:10g●材質●▼本体/ステンレスアズワン品番65-8924-15
アイスバッグ (氷のう M) DANNO(ダンノ)アイスバッグ (氷のう M)DANNO(ダンノ)
889税込978
1個
当日出荷
休憩時のアイシングや保冷剤の代わりに。
材質キャップ:ポリスチレン、シリコンパッキン、注水口:ポリスチレン、アルミ、生地:ポリエステル(裏地PVCコーティング)ブルー容量(mL)1100開口部(mm)Φ50
スポーツサポーター ひざ用 ファイテンスポーツサポーター ひざ用ファイテン
3,000税込3,300
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
スポーツの動きを妨げず関節をサポート。スポーツを楽しみたいけれどひざの関節に違和感を感じる人にオススメ!気になる部位をしっかりサポートしつつも、優れた伸縮性とフィット性で激しい動きも妨げません。
仕様技術:アクアチタン材質表生地、裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・中材:クロロプレンゴム100%丈(cm)約29.2左右区別左右兼用入数1枚
ファイテンサポーター メタックス 手首用ソフトタイプ ファイテンファイテンサポーター メタックス 手首用ソフトタイプファイテン
3,000税込3,300
1枚
5日以内出荷
優れた伸縮性で快適に手首を保護。日常生活による手首の負担が不安な方に。お客様の声を反映し、目立ちにくい肌色の超薄型素材を採用。肌当たりの良い生地がピタッと密着し、着用しても目立ちにくい仕様。左右兼用でお使いいただけます。
仕様技術:メタックス材質ナイロン70%、ポリウレタン30%左右区別左右兼用
非接触体温計 ドリテック非接触体温計ドリテック
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
額ではかれる非接触体温計。 37.5℃以上を知らせる赤色バックライト。 測定結果を10回分保存できます。 音を出したくないときにも最適なミュート機能。 物体の表面温度も測定可能 表面温度の結果は目安としてください。
ホワイト医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00017000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
マツヨシ レディスホットパック 松吉医科器械マツヨシ レディスホットパック松吉医科器械
1,198税込1,318
1個(300g)ほか
翌々日出荷
特に女性のお腹、腰、胸、リンパなどの保温に最適なホットパックです。 MY-FM01Aは100ℊのゲルパックが3連結、MY-FM01Bは250ℊの楕円形ゲルパック仕様です。MY-FM01Aは湯煎(約80℃で5分)、MY-FM01Bは電子レンジ(600Wで50秒)であたためて、カバーに入れて使用します。 カバーは心地よいフリース素材です。 ゲルはシャーベット配合としているので、冷却用としても使用できます。
医薬品医療機器等法一般医療機器
リフレックスボール8 (2個1組) DANNO(ダンノ)リフレックスボール8 (2個1組)DANNO(ダンノ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1組
5日以内出荷
ソフトタイプ触覚ボールは、ソフトギムニク同様に使用が出来てイボイボ付ですのでマッサージ効果も得られて楽しいボールです。2個1組。
材質PVCオレンジ質量(g)75×2直径(Φcm)8
A型外カラークリップ式(Φ50mm・270g) DANNO(ダンノ)A型外カラークリップ式(Φ50mm・270g)DANNO(ダンノ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
バーベルプレート止め。Φ50mm用。クリップ式。
材質バネ鋼質量(g)270径(Φmm)50用
Bluetooth搭載 エアロマグネティックミニバイク アルインコBluetooth搭載 エアロマグネティックミニバイクアルインコ
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
ソファや床に座りながらラクに運動できるコンパクトバイクアプリと連携して運動をもっと楽しく電源不要、いつでもお好きな場所で安心の静音設計ペダルベルト付8段階の細かな負荷調節シニアも女性も扱いやすいコンパクトサイズ運動量のチェックができる表示メーター搭載机に置いて腕でペダルを回して上半身の運動もできる
用途屋内での運動、フィットネスに。エクササイズマシン/スポーツ/在宅/家庭用/簡単/表示メーター/時間表示/回数計/カロリー表示/小型/健康グッズ/健康機器/運動/下半身痩せ/足腰を鍛える/脂肪燃焼/持久力向上/ながら運動/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/脚痩せ/ダイエット/健康器具/有酸素運動/フィットネス/エクササイズ/運動不足解消/フィットネスバイク/エアロバイク/トレーニングマシン/コードレス/メーター表示/静音/軽量/コンパクト/安全/座ってできる/運動/ペダルこぎ/バイク/Bluetooth/アプリ連携/サイクリング材質スチール、ABS、PP、TPR、PVC質量(kg)8.5電源単4乾電池×2本連続使用時間(分)30保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×49×34負荷方式マグネット負荷方式最大使用者体重(kg)90
ワーデルCP 竹虎ワーデルCP竹虎
3,998税込4,398
1箱
5日以内出荷
強撚糸による伸縮性が圧迫、支持に優れている 粘着面の独自塗工により、通気性が良くムレにくい アクリル系樹脂粘着剤のため皮膚への刺激が少ない剥離紙(セパレーター)の5cm単位の目盛りと、1cm毎メーカーロゴマークにより使用する際の長さやカット位置がわかりやすい波状塗工により、貼付時の通気性が良くムレにくい
ベージュテープ長さ(m)約5関連資料(1.79MB)
腰部骨盤ベルト<スリムタイプ> mizuno(ミズノ)腰部骨盤ベルト<スリムタイプ>mizuno(ミズノ)
6,500税込7,150
1本
当日出荷
軽い力でグーッと締まる腰部骨盤ベルト歩行や運動などの腰にかかる負担を軽減します。快適な着用感を独自技術で追求カンタン装着 ダブルギア構造により、少ない力でしっかり締められる。快適な着用感 毎日つけるものだからこそ、快適な着用感を追求。装着したままでも動きやすい腰部骨盤ベルトはお腹がかさばらず、ラクな着け心地です。様々なシーンで、腰の悩みをかかえる方にシーン、用途で選べる4タイプ着用感が気になりにくいスリムタイプ
09:ブラック素材ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
ピラティスヨガマット 6mm  ブルー LITEC (ライテック)ピラティスヨガマット 6mm ブルーLITEC (ライテック)
1,498税込1,648
1本
9日以内出荷
室内運動に最適なマット。快適なエクササイズをサポートします。
材質本体・PVC、ベルト・ポリエステルブルー質量(g)約1200幅(cm)61長さ(cm)173厚さ(cm)0.6
上腕式血圧計 シチズンシステムズ上腕式血圧計シチズンシステムズ
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
装着しやすいカプッとカフ。文字が大きく見やすい大画面液晶 大きくて見やすい大画面液晶 130回分メモリー朝と夜のメモリーを分けて表示 時計表示は4パターン 室温表示 カフ巻きエラーマーク 測定値を血圧分類表示 不規則な脈間隔をマークでお知らせ 測定中の体動をマークでお知らせ 平均値を表示(最新3回分) 持ち運びに便利 ニッケル水素充電池に対応
仕様臨床性能試験による血圧測定の誤差:聴診法との誤差平均:±5mmHg以内 誤差の標準偏差:8mmHg以内付属品カフ(腕帯)、単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、取扱説明書/EMC技術資料/保証書、医療機器添付文書測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分質量(g)本体:約450(電池含まず) カフ:約160電源(V)DC6、単3形乾電池(R6P、LR6)4本 または専用ACアダプターまたは単3形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本測定方式オシロメトリック法表示デジタル表示測定精度圧力 : ±3mmHg、脈拍 : 読み取り数値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×169×148温度精度±2℃(0℃~50℃)気圧(hPa)使用気圧範囲:700~1060メモリー130回分使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度15%~85%RH排気方式電子制御弁による急速排気保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度10%~95%RH加圧方式ポンプによる自動加圧減圧方式電子制御弁による速度制御減圧電池寿命単3形アルカリ乾電池:約500回 単3形マンガン乾電池:約150回(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合)時計機能月差±30秒(25℃にて)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ADBZX00111000測定部位上腕式装着方式カフ(腕帯)測定可能寸法(mm)腕周範囲:170~360医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
アームイン血圧計 TERMO(テルモ)アームイン血圧計TERMO(テルモ)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
タッチするだけでデータ送信。 腕帯を巻かずに、ワンボタンでカンタン測定。
付属品電子添文、取扱説明書/品質保証書、お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)質量(g)本体:約890(電池除く)電源単3電池×4本/ACアダプタ(別売)測定方式リバロッチ・コロトコフ法表示最高血圧、最低血圧、脈拍の3桁同時表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×177×229通信方式NFC-Fメモリー360回電池寿命約250回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000測定部位上腕式測定可能寸法(mm)腕周囲:約180~330医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

ヘルスケア