22ページ目: ヘルスケア

5,973件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドクターショール かかと用保湿クリーム ショールズウエルネスカンパニードクターショール かかと用保湿クリームショールズウエルネスカンパニー
899税込989
1個(70g)
翌日出荷
温冷両用アイマスク アイリフレDX2 ケンユー温冷両用アイマスク アイリフレDX2ケンユー
679税込747
1個
10日以内出荷
温めたいとき、冷やしたいとき、目的に合わせて使用できる温冷両用のアイマスクです。電子レンジでカバーごと短時間で温められます。冷凍庫でも固くならない柔らかジェル袋です。頭にかけて装着するオーバーヘッドタイプなので、耳に抵抗がありません。アイマスクだけとしても使用ができ、温・冷でのリフレッシュの他、旅行や睡眠時などにも便利です。
成分[ジェル袋]水、多価アルコール、高分子吸水樹脂、ポリエチレン、[カバー]綿、ポリエステルセット内容カバー×1、ジェル袋×1グレー質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210× 90× 15
血圧計腕帯W5200用 TERMO(テルモ)血圧計腕帯W5200用TERMO(テルモ)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
装着かんたんハード腕帯。血圧計W5200用の腕帯です。
対象機種ES-W5200ZZ
腰部骨盤ベルト<メッシュタイプ> mizuno(ミズノ)腰部骨盤ベルト<メッシュタイプ>mizuno(ミズノ)
6,500税込7,150
1本
当日出荷
軽い力でグーッと締まる腰部骨盤ベルト歩行や運動などの腰にかかる負担を軽減します。快適な着用感を独自技術で追求カンタン装着 ダブルギア構造により、少ない力でしっかり締められる。快適な着用感 毎日つけるものだからこそ、快適な着用感を追求。装着したままでも動きやすい腰部骨盤ベルトはお腹がかさばらず、ラクな着け心地です。様々なシーンで、腰の悩みをかかえる方にシーン、用途で選べる4タイプ通気性に優れたメッシュタイプ
05:ブラックグレー素材ナイロン、ポリエステル
リストウェイト アルインコリストウェイトアルインコ
1,998税込2,198
1セット(2個)
6日以内出荷
ウォーキングやエクササイズ時に装着するだけで負荷をプラスできるリスト・アンクルウェイト。トレーニングとして使用する以外にもダイエットやリハビリなどにもおすすめ。運動が出来る方も、買い物や掃除などの家事の際に巻くだけで運動負荷がアップします。煩わしい手順なく、ご年配の方でも簡単に装着・取り外しが可能です。締め具合の調整も出来るので手首・足首にしっかりフィットさせることが出来ます。裏地にはネオブレーンゴムを採用しました。耐久性と伸縮性に優れた素材で身体の動きにフィット。足に巻いて足の上げ下げ、腕に巻いて上げれば、肩の筋力アップ、腕のシェイプアップなど、ダンベルの代わりとして使うことも可能。
用途筋トレグッズ、おもりとして。リストウェイト/アンクルウェイト/両手首/両足首/おもり/ダイエット/筋トレ/トレーニング/宅トレ/エクササイズ/健康維持/体力づくり材質ネオプレーンゴム、スチール、ナイロン
THEOネックレスLUSSO コラントッテTHEOネックレスLUSSOコラントッテ
42,000税込46,200
1個
4日以内出荷
こだわり抜いた素材によって生み出されたネックレスは、あらゆる装いに合わせやすく、胸元を力強く上品に演出します。
材質トップ・ジョイント部分:SUS316L医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
サイドステッパー フィーア 保護マット付き アルインコサイドステッパー フィーア 保護マット付きアルインコ
11,980税込13,178
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
気になるお尻周りをすっきりシェイプアップ左右に踏み込むため、内ももやお尻・体幹など普段使わないような幅広い筋肉をバランスよく使いながら運動できます大きく運動しやすいワイドペダル油圧シリンダーでスムーズな駆動を実現
用途室内での運動に。サイドステッパー/ステッパー/有酸素運動/ダイエット/室内運動/静音/健康器具/エクササイズ/フィットネス/足踏み/トレーニング付属品保護マット材質スチール、PP、ABS、TPR、EVA質量(kg)6電源単四乾電池×1本連続使用時間(分)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×32×25制限体重(kg)100
LINKSY(リンクシー) シンプル歩数計 LINKSYLINKSY(リンクシー) シンプル歩数計LINKSY
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
基本機能だけのシンプル設計で操作が簡単。歩数計:0~99,999歩。数字が大きくて見やすい大画面表示。クリップ付き。
質量(g)30(電池含む)寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)4×7.3×2.6
TAOネックレスRAFFIマットブラック コラントッテTAOネックレスRAFFIマットブラックコラントッテ
18,000税込19,800
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
「TAOネックレス RAFFI」からオールブラックの新カラー「マットブラック」が登場。密着性の高いイオンプレーティングによるカラーリングとヘアライン加工を施すことで、深みのあるブラックとマットな質感を表現しています。 トップとジョイントには耐蝕性の高いステンレス(SUS316L)を採用。ジョイントを兼ねたトップ部分は左右どちらからでも外せる設計です。 4mm径のネックループ全体に55ミリテスラの磁石を10mm間隔で配置。ファッションアイテムとして身につけながら、磁力が広範囲に影響し首全体の血行を改善、コリを緩和します。 ネックループ全体には55ミリテスラの磁気がコラントッテ独自のN極S極交互配列で10mm間隔に配置されている磁気ネックレスです。これにより磁力が広範囲に働きかけることで首コリ、肩コリの改善のお手伝いをします。コラントッテ TAO ネックレス RAFFI マットブラックは首全体の血行を改善、コリに効く磁気ネックレスです。 コラントッテ独自のN極S極交互配列は、広範囲に磁力が影響して血行を改善し、コリの解消のお手伝いをします。この配列によって点ではなく面での効果を得ることができ、着用しているだけで装着部位のコリに効きます。
用途首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く材質【本体】樹脂コーティング磁石、【ジョイント部分】ステンレス(SUS316L/イオンプレーティング)、POM(ループ)ブラック、(トップ・ジョイント)マットブラック医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AGBZX00065000使用磁石樹脂コーティング磁石55ミリテスラを10mm間隔でN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
非接触型体温計 NOZOMI ICST非接触型体温計 NOZOMIICST(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
短時間測定:赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。バックライト:暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(緑色・オレンジ色・赤色)メモリー機能搭載:32回分の測定値を記録します。(体温のみ)測定モード切り替え機能:生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、コンパクトな「スティックタイプ」の体温計です。
仕様【使用環境気圧】70~106kPa付属品取扱説明書(保証書付き)測定範囲生体モード(体温):34.0~43.0℃、物体測定モード(物体表面):0~99℃表示【体温】3桁+℃表示(0.1℃)測定精度体温:±0.2℃以内/35.5~42.0℃・±0.3℃以内/それ以外、物体表面:±0.3℃以内/34.0~43.0℃・±0.2℃以内/それ以外使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り)操作生体測定(体温)、物体測定モード(物体表面)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm電池寿命約3000回測定可能保管温度範囲(℃)-20~55アズワン品番64-9699-34メモリー機能最大32件までデータを記録。(体温のみ)使用環境湿度(%)85以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000測定部位額、腋下(換算)バックライト測定温度により3色のライトで表示(32.0~37.4℃:緑色、37.5~38.4℃:オレンジ色、38.5℃~42.9℃:赤色)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器保存湿度範囲(%RH)93以下(結露なし)
上腕式血圧計 ドリテック上腕式血圧計ドリテック
4,998税込5,498
1台
7日以内出荷
2人で使えるユーザー切り替え機能付 2人分の測定結果をそれぞれ記憶(2人×60回) 見やすいバックライト 6段階で血圧値のレベルを表示 直近3回の平均値を表示 大画面で見やすい(80×59mm) 電池残量の不足時はマークでお知らせ 便利な日時表示
測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~199拍/分電源単3形乾電池×4個(動作確認用)測定精度圧力/±3mmHg以内 脈拍/±5%以内測定方法オシロメトリック法測定時間約30秒表示範囲カフ圧力:0~300mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AKBZX00070A01適合手首周(cm)約22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
体組成計 インナースキャンデュアル RD931L タニタ体組成計 インナースキャンデュアル RD931Lタニタ
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
無線LAN通信とBluetooth®;通信が可能 4CTechnology搭載でより真値へ。 筋肉の質にこだわる「筋質点数TM」を表示。 体重50g単位の高精度測定。 「脈拍測定機能」を搭載。 Bluetooth®;通信および無線LAN通信可能。 iPhone・Androidスマートフォンと連携。 毎日使うものだから手軽な充電池式。
仕様【筋質点数】1点単位 対象: 18~99才 判定: 低い / 標準 / 高い、【基礎代謝量】1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い、【体内年齢】1才単位 対象年齢:18~99才、【体水分率】0.1 %単位 対象年齢: 18 ~ 99才、【推定骨量】100g単位 対象年齢:6~99才 判定: 少ない / やや少ない / 標準 / 多い (18~99才)付属品取扱説明書(保証書付)、充電用USBケーブル(A-micro B)材質ABS、PE、強化ガラス、アルミニウムひょう量(kg)(最大計量)180電源内蔵電池: DC3.7V/リチウムイオン電池(リチウムポリマー2次電池)最小表示0~100kgまで50g 100~180kgまで100g測定方式体脂肪率:0.1%単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、BMI:0.1単位 対象年齢:6~99才 判定: 低体重 / 普通体重 / 肥満(1度) / 肥満(2度以上) (18~99才)、内臓脂肪レベル:0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰、筋肉量:100 kgまで 50 g単位、100 kg以上 100 g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い本体質量(kg)約 2.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×34×327機能過去データ:あり(※対応アプリで表示)、体重のみ測定機能:あり、自動認識機能(乗るピタ):あり保証期間1年通信機能Bluetooth Low Energy technology / 無線LAN(IEEE802.11b/g/n)モードアスリート:あり、ゲスト:ありバッテリー容量(mAh)550取扱説明書(2.66MB)判定方法【体型判定】やせ型 / 運動不足型 / かくれ肥満型 / 細身筋肉質 / 標準 / 肥満型 / 筋肉質(2段階) / かた太り型 対象年齢:18~99才登録人数4人
RX3 ネオプレーンジムベルト RDX SPORTSRX3 ネオプレーンジムベルトRDX SPORTS
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
丈夫で柔軟性のあるポリエステル生地を使用。トレーニング中の背中や腹部を保護してくれるウェイトトレーニングベルト。大きな圧力がかかってもベルトが所定の位置にロックされた状態を維持するオートロックシステムを備える。
用途フィットネス用品、ウェイトリフティング、デッドリフト、筋トレ、ベンチプレス材質ポリエステル、ナイロンベルト幅(cm)最大約16.5
4.3インチモニター付き耳かき サイエルインターナショナル4.3インチモニター付き耳かきサイエルインターナショナル
8,898税込9,788
1台
当日出荷
100万画素高精度のスコープ&高画質4.3インチモニターで耳の中の状態がよく見える。安心して耳かきのできるモニター付き耳かき器です。スクリュー型、スコップ型など9種のアタッチメント付き、微妙なかき心地に対応。カメラレンズ部分はIP67防塵防水仕様です。モニターは角度調節可能なスタンドモニター付き。見やすい角度で自立させてご使用いただけます。
付属品USBケーブル、モニター、カメラ、継手9種類、モニターホルダー、取扱説明書本体寸法(mm)114×78×11本体質量(g)約103保証期間6ヶ月充電時間(時間)約2動作時間約2時間バッテリー容量(mAh)1200画素数カメラ:100万定格入力DC5Vモニターサイズ4.3インチ
TAO ネックレス ARANミニ コラントッテTAO ネックレス ARANミニコラントッテ
21,000税込23,100
1個(1個)
4日以内出荷から6日以内出荷
細いループのスリムタイプに「ARAN mini」が登場。 菱形のアラン模様をモチーフに設計されたトップは、コラントッテの「C」と「O」が作り出す幾何学的なデザインが特徴。3mm径のスリムなループで軽い着け心地でありながら、4mm径のTAOネックレスと同等の磁力(55mT)を実現しています。
用途首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く使用磁石樹脂コーティング磁石 55mTを10mm間隔でN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
リラックスローラー3 BODYMAKERリラックスローラー3BODYMAKER
2,700税込2,970
1個
8日以内出荷
手技のような感覚を再現した特殊構造により、簡単にセルフケアを行うことができます。 各部位ごとに体重をかけることで室内で手軽にストレッチが可能に。 適度な硬さが心地よくクセになります。 耐久性に優れ変形しにくいEVA素材を採用し、空洞の中芯部は体重負荷を支え安定させる硬いPP素材を採用。 男性から女性まで幅広くご利用いただけるよう、耐久性を保ちながらも軽量化を実現したコンパクトモデルはジムや職場への持ち運びにも便利です。 話題の筋膜リリースには以下のような効果があります。
用途身体動作やスポーツパフォーマンスの向上 ・トレーニングを効率的に向上 ・リカバリーブラック×ホワイト寸法(Φ×mm)135×330耐荷重(kg)約80材質EVA/PP
バリアフリースケール 車イス用 表示スタンドなし 検定品 A&D(エー・アンド・デイ)バリアフリースケール 車イス用 表示スタンドなし 検定品A&D(エー・アンド・デイ)
168,300税込185,130
1台
15日以内出荷
取引・証明用 検定付き精度等級3級 使用地域をご確認ください。使いやすさはもちろん、移動や安全性を追求した車イス用体重計(表示器スタンドなし)計量台は、従来の強度や測定精度はそのままに大幅軽量化(従来品の約25kgから約18kgへ)両側スロープの低い計量台で、車イスの通り抜けが可能BMI計算機能、風袋引き機能付き丸みをもったやさしいデザインと軽量化されたボディで、安心感をもって移動や設置が可能RS-232C標準装備(D-Sub9P)
ひょう量単位kg(キログラム)ひょう量(kg)200目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg)精度等級3級測定範囲(kg)2(最小)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×947×69~79寸法(幅W×奥行D)(mm)659×704(計量スペース)電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書、専用接続ケーブル質量(kg)17.7表示形式デジタル取扱説明書(1.81MB)
外反母趾クロスゲルサポーター アルファックス外反母趾クロスゲルサポーターアルファックス
1,400税込1,540
1個
6日以内出荷
特殊ゲルが外反母趾を軽減!アーチも持ち上げどんどん歩ける クロスラインが親指をやさしく広げ、さらに親指横クッションが付け根のつらい摩擦や痛みをケアします。 同時に足裏のクッションが弛んだ横アーチを支え、足の負担を軽減します。 クロスのパワー 2本のクロスラインが押圧し、やさしく親指を広げます。 横アーチをサポート 足裏のクッションが弛んだ靭帯や筋肉を支えて横アーチをしっかりと保ち、足のバランスを整えて歩行を楽にします。 (正常な横アーチだと外反母趾になりにくいといわれています。) 歩行時の衝撃を吸収 親指横クッションが歩行時のつらい摩擦や痛みをケア 柔らかく伸びるゲル素材で足にやさしくフィット。 水洗いできて清潔です。 「株式会社足もみ塾」代表取締役 吉田潔先生 クロスサポートの効果で外反母趾による痛みを軽減し、横アーチを整える事で疲労予防もするダブル効果が期待できます。
ベージュサイズ(cm)22.5~25.0質量(g)20材質エラストマー
オムロン手首式血圧計 フクダコーリンオムロン手首式血圧計フクダコーリン
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
約1.5秒で測定開始できるクイックスタート。測定値が基準以上の時にお知らせしてくれる「血圧確認マーク」付。血圧値レベル表示。
セット内容収納ケース一般的名称(薬事)自動電子血圧計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00002000松吉医科器械コード24-8899-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
スクワットパッド BODYMAKERスクワットパッドBODYMAKER
2,000税込2,200
1個
6日以内出荷
厚さ3cmのパッドが肩・首・胸への負担を軽減し、安全なトレーニングをフォローします。 カバーは取り外しができるので、洗っていつも清潔にご使用いただけます。
材質SBR直径(Φcm)8長さ(cm)38厚さ(cm)3(パッド)
スパーリンググローブ BODYMAKERスパーリンググローブBODYMAKER
6,355税込6,991
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
練習時のグローブとして作られた8オンスのグローブです。 柔らかい本革の素材を使用しているトレーニング向け用のスパーリンググローブでパンチを打った時の感触がわかりやすい仕様です。 きれいなゴールドカラーはトレーニング時のモチベーションもアップしてくれます!
サイズフリー(8オンス)材質本革
非接触型体温計 イージーテム 原沢製薬工業非接触型体温計 イージーテム原沢製薬工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
肌に触れずに測定できる非接触型です。過去10回分の測定結果を記録できます。哺乳瓶や、ホット飲料・お風呂の表面温度の測定も可能です。
寸法(mm)131.5×26×17.7質量(g)約40測定範囲(℃)体温/34.0~42.4・表面温度/0.0~100.0測定精度±0.2℃(36~39℃)・±0.3℃(その他)機能オートパワーオフ電源CR2032リチウム電池(テスト用付属)一般的名称皮膚赤外線体温計アズワン品番8-6400-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AIBZX00071000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ハナノアデカシャワー濃縮液 小林製薬ハナノアデカシャワー濃縮液小林製薬(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(30mL×12包)
当日出荷
5倍量の洗浄液※で一気に鼻うがいができる。※メーカー製品(ハナノアb)との比較 体液に近い洗浄液成分なので鼻にしみず、痛くない 鼻の奥までミントの香りが広がり、スッキリ爽やかな気分になります ハナノアデカシャワーの専用原液です
アリナミンV50ml アリナミン製薬アリナミンV50mlアリナミン製薬
13,980税込15,378
1ケース(50mL×50本)
3日以内出荷
【つらい疲れの回復に】ビタミンB1誘導体フルスルチアミンをはじめビタミンB2・B6などを配合。ほどよい苦味に甘味と酸味を加えたミニドリンク剤。
仕様ホット販売:不可容量(mL)50シリーズアリナミン保存方法常温本数10賞味期限1110日原材料1ビン(50mL)中:フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)5mg、リボフラビン(ビタミンB2)2mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、ニコチン酸アミド25mg、L-アスパラギン酸ナトリウム水和物125mg、無水カフェイン50mg、添加物:DL-リンゴ酸、クエン酸水和物、酒石酸、白糖、パラベン、安息香酸Na、香料、エタノール、グリセリン、プロピレングリコール、バニリン医薬品医療機器等法指定医薬部外品
上腕式血圧計 UA-1030T Plus A&D(エー・アンド・デイ)上腕式血圧計 UA-1030T PlusA&D(エー・アンド・デイ)
6,598税込7,258
1台
5日以内出荷
音声ガイドで使いやすさをサポート。巻きやすい3Dフィットカフ。音声ガイドは測定値や血圧分類、測定エラーの読み上げだけでなく、挨拶や血圧のワンポイント情報もお話し、測定値を目と耳で確認可能ズレにくく巻きやすい3Dフィットカフ(痛くないカフ)は、腕にぴったりフィット。皮膚の巻きこみを防ぎ、痛みを軽減。カフゆる巻きエラー表示機能付き測定中に体や腕が動いていないかをチェックして、動いた場合にお知らせする体動検出表示機能付き90メモリ不規則脈波(IHB)表示測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示収納ケース、血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、収納ケース、お試し用単3形乾電池4本、血圧管理手帳質量(g)約300タイプ3Dフィットカフ電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ(別売)測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×60×105測定範囲(mmHg)圧力:0~280脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00019000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
リポビタンZERO100mL 大正製薬リポビタンZERO100mL大正製薬
7,998税込8,798
1ケース(100mL×50本)
9日以内出荷
糖類ゼロで1本あたり6kcalの低カロリー処方。
成分タウリン:1000mg、カルニチン塩化物:30mg、チアミン硝化物(ビタミンB1):5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2):5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6):5mg、ニコチン酸アミド:20mg、無水カフェイン:50mg、添加物:エリスリトール/アセスルファムK/スクラロース/精製ステビア抽出物/クエン酸/クエン酸Na/没食子酸プロピル/安息香酸Na/香料/グリセリン/D-ソルビトール/バニリン容量(mL)100シリーズリボビタン質量(g/本)220医薬品医療機器等法指定医薬部外品
上腕式血圧計 チューブレス 充電式 コンパクト エレコムヘルスケア上腕式血圧計 チューブレス 充電式 コンパクトエレコムヘルスケア
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
チューブがなく、コンパクトに持ち運べるチューブレス上腕式血圧計です。 専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に対応しており、測定データをアプリに入力することで血圧の変化をグラフなどで確認できます。 専用ポーチ付きなので、旅行や出張などで持ち運ぶ際に便利です。 電源の入/切スイッチがついているので、バッグなどに入れて持ち運ぶ際の誤動作を防ぐことができます。 充電式なので、煩わしい電池の交換が不要です。 日々の血圧管理の目安となる血圧値レベルを測定値から算出し、液晶画面でお知らせします。 本製品1台に、2人分の測定データを別々に記録することができます。1人ずつボタンが分かれているので、面倒な切り替え操作が不要です。 視認性の高い白文字の画面とバックライトで、測定結果を見やすく表示します。 直近3回の測定記録の平均値を表示します。 ユーザーごとに約1ヶ月(1日2回×30日)の測定値を記録します。 日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。 測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする不規則脈波検知機能付きです。 測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする体動検知機能付きです。
仕様【脈拍数測定範囲】40~199拍/分セット内容本体×1、専用USBケーブル×1、収納ポーチ×1、取扱説明書×1、医療機器添付文書×1、EMC技術文書×1種別機械器具18 血圧検査又は脈波検査用器具ホワイト質量(g)約287品名上腕式血圧計 AS01電源リチウムイオン電池本体質量(g)約287測定精度圧力:±3mmHg以内/脈拍数:±5%以内型番HCM-AS01WH寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×24×131(カフ含まず)測定範囲(mmHg)【血圧】最高:60~230/最低:40~130バッテリー容量(Ah)1測定範囲(cm)腕周 22~42保証期間1年間アズワン品番65-0534-44医療用具承認番号301AGBZX00087000医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00087000一般的名称自動電子血圧計適合腕周(cm)22~42
ダンベル スリムタイプ 筋トレ 1個入り 持ちやすい エレコムヘルスケアダンベル スリムタイプ 筋トレ 1個入り 持ちやすいエレコムヘルスケア(2件のレビュー)
639税込703
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。スリムなデザインで収納に困らないエクリアスポーツ”スリムダンベル” 美しく引き締まった腕にトレーニングするのに最適なエクリアスポーツ”スリムダンベル”です。 引き出しなどにも収納しやすいスリム設計です ラバーグリップと持ち手のラウンドデザインで、スリムでも持ちやすい形状です。 同じ重さでも異なる重さでも、2個を重ね持ちでき、重さの調節が可能です。※本製品は1個入りです。 部屋のインテリアなどに馴染むカラーリングを採用しています。
セット内容ダンベル材質鉄、PVC
142mm 爪やすり(巻き爪用) エスコ142mm 爪やすり(巻き爪用)エスコ
790税込869
1本
当日出荷
材質ステンレス鋼全長(mm)142ヤスリの長さ(mm)ストレート部:27、カーブ部:25アズワン品番64-7946-12
ループ REI コラントッテループ REIコラントッテ
6,800税込7,480
1個
4日以内出荷
コラントッテロゴをあしらった長方形ステンレスパーツをポイントに、天然石と磁石パワーを組み合わせたループ。 シーンを選ばない、すっきりとシンプルなデザイン。8mmの天然石及び磁石は、軽い着け心地となっております。 100mTの磁石を合計4個、N極S極交互配列。磁力が装着部位の血行を改善し、コリを緩和します。 ループはウレタンゴムを使用していますので、着脱が容易です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00008A01医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
かかとちゃん 小林製薬かかとちゃん小林製薬
1,998税込2,198
1個
当日出荷
履くだけで角質化したガサガサかかとがしっとりとするかかと用保湿靴下夜眠る際の集中ケア4層構造の特殊ラバーの保温・密封保湿効果で水分の蒸発を抑え潤いを包みこむから保湿力3倍アップ(角質水分量測定試験による。) かかとちゃんを不使用時と比較約2mmの薄さで伸縮性があり履きやすく、かかとに程よくフィットする洗濯して繰り返し使える男女兼用、M-Lタイプ
サイズM-L
スマートカッター Credo Credo(クレド)スマートカッター CredoCredo(クレド)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
安全に角質を取り除くことができる角質除去カッターです。角質を細かくカットし、削った角質は容器に回収されます。特殊加工された3層からなる円型ミニブレードがあらゆる方向の余分な角質を正確に取り除きます。
材質本体/プラスチック、カッター/ステンレス全長(mm)約190アズワン品番7-6683-01
高級つめきり 匠の技 GREEN BELL(グリーンベル)高級つめきり 匠の技GREEN BELL(グリーンベル)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軽い力で握れるようテコを設計しているので、長時間使用しても疲れにくいです。鋭利性と耐久性に優れています。微粒ツメヤスリ付きです。ワンタッチでテコが跳ね上がる開口部です。
材質刃部/ステンレス刃物鋼、テコ/亜鉛合金、ヤスリ/ステンレス特殊加工(エッチング)全長(mm)92アズワン品番0-9527-11
足指小町 歩行らくらくサポーター足裏クッション ミノウラ足指小町 歩行らくらくサポーター足裏クッションミノウラ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
特殊立体編みの繊維のクッションが足裏にかかる負担をやわらげ快適な歩行をサポート!ズキンと痛い底まめ、ウオノメ、タコに。 スペーサーファブリック編み:繊維を何重にも編み込むことで足底部分に厚みを持たせ、クッション性があり足裏の負担をやわらげます。 5本指タイプ:ズレにくく、通気性がよく足ムレをやわらげます。 抗菌防臭加工繊維:清潔に繰り返しご使用いただけます。
用途足裏クッションサポーター(足の疲れや、底まめ、ウオノメ等の保護に)ベージュサイズフリーサイズ左右区別左右兼用適合寸法(cm)22~26
歩数計 3Dセンサー オーム電機歩数計 3Dセンサーオーム電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
歩数をかんたんに計測3Dセンサー搭載設定不要ですぐに使用できます。省エネタイプ見やすい大画面
検出方式3次元加速度センサー付属品動作確認用電池CR2032×1個、保証書付き取扱説明書材質本体ケース ABS樹脂寸法(mm)約78×36×8.5質量(g)約18(電池含む)表示部液晶デジタル表示使用電池DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用電池付)表示内容歩数…0~99999歩電池寿命約1年(新品電池で1日1万歩使用した場合)使用温度0℃~40℃省エネ機能3分間動かさないと表示が消え省エネモードになります。
Heavy Slam MEDICINE BALL DANNO(ダンノ)Heavy Slam MEDICINE BALLDANNO(ダンノ)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ヘビータイプで叩きつけてもバウンドしないメディシンボール。
材質PVC.砂
Rツメキリ 貝印Rツメキリ貝印(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット
翌日出荷
男性のツメのR(半径)形状に合わせたツメにやさしいツメキリです。(女性の爪にもご使用できます)
サイズM
SS オシャレ毛抜き 貝印SS オシャレ毛抜き貝印
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
マユの形を美しく整えたり、ムダ毛の除去に役立つ毛抜きです。細かい毛も抜きやすい直線仕上げです。ラバーすべり止め付き。
片手で締められる簡単骨盤ベルト セルヴァン片手で締められる簡単骨盤ベルトセルヴァン
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から5日以内出荷
片手で簡単サイズ調整!!今までのベルトは両手でサイズ調整を行いましたがこのベルトは片手で簡単調整可能!!ベルトが滑りやすいように角カンを使用、ねじれの防止にも。メッシュ仕様なので通気性が良く薄型なのでアウターにもひびきにくい。フロント部分は約7cm、バック部分は約10cmの設計で座ったりしても、苦しくなりにくい。面ファスナーで着脱簡単。左右兼用で右ききの方でも左ききの方でも、留めやすい設計。
ブラック
携帯用グラス P027 ハート光学携帯用グラス P027ハート光学
699税込769
1本
4日以内出荷
レンズ色クリアフレーム色クリア/チェック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000015医薬品医療機器等法一般医療機器

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

ヘルスケア