30ページ目: ヘルスケア

5,973件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックスベルトse 日本シグマックスマックスベルトse日本シグマックス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
腹腔圧を高める補助ベルトと骨盤部分を圧迫固定する骨盤ベルトを装備。 胃への不快な圧迫感を軽減するために開発されたse独自の形状です。
サクロメッシュ・DX アルケアサクロメッシュ・DXアルケア
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
目が粗く通気性の高いメッシュ素材を腹部、背部に採用。 弾力性の高い2本のソフトプラスチックステーが腰部を的確にサポートします。 腹圧上昇を促進する60mm幅補助ベルト付。
サクロデラックス アルケアサクロデラックスアルケア(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
フィット性を向上させる腹部の2分割構造により、容易な腹圧調節が可能です。 腹圧上昇を促進する補助ベルトと4本のアルミステーが腰部をしっかりとサポートします。 背部素材に、優れた通気性を提供するスパンラッセル生地を採用しています。
リブバンド一般用 SIGMAX(シグマックス)リブバンド一般用SIGMAX(シグマックス)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
前合わせ部分のポケットにより、スムーズな装着が可能。 抗菌防臭・消臭加工を施したポリウレタンフォームを使用。
ニューバストタイダブル 日本衛材ニューバストタイダブル日本衛材
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
メッシュ・セパレートタイプで、装着が目立ちにくい形状です。 非伸縮材と伸縮材を使用していますので患部をしっかり固定し、呼吸を妨げない設計です。 通気性、フィット性、吸湿性に優れています。
体組成計インナースキャン タニタ体組成計インナースキャンタニタ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
主な機能:体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、乗るピタ機能。 シンプルで初心者でも使いやすいエントリーモデル。 立てかけ収納もできる、強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン。
ひょう量(kg)150目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)
血圧計用ゴム球(ノンラテックス) フォーカルコーポレーション血圧計用ゴム球(ノンラテックス)フォーカルコーポレーション(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ラテックスアレルギーの心配のないポリ塩化ビニール製。
寸法(mm)Φ42×103アズワン品番8-3519-13松吉医科器械コード23-7095-00
血圧計用カラーゴム球(ノンラテックス) ユーメド貿易血圧計用カラーゴム球(ノンラテックス)ユーメド貿易(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
ラテックスアレルギーの心配のない、TPE(熱可塑性エラストマー)製のカラフル送気球。 簡単プッシュバルブ付。
寸法(mm)Φ42×110松吉医科器械コード23-6053-01
全自動血圧計用ガスバネ椅子(固定足) タニタ全自動血圧計用ガスバネ椅子(固定足)タニタ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
適合品番TM-2656VPW松吉医科器械コード02-3044-07
DR.MED リストステーサポーター DR.MEDDR.MED リストステーサポーターDR.MED(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。手首の負担を和らげます。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。アルミニウムステーにより固定力を強化します。
材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、アルミニウム適合部位手首
DR.MED 腰用サポーター DR.MEDDR.MED 腰用サポーターDR.MED
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
通気性、吸汗性に優れ、軽くかさばらないため、長時間着用してもムレにくいです。 4本のSプラスティックステーが支持性を高めます。 補助ベルトで腹圧および固定力調整が可能です。
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、ポリエチレン、天然ゴムベルト幅(mm)220適合部位腰用
DR.MED エルボーサポーター DR.MEDDR.MED エルボーサポーターDR.MED(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。肘関節の動揺および負担を軽減します。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。
サイズフリー材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル適合部位ひじアズワン品番8-5599-01適合寸法(cm)(上腕中央部)20~40
DR.MED フィンガーリストサポーター DR.MEDDR.MED フィンガーリストサポーターDR.MED
999税込1,099
1個
当日出荷
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。手首の負担を和らげます。アルミニウムステーにより固定力を強化します。
サイズフリー材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、アルミニウム適合部位手首アズワン品番7-1056-01手首周り(cm)14~20
アリナミン 7 アリナミン製薬アリナミン 7アリナミン製薬
429税込472
1セット(100mL×3本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
エネルギー産生に重要な役割を担うビタミンB1誘導体「フルスルチアミン塩酸塩」を配合した100mLドリンク剤です。 7つの有効成分が、肉体疲労時の栄養補給、滋養強壮に効果を発揮します。 スイート系の香りで、ほどよい甘さののみやすいドリンク剤です。
容量(mL)100区分指定医薬部外品シリーズアリナミン効能肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質栄養成分フルスルチアミン(ビタミンB1誘導体)、リボフラビン(ビタミンB2)、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)、ニコチン酸アミド、L-アスパラギン酸ナトリウム、タウリン(アミノエチルスルホン酸)、無水カフェイン医薬品医療機器等法指定医薬部外品
チョコラBB フレッシュ2 エーザイチョコラBB フレッシュ2エーザイ
499税込549
1セット(50mL×3本)
8日以内出荷
疲れたからだに必要なビタミンB群やアミノ酸などをバランスよく配合。 女性にうれしい控えめなカロリー(1びん8.8kcal) すっきり飲みやすいピーチ風味。
容量(mL)50区分指定医薬部外品シリーズチョコラBB本数50効能肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質栄養成分ビタミンB2リン酸エステル、ビタミンB6、ビタミンB1硝酸塩、タウリン、グリシン、L-アルギニン塩酸塩、L-リジン塩酸塩、カフェイン水和物医薬品医療機器等法指定医薬部外品
休足時間 かかとぷるぷるジェルシート LION(ライオン)休足時間 かかとぷるぷるジェルシートLION(ライオン)
749税込824
1個(8枚)
当日出荷
花形シートがかかとのアーチにフィットし、高密着。 たっぷり水分を取り込んだ高含水ジェル基材(PAC-55)が気になるかかとに高密着します。 角質柔軟保持成分(フルーツ酸)が、角質をやわらかくふっくら保つ。 保湿成分(ホホバオイル)が、うるおいベールをつくる。
香りラベンダー、マリーゴールド
婦人用電子体温計 MC-652LC オムロンヘルスケア婦人用電子体温計 MC-652LCオムロンヘルスケア(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
朝の10秒でわかる、今日のワタシ。基礎体温はカラダからのメッセージ。 スマートフォン専用アプリ「リズムノート」を使えば、いつでもあなただけのリズムチェックができます。さらに次の排卵推定日/月経開始推定日のお知らせも届きます。
測定範囲(℃)32.00~42.00付属品収納ケース(一体型)本体質量(g)33(収納ケース、電池含む)測定方式予測+実測機能ブザー、フラット感温部、目覚ましアラーム、抗菌、バックライトメモリー前回値使用電池CR2032×1(約9ヶ月)電池交換可能医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00261A01外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)39×103×16検温部位口中専用医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
車いす用体重計 PW-650A タニタ車いす用体重計 PW-650Aタニタ
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
両側昇降で乗り降り自在。 測定台までの高さ約29mmと薄型設計で乗り降りしやすい。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、車椅子重量の減産に便利。 表示部の文字高は38mmで大きく見やすい。 キャスター付きで簡単に移動可能。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 体重の証明に使用可能。
ひょう量(kg)200(着衣量含む)目量(kg)0.1付属品ACアダプタ質量(kg)(測定台)28、(コントローラ)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定台)908×875×169、(コントローラ)209×159×56文字高(mm)38検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋、風袋引きオートパワーオフ5/10/30/60分/連続ひょう量単位kg
精密体重計 WB-150 (ポールタイプ) タニタ精密体重計 WB-150 (ポールタイプ)タニタ
67,980税込74,778
1台
8日以内出荷
いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ質量(kg)7.1ひょう量(kg)200(着衣量含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×515×848目量(kg)0.05検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
業務用体重計 WB-260A (RS付き) タニタ業務用体重計 WB-260A (RS付き)タニタ(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
軽量、取っ手付きで持ち運びに便利。 薄型設計で乗りやすい。 表示方向の切替ができ、スタッフからもみやすい。 オートパワーオフの時間設定可能。 いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。単3アルカリ乾電池使用時で約10000回測定可能な省エネ設計。 プリセット風袋引き機能付きで、着衣量も簡単に設定可能。 体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ材質ABS、アルミ、PVC寸法(mm)幅300×高さ55×奥行310質量(kg)4測定範囲0 ~ 200kg材質(本体)ABS、アルミ、PVC質量(g)約4000電源(V)ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本ひょう量(kg)200(着衣量含む)電源ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本最小表示(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×310×55目量(kg)(0~100kgまで)0.1kg、(100~200kgまで)0.2kg検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)200オートパワーオフ1分、5分、10分、30分、60分、連続最小目盛(g)100電池寿命約10000回(バックライト使用時は5000回)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅300×高さ55×奥行310
ACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)ACアダプターA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
翌々日出荷
上腕式血圧計:UA-741、UA-743、UA-751、UA-767PC、UA-767V、UA-772、UA-772C、UA-772Y、UA-774、UA-782、UA-786、UA-786L、UA-787、UA-853用アダプター
測定部位上腕適合本体UA-741、UA-743、UA-751、UA-767PC、UA-767V、UA-772、UA-772C、UA-772Y、UA-774、UA-782、UA-786、UA-786L、UA-787、UA-853
店頭用老眼鏡 名古屋眼鏡店頭用老眼鏡名古屋眼鏡(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
公共窓口など店頭でお客様が臨時で使用するときに便利です。
寸法A(mm)48寸法D(mm)35寸法B(mm)18寸法C(mm)140材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321医薬品医療機器等法一般医療機器
リラックス パイポ ライテックリラックス パイポライテック(1件のレビュー)
299税込329
1個
翌々日出荷
通勤ラッシュ・渋滞のイライラ・会議中などに・・・。気分が落ち着き、リフレッシュする香りで知られているグレープフルーツ・レモンハッカ油等が添加されています。
バトルウィン リムーバースプレー ニチバンバトルウィン リムーバースプレーニチバン
969税込1,066
1本(300mL)
7日以内出荷
粘着スプレーを使用して巻いたアンダーラップテープや皮ふへ直接巻いたテープのスムーズな除去に使用するスプレーです。
成分エタノール、離型剤、液化石油ガス(噴射剤)
ツメヤスリ ラウンドタイプ GREEN BELL(グリーンベル)ツメヤスリ ラウンドタイプGREEN BELL(グリーンベル)
719税込791
1個
当日出荷
削り心地抜群の超微粒ヤスリ。ステンレス鋼を特殊加工したヤスリ表面は鮫肌のようなザラザラとした微粒状。目立てがつぶれにくくよく削れ、極上のなめらかな仕上がりを実現。 手ぶれしないラウンドハンドル。ラウンド形状が握った手にぴったりフィット。ボディの凹凸が指を固定でき安定感抜群です。 どの角度でも丸く削れる。横のくぼみが爪を捉えて逃がさず、縦のカーブでツメに丸みを与える湾曲ヤスリ。 爪切り後の仕上げにも最適。
材質(ヤスリ)ステンレス特殊加工<エッチング加工>、(ハンドル)ABS樹脂全長(mm)89質量(g)21
タイヨー エネマシリンジ NEO 太陽医療品製作所タイヨー エネマシリンジ NEO太陽医療品製作所(3件のレビュー)
3,450税込3,795
1個
当日出荷
やさしくむりなく洗浄、注入。ポンプの加減で洗浄力が調節可能。 チューブとコネクターを付けることで延長することも可能。 ポンプの洗浄や弁の取替が楽に。
用途医療用鼻洗浄、膣洗浄、浣腸材質(本体)天然ゴム、(ノズル)ポリプロピレン、(弁・コネクター)ポリプロピレン、ゴム全長(mm)760質量(g)92医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00103000007吸水量(mL)65(ゴム球)医薬品医療機器等法一般医療機器
ソルボ 外反母趾サポーター 薄型 ソルボソルボ 外反母趾サポーター 薄型ソルボ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
薄型の履くだけのタイプで装着が簡単。 フィット感に優れたシームレス素材が中足靭帯を適度にサポートするので、トラブルを感じ始めたらすぐ気軽に使用できます。 靴を履いていても使用できる薄型で、ムレやニオイを軽減し、快適に長時間使用が可能で、外反母趾などの足のトラブルを軽減します。
ベージュ
バイオクレン ミクロン オフテクスバイオクレン ミクロンオフテクス
669税込736
1個(40mL)
5日以内出荷
国内で市販されているソフト・ハードコンタクトレンズに使用。 レンズについた花粉や普段のケアでは落としきれない脂肪・タンパク・ムチンの他、カルシウム等の汚れも除去します。 レンズにやさしいポリマー系微粒子のため、こすり洗いしてもレンズに傷をつけることなく、汚れをきれいに取り除きます。
適合ソフトコンタクトレンズ、ハードコンタクトレンズ成分陰イオン界面活性剤医薬品医療機器等法医薬部外品
アクティバ タブレット ミニ オフテクスアクティバ タブレット ミニオフテクス
599税込659
1箱(10錠)
5日以内出荷
すべてのソフト・O2・ハードコンタクトレンズに使用できる発泡型のタンパク・脂肪除去剤です。 専用バイアルが不要で、今お使いのレンズケースで手軽にタンパク除去ができます。 ガンコな汚れも週1回のケアでOK。
適合ハードコンタクトレンズ成分タンパク分解酵素、脂肪分解酵素、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤医薬品医療機器等法医薬部外品
O2デイリーケアソリューション オフテクスO2デイリーケアソリューションオフテクス
1,498税込1,648
1個(240mL×2本)
4日以内出荷
たっぷり使える、洗浄力UP。すべてのO2・ハードレンズに。 化粧品汚れまでしっかり落とす新処方採用。レンズに付いたアイライナーやマスカラの汚れに対する洗浄力を飛躍的にアップ。 フタの開閉がしやすい新ボトル採用。片手でも楽に開閉できるワンタッチキャップ、残量が一目で分かる透明ボトルを採用。気密容器で衛生面にも配慮しました。 安心・清潔な抗菌処方で防腐剤フリー。防腐剤を配合しなくても高い防腐効果が得られる処方を実現。開封後も雑菌による汚染の心配がないだけでなく、保存中の微生物増殖を抑制し、レンズを細菌から守ります。
適合ハードコンタクトレンズ医薬品医療機器等法医薬部外品
O2プロテフリー オフテクスO2プロテフリーオフテクス
799税込879
1個(5mL)
5日以内出荷
O2・ハードレンズ用タンパク分解酵素洗浄剤。 オーツーデイリーケアソリューションと組み合わせてレンズ1枚につき1滴入れるだけで、レンズ保存中に洗浄・タンパク除去を行います。 つけおきタイプなので、毎日簡単にタンパク除去が可能。レンズ保存中にタンパク質による汚れを分解・除去できるので、いつもレンズを清潔に保ちます。
成分タンパク分解酵素
せんねん灸 オフ ソフトきゅう竹生島 セネファせんねん灸 オフ ソフトきゅう竹生島セネファ
399税込439
1箱(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
皮膚の弱い方と、やさしい温熱がお好みの方や女性にお使いいただくソフトタイプです。 台座を少し厚くすることで他の商品と効能は変わらず温熱を下げました。
ドクターショール ツインヘッドかかとファイル ショールズウエルネスカンパニードクターショール ツインヘッドかかとファイルショールズウエルネスカンパニー
759税込835
1個
当日出荷
肌の状態にあわせて、粗い・細かい2種類のヘッドを使い分けできます。 荒れた状態がひどいときには粗い面、カサカサしたかかとには細かい面で研磨して、かかとを滑らかに仕上げます。 大きなヘッドは面積が広いかかとのお手入れも効率よくできます。
アズワン品番64-7730-15
おうちでメディキュット ひざ下 レキットベンキーザー・ジャパンおうちでメディキュット ひざ下レキットベンキーザー・ジャパン
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
足首29hPa、ふくらはぎ20hPaの段階圧力ソックス。 適切な圧力値で、はくだけで手軽にむくみをやわらげます。 つま先カットのオープントゥは、熱や汗を発散させ、ムレずに快適。 脚の形にぴったりフィットする「メッシュ編み」+「リブ編み」の編み分け設計。
用途ふくらはぎのつらいむくみをスッキり改善タイプ女性用
電子体温計 オムロンヘルスケア電子体温計オムロンヘルスケア(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
水で丸洗いできて清潔な防水タイプ。 検温が終了するとブザーでお知らせ。 わきや口中でずれにくいフラットセンサ。 検温結果が見やすい大きな文字。
測定部位わき・口中測定方式実測仕様抗菌付属品収納ケース(ハード)本体質量(g)約13表示体温/3桁+℃表示、0.1℃毎測定時間(目安)わき10分/口中5分機能防水、お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値)電池LR41×1個医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00040000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
メディカガード 手首用 ユタカメイクメディカガード 手首用ユタカメイク
2,898税込3,188
1個
当日出荷
親指を通し固定する機能は、作業中のズレ防止のみならず、手の甲から関節部分まで、スッポリ、ガードします。 遠赤外線入り繊維使用。
サイズフリートラスコ品番853-7883材質ポリエステル・綿・ナイロン質量(g)70適合部位手首用左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応
メディカガード 肘用 ユタカメイクメディカガード 肘用ユタカメイク
3,398税込3,738
1個
当日出荷
肘の上と肘の下を固定し、さらに関節部分をカバーする3ヶ所どめ機能で肘全体を保護します。タテ、ヨコのびる伸縮素材で、締めつける力の加減を調節でき、曲げたときの違和感を調節できます。
サイズフリートラスコ品番853-7882質量(g)82適合部位肘用左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応
Even R1 US10号 スマートリング EvenRealitiesEven R1 US10号 スマートリングEvenRealities
38,000税込41,800
1個
5日以内出荷
操作と健康管理を両立するスマートリング。Even G2 と連携し、指先の自然なジェスチャーでスマートグラスを直感的に操作。メガネ本体に触れることなく、手元で快適な操作が可能です。日々の健康状態を可視化。日常的にリングを装着することで、心拍数や血中酸素濃度、ストレス指標などの健康データを測定。取得したデータはスマートグラスのディスプレイ上に表示され、日々の体調管理に役立ちます。防水・長時間使用に対応した設計。IP68 の防水性能を備え、日常生活からアクティブなシーンまで安心して使用可能。最大約4日間使用できるバッテリーにより、充電の手間を軽減します。
スキンフレンドクリーム NMCスキンフレンドクリームNMC
4,498税込4,948
1本
5日以内出荷
・見えないベールが手肌を包み、皮膚を保護。心地よい使用感です。・お仕事前にワンプッシュ。・汚れ、ニオイの浸透を防ぎ、落としやすくする皮膚保護クリーム。・2つの保護膜作用【浸透膜・保護膜】:浸透膜が薬品や油、汚れ、臭気などが角質に染み込むことを防ぎます。サラサラな保護膜が外からの刺激や擦りむけからお肌を守ります。・使用量は1日2回程度、適量(手の場合は1プッシュをまんべんなく塗り込んでください)。・3~4時間程度、バリア機能を保持できます。
成分水、セタノール、ステアリン酸、アモジメチコン、ミリスチン酸イソプロピル、他
UM-102用カフ A&D(エー・アンド・デイ)UM-102用カフA&D(エー・アンド・デイ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様ダブルホース付

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

ヘルスケア