22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃をあてて、軽く引くだけ。表皮を薄く削り取ります。
付属品替刃10枚付 種別本体 全長(mm)147 質量(g)20 松吉医科器械コード22-2048-00
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

足のかかとやタコ等、硬くなった角質を取り除いて滑らかにします。 粗い面と細かい面の2面があり、角質の状態に合わせて使い分けられます。
全長(mm)220 ヤスリ部寸法(mm)104×50 アズワン品番8-1256-01
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

使いやすさにこだわった優しいカタチ。 カチカチかかとをふっくら仕上げる両面仕様。 置いても掛けても常に空気が通る、風通しの良い構造。カビの発生を防ぎ、清潔な状態を保ちます。
仕様凸カーブ(#100・ハードタイプ)、凹カーブ(#220・ソフトタイプ) 材質(ヤスリ)耐水紙ヤスリ、(本体)ポリエチレン
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度「メタルクラウンブレード」が不要な角質を肌を痛めないよう粉状にこそぎ落とします。 簡単に分解でき、洗えるので清潔です。
材質ステンレス、スチール 質量(g)52 寸法(幅W×長さL)(mm)22×165 松吉医科器械コード23-3692-00
1個
2,370 税込2,607
当日出荷

GREEN BELL(グリーンベル)角質削り ミント
厚く、固くなった余分な角質を83穴のエッジで優しく削り取ります。 直径2ミリ穴のエッジ部分は精密仕上げのシャープな「刃」。 この円形に付けられた刃は、不要な角質だけをやさしく削り取る、安全で良く削れる設計です。
材質(おろし面)ステンレス鋼、(グリップ)ポリプロピレン樹脂 全長(mm)84 質量(g)30
1個
599 税込659
12日以内出荷

安心の円形刃で足裏の角質をしっかり落とします。 手にフィットする使いやすい形状です。
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)25 寸法(幅W×長さL)(mm)9×131 松吉医科器械コード23-3693-00
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

レキットベンキーザー・ジャパンドクターショール ツインヘッドかかとファイル
肌の状態にあわせて、粗い・細かい2種類のヘッドを使い分けできます。 荒れた状態がひどいときには粗い面、カサカサしたかかとには細かい面で研磨して、かかとを滑らかに仕上げます。 大きなヘッドは面積が広いかかとのお手入れも効率よくできます。
アズワン品番64-7730-15
1個
759 税込835
当日出荷

電動の回転ローラーで削るから力が必要なく肌に優しく当てるだけで整えられる電動かかと削りです。粗さの異なる2種類のローラーと、回転速度(スピード1・2)の選択でお肌の質や削りたい箇所にあわせて調節が可能です。本体はLED搭載で、影を作らずよく見える状態でケアできます。USB充電式で120分フル充電で60分作動します。※強くこすったり1か所に2~3秒以上強く押し当てないでください。※イボやキズ、赤く炎症を起こした皮膚には使用しないでください。※15歳未満のお子様にはご使用にならないでください。※本体は水洗いできません
仕様●内容物:本体、USB充電ケーブル、ローラー2種(1つは本体に装着済み)、掃除用ブラシ、取扱説明書●電圧/電力:DC5V(USB)/3W 質量(g)約95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×180 バッテリー3.7Vリチウムイオンバッテリー250mAh 充電時間120分 動作時間60分(フル充電) アズワン品番68-7001-47
1台
1,798 税込1,978
10日以内出荷

電動の回転ローラーで削るから力が必要なく肌に優しく当てるだけで整えられる電動かかと削りです。粗さの異なる2種類のローラーと、回転速度(スピード1・2)の選択でお肌の質や削りたい箇所にあわせて調節が可能です。本体はLED搭載で、影を作らずよく見える状態でケアできます。USB充電式で120分フル充電で60分作動します。※強くこすったり1か所に2~3秒以上強く押し当てないでください。※イボやキズ、赤く炎症を起こした皮膚には使用しないでください。※15歳未満のお子様にはご使用にならないでください。※本体は水洗いできません
仕様●内容物:本体、USB充電ケーブル、ローラー2種(1つは本体に装着済み)、掃除用ブラシ、取扱説明書●電圧/電力:DC5V(USB)/3W 質量(g)約95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×180 バッテリー3.7Vリチウムイオンバッテリー250mAh 充電時間120分 動作時間60分(フル充電) アズワン品番68-7001-46
1台
1,798 税込1,978
10日以内出荷

電動かかと削りシャインローラーの交換用ローラー2個セットです。研磨剤によく採用される「けい砂」を使用、#60(粗目)と#100(細目)のセット。特に固い角質には#60、普段使いには#100など、肌の状態にあわせてご使用いただけます。ご使用後はブラシまたは水洗いで掃除してください。※本商品は交換用ローラーのみで本体の付属はありません。
適合機種UQ-CR01PI、UQ-CR01GR アズワン品番68-7001-48
1組(2個)
898 税込988
10日以内出荷

オカザキ角質落とし
ひじやひざなど、やさしく肌の状態に合わせて使い分けられます。超細目ステンレスが気になる角質対策をお手伝いします。
材質(ハンドル)ポリスチレン、(やすり)セラミック・ステンレス、(チェーン)スチール 耐熱温度(℃)約70 寸法(縦×横×奥行)(mm)約180×38×18
1個
339 税込373
4日以内出荷

厚くなった足などのタコを削るのに使用します。
仕様オートクレーブ可 材質ステンレス 全長(mm)150 アズワン品番8-2391-01
1個
6,790 税込7,469
当日出荷

マルト長谷川工作所フットファイル
踵の角質をケアするためのガラス製のヤスリです。絶妙な粗さで踵を美しく心地よく整えることができます。扱いやすい厚さと幅広形状水洗いでき衛生的です。
付属品ビニールサック 厚さ(mm)6 全長(mm)135 質量(g)52 素材ガラス
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

アルファコーポレーションNEWうおのめとっと
大小のアタッチメントが回転し、硬くなった角質を削り、きれいに取り除きます。 強く押し当てると自動的に止まる安心安全設計。 アタッチメントは取り外して水洗いができます。
材質(ヤスリ)高純度酸化アルミナ粉砕粒、(本体)ABS 寸法(mm)Φ36×L130 質量(g)73.6 電源単3乾電池×2個(別売) 松吉医科器械コード23-6154-00
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ヤスリ面は特殊な穴の組み合わせ、複雑なパターンを実現。一方向の動きでも複雑な角度から角質を除去。目詰まりを防止のホール付き。高品質ステンレス使用。柔軟性、耐久性、防錆性、強度を持ち合わせる。乾いた足裏も削り易い。お出かけ時にもコンパクトに収まる最小設計。足裏全体、かかと部分、手足の指、指の間に。
用途角質ケア、足裏ヤスリ、角質ヤスリ、角質ファイル、角質除去、角質取りとして。 材質高品質ステンレス(SUS304 18Cr-8Niステンレス鋼材)
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角質リムーバー:最も硬い角質取りといわれるダイヤモンドパウダー配合で硬くなった角質をスピーディーに削り、なめらかなかかとに仕上げる。ヘッドを付け替えれば爪のお手入れが簡単にできる。伸びた爪にあてるだけ。力もいらない快適な電動爪切り。爪磨きローラー:2種類のヤスリが付いているので爪の形を整えることも磨くことも可能。電池式だから持ち運びに便利。
用途角質落とし、爪のお手入れに。 付属品ヘッド3種(角質リムーバー、爪削り、爪磨き)、掃除用ブラシ 質量(g)90 電源単3アルカリ乾電池×2本(電池別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×45×150 使用時間2週間に1回(1回10分)として約3カ月使用可能 アズワン品番64-3287-07
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ビューティフルエンジェルプチトル グラスヒールスムーサー
ネイルマシンのプチトルから、フットケア用品が登場! かかとやその他の足裏の角質を削り落とすやすり(ファイル)です。 ガラス製なので摩耗も少なくコスパも最高 水洗いして繰り返し使用できるので衛生的に使用できます。
仕様●本体サイズ:H155×W100×D20mm●本体重量:60g アズワン品番67-8046-82
1個
1,698 税込1,868
13日以内出荷

材質本体:ポリエチレン、ヤスリ部:耐水紙ヤスリ 粒度ハード:表面#80、ソフト:裏面#220 全長(mm)220 アズワン品番64-7946-30
1個
700 税込770
翌日出荷

フットケアファイル。 削りにくい足指間やかかとなどの角質をスムーズに除去処理できます。 ネイルファイルとして爪の長さを調整し、爪先をなめらかに整えます。 やすりの目の細かさは2種類:120(中目)/220(細目)グリット。
仕様●材質:ヤスリ、発砲ポリエチレン、ABS●サイズ:全長170mm アズワン品番67-5308-84
1本
859 税込945
7日以内出荷

気になるかかとの角質を手軽に落とすことが出来ます。肌を傷めにくく、程よく角質を削り落とすパンチングメッシュタイプです。水でさっと洗えて衛生的。
用途かかとケアに。角質/乾燥/夏/サンダル/ケア/甘皮/清潔/衛生的 材質ステンレス鋼 質量(g)20
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

マリン商事電動爪削り
電動爪削りは、爪に押し当てるだけの簡単、切らない電動爪削りです。意外と面倒な爪を切る作業ですが回転するローラーが爪を削ってくれるので手入れが楽になります。ヤスリを使って整える必要もありません。ヘッドを付属のローラーに付け替えればかかとの角質ケアにもご使用いただけます。
用途手軽に爪をお手入れをしたい方に。 セット内容本体、カッターヘッド、角質ローラーパーツ、爪磨きローラーパーツ、収納袋 電源単3電池2本(別売り) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×60×20
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング