毎日数分間のながらトレーニングで、歩行に必要な筋肉を鍛えることができます。座ったまま足を乗せることでEMS(筋電気刺激)が足裏、すね、ふくらはぎといった歩くときに使う3つの筋肉にアプローチします。リモコンにより手元で簡単操作、軽量で収納もしやすいコンパクトサイズです。
付属品リモコン(ボタン電池CR2025付)、ACアダプタ、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約1300(本体のみ)
消費電力(W)27 ※EMS、ヒーター、振動が全てオンの場合
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約315 ×95×245
モード1足裏モード、2ふくらはぎモード
タイマー約15分(デフォルト)※5~30分の間で設定が可能
原材料ABS、PC、PMMA、ステンレス、ゴム
1台
¥27,880
税込¥30,668
6日以内出荷
3Dマッサージロール(MR-02専用)充電のスタンド。
収納中に充電ができるので、使いたいときにうっかり充電が切れているのを防ぎます。
製品に付属しているACアダプタのみで充電できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
10日以内出荷
毎日数分間のながらトレーニングで、歩行に必要な筋肉を鍛えることができます。太もも用ベルトを使用し、太ももの筋肉を効率的に鍛えることにより、膝まわりをサポートします。
付属品リモコン(ボタン電池CR2025付)、ACアダプタ、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約1300(本体のみ)
定格消費電力(W)27※EMS、ヒーター、振動が全てオンの場合
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)315×95×245
対応機種フットケアプレミアム
保管温湿度範囲-10℃~+65℃ 85%R.H.以下
使用環境温度(℃)+10~+40
モード1足裏モード2ふくらはぎモード
タイマー約15分(デフォルト)※5~30分の間で設定が可能
原材料ABS、PC、PMMA、ステンレス、ゴム
使用環境湿度(%)85%R.H.以下
定格入力DC12.0V 3.0A
1個
¥9,888
税込¥10,877
10日以内出荷
まるで湯たんぽのようなじんわりとした温もりで、さまざまな神経が集まる耳甲介腔へアプローチ。耳せん効果で周囲の音を遮断し安眠へ。装着時は通電しない安心設計でそのまま眠ってしまってもやけどの心配はありません。3段階の温度調整ができ、充電式で繰り返し使えて経済的。コンパクトサイズで目立ちにくく、 あらゆるシーンで使用できます。
付属品イヤーピース3種(S/M/L)、USBコード(TYPE-C (A-C))、専用ポーチ、取扱説明書(保証書付)
材質本体:ABS、充電ケース:ABS、シリコン
寸法(mm)本体(耳せん):(約)幅23.6 × 高さ19.2 × 奥行き19.2 (突起部含む)、充電ケース:(約)幅146 × 高さ34.7 × 奥行き35.7
質量(g)本体(耳せん):約9、充電ケース:約170
消費電力(W)7.4
充電時間約3時間30分
温度持続時間約15分
充電可能回数約300回
KM-385・KM-385OD用エアチューブ。血圧計本体と専用カフセットを接続するための専用コネクター付チューブです。
アズワン品番64-4061-44
1袋
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
仕様交換用本体接続エアホース1本入り
長さ(cm)約80
アズワン品番7-3180-13
1本
¥2,990
税込¥3,289
翌々日出荷
仕様交換用ブーツ接続エアホース1本入り
長さ(cm)約110
アズワン品番7-3180-14
1本
¥4,790
税込¥5,269
翌々日出荷
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
軽くてキレイな発色が特徴、曲げてもカタチをキープしやすく眼鏡素材に最適
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)14.0×15.0×3.4
材質(レンズ)アクリル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00216
医薬品医療機器等法一般医療機器
軽度の関節症・靭帯損傷などにおける即応型膝サポーターです。
膝の上下でのクロス止めにより、装着が容易で圧迫力も強められます。
左右兼用。
仕様交換用エアブーツ両足セット
セット内容エアブーツ、接続エアホース、ブーツ接続エアホース、T分配器、エアホースプラグ
アズワン品番7-3180-11
1セット
¥32,900
税込¥36,190
翌々日出荷
1本
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ソファや床に座りながら楽に運動できるコンパクトバイク。サドルの乗り降りが不安な方にオススメ。電池式(単4乾電池×1個)で電源コードがいらず場所を選ばず使用でき、コンパクトサイズなのでデスクの下に置いて仕事や作業をしながらなど、時間がない方も効率よく有酸素運動ができます。また、机に置いて上半身のエクササイズもでき、全身の運動に活用できます。ペダル部分だけのシンプルなバイクで、仰向け姿勢やお好みの椅子を使って無理せず楽に運動を続けられますので、運動に不慣れな方やご高齢の方にもオススメです。負荷はダイヤルを回すだけで自由に調節でき、目的や体力レベルに合わせて細かく設定できるので家族みんなで使えます。
用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/シニア/筋力/簡単/足腰/ひざ/体力作り/フィットネスバイク/運動/筋トレ/サイクリング/自転車/ペダル/バイク運動/ギフト/プレゼント
材質スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、TPR(熱可塑性ゴム)
質量(kg)約8.5
電源単4乾電池×1個
耐荷重(kg)90
連続使用時間(分)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×49×34
1台
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
仕様●材質:表面/ポリエステル、底材/ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン●サイズ:約縦23.5×横8×高さ2.5cm(M片足)●中国製
空気によるもみあげマッサージにより、血行促進され疲労回復や筋肉痛の緩和が期待できます。マニュアルモードだけでなく、加圧モードを3種類用意しております。Cモードでは4つのチャンバー毎に圧力を設定できます。表示部はLCDディスプレイのため視認性に優れています。軽量かつハンドル付きで持ち運びしやすいです。使用目的または効果:疲労回復、血行の促進、筋肉の疲れをとる、。筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みを和らげる
セット内容本体、エアブーツ両足セット
種別ナビウェーブ
寸法(mm)約204×240×127
質量(kg)約3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)20
設定範囲空気圧:30~120mmHg(4.0~16.0kPa)
タイマー設定1~30分(1分単位)
モード加圧:4モード
アズワン品番7-3180-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00032000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1患者使用に最適な使い切りタイプのブーツ型エアクッション。
軽量で負担が少なく、かかとの床ずれと尖足を同時に予防します。
ソファや床に座りながらラクに運動できるコンパクトバイク。アプリと連携して運動をもっと楽しく。電源不要、いつでもお好きな場所で。安心の静音設計。ペダルベルト付。8段階の細かな負荷調節。シニアも女性も扱いやすいコンパクトサイズ。運動量のチェックができる表示メーター搭載。机に置いて腕でペダルを回して上半身の運動もできる
用途屋内での運動、フィットネスに。エクササイズマシン/スポーツ/在宅/家庭用/簡単/表示メーター/時間表示/回数計/カロリー表示/小型/健康グッズ/健康機器/運動/下半身痩せ/足腰を鍛える/脂肪燃焼/持久力向上/ながら運動/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/脚痩せ/ダイエット/健康器具/有酸素運動/フィットネス/エクササイズ/運動不足解消/フィットネスバイク/エアロバイク/トレーニングマシン/コードレス/メーター表示/静音/軽量/コンパクト/安全/座ってできる/運動/ペダルこぎ/バイク/Bluetooth/アプリ連携/サイクリング
材質スチール、ABS、PP、TPR、PVC
質量(kg)8.5
電源単4乾電池×2本
連続使用時間(分)30
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×49×34
負荷方式マグネット負荷方式
最大使用者体重(kg)90
ドクターエア エクサガン ハイパー(REG-04シリーズ)専用 セミハードケースです。本体はもちろん、付属品も合わせて収納できます。軽くて丈夫なEVA素材を採用し、持ち運びの際の衝撃から本体を守ります。
用途ドクターエア エクサガン ハイパー(REG-04シリーズ)がぴったり収まる専用ケースです。アタッチメントや充電ケーブル、保証書も合わせて収納できるため、必要なものをまとめて管理できます。軽くて丈夫なEVA素材を採用したセミハード仕様。ケースごとかばんに入れて持ち運ぶ際も、衝撃から本体を守ります。持ち運びにも便利なコンパクトサイズ。内部構造を見直して極限まで本体に沿わせた設計で、収納力と保護力を両立しながら携帯性を高めました。ケース内側にメッシュポケットが付いていており、ケーブルや取扱説明書、保証書などを収納可能です。ケースを開けた際に誤って本体が落下しないよう、ゴム製のストッパーが付いています。ケース内側はふかふかした黒色の起毛素材で、エクサガンを優しく保護。汚れも目立ちにくくなっています。表面にはファブリック調の生地を採用。インテリアにもなじみやすい外観に仕上げました。1000回の開閉耐久検査に合格しています。 ※メーカー基準に基づくメーカーでの耐久性試験へ合格。ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ABS樹脂、ポリウレタンへの色移り防止検査に合格し、持ち運びや保管時にも安心です。※メーカー基準に基づく第三者機関での検証による。上記素材へ必ず色移りしないことを保証するものではありません。※ドクターエア、エクサガンハイパーは、株式会社ドリームファクトリーの商標です。
その他対応機種:ドクターエア エクサガン ハイパー(REG-04シリーズ)
付属品セミハードケース本体×1
寸法(mm)幅約 105×奥行約 55×高さ約 155
色ブラック
素材ポリエステル
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
天気や場所を気にせず運動できる、エアーなわとび。ロープへ切り替えが可能。強化・効果のある部位:手・腕・脚・発汗
材質グリップ:PVC、ABS樹脂、ロープ:PP鋼線ワイヤー
質量(g)200
サイズ(mm)グリップの長さ:18、ロープの長さ:280、ロープの直径:4.5
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)幅30×奥行30×長さ2800
サイズ/Φ33×高さ3cm。材質/ PVC。重量/ 900g
用途不安定な状態でトレーニングを行うことで、体幹やインナーマッスルを強化し、転倒予防や姿勢改善、血行促進効果が期待できます。空気注入口はムシゴム式。空気針(ドッヂボール等と同じ)です。
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
ブーツエクスパンダーを利用するとブーツの太さを調整することができます。
仕様ブーツエクスパンダー(両足)
アズワン品番7-3180-12
1セット
¥5,290
税込¥5,819
翌々日出荷
ソフトな空気圧によるマッサージは、疲労回復・血行促進・神経痛や筋肉痛の痛み緩解に効果的です。加圧センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。カフのエアバックは独自のオーバーラップ構造の採用により、もみ残しが少なく優れた体感と効果的なマッサージを実現します。ブーツ・アームバンドに抗菌生地を採用
セット内容本体・ブーツ×2本・ブーツ用ホース
質量(kg)本体/4.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)34/29(待機中:4/4)
機能ウェーブモード(もみ上げ)、スクイーズモード(絞り上げ)、ハイパーモード(同時加圧)、ブーストモード(より強く・長い加圧)
定格時間(分)30
タイマー設定10分、20分、30分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000
使用空気圧(kPa)4.0~18.0(30~135mmHg)
一般的名称家庭用エアマッサージ器
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
常温赤外線を放射するバイオラバー素材を100%使用したひざ用サポーターです。マルチストレッチ素材が、ひざ全体をストレス無く包み込み、上下からしっかりサポートします。着脱が簡単なセミスリーブタイプ。歩行時の安定性を高めるために、両サイドに超軽量のスタビライザーを内蔵しています。
1個
¥38,700
税込¥42,570
12日以内出荷
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌々日出荷
アズワン品番0-8229-13
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
健康増進機器認定を受けた「めぐり美エアロドームベルト」(認定番号0001-21)は、常温赤外線を放射するバイオエスペランサ(R)素材を100%使用し、ウエスト周りを包みます。世界に認められたヤマモト素材の柔軟性が心地よくカラダにフィットし、じんわり保温。ベルト本体の内側にはピンクダイヤモンド柄を配置し、若々しさを演出します。
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌々日出荷
1個
¥8,790
税込¥9,669
10日以内出荷
座るだけで「ながらトレーニング」や腰痛対策ができるエクリアシリーズの”スクエア型バランスクッション”です。 。椅子や床に置いて座るだけなので、ご自宅やオフィスなどで日常生活に取り込みながら、無理なくバランス感覚やインナーマッスルを強化することができます。 。バランスクッションに座ると、体が自然とバランスを取ろうとして、猫背や反り腰になりにくく腰痛対策にもなります。 。クッションの表面にある突起によって体に触れる面積を減らしています。夏は通気性があり蒸れにくく、冬は冷たく感じにくい形状です。 。一般的なクッションカバー(45×45cm)に入れて使うことができます。好みやインテリアに合わせてお使いいただけます。 。クッションカバーの材質や形状によっては装着できないものがあります。クッションカバーを付けた状態で激しい運動をしないでください。また薄手の生地やレースなど装飾のある生地を装着して運動しないでください。クッションカバーが破損する可能性があります。 。空気の入れ具合により、安定度を調節することができます。 。厚さを約5cmにして、椅子の座面に置くと、座って使用するバランスクッションとして使用できます。 。厚さを約8cmにすると、立って使用するバランスディスクとして使用できます。 。立って使用する場合は、クッションカバーを付けずにご使用ください。 。厚さを約15cmにすると、座って使用するバランスボールとして使用できます。 。耐荷重120kgの高耐久タイプです。 。万が一、穴が開いても破裂せずにゆっくりとしぼむアンチバースト構造なので安心です。 。どこでも使いやすいシンプルなブラックカラーです。 。空気を入れる専用ポンプ付きです。 。汗が付着した場合は、乾いた柔らかい布で水分を拭き取り、陰干しで乾燥させてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容バランスクッション、ハンドポンプ
材質バランスクッション:PVC、ハンドポンプ:PP・鉄(亜鉛メッキ)
色ブラック
耐荷重(kg)約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×40×8
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
10日以内出荷
アズワン品番8-7955-11
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
「にぎり疲れ」を軽減し、狙った場所にしっかり当てる。ドクターエア エクサガン ハイパー(REG-04シリーズ)専用 シリコンベルトストラップです。エクサガンに取り付けて、手と本体を一体化。重さや振動による負担を減らし、長時間ストレスフリーで使えます。
用途ドクターエア エクサガン ハイパー(REG-04シリーズ)に取り付けて手の甲を支え、持つ手の負担を軽くする、シリコンベルトストラップです。本体の重さや振動による手の負担を減らし、強く握らず手を添えるだけでケアできます。使用中の「にぎり疲れ」を軽減するから、長時間でもストレスフリーで快適に使えます。さらに、手がぶれにくくなり、狙った場所にしっかり当てられます。持ち方を変えてベルトストラップに親指を通すようにして使用すると、届きにくい肩甲骨や背中にもアプローチできます。やわらかいシリコン素材×さらっとした肌触りのマット塗装で、リラックスタイムに寄り添う心地よい質感を実現しました。同色モデルと一体感のあるカラーリングを採用しています。※ドクターエア、エクサガンハイパーは、株式会社ドリームファクトリーの商標です。
その他対応機種:ドクターエア エクサガン ハイパー(REG-04シリーズ)
付属品シリコンベルトストラップ本体×1
寸法(mm)幅約70×奥行約45×高さ約140
素材シリコン
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。