ヘルスケア :「エー・アンド・デイ」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エー・アンド・デイデジタル血圧計
上腕式で小型・軽量、手のひらサイズ。手のひらサイズで、旅行や携帯に便利な手動加圧式血圧計。超低消費電力で経済的。単3アルカリ乾電池1本で、約6,000回測定が可能です。上腕式なのに軽くて持ち運びに便利。血圧計本体72g、腕帯・乾電池込みでも245gと軽量。不規則脈波(IHB)表示。脈が乱れると血圧値も変わります。脈間隔をチェックすることで不規則な脈を検知します。脈のゆらぎチェックや再測定により測定値の信頼性が高められ、本来の血圧がつかめます。
付属品お試し用単3形乾電池1本、血圧管理手帳、収納袋、取扱説明書、添付文書 測定範囲測定範囲:圧力:0~299mmHg、脈拍:40~180回/分 タイプソフトカフ 電源単3形乾電池1本 本体質量(g)約72(電池除く) 測定方式オシロメトリック法 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51 電池寿命約6000回(アルカリ乾電池使用) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

検定付き体重計。体重測定ひょう量200kg。プリンタ内蔵。20g補助目盛付き。車イス通路幅を拡張。手すり幅を換えずに車イス通路幅を拡張、700mm確保で電動車いすも乗降可能に。乗降しやすい便利なスロープ。入室時に混雑しない通り抜け可能な「両側スロープ」。段差をなくした乗降しやすい「ダブルスロープ」。豊富な通信オプション。Bluetooth、USB、イーサネット、システム連携に便利な豊富な通信オプションを用意。バーコードリーダー(USB)や外部表示器(BLE)などの外部機器も接続可能。前後体重メモリ機能。IDを読み込むことで透析前後体重値を記録・比較が可能
付属品手すり、L字ポール、表示器、取扱説明書、製品保証書、 専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、プリンタ用紙、別体スロープ 電源専用ACアダプタ、単2形電池5本(非常時用) 寸法(幅W×奥行D)(mm)計量スペース:717× 560、計量台:948×890 ひょう量200kg 番号D242号 本体質量(kg)約42(別体スロープ除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)948×1008×917 別体スロープ込み※突起含まず 目量100g(~149.9kg)、200g(150~200kg) 通信方式RS-232C 2ch(D-SUB 9P) 計量法・型式検定付き(取引・証明用) 精度等級3級 測定範囲(kg)最小2 適合寸法(mm)車輪外幅:717mm以下、ホイールベース:560mm以下
1台
467,490 税込514,239
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エー・アンド・デイ業務用体重計
Aタイプはポール付き。表示部が高位置にあるので見やすく、また、5段階に首振り調整が可能です。表示は文字高26mmの大型サイズ。足型シートで乗る位置・方向を示し、素足で乗った場合の冷たさを和らげます。電源のない場所でも使用できる乾電池(単二形・4本)、またはACアダプタ(標準付属)の両用型。乾電池使用時には、約5分間無操作の場合にオートパワーオフとなり乾電池のムダな消耗を防ぎます。オプションのRC-232Cインターフェイスで計量データをプリンタやコンピュータ等に送信できます。着衣の重さなどを抜いた現体重値を表示する風袋引き機能付き
その他【風袋引き量】最大99.9kg 付属品専用ACアダプタ、表示部保護カバー、取扱説明書 寸法(mm)【計量台】300×380 ひょう量(kg)200 電源専用ACアダプタ または 単ニ形乾電池4本(別売) 本体質量(kg)約12 目量100g(~99.9kg)、200g(100~200kg) 測定範囲(kg)最小1
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

エー・アンド・デイ自動血圧計用カフ内布
全自動血圧計TM-2657用のオプション品になります。
1枚
3,498 税込3,848
7日以内出荷

エー・アンド・デイ電池ボックス AD610XN用
バリアフリースケール電池ボックス AD610XN用
用途交換用部品 長さ(mm)192 幅(mm)39 高さ(mm)20
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

1台
64,980 税込71,478
7日以内出荷

エー・アンド・デイハイジェニックカフSサイズ
3層構造の生地により水などの浸透を低減。2層目に防水生地を配置。水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理。豊富なカフサイズ5種類から選択できます。ISO規格のプラグ対応。ハイジェニックカフは2ピース構造。カフブラダ・カフ布ごとに交換可能
用途TM-2591シリーズ用ハイジェニックカフ 対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュール サイズS カフ 対応消毒用エタノール 76.9%~81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05% 適合腕周(cm)16-24
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

3層構造の生地により水などの浸透を低減。2層目に防水生地を配置。水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理。豊富なカフサイズ5種類から選択できます。ISO規格のプラグ対応。ハイジェニックカフは2ピース構造。カフブラダ・カフ布ごとに交換可能
用途UM-211/UM-212BLE用ハイジェニックカフ 対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュール サイズLA カフ 対応消毒用エタノール 76.9%~81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05% 適合腕周(cm)31-45
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

3層構造の生地により水などの浸透を低減。2層目に防水生地を配置。水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理。豊富なカフサイズ5種類から選択できます。ISO規格のプラグ対応。ハイジェニックカフは2ピース構造。カフブラダ・カフ布ごとに交換可能
用途UM-211/UM-212BLE用ハイジェニックカフ 対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュール サイズS カフ 対応消毒用エタノール 76.9%~81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05% 適合腕周(cm)16-24
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

エー・アンド・デイA&D 手首式デジタル血圧計
材質ABS樹脂、ナイロン、PVC、LCD 測定範囲(圧力)0~299mmHg (脈拍数)40~180拍/分 電源単4形乾電池2本(付属) 測定方式オシロメトリック方式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エー・アンド・デイベッドスケール
プリンタ内蔵で、時刻と体重値を印字、経過を記録。印字間隔は、10分、30分、60分に設定でき、自動で印字。月日、時間、体重値、変化量を印字。表示器はコンパクトサイズで機能満載。体重変化量、監視値、元体重、現体重を同時表示。監視値を超えた場合は体重変化量の表示点滅とアラーム音でお知らせ。アラーム音は4段階の音量調整、消音から選択。4つのセンサで正確測定。各種サイズのベッドに装着でき、ベッド以外の保育器、ストレッチャー等にも使用可能。使用しているロードセルは汚れ、サビに強く、床の温度変化、湿度の影響、ショックに強い。センサー部にのる使用可能なベッドのキャスターのサイズは、 直径150mm以下、幅70mm以下です。データの集計、管理等のシステム化に有効な、RS-232準拠出力付。停電時や誤って電源プラグを抜いて電源が切れても、計測中のデータ(電源が切れる直前)が保存されるデータバックアップ機能。ベッド上の毛布や衣料等を乗せたり、降ろしたりの際、体重変化に影響を与えない風袋変化量キャンセル機能。ゼロ調整、スパン調整が簡易に行え、機器の精度維持管理がラク
付属品表示器、和算箱、ロードセル4個、ロードセルケーブル(5m)、 ヒュ-ズ2本(0.5A)、ACコード、プリンタペーパー2本 質量(kg)【最大負荷】80kg×4個=合計320kg 電源AC100V±10% 約15VA 精度体重変化量:±50g/元体重、現体重:±100g(温度変化:±5℃以内) 本体質量(kg)【表示器】3【ロードセル】2/個 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【表示器】130×200×160 データ出力RS232C準拠 印字性能サーマルシリアルプリンタ 、紙幅:58mm アラーム出力TTL 5V 測定範囲(kg)体重変化量:-9.99~+9.99 (最小表示0.01/元体重、現体重:0~+151.0 (最小表示0.1 警報設定OFF、±0.05~±9.95kg(監視値の設定)
1個
779,800 税込857,780
15日以内出荷

エー・アンド・デイベビースケール
バスケットが外せます。バスケット(計量台)はワンタッチで簡単に取り外せ丸洗いができるのでいつも清潔に、ご使用いただけます。また、バスケット本体取付のロック忘れ防止のため、表示部分にロックレバーを配置しています。大きな文字表示25mm。デジタル数字が大きく見やすい、文字高25mmの大型表示です。風袋引き機能。タオルやマットなどの重さを引いた、現体重値の表示や授乳量の確認に使用できます。前回値表示。前回測定の体重値を記憶、ワンボタン操作で呼び出しが可能です。2電源方式。電源のない場所でも使用できる、乾電池(単一形・4本)または、付属の専用ACアダプタの両用型です。身長確認メジャーとカーソル。バスケットには、身長測定用の目盛があり、身長測定用カーソルにより手軽に身長測定ができます。(目安としてご使用ください。)。身長測定用カーソルは、本体下部に収納できます。
その他【風引き量】最大99.9kg 付属品専用ACアダプタ、身長測定用カーソル、取扱説明書、保証書 ひょう量(kg)12 電源専用ACアダプタまたは乾電池(単一形4本) 表示【固定量】最大1kg 本体質量(kg)5(ACアダプタ、乾電池含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)628×343×245 目量10g(0~9.99kg) / 20g(10~12kg) 測定範囲(cm)【身長】40~58 測定可能質量(g)最小100
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1台
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エー・アンド・デイ業務用体重計
Bタイプはポールなし。健診時に便利な対面表示に表示部を付け替えられます。また、表示部を計量部から外しテーブルなどの上に置いて使用ができます(ケーブル長2.6m)。持ち運び、収納にも便利です。表示は文字高26mmの大型サイズ。足型シートで乗る位置・方向を示し、素足で乗った場合の冷たさを和らげます。電源のない場所でも使用できる乾電池(単二形・4本)、またはACアダプタ(標準付属)の両用型。乾電池使用時には、約5分間無操作の場合にオートパワーオフとなり乾電池のムダな消耗を防ぎます。オプションのRC-232Cインターフェイスで計量データをプリンタやコンピュータ等に送信できます。着衣の重さなどを抜いた現体重値を表示する風袋引き機能付き
その他【風袋引き量】最大99.9kg 付属品専用ACアダプタ、表示部保護カバー、取扱説明書 寸法(mm)【計量台】300×380 ひょう量(kg)200 電源専用ACアダプタ または 単ニ形乾電池4本(別売) 本体質量(kg)約10 目量100g(~99.9kg)、200g(100~200kg) 測定範囲(kg)最小1
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

3層構造の生地により水などの浸透を低減。2層目に防水生地を配置。水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理。豊富なカフサイズ5種類から選択できます。ISO規格のプラグ対応。ハイジェニックカフは2ピース構造。カフブラダ・カフ布ごとに交換可能
用途UM-211/UM-212BLE用ハイジェニックカフ 対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュール サイズM カフ 対応消毒用エタノール 76.9%~81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05% 適合腕周(cm)22-32
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

エー・アンド・デイハイジェニックカフMサイズ
3層構造の生地により水などの浸透を低減。2層目に防水生地を配置。水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理。豊富なカフサイズ5種類から選択できます。ISO規格のプラグ対応。ハイジェニックカフは2ピース構造。カフブラダ・カフ布ごとに交換可能
用途TM-2591シリーズ用ハイジェニックカフ 対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュール サイズM カフ 対応消毒用エタノール 76.9%~81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05% 適合腕周(cm)22-32
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

エー・アンド・デイハイジェニックカフSSサイズ
3層構造の生地により水などの浸透を低減。2層目に防水生地を配置。水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理。豊富なカフサイズ5種類から選択できます。ISO規格のプラグ対応。ハイジェニックカフは2ピース構造。カフブラダ・カフ布ごとに交換可能
用途TM-2591シリーズ用ハイジェニックカフ 対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュール サイズSS カフ 対応消毒用エタノール 76.9%~81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05% 適合腕周(cm)12-17
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

3層構造の生地により水などの浸透を低減。2層目に防水生地を配置。水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理。豊富なカフサイズ5種類から選択できます。ISO規格のプラグ対応。ハイジェニックカフは2ピース構造。カフブラダ・カフ布ごとに交換可能
用途UM-211/UM-212BLE用ハイジェニックカフ 対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュール サイズSS カフ 対応消毒用エタノール 76.9%~81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05% 適合腕周(cm)12-17
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

エー・アンド・デイ体組成計
毎日の体組成管理をスマートに。Bluetooth(R) iOS Android。・スマートフォン起点の快適さ。スマートフォンだけで簡単に登録設定が可能。設定するために屈む必要がありません。・家族みんなで使えます。最大5人まで登録可能。6歳~99歳までのアルゴリズムを内蔵しているので、お子様から高齢者まで仲良く使えます。・プライバシーは守られます。健康記録はそれぞれのスマートフォンで確認。本体操作では確認できません。・あなたに寄り添う5色の光。乗るだけであなたを認識し、あなたが設定したカラーに体組成計が光ります。
付属品スタートアップガイド、取扱説明書1冊、お試し用乾電池4個、補助脚4個 ひょう量(kg)【体重】150 電源単三アルカリ乾電池×4個(DC6 V) 本体質量(kg)約2.3(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×40 目量50g(0~100kg未満)、100g(100~150kg) 通信方式Bluetooth Low Energy Ver.4.2 メモリー30回分(5人合計150回分) 表示項目体重、体脂肪率 電池寿命約5か月(アルカリ乾電池使用時 1日5回測定)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

デジタル体重計専用のオプション商品です。付属品のみになります。
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷

エー・アンド・デイプリンタ取付キット
適合品番AD-6108、AD-6108H 松吉医科器械コード24-4105-03
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

エー・アンド・デイハイジェニックカフLAサイズ
3層構造の生地により水などの浸透を低減。2層目に防水生地を配置。水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理。豊富なカフサイズ5種類から選択できます。ISO規格のプラグ対応。ハイジェニックカフは2ピース構造。カフブラダ・カフ布ごとに交換可能
用途TM-2591シリーズ用ハイジェニックカフ 対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュール サイズLA カフ 対応消毒用エタノール 76.9%~81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05% 適合腕周(cm)31-45
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D 動画あり
おでこで測るでこピッと。 非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。 寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。 室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。 わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。 質量(g)約60(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81 表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃ 使用電池(CR2032)リチウム電池×1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000 メモリー数最大25回分 検温方式赤外線式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォン起点の快適さスマートフォンだけで簡単に登録設定が可能。設定するために屈む必要がありません。家族みんなで使えます最大5人まで登録可能。6歳~99歳までのアルゴリズムを内蔵しているので、お子様から高齢者まで仲良く使えます。プライバシーは守られます健康記録はそれぞれのスマートフォンで確認。本体操作では確認できません。あなたに寄り添う5色の光乗るだけであなたを認識し、あなたが設定したカラーに体組成計が光ります。Bluetooth搭載。スマートフォンにデータを送信できます。(専用のアプリが必要です。)
仕様●メーカー:エー・アンド・デイ●型番:UC-421BLE●最大計量:150kg●最小表示:0~100kgまで/50g、100~150kgまで/100g●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:330(W)×330(D)×40(H)mm●重量:約2.3kg●付属品:補足足×4個、単3電池×4本●電池寿命:約5ヶ月(アルカリ電池使用時/1日5回測定)●動作温湿度範囲:10℃~40℃ 30%RH~85%RH●保存温湿度範囲:-10℃~+60℃ 30%RH~85%RH●通信方式:Bluetooth Ver.4.2 アズワン品番65-3888-57
1台
20,400 税込22,440
翌日出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります