データ転送なしのベーシックモデル。
メモリー7日間
電源CR2032×1個
本体質量(g)21
表示歩数、脂肪燃焼量、総消費カロリー、時計
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×59×13
機能ポケットIN、ごほうびカロリー、目標活動時間、目標総消費カロリー
Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Androidスマートフォンにデータを転送。アプリでデータ管理ができます。
従来のカロリズムシリーズよりも処理性能が2倍の「カロリズムエンジンPRO」を搭載。6秒毎ごとに行動判定を行います。
行動を「走り」「歩き」「生活」「安静」の4つに自動で分類。行動別に消費カロリーや活動時間、脂肪燃焼量などを分析・表示します。
データメモリ7日間(データ送信は最大14日間)
付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)、スライドクリップ、落下防止ストラップ、クイックセットアップガイド、摂取カロリー表、取扱説明書(保証書付き)
材質ABS
寸法(mm)幅75×高さ35×奥行14
測定範囲(歩数)0~99999 歩 (総消費エネルギー量)0~9999.9 kcal
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約26(乾電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
表示総消費エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位、活動エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位(走行/歩行/生活の3分類はアプリでのみ表示)、歩数:最大99999歩/1歩単位(走行/歩行の2分類はアプリでのみ表示)、時計:24時間表示、活動時間・距離・脂肪燃焼量:本体表示なし (走行/歩行/生活の3分類と合計値はアプリでのみ表示)、グラフ表示・安静時代謝量:本体表示なし(アプリでのみ表示)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×14×35
文字高(mm)9.3
機能【走行判定機能】あり
保証期間1年
電池寿命約3カ月(電波状況や機器の使用状況などにより変化することがあります)
通信機能Bluetooth(R)version 4.0 (Low Energy Support)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅75×高さ35×奥行14
設定項目【体脂肪率設定】5.0~75.0 % (0.1 %単位)、【体重設定】20.00~201.60 kg (0.01 kg単位)、【性別設定】男・女、【日付設定】年・月・日・時刻、【歩数振り分けレベル設定】20段階、【走りの歩幅設定】20~200cm(0.1 cm単位)、【歩きの歩幅設定】20~150cm(0.1 cm単位)、【年齢設定】6~99 才(生年月日で入力)、【身長設定】90~220(0.1 cm単位)
ダイエットコース搭載。カラダに優しいダイエットをサポート。
1か月で減量したいkgを5つのコース(0kg、-0.5kg、-1.0kg、-1.5kg、-2.0kg)から選ぶと、目標消費カロリーを算出。
その目標消費カロリーに対する達成度を表示するので、あとどれくらい頑張ればいいのかが一目でわかる。
14日間メモリー。
メモリー14日間
付属品取扱説明書(保証書付)、ドライバー、落下防止ストラップ、摂取カロリー表、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質ABS、PC
寸法(mm)幅71×高さ33×奥行15
測定範囲(歩数)0~999999 歩 (総消費エネルギー量)0~999999 kcal
材質(本体)ABS、PC
質量(g)約28(電池含む)
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
本体質量(g)約28(電池含む)
表示【歩行時間】0分~999999分(1分単位)、【歩行距離】0.00km~999.99km(0.01km単位)、【活動エネルギー量】0.0kcal~9999.9kal(0.1kcal単位)、【安静時代謝量】個人設定終了後に表示、【総消費エネルギー量】0kcal~999999kcal(1kcal単位)、【時計】24時間、【脂肪燃焼量】0.0g~9999.9g(0.1g単位)、【歩数】0歩~999999歩(1歩単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×15×33
保証期間1年
電池寿命約6ヶ月(1日約16時間使用した場合)※使用条件により異なる
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71×高さ33×奥行15
設定項目【体脂肪率設定】5.0%~75.0%(0.1%単位)、【体重設定】20kg~150kg(1kg単位)、【性別設定】男・女、【年齢設定】6~99才(生年月日で入力)、【日付設定】年・月・日・時刻、【身長設定】90~220cm(1cm単位)、【目標達成度】0.0~9999.9%(0.1%単位)
1ボタン1表示の簡単操作。文字も大きく使いやすい、シンプル派。
メモリー7日間
測定項目歩数
本体質量(g)23
機能ポケットIN、時計、マイベスト3
使用電池CR2032
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)57×42×13
業界初、累計歩数を99999999歩まで表示可能。
過去メモリーは14日間、累計日数9999日まで可能。
大きなストラップ穴で簡単にストラップが通せます。
時計機能付。
検出方式3Dセンサー
メモリー14日間
仕様ISO9001対象
付属品ストラップ、CR2032コイン形リチウム電池×1個
材質ABS、PMMA
寸法(mm)幅84×高さ37×奥行13
測定範囲1~99999999歩
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)30(電池含む・ストラップ除く)
電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個
測定項目歩数、累計歩数、累計日数
保証期間1年
電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.5×84×36.5
最大表示/最小表示(歩数)99999999歩/1歩、(累計歩数)99999999歩/1歩
設定いらずで、すぐに使えます。
見やすい大画面液晶。
ストラップ穴が大きく、お好みのチェーンやストラップ、紐などが通せます。
電池はコインで開けられます。
検出方式3Dセンサー
付属品落下防止ストラップ、お試し用電池(CR2032×1個)
材質ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)
寸法(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)
測定範囲0~99999歩
材質(本体)ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)
質量(g)28(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
文字高(mm)219
表示項目歩数
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.5×35.5×12
ポケットにいれても測定できる。シンプルな歩数計で健康管理。
用途歩数測定
測定項目歩数、距離
機能歩数表示、距離表示、時刻表示
使用電池CR2032×1個
早歩き(早歩きの基準)の歩数を個別にカウントし、早歩き歩数として表示します。
さらに1日の活動カロリー消費目標達成に必要な目安時間を表示します。
4週間で減らしたい体重を設定すると、その減量目標を達成するために必要な1日の目標活動カロリーを自動算出。
目標活動カロリーを達成するには、階段上りならあと何分、早歩きならあと何分かかるのか、わかりやすく表示します。
また、1日の目標活動カロリーに対する達成度をインジケータでお知らせするので、達成度がひと目で確認できます。
目標を達成すると「バンザイマーク」、さらに目標の1.5倍以上のカロリーを消費すると「♪マーク」を表示します。
Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Android専用アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」に、 測定データを転送し、歩数や総消費カロリー、早歩き歩数などの測定データを簡単に確認・管理することができます。
付属品お試し用電池(CR2032×1個、取り付け済み)、落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、取扱説明書(品質保証書付き)
幅(mm)33
高さ(mm)78
奥行(mm)12
電源リチウム電池CR2032×1個
本体質量(g)約28(電池含む)
活動カロリー(表示)と安静時や睡眠時の基礎代謝を測定して、総消費カロリーを表示
ウォーキングとジョギングの歩数を自動判別して表示
他にも体脂肪燃焼量・エクササイズ・歩行距離・カレンダー・時刻を表示
バーグラフでメッツ・1日1万歩達成度・週23エクササイズ達成度を表示
14日分のデータをメモリー
ポケットではかれる活動量計
3D加速度センサー採用
センサー3D加速度センサー
メモリー14日間
付属品お試し用電池(CR2032×1個)、ミニドライバー、取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂
質量(g)約25(電池含む、ストラップ除く)
電源(V)DC3(CR2032リチウム電池1個)
表示内容【総消費カロリー】0.0~9999.9kcal、【活動カロリー】0.0~9999.9kcal、【体脂肪燃焼量】0.0~9999.9g、【総歩数】0~99999歩、【パワーウォーキング歩数】0~99999歩、【ジョギング歩数】0~99999歩、【歩行距離】0.00~999.99km、【エクササイズ】0.0~9999.9Ex、【時刻】0:00~23:59(24時間制)、【カレンダー】2011年1月1日~2041年12月31日、【バーグラフ】直前のメッツ(1~10メッツ)、1日1万歩に対する達成度(0~100%)、1週間23エクササイズに対する達成度(0~100%)、【メモリー】今日、1~14日前
電池寿命約10ヶ月(1日16時間装着時)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10
RoHS指令(10物質対応)対応
歩幅を計測できる機能とタッチ式の心拍計測機能を搭載した歩数計です。年齢や身長に基づいた歩幅評価をおこないます。
一日の歩数や歩いた時間、消費カロリーが計測できます。
歩数計サイズの機器に人間の歩く動きを感知するモーションセンサーと年齢に合わせた歩幅データを組み込んだ画期的な歩幅計測器です。
材質ABS樹脂
質量(g)24
寸法(縦×横)(mm)32×84
機能タッチ式心拍計測機能
モード時刻モード(時刻・曜日表示・フルオートカレンダー)、歩数モード(1日のウォーキングタイム・歩数(最大199999歩)・消費カロリー)、歩幅モード(4段階歩幅評価(スゴイ・ヤッター・OK・ガンバロー)・計測可能距離30m-100000m)、計測モード(ウォーキングタイム・ストップウォッチ・歩数・消費カロリー)、記録モード(7日間の歩数モードの記録)
動作クォーツ
コストパフォーマンスの高いスタンダードモデル
歩数表示のみ
感度調整機能で歩数の誤差の調整が可能
使わない時は電源をOFFに出来る、省エネタイプ
材質ABS樹脂
表示液晶5桁表示 99999歩
精度(歩数)±3%
質量(g)約22(電池を含む)
使用電池LR43×1個
電池寿命約2年(1日1万歩使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)33.4×55.4×13.5
歩数のみを測定するシンプルな仕様
大きく見やすい表示(文字高15.3mm。振り子式歩数計では最大)
感度調節機能付き
電池蓋が外れにくく電池誤飲の危険が少ない
検出方式振り子式
付属品CR2032×1個(挿入済み・絶縁シート使用)
材質ABS
寸法(mm)幅65×高さ37×奥行28(クリップ部分含む)
測定範囲0~99999歩
材質(本体)ABS
質量(g)約30(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
表示サイズ(mm)18×36、7セグ5桁
精度±3%(振動試験機による)
表示最小1歩~99999歩
文字高(mm)約15
使用電池CR2032
保証期間1年
電池寿命約2年(1日4時間作動した場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27×65×37(クリップ含む)
見やすい大型二段表示(下段に時刻を常に表示)
腕時計と同じ装着方法(左手首上面装着専用)で歩行の計測が可能
3気圧日常生活防水
材質本体:ABS樹脂、前面表示窓:アクリル、裏蓋:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン
質量(g)約40(バンド・電池を含む)
使用温度範囲(℃)0~40
精度(歩数)±3%以内、(時計)月差±30秒以内
使用電池DC1.5(LR44ボタン電池1個)
電池寿命約2年(1日1万歩使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)55×43×14.3
大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。30日分のデータを記憶し、履歴を表示します。便利なクリップストラップ付。
検出方式3D加速度センサー式
仕様(歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex
付属品電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)
質量(g)約25
表示方式液晶デジタル5桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×11×36
精度(%)(歩数)±3以内
使用電池CR2032
オートパワーオフ約1分
電池寿命約6ヶ月(1日16時間作動時)
カロリー(kcal)(消費) 0~9999
距離(km)(歩数)0.0~999.9k
大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。34日分のデータを記憶し、履歴を表示します。
検出方式3D加速度センサー式
仕様(歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex
付属品電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)
質量(g)約24
電源リチウム電池CR2032×1個
表示方式液晶デジタル5桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×13×39
精度(%)(歩数)±3以内
オートパワーオフ約1分
電池寿命約6ヶ月(1日16時間作動時)
カロリー(kcal)(消費) 0~9999
距離(km)(歩数)0.0~999.9k
歩数表示のみで、かんたん操作
面倒な設定が不要で、すぐに使える
重さ15gの軽量・コンパクトボディ
大きくて見やすい大型1段表示
コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換
3D加速度センサー採用
センサー3D加速度センサー
付属品お試し用電池(CR2032×1個)
材質本体:ABS樹脂、前面パネル:ポリカーボネート
質量(g)約15(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
精度(歩数)±3%以内
表示液晶5桁デジタル表示
使用電池CR2032
表示内容歩数:0~99999歩
電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約29.4×60×10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
20gの軽量・コンパクトボディで、見やすい大型1段表示
7日分の歩数データをメモリー
コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換
3方向加速度センサー採用
メモリー7日分
付属品お試し用電池(CR2032×1個)
材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂
質量(g)約20(電池含む、ストラップ除く)
使用電池CR2032
電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33×60×11
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。