ヘルスケア :「バランスマット」の検索結果
様々なスポーツの運動動作のバランストレーニングとしてご利用下さい。
用途ゴルフスイングの補助器として、野球のスイング、キャッチボール、テニス、卓球のスイング等。
材質EVA発泡ポリエチレン、発泡ポリエチレン
インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。
椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。
省スペースでエクササイズが可能。
オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。
運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本
材質PVC
寸法(mm)幅330×高さ60×奥行330
色グレー
材質(本体)PVC
質量(g)約1000
使用温度範囲(℃)0~40
耐荷重(kg)100
本体質量(kg)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×60×330
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅330×高さ60×奥行330
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリア スポーツ”。乗るだけでいつでも体幹トレーニングができる、コンパクトバランスボードです。マットを裏返せば足つぼ刺激もできる2WAYタイプです。
材質ポリプロピレン、合成ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約182×約58(足つぼモード時高さ約71)
耐荷重(kg)120
乗るだけで体幹とバランス力を同時に鍛える。
仕様強化・効果のある部位:バランス・足裏
付属品空気入れ
材質ポリ塩化ビニル
質量(g)約950
寸法(Φ×mm)約330×60
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。体にフィットするソフト素材で、乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるバランスボード。
乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるエクリアスポーツ”バランスボード”です。
体にフィットするソフト素材を採用し、立った状態だけでなく、座った状態でもトレーニングすることができます。
底面には安定してトレーニングができる滑り止めラバーが付いています。
床を傷つけにくい専用マットが付いています。
ほどよい高さで体幹トレーニングができる高さ68mm設計です。
部屋のインテリアに馴染むカラーリングを採用しています。
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
クッション性もばっちり備えた、においの少ないヨガマットフローリングでヨガやストレッチをするとちょっとカラダが痛いですよね。我慢して行うとカラダを痛める原因にもなりかねません。このヨガマットはシンプルで飽きのこないカラーで、長さは約180cmのロングサイズ。そしてヨガマットの重要ポイントである厚みは5mmです。使用面には天然ゴムに近い素材であるEPM素材を使用しており、天然ゴムのようなグリップ力で、ゴム特有の匂いも感じさせません。重さや厚さ、クッション性、そして長さなどバランスの取れたヨガマットです。選べる3つのカラー。長さ180cmのロングサイズ。クッション性のある厚み5mm。天然ゴムのようなグリップ力。ゴム特有のにおいが少ない
材質表面/EPM(エチレンプロピレンゴム)、裏面/TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(kg)約1.5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1800×600×5
ハンドル付きで安全にステップ運動。持久力や免疫力アップ、生活習慣病の予防が期待される有酸素運動を誰でも安全に!転倒やケガのリスクを軽減するハンドル付きで気軽に始められます。握れて安心!ハンドルでバランスをサポート!!。床面保護の専用フロアマット付き。3段階伸縮式約93~103cm。見やすい液晶付き:ステップ回数・運動経過時間・消費カロリー・運動ペース(歩数/分)。静音設計:油圧シリンダーでスムーズ&静かな駆動を実現し関節への負担も軽減。全身を使って左右に踏み込むステップ運動:八の字ステップで足全体の筋肉を使用して有酸素運動。お客様組立式。1年間保証書付き
仕様オートスタート、オートパワーオフ(電池の消耗を防ぐ)
付属品保護マット×1、工具×1
材質スチール、ABS、ポリプロピレン、ポリアミド、ニトリルブタジエンゴム
質量(kg)8
電源単3乾電池×1本(テスト用)
耐荷重(kg)90
表示上段=歩数、下段=スキャン(時間、カロリー、歩数/分)
ハンドル高さ(mm)930~1030(50mmピッチ×3段)
連続使用時間(分)15分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×43×101~111
1台
¥17,980
税込¥19,778
12日以内出荷
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。