ヘルスケア :「フィットネスマット」の検索結果
用途エクササイズマット、ヨガマット、フロアマットとして。フィットネス、ストレッチ、ヨガに。
付属品固定バンド
軽量でコンパクトに折りたたみができる、持ち運びに便利な万能マットです。
材質EVA
寸法(mm)600×1800×15
質量(g)約600
アズワン品番65-0554-27
折りたたみ寸法(mm)600×310×95
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
からだの位置が確認できるライン入り。
手足を置くポイントが確認できるラインとマーク入っているのでヨガのポージングなどに便利。
運動方法がわかるエクササイズメニュー付き。伸びにくく、滑りにくい。
マットの素材は滑りにくく匂いの少ないTPE(熱可塑性エラストマー)を採用。
伸びを防止する加工をしているので、体重がかかるポーズでもマットがずれたりせずに快適なトレーニングを行えます。
裏面は滑り止め効果がある模様を取り入れています。
PVC(ポリ塩化ビニル)などの素材に比べ軽量なので、持ち運びにも便利です。
水洗いが可能です。
付属品取扱説明書
材質TPE
寸法(mm)幅610×高さ6×奥行1740
色グリーン
材質(本体)TPE
質量(g)約1200
使用温度範囲(℃)0~35
本体質量(kg)約1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)610×6×1740
保証期間6ヶ月
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅610×高さ6×奥行1740
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
初心者の方でも安定したポーズが取りやすいリラクゼーションに。
仕様強化・効果のある部位:ストレッチ・バランス
材質ポリ塩化ビニル
寸法(mm)約1730×610×厚さ3
底づきしにくいポリエチレンフォームを芯材に採用
菌の繁殖を抑制する抗菌機能、安全性に配慮した防炎機能、メンテナンス性に優れた防水機能を兼ね備えたカバーを採用しています。
収納便利な三つ折りタイプ
仕様三つ折りタイプ
材質芯材:ポリエチレンフォーム、外被:ターポリン
質量(kg)1.4
折りたたみ寸法(cm)54×52×7.6
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)54×155×2
自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリア スポーツ”。思い立ったらすぐトレーニングできる、筋トレに最適な厚さ15mmの素材を使用した、コンパクトサイズの厚手トレーニングマットです。
セット内容ポイントトレーニングマット
材質NBR
長さ179cmのロングマット。折り畳めば1/6のサイズに。水に強い・軽い・クッション性が良いEVAを採用。
厚みは6mmで、ウォーカーやバイクの下に敷く保護マットとしても使える。
折りたたみタイプなので、マット特有の丸まり癖がつかない。
用途エクササイズマット、ヨガマット、フロアマットとして。
材質EVA
厚さ(mm)6
質量(kg)0.62
色ブラック
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×1790×6
1枚
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
最高速度10kmでウォーキングからランニングまで対応可能なランニングマシン。折りたたみ可能で使わないときはコンパクトに収納。音声ガイダンス付きで転倒予防。12種類のプログラムコース搭載。走行ベルトは幅広で走りやすい。衝撃を吸収するゴムクッションが付属。身体にやさしく安全に運動。ハンドル部のグリップセンサーを握るだけで、心拍数が測定可能。ワンタッチで速度変更が可能で操作簡単。女性でも楽に持ち運べるキャスター付き
用途ウォーキング・ジョギング運動に。フィットネス/スポーツ/トレーニング/運動不足/脂肪燃焼/体脂肪/カロリー/フィットネスマシン/フィットネス器具/ダイエット器具/エクササイズ/筋トレ/宅トレ/家トレ/運動習慣/ながら運動/脚痩せ/脚力/心拍数/有酸素運動/音声ガイダンス/保護マット/速度変更/キャスター/幅広ベルト/コンパクト
付属品保護マット
材質スチール、ABS、PVC
消費電力(W)210
耐荷重(kg)100
連続使用時間(分)90
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:67×143×121、折りたたみ時:67×68.5×132.5
スピード調節1~10km/h
傾斜角度(°)歩行面:約5°(固定式)
寸法(幅W×奥行D)(cm)歩行面:40×110
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。