ヘルスケア :「メーター板 サイズ」の検索結果
毎日の使いやすさにこだわったデザイン。見やすい液晶画面で、場所をとらないスリム&コンパクト設計のエクリア体重計。
表示が見やすい黒色背景の液晶画面を採用し、数字がくっきり見やすく、快適に日々の測定が行えます。
高級感のあるガラス天板を採用し、拭き取りやすくいつでも清潔に使用可能です。
スリムなデザインで場所をとらないコンパクトサイズなので、ギフトにも最適です。
左右のバランスがとりやすいセパレートデザインです。
本体に乗るだけで自動的に電源が入り、そのまま測定可能です。
専用アプリ「ECLEARAPP」(エクリアアップ)に測定データを手入力することで、過去との比較やグラフ表示などができます。
毎日の体重変化をグラフ表示すると、設定した目標体重との差がひと目でわかるので、体重管理したい人におすすめです。
専用アプリ「ECLEARAPP」は家庭用EMS”エクリアリーンアップ”(別売)との連携が可能です。日々の体型の変化に合わせた最適なモードを自動設定し、効率的に引き締まったカラダを作ります。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本
質量(kg)約1(乾電池を除く)
電源DC4.5V 単4形乾電池×3本
精度(体重計)2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×193×20.5
測定単位2.5~100kg:100g単位、100kg~:200g単位
保証期間1年間
最大計量(kg)150
電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)
毎日の使いやすさにこだわったデザイン。 見やすい液晶画面で、場所をとらないスリム&コンパクト設計のエクリア 体重計。
用途毎日の使いやすさにこだわったデザインのエクリア 体重計です。 。表示が見やすい黒色背景の液晶デザインを採用し、数字がくっきり見やすく、快適に日々の測定が行えます。 。ガラス天板を採用し、拭き取りやすくいつでも清潔に使用可能です。 。スリムなデザインで場所をとらないコンパクトサイズなので、ギフトにも最適です。 。左右のバランスがとりやすいセパレートデザインです。 。ボタンを押さずに乗るだけで電源が入る便利なステップオンタイプです。 。暗い場所でも表示が見やすいLED表示です。
付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池単4形×3
質量(kg)約1.2(乾電池を除く)
電源(V)DC4.5 単4形乾電池×3
精度体重計:2.5kg以上~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g
測定単位2.5kg以上~100kg以下:100g単位、100kg超え~:200g単位
計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク
保証期間1年間
最大計量(kg)最大150
電池寿命約6カ月 ※使用環境により異なります。
サイズ(mm)幅約280×奥行約230×高さ約25
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。