ヘルスケア :「ライト付き耳かき」の検索結果
白い光のLEDで明るい耳かきです。 ※監修中につきデザイン等が変更される場合があります
色白
質量(g)12
本体寸法(mm)135×13×13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
蛍光灯のように白く光り、耳の中がよく見えます。
乳幼児のデリケートなお肌にも安心なシリコンキャップ付。
安心の日本製。
用途シリコンキャップ付きで日本製のライト付き耳かきです。赤ちゃんの耳を傷つけにくい。
耳の中を明るく照らして安心な耳かきです。愛知県の自社工場にて製造。
材質(本体カバー):PS樹脂、(スイッチ):ABS樹脂、(キャップ):シリコーンゴム
質量(g)個装:26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約80×160×15
スイッチが切れる省エネ設計のキャップが付いて収納も安心。
電池付なので、すぐに使えます。
仕様キャップ付、電池付
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
[アプリ搭載]
スマホの画面に写し出されるリアル映像
写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる
カメラ1080P、300万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる
物理スイッチ
[防水、防塵、防霧]
IP67レベル
レンズは水に洗っても問題なし
防霧:100度の水蒸気
[WiFiチップ搭載]
離れても操作可能
20fps画像転送速度
動作周波数2.4GHZ
[高輝度LED搭載]
6個LEDライト付き、耳の奥まで見える
極細3.5mmレンズ内径
材質ステンレス
画素数300万画素
バッテリー容量(mAh)180
連続使用時間(分)60
防塵防水性能レンズ:IP67
付属品耳かきヘッド数:2(Sサイズ 金属製×1/Lサイズ 金属製×1)、micro-USB充電ケーブル、収納筒
寸法(高さH×幅W)(mm)130.3×13
質量(g)13
充電方式Micro-USB 本体接続 (別途アダプタが必要です)
定格入力5V/1A
仕様ジャイロスコープ:3軸
耳垢をごっそり掻き出すスクリュー型の耳かきです。
3枚の円板形状で、360度すべての面で効率よく耳垢を掻き出すスクリュー型と耳孔にやさしく、すくいやすいスプーン型の2WAYタイプです。
材質真鍮・ニッケルメッキ仕上げ
全長(mm)115
質量(g)7
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
抗菌剤入り樹脂使用。
耳の中がはっきり見えるのでお母さんが安心して耳かきできます。
安心の日本製。
用途優しい光で耳元を照らし、耳の奥まではっきりと見ることが出来るライト付き耳かきです。
抗菌剤入りの樹脂を採用し、ひとつひとつ愛知県の自社工場で生産しています。
材質(本体)AS樹脂、(スイッチ)ABS樹脂
質量(g)個装:23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:80×160×15
光源橙色LED×1
使用電池CR2016リチウムコイン電池
・見やすい白色LEDライト付き耳かき・明るさ3倍(メーカー比)・お子様からお年寄りまで使えます・乾電池式(単4型1本使用※別売り)
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
特に選び抜かれた水鳥の綿毛を使用し、毛が抜けにくい。
ハンドメイドのためスプーンは使いやすく加工され、適度なカーブでソフトなタッチ。
材質竹、綿毛
長さ(cm)18
色白
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
今までにない、耳かき革命!
しなやかワイヤーで無理な力を吸収するダンパー耳かきです。
従来のさじ型と異なり肌へのあたり心地もなめらかで、違和感なくご使用できます。
材質先端/18-8ステンレス(金仕上)、柄部/真鍮(金仕上)
全長(mm)130
型式3本ワイヤー(粉状の方用)
質量(g)10
TKG品番9-2464-1401
TKG品番(2017)6-2249-2201
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1セット(2個)
¥699
税込¥769
8日以内出荷
厳選した高級煤竹を使用。一本一本、熟練の職人が精密に成型。
先端に高性能HDカメラを搭載した次世代型耳かき。スマホ画面を通して耳の中を確認しながら耳垢を取るので、耳を傷つけず安全に耳掃除ができる。iosとAndroidのスマホ/タブレットの互換性があり、専用アプリをダウンロードするとWiFiに接続可能。レンズ部分は防塵防水設計(IP67:耐塵型、水中浸漬保護)水洗いやアルコールで拭く事ができる。コードレス仕様。USB充電式リチウムバッテリー。
用途耳掃除、スキンチェック、口腔チェック、頭皮チェック、鼻腔チェックなどに。ペットの耳チェックにも。
仕様(ジャイロスコープ)3軸
セット内容耳かき×1、USB充電コード×1、取扱説明書×1
材質(本体)ポリカーボネイト
幅(cm)1.3
センサー(イメージングセンサー)CMOS 3.0M
解像度1920×1080 30fps
動作環境-10~50℃
防塵防水性能IP67(レンズ部分のみ)
焦点距離(mm)15~20
LEDあり
画素数300万画素
カメラ仕様HDカメラ
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。