ヘルスケア :「ルームランナー家庭用」の検索結果
電動式ウォーカーのようにモーターの駆動音がないので静音性に優れています。
電源コード不要なので設置場所を選びません。
自分のペースで歩けるので転倒の心配もなく、高齢者の方や運動不足解消が目的の方にオススメのウォーカーです。
ベルトをしっかり蹴って歩くので脚力の強化にも効果的。
歩行面の傾斜角度は8°でちょっとした坂道運動ができます。
傾斜がつくと平地より消費カロリーが増えるので、短時間で効率的な運動ができます。
使用する電源は表示メーター用の乾電池のみ。
連続使用時間を気にする必要もないので好きなだけ運動できます。
シンプルな機能で操作もラクラク。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納。移動用キャスター付き。
付属品単4乾電池×2本、工具2種
材質スチール、ABS、PVC
質量(kg)約14
電源単4乾電池×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53×87×94.5、折りたたみ時:約53×39×94.5
傾斜角度(°)約8(固定)
制限体重(kg)90
寸法(幅W×奥行D)(cm)ベルト:約27×75
1台
¥17,980
税込¥19,778
12日以内出荷
ウォーキングからジョギングまで、幅広い運動が可能。多彩なプログラムで効果的な運動をサポート。ワンタッチ速度調節ボタン。坂道を走るような負荷で時短、効果的に運動。運動目的に合わせて選べる12種類のプログラムコース。1~10km/hまで細かく調節可能。タブレットを置いてながら運動できるトレー付き。グリップセンサーで心拍数を測定
用途ウォーキング・ジョギング運動に。エクササイズマシン/フィットネスマシン/マシーン/スリム/タブレットトレー/筋力/有酸素運動/運動/ランニング/ウォーキング/自宅/エクササイズ/簡単リハビリ/シンプル/おしゃれ/プレゼント/ギフト/モノトーン/黒/白ウォーキングマシン/ルームランナー/ランニングマシン/折りたたみ/キャスター付き/在宅/運動不足解消/速度調節/タブレットトレー/プログラム機能
付属品保護マット、シリコンオイル
材質スチール、ABS、PP、PVC、EVA
質量(kg)29
消費電力(W)320
電源AC100V(50/60Hz)
連続使用時間(分)60
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:62.5×130×117、折りたたみ時:62.5×69×117
制限体重(kg)100
最高時速5kmのルームランナー。歩行面の傾斜角度は5°固定式。軽い坂道程度の傾斜で短時間でも効率的に運動が可能。折りたたんだ時の奥行はわずか約32cm。邪魔にならない場所にスッキリ収納できます。8種類のプログラム内蔵。タブレットトレー付き。
用途有酸素運動マシン、ルームウォーカー、ランニングマシン、ウォーキングマシン、トレーニングマシンとして。健康維持・ダイエット・リハビリに。
仕様速度調整(km/h):0.8-5.0
材質スチール、PP、ABS、PVC
質量(kg)約18
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×104×113
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×32×113
制限体重(kg)90
寸法(幅W×奥行D)(cm)(ベルト)30×79.5
1台
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
組立不要、軽量・コンパクトで省スペースですぐに運動ができる電動ウォーカー。折り畳めばコンパクトになり、使わない時邪魔にならない。キャスター付きで移動モラクラク。
5度の傾斜があり、軽い坂道運動に。3種類のプログラム内蔵。メーター機能:時間、距離、カロリー、速度。
タイマーや距離などの項目が自動で切り替わるスキャン機能を搭載、一定時間ごとに表示が切り替わるので、見やすく、面倒な画面切替も不要。
はずれると動作を停止する安全キー付き。見やすい白文字LEDメーター搭載。
用途エクササイズ、運動に。
フィットネス/エクササイズ/ダイエット/ランニングマシーン/ルームランナー/ランニングマシン/ウォーキングマシーン/ウォーキングマシン/ウォーカー
仕様速度調節幅:0.8~5.0(km/h)
材質【本体】スチール【ホイルカバー】ABS【メーター】ABS【ベルト】PVC
質量(kg)18
サイズ(cm)【ベルト】27.5×78
連続使用時間(分)30
最大消費電力(W)100
電源(AC100V)50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×100×110
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×30×104
傾斜角度(°)約5度(固定)
制限体重(kg)90
1台
¥32,400
税込¥35,640
翌々日出荷
インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン
材質本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP
質量(kg)16.5
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×108.5×115.5
高さ調節サドル:7段階(74.5-83.5cm)
家庭用最高クラス。幅広走行ベルト採用。傾斜角度電動調整。12種類のプログラムコース内蔵。前後左右に移動できる2種利のキャスターつき。タブレットトレー、USB充電機能搭載。グリップセンサーで心拍測定
用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/ランニングマシーン/ルームランナー/ランニングマシン/ウォーキングマシーン/ウォーキングマシン/ウォーカー
付属品保護オイル、シリコンマット
材質本体:スチール、PVC、ABS
質量(kg)59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76.5×163×113
制限体重(kg)100
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
最高速度10kmでウォーキングからランニングまで対応可能なランニングマシン。折りたたみ可能で使わないときはコンパクトに収納。音声ガイダンス付きで転倒予防。12種類のプログラムコース搭載。走行ベルトは幅広で走りやすい。衝撃を吸収するゴムクッションが付属。身体にやさしく安全に運動。ハンドル部のグリップセンサーを握るだけで、心拍数が測定可能。ワンタッチで速度変更が可能で操作簡単。女性でも楽に持ち運べるキャスター付き
用途ウォーキング・ジョギング運動に。フィットネス/スポーツ/トレーニング/運動不足/脂肪燃焼/体脂肪/カロリー/フィットネスマシン/フィットネス器具/ダイエット器具/エクササイズ/筋トレ/宅トレ/家トレ/運動習慣/ながら運動/脚痩せ/脚力/心拍数/有酸素運動/音声ガイダンス/保護マット/速度変更/キャスター/幅広ベルト/コンパクト
付属品保護マット
材質スチール、ABS、PVC
消費電力(W)210
耐荷重(kg)100
連続使用時間(分)90
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:67×143×121、折りたたみ時:67×68.5×132.5
スピード調節1~10km/h
傾斜角度(°)歩行面:約5°(固定式)
寸法(幅W×奥行D)(cm)歩行面:40×110
組立不要、軽量・コンパクトで省スペースですぐに運動ができる電動ウォーカー。折り畳めばコンパクトになり、使わない時邪魔にならない。キャスター付きで移動もラクラク。5度の傾斜があり、軽い坂道運動に。3種類のプログラム内蔵。タイマーや距離などの項目が自動で切り替わるスキャン機能を搭載、一定時間ごとに表示が切り替わるので、見やすく面倒な画面切替も不要。はずれると動作を停止する安全キー付き。見やすい白文字LEDメーター搭載。
用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。
仕様速度調整(km/h):0.8~5.0
付属品保護マット
材質【バイク】本体:スチール、ホイールカバー・メーター:ABS、ベルト:PVC【フロアマット】PVC
質量(kg)(フロアマット)2.2
電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)100
本体質量(kg)18
寸法(cm)(フロアマット)70×170×0.15
連続使用時間30分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×100×110
デジタル表示時間/距離/カロリー/速度
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×30×104
傾斜角度(°)5(固定式)
制限体重(kg)90
寸法(幅W×奥行D)(cm)(ベルト)27.5×78
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
【自走式のマグネティックウォーカー】自走式ウォーカーは自分でベルトを回転させるため通常のウォーキングより、さらに下半身の筋肉を使いながら運動できます。さらにダイヤルを回転させるだけでベルトの負荷を調節可能。下半身全体を使いながら効果的に運動ができます。【傾斜角度は約9度】歩行面が軽い坂道程度の傾斜角度で、平地より消費カロリーが増えるので、短時間で効率的な運動ができます。【軽量・コンパクト】コンパクトに折りたため、使わない時は邪魔になりません。また、移動用キャスターがついており軽量なため、女性でもラクに移動できます。【電気代不要で経済的】使用する電源は表示メーター用の乾電池のみなので、自宅のどこでも場所を選ばず運動が可能です。さらに、連続使用時間を気にする必要もないので好きなだけ運動できます。
用途ウォーキングマシン、ランニングマシンとして。自走式/電動/コンパクト/折りたたみ/健康器具/ダイエット器具/家庭用/組立簡単/簡単移動
仕様負荷調節:無段階
材質スチール、ABS、PP、PVC
質量(kg)21
電源単四乾電池×2本
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×118×111.5
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
低床設計でご年配の方でも安心!時速12km/h の薄型ランニングマシン。床から走行面までの高さが9cmの薄型なので乗り降りがスムーズで安心。キャスター付きで簡単移動。プログラムコース内蔵
用途ウォーキング・ジョギング運動に。トレーニング/エクササイズマシン/フィットネスマシン/マシーン/スリム/タブレットトレー/筋力/有酸素運動/運動/ランニング/ウォーキング/自宅/エクササイズ/簡単リハビリ/シンプル/おしゃれ/プレゼント/ギフト/赤/青/ウォーキングマシン/ルームランナー/ランニングマシン/折りたたみ/キャスター付き/在宅/運動不足解消
材質スチール、ABS、PP、PVC、EVA
質量(kg)42
電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)700
センサーバルスセンサー:ハンドグリップ方式
寸法(cm)ベルト:45×120
連続使用時間(分)90
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:76×146×101、折りたたみ時:76×153×13.8
スピード調節1~12km/h
制限体重(kg)100
色ブラック×オレンジ
耐荷重(kg)約100
高さ調節10・15cn/2段階
1式
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途シェイプアップ、ダイエットに振動フィットネスマシン、振動ステッパー、ブルブル運動、ぶるぶる運動として。
付属品保護マット、エクササイズバンド、リモコン
材質ABS、PVC、PP、ラテックス
質量(kg)20
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)200
耐荷重(kg)(使用体重制限)90
機能【運動機能】バランス運動、有酸素運動、筋力トレーニング、【主な機能】3種類モード切替、16段階振動調節、上下左右3D振動
連続使用時間(分)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×44×16
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
スポーツクラブでも採用されている電磁負荷方式。
ペダルが360度、どこにあるときも滑らかで均一な負荷が得られるので、ストレスの掛からないスムーズな運動が行える。
表示メーターはシンプルな形状の液晶メーターで、操作性、視界性が向上。
中央部に運動強度が確認できるハートレートモニターを搭載し、その他にも運動中にスマートフォンなどを充電することができるUSB電源充電機能が搭載されている。
本格的な機能や多彩なプログラムが効果的な運動をサポートするので、スポーツクラブに通わなくても自宅で快適な運動が行えるマシン。
運動中の水分補給が簡単に行える便利なドリンクホルダーとメーター下部にタブレットトレーを配置。
足の踏み外しを防ぐペダルベルト付き。ペダルはどなたでも使える幅広サイズ。サドル高さと前後位置調節と、ハンドル角度調節が可能。
体に負担のかからないベストポジションで調節できる。年配の方や女性の方でも楽に移動できるキャスター付き。使用後は部屋の隅に移動できる。
用途ダイエット、シェイプアップ、エクササイズ、フィットネス、ホームフィットネス、運動、筋トレ、サイクリングに。エクササイズバイク、フィットネスバイク、プログラムバイクとして。
材質スチール、ABS、PP、PVC、PU
質量(kg)35.5
消費電力(W)50
電源AC100V(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1060×1365
アズワン品番64-5288-58
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。