4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容易なキー操作でBMI計算ができます。 品番:MS4900+HM200Dは、支柱の見やすい位置に身長用の簡易デジタル表示付きです。
寸法(mm)360×520×1090 質量(kg)約12 測定範囲【身長】1200~2000mm(デジタル)【体重】2~150kg、秤量:150kg、表示単位:100kgまで/100g、100~150kgまで/200g、精度等級:3級 機能ホールド・風袋引き・BMI指数 最小目盛(mm)1
1台
143,550 税込157,905
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドットコード読み取り方式を採用した信頼性の高いデジタル身長計付き体重計。 大きくて見やすいデジタル表示・プリセット風袋引き(着衣量設定)機能付。
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

身長目盛は読み易いレンズ付きです。
寸法(mm)370×646×2195~2225 質量(kg)20 電源体重計/単1乾電池4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属) 範囲(mm)身長:600~2000 載台寸法(mm)500×350 精度等級3級 アズワン品番0-3510-36 体重(kg)50g~150
1台
239,800 税込263,780
21日以内出荷

軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。 計量台は滑りにくいラバー素材です。 メジャーロッド(別売)を取り付けると身長体重計として使用できます。
仕様組み立て式(要工具) 質量(kg)本体/6.3 サイズ本体/294×417×831mm、計量台/272×280×75mm 電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 最小表示~100kg/100g、100~200kg/200g 機能ホールド/オートホールド切り替え・BMI・風袋引き・オートパワーオフ 精度等級3級 秤量200kg アズワン品番8-2697-01
1台
78,210 税込86,031
17日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング