MRI測定データに基づき腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。 より正確に内臓脂肪レベルの評価ができる”ECLEAR体組成計”です。 50グラム単位の精密な測定が可能で、内臓脂肪レベル・基礎代謝など8項目を測定可能。※100kgを超えると100g単位となります。
用途MRI測定により腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を採用し、より正確な内臓脂肪レベルの評価が可能な”ECLEAR 体組成計”です。 。生活習慣病との関係が深い内臓脂肪量の測定は、筑波大学との共同研究により、MRIで胸の下~腰上までの腹部全体の断層写真を24枚撮影したことによって得られる測定データ(通常、へそまわりのCT画像1枚)を元に、内臓脂肪レベルを30段階でより正確に評価します。[産学連携プロジェクトロゴ]田中 名誉教授は、減量・体組成の変化と生活習慣病の関係を研究しており、 著書に「エクササイズ科学」等があります。 従来はCTで測定されていた内臓脂肪量をMRIで測定、体積をもって計算することで、 内臓脂肪レベルの評価の正確性を向上させることを提唱しています。[田中教授の写真]筑波大学大学院 スポーツ医学専攻田中喜代次 名誉教授 。8項目を測定可能体重・前回差・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・骨量・基礎代謝の8項目が測定可能です。[測定項目ロゴ] 。50g単位で測定可能なので、細かい体重の変化にも気づけ、モチベーションの維持ができます。 。※100kgを超えると100g単位となります。 。乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。 。足の大きな方でも安心の本体サイズです。 。暗いところでも数字が見やすいようにバックライトを搭載しています。 。専用アプリ「ELECOM Healthcare」に測定データを”手入力”することで、過去との比較やグラフ表示などができます。 。手入力の記録は、カンタン3ステップ。(1)体組成計本体に乗り、体重・体組成を測定(2)スマホアプリ”ELECOM Healthcare”を開く(3)アプリホーム画面右下の「+」から測定結果を入力※基本情報を入力いただくと、体重・体脂肪率のみを入力するだけでOKです。製品本体とアプリの通信を設定する必要はありません。
付属品取扱説明書(本書)×1、お試し用乾電池単4形×3
質量(kg)約1.4(乾電池を除く)
電源(V)DC4.5単4形乾電池×3
精度体重計:2.5kg以上~75kg以下:±100g、75kg超え~100kg以下:±150g、100kg超え~150kg以下:±300g
身長(cm)100.0~250.0:0.5単位
測定単位2.5kg以上~100kg以下:50g、100kg超え~:100g
保証期間1年間
最大計量(kg)最大150
電池寿命約6カ月※使用環境により異なります。
適合地域5地域
サイズ(mm)約幅300×奥行280×高さ25
性別男/女
時刻0:00~23:59(24時間表示)
強化ガラス仕様。 体重、体脂肪率、体水分率、骨格筋率、骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、BMI値が計測できます。 最大10人まで登録可能
その他【推定骨量】0.1kg単位
付属品保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)1400(電池含まず)
電源(V)DC3.0 単4形乾電池2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×22×260
表示部液晶表示
目量5~100kg…100g、100~150kg…200g
単位【BMI】0.1単位、【体水分率】25~70%…0.1%単位、【体脂肪率】4~60%…0.1%単位、【内臓脂肪レベル】1~30…1レベル単位、【基礎代謝量】1kcal単位、【骨格筋率】10~60%…0.1%単位
メモリー【過去メモリ】各登録番号の前回測定結果1回分
荷重(kg)【ステップオン】5以上
取扱説明書(3.55MB)
計量範囲5~150kg
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
●非伸縮性●全競技の基礎となる固定用テープ●固定感、作業性、持続性に優れ●特殊粘着剤使用で低刺激
粘着剤ゴム系
素材コットン
強化ガラス仕様。 体重、体脂肪率、体水分率、骨格筋率、骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、BMI値が計測できます。 バックライト付き。 最大10人まで登録可能
その他【推定骨量】0.1kg単位
付属品保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)1400(電池含まず)
電源(V)DC3.0 単4形乾電池2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×22×260
表示部バックライト付き液晶表示
目量5~100kg…100g、100~150kg…200g
単位【BMI】0.1単位、【体水分率】25~70%…0.1%単位、【体脂肪率】4~60%…0.1%単位、【内臓脂肪レベル】1~30…1レベル単位、【基礎代謝量】1kcal単位、【骨格筋率】10~60%…0.1%単位
メモリー【過去メモリ】各登録番号の前回測定結果1回分
荷重(kg)【ステップオン】5以上
取扱説明書(3.55MB)
計量範囲5~150kg
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
●非伸縮性●全競技の基礎となる固定用テープ●固定感、作業性、持続性に優れ●ブリスターパック
粘着剤ゴム系
素材コットン
体重・体脂肪・BMI指数・基礎代謝が計れます。「目標体重との差」表示機能付きです。フットスイッチ付きで、電源のON/OFF、登録番号の呼び出しができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×225×28
ひょう量(kg)150
測定範囲(kg)5~150
登録人数5人
電源6.0V 単4形乾電池×4個(別売)
電池寿命約1年(アルカリ乾電池仕様、室温20℃、1日約4回使用)
精度保証温度(℃)23.5℃±5℃
質量(g)約980
付属品保証書付き取扱説明書
バックライト付きで、暗い場所でもクッキリ表示。 大きな表示画面と大きな文字で見やすい。 「目標体重まであと〇〇kg」を表示。 体重・体脂肪率・BMI指数・基礎代謝・内臓脂肪・筋肉量・前回差を表示。 強化ガラス製測定台
仕様【個人データ登録人数】5人まで
付属品保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)1150(電池除く)
電源(V)単4形乾電池(1.5×3本(別売)
温度範囲(℃)【制度保証】23.5(±5)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)297×22×210
目量5~50kg…100g、50~100kg…200g、100~150kg…500g
表示範囲身長…100~220cm、性別…男または女、年齢…10~85才、体脂肪率…5~45%、BMI指数…4~185.5、内臓脂肪…1.0~59.0レベル、筋肉量…7~141.5kg、目標体重…20~150kg
表示単位体脂肪…0.1%、BMI指数…0.1、基礎代謝…1kcal、内臓脂肪レベル…0.1レベル、筋肉量…0.1kg、前回差(上記目量のとおり)、目標体重との差(上記目量のとおり)
電池寿命6か月(新品アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日3回測定時)
取扱説明書(3.87MB)
計量範囲5~150kg
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
測定データをアプリにかんたん転送、健康管理をスマートに。Bluetooth通信機能搭載エクリア体組成計です。筑波大学との産学連携によって、より正確な内臓脂肪レベルや体脂肪率・骨格筋率などを測定できます。専用アプリ「ECLEAR plus」でBMIや体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝などの9項目を確認できます。
用途測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に転送できる、Bluetooth通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内蔵脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などをより正確に測定可能となりました。専用アプリ「ECLEAR plus」で9項目(体重・BMI・体脂肪率・内臓脂肪レベル・基礎代謝・骨格筋率・骨量・皮下脂肪率・FFMI)を確認できます。専用アプリ「ECLEAR plus」へのデータ転送は、Bluetooth通信で行います。初期設定も毎日の測定時もかんたん操作で気軽に記録できます。専用アプリ「ECLEAR plus」では、全項目と目標体重を一画面で管理できます。お好みで体重と、体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することも可能。体重+体脂肪率表示はダイエットを意識している方に、体重+骨格筋率は体型を気にしている方におすすめです。体脂肪率や骨格筋率などの評価や、過去のデータ、週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化をより把握しやすくなっています。自分の体型がひと目でわかる体型判断機能を搭載。生活習慣や食事に関する簡単なアドバイスを表示し、健康的な生活をサポートします。※本体の液晶画面には体重のみ表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。体重の変化をより詳細に把握できるように、100グラム単位の精密な測定を行います。電源オン・オフは不要。乗るだけで電源が入り、すぐに体重測定が始まるステップオンタイプです。データの測定・記録は誰でも可能。専用アプリの登録さえ行えば、登録人数に制限はありません。家族と共同で使用する際も安心です。暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。
仕様【BMI】0.4~150.0:0.1単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます・BMIは計算値、【体脂肪率】5%~75%:0.1%単位/9段階判定 ※専用アプリで確認可、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位/9段階判定※専用アプリで確認可、【FFMI】0.4~150.0:0.1単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます、【皮下脂肪率】5.0~75.0%:0.1%単位 ※専用アプリで確認可、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位/6段階判定 ※専用アプリで確認可、【骨量】1~10kg:0.1kg単位※専用アプリで確認可、【基礎代謝量】500kcal~3000kcal/日:1kcal単位 ※専用アプリで確認可能
付属品取扱説明書×1、お試し用乾電池単4形×3本
質量(kg)約1.4(乾電池を除く)
電源DC4.5V単4形乾電池×3本
精度【体重計】2.5kg以上~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×25
測定単位2.5kg以上~100kg以下:100g、100kg超え~:200g
計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク
保証期間1年間
最大計量(kg)最大150(計量範囲:2.5~150)
電池寿命約6カ月(アルカリ電池使用時)
適合地域5拠点
BluetoothVer.5.0
変調方式GFSK
通信距離(m)最大10※周囲の環境に依存します
周波数帯域(GHz)2.4帯
面倒な操作が不要、乗るだけで身体の各種データを測定できる連動体組成計ビーマネージ。スマホアプリと連動して体組成を簡単に確認できます。体重・BMI・脂肪率・筋肉・水比記録・内臓脂肪・骨量・基礎代謝などを計測可能。天板は強化ガラス仕様、最大180kgまで計測できます。毎日の健康管理におすすめです。
材質ガラス・ABS・ステンレス・ゴム(本体)
色ブラック
質量(g)約800(本体)
備考保証書有
電源単4電池×2本使用(別売)
対応OSiOS9.0以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×26×2.5(本体)
取扱説明書有
計量範囲3~180kg
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
体幹強化、筋力強化、姿勢改善の効果が期待できます。
スムーズなスイング運動が習得できます。
運動不足解消におすすめです。
DVD付きで初めてでも安心です。
用途体幹強化に。
筋力強化に。
姿勢改善に。
スイングスポーツの基礎トレーニングに。
野球トレーニングに。
トラスコ品番338-4813
材質シリコンゴム
直径(Φmm)3.5
全長(cm)100
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
製品本体の液晶画面を大きくし、測定データの一覧表示を可能にした”エクリア体組成計”です。
MRI測定データに基づき腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。
100g単位の精密な測定が可能で、内臓脂肪レベル・体脂肪率・骨格筋率・皮下脂肪率・基礎代謝など8項目を測定可能です。
最大計量(kg)150
測定単位2.5~100kg:100g単位、100kg~:200g単位
精度【体重計】2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g
付属品取扱説明書、お試し用電池単4形(R03)×3本
保証期間1年間
仕様【BMI】0.4~150:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位、【皮下脂肪率】5.0~75.0%:0.1%単位、【内臓脂肪レベル】1~30:1レベル単位、【基礎代謝量】500~3000kcal/日:1kcal単位、【日付】2022年1月1日~2050年12月31日、【時刻】0:00~23:59(24時間表示)、【ユーザー登録数】4人、【生年月日】1900年1月1日~2040年12月31日
質量(kg)約1.6(乾電池を除く)
電源DC4.5V単4形乾電池×3本
身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×285×25
計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク
電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)
適合地域5拠点
性別男/女
体重(kg)2.5~100:100g単位、100~:200g単位(前回値)
体重、体脂肪率、基礎代謝、筋肉量、水分量、BMIを測定、表示。
おサイフケータイ対応のスマートフォンやフューチャーフォンをかざせば、測定データを転送でき
転送されたデータは、スマートフォン上のアプリやインターネット上の健康管理サービスで使用できます。
毎日使いたくなるスタイリッシュなデザイン。乗ると電源が入るステップオンスイッチ 過去の結果から個人を推定(自動認識機能)
測定項目体重、体脂肪率、基礎代謝、BMI、筋肉量、水分量
測定単位(体重)0~100.0kgまで:50g単位、100.0~150.0kgまで:100g単位、(体脂肪)0.1%、(基礎代謝)1kcal/日、(BMI)0.1、(筋肉量)100g、(水分量)100g
登録人数5
最大計量(kg)150まで
機能自動認識機能、ゲスト測定
通信方式近距離無線通信FeliCa(TM)方式
使用電池単3形アルカリ乾電池4個
電池寿命約1年(アルカリ乾電池×4個)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×39
質量(kg)2.3(電池含む)
付属品お試し用単3形アルカリ乾電池4個、補助脚、取扱説明書、 スタートアップガイド
リハビリテーションから本格的なトレーニングまで。個人のトレーニングから、学校、クラブ、施設に。適度にバウンドし、あらゆる競技の基礎トレーニングに。
質量(kg)1
直径(Φcm)19.7
アズワン品番68-5564-71
素材ゴム
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
基礎体温チェックに適した、婦人用タイプ。
見やすい4桁表示。
舌下にフィットしてずれにくいフラットセンサ。
用途婦人用
検温部位口中専用
測定範囲(℃)32.00~42.00
測定方式実測式
付属品収納ケース
本体質量(g)13
機能ブザー、オートパワーオフ、フラット感温部、抗菌
メモリー前回値
使用電池LR41×1(約1100回)
電池交換可能
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00041000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
体重、体脂肪率、BMI指数、基礎代謝、目標体重までの差が表示されます。バックライト付き大画面で見やすいです。フットスイッチ付きでラクラク操作4段階肥満度判定ができます。飽きのこないシンプルデザイン
質量(kg)約1.4
ひょう量(kg)150
電源6.0V(直流)、単4形乾電池×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×30
表示範囲身長/100~220cm、性別/男または女、年齢/10~85才、体脂肪率/5~66%、BMI指数/1~150
最小表示単位5~50kg/0.1kg、 50~100kg/0.2kg、100~150kg/0.5kg
電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日3回測定時)
測定範囲(kg)5~150
登録人数5人
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
正確 しっかり平均約20秒。水で洗える基礎体温計。
平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。
バックライトと見やすい液晶文字。
検温部位口中
測定温度範囲(℃)32.00~42.00
測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)
色スウィートピンク
電源アルカリマンガン電池LR41×2
測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)
測定時間予測:平均約20秒(おおよそ16~25秒)、実測:約5分
機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、防水、検温終了:ピポピポ音(検温終了後にバックライト点灯)
電池寿命予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00107000
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリー数前回値
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
リハビリテーションから本格的なトレーニングまで。個人のトレーニングから、学校、クラブ、施設に。適度にバウンドし、あらゆる競技の基礎トレーニングに。
質量(kg)5
直径(Φcm)22.8
アズワン品番68-5564-75
素材ゴム
1個
¥14,498
税込¥15,948
4日以内出荷
リハビリテーションから本格的なトレーニングまで。個人のトレーニングから、学校、クラブ、施設に。適度にバウンドし、あらゆる競技の基礎トレーニングに。
質量(kg)2
直径(Φcm)19.7
アズワン品番68-5564-72
素材ゴム
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
リハビリテーションから本格的なトレーニングまで。個人のトレーニングから、学校、クラブ、施設に。適度にバウンドし、あらゆる競技の基礎トレーニングに。
質量(kg)3
直径(Φcm)22.8
アズワン品番68-5564-73
素材ゴム
1個
¥12,498
税込¥13,748
4日以内出荷
リハビリテーションから本格的なトレーニングまで。個人のトレーニングから、学校、クラブ、施設に。適度にバウンドし、あらゆる競技の基礎トレーニングに。
質量(kg)4
直径(Φcm)22.8
アズワン品番68-5564-74
素材ゴム
1個
¥13,498
税込¥14,848
4日以内出荷
8種類のデータ変化をスマホで管理し、スマホアプリと連動して体組成を確認できます。体重、BMI、脂肪率、筋肉、水比記録、内臓脂肪、骨量、基礎代謝などを計測可能です。天板は強化ガラス仕様で最大180kgまで計測できます。毎日の健康管理におすすめです。
用途毎日の健康管理に。
電源単4形乾電池×2本
測定項目体重、BMI、脂肪率、筋肉、水比記録、内臓脂肪、骨量、基礎代謝、結果数:8
測定方式両足
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×25×260
機能特殊:スマホアプリ連携
最大計量(kg)180
1台
¥1,540
税込¥1,694
3日以内出荷
測定データをアプリにかんたん転送、毎日の健康管理をもっと正確でスマートに。Bluetooth(R)で簡単にアプリに接続して初期設定ができ、Wi-Fi通信でデータを自動転送する、Bluetooth+Wi-Fi通信機能搭載体組成計です。筑波大学との産学連携によって、より正確な内臓脂肪レベルや体脂肪率・骨格筋率などを測定できます。専用アプリ「ELECOM Healthcare」でBMIや体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝などの13項目を確認できます。
用途Bluetooth(R)で簡単にアプリに接続して初期設定ができ、Wi-Fi通信で測定データを専用アプリ「ELECOM Healthcare」(エレコム ヘルスケア)に転送できる、Bluetooth+Wi-Fi通信機能搭載体組成計です。 。筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内臓脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などのより正確な測定が可能です。 。専用アプリ「ELECOM Healthcare」で13項目(体重・体脂肪率・BMI・基礎代謝量・骨格筋率・内臓脂肪レベル・骨量・皮下脂肪率・FFMI・ボディタイプ・前回体重差・体脂肪量・骨格筋量)を確認できます。 。本製品とスマートフォンをBluetooth接続してアプリ初期設定を行い、専用アプリ「ELECOM Healthcare」へのデータ転送・自動保存はWi-Fi通信で行います。手軽にアプリに接続して初期設定ができ、毎日の測定時も本体に乗るだけで簡単に記録できます。 。専用アプリ「ELECOM Healthcare」は、カスタマイズ機能、視覚的な分析機能、アプリ連携などを備え、様々なヘルスデータを記録可能。日々の健康状態を可視化して、簡単に一括管理できます。 。アプリのホーム画面に表示する項目や順番をお好みに合わせて細かくカスタマイズできるので、アプリを立ち上げた時に見たい情報を効率的に確認できます。 。過去のデータ、週・月毎の平均値も確認できるので、体型の変化をより把握しやすく日々の成果を実感できます。目標に向けた具体的な数値を提示することで行動計画を立てやすくなり、モチベーション維持と目標達成をサポートします。 。OS標準のヘルスケアを介してスマートウォッチでの健康チェックや、食事管理アプリ・運動アプリなどと連携して組み合わせることで、より広域に健康管理ができます。 。自分の体型がひと目でわかる体型判断機能(ボディタイプ)をアプリに搭載。「健康管理の豆知識」にて、生活習慣や食事に関する簡単なアドバイスを表示し、健康的な生活をサポートします。 。※本体の液晶画面には体重のみ表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。 。体重の変化をより詳細に把握できるように、50g単位の精密な測定を行います。 。※3kg以上~10kg以下:50g単位、10kg超え~100kg以下:100g単位、100kg超え~:200g単位 。電源オン・オフは不要。乗るだけで電源が入り、すぐに体重測定が始まる便利なステップオンタイプです。 。専用アプリの登録さえ行えば、測定・記録データの登録人数に制限はありません。家族など複数人でご使用する際に便利です。 。暗いところでも表示が見やすいLED表示を採用しています。 。28cmまでの足のサイズに対応した、ゆとりのある広めの設計です。
付属品取扱説明書×1、お試し用アルカリ乾電池 単4形×3
質量(kg)約1.2(乾電池を除く)
電源(V)DC4.5 単4形乾電池× 3
規格計量法:家庭用特定計量器 丸正マーク
精度体重計:3kg以上~10kg以下:±100g、10kg超え~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×約280×約25
目量3kg以上~10kg以下:50g、10kg超え~100kg以下:100g、100kg超え~:200g
保証期間1年間
使用環境温度(℃)5~40
最大計量(kg)最大150(計量範囲:3~150
電池寿命約3ヵ月 ※使用環境により異なります。
対象地域5拠点
Bluetooth5.1
変調方式GFSK
通信距離(m)10 ※通信距離は、通信するBluetooth(R)機器の性能やそれぞれのバッテリー残量、周囲の環境に依存します。
使用周波数(GHz)2.4帯
Wi-Fi無線LAN2.4GHz帯(IEEE802.11b/g/n規格)対応 ※5GHz帯には非対応
スマホアプリと連動して8種類の体組成データの変化を蓄積・管理できます。体重、BMI、脂肪率、筋肉、水比記録、内臓脂肪、骨量、基礎代謝などを計測可能です。天板は強化ガラス仕様で最大180kgまで計測できます。毎日の健康管理におすすめです。最大8人まで登録できるので家族で使えます。
用途健康管理に。専用アプリで体組成管理。
材質ガラス・ABS・ステンレス・ゴム
質量(kg)最大計量:180
区分配送:直送限定
電源単四乾電池×2(別売)
測定項目体重・BMI・脂肪率・筋肉・水比記録・内臓脂肪・骨量・基礎代謝
個装化粧箱
サイズ(mm)260×25×260
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ハリ+圧粒子のW作用。
鍼療法と圧粒子療法を併用することにより病気の大して人間が本来持ち合わせている抵抗力自然治癒力を
高めてやるという東洋医学を基礎にした鍼用器具です。
用途鍼治療に使用すること
使用方法1.皮ふの汚れや汗をふきとり清潔にしてご使用ください。(できれば、市販の消毒薬で消毒してください。)2.コリや痛みのあるところを指で押さえ、皮ふ面に直角に正しく、特に痛みや不快感のある箇所を中心にはってください。3.2~3日毎に、わずかに場所をずらして、新しいものとはりかえてください。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号: 20100BZZ01338000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
MRI測定により腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を採用し、より正確な内臓脂肪レベルの評価が可能な”ECLEAR 体組成計”です。 。生活習慣病との関係が深い内臓脂肪量の測定は、筑波大学との共同研究により、MRIで胸の下~腰上までの腹部全体の断層写真を24枚撮影したことによって得られる測定データ(通常、へそまわりのCT画像1枚)を元に、内臓脂肪レベルを30段階でより正確に評価します。 。体重・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・骨量・基礎代謝の7項目が測定可能です。 。体重変化が詳細に把握できるように、50グラム単位の精密な測定が可能です。 。乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。 。足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。 。暗いところでも数字が見やすいようにバックライトを搭載しています。 。専用アプリECLEAR APPでは、体重・体脂肪率を入力するだけで、BMI、内臓脂肪レベル、骨量、骨格筋率、基礎代謝が表示されます。体重はグラフで管理でき、日々の変化を記録することができます。 。付属のカーペット脚を取り付けることで、柔らかい床で計測しても測定誤差が少ない仕様になっています。
仕様【体重差】-9.9g~9.9kg:100g単位※前回値のみ、【BMI】0.4~150:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位、【骨格筋率判定】9段階、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位、【内臓脂肪レベル判定】6段階(標準:3段階/高:3段階)※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって/本体パネル上「低」の3段階のLEDは/測定結果によらず常に点灯、【骨量】0.1kg単位、【基礎代謝量】500~3000kcal/日:1kcal単位、【日付】2022年1月1日~2050年12月31日、【時刻】0:00~23:59(24時間表示)、【ユーザー登録数】4人、【生年月日】1900年1月1日~2040年12月31日
付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本、カーペット脚×4
質量(kg)約1.4(乾電池を除く)
色ブラック
電源DC4.5V 単4形乾電池×3本
精度【体重計】2.5~75kg:±100g、75~100kg:±150g、100~150kg:±300g
身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約303×283×23
測定単位2.5~100kg:50g単位、100kg~:100g単位
計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク
保証期間1年間
最大計量(kg)最大150
電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)
適合地域5拠点
性別男/女
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
目標体重設定機能と顔文字表示で毎日の変化が見える ” ECLEAR 体組成計 ” です。
MRI測定データに基づき体組成データを算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。
目標体重設定機能搭載で測定後に目標との差を表示。
顔文字表現により体重の増減がひと目で分かります。
体重は100グラム単位で測定が可能。
体重・BMI・体脂肪率・基礎代謝の4項目が測定可能です。
仕様【体重差】-9.9g~9.9kg:100g単位※前回値のみ、【BMI】0.4~150:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【基礎代謝量】500~3000kcal/日:1kcal単位、【日付】2022年1月1日~2050年12月31日、【時刻】0:00~23:59(24時間表示)、【ユーザー登録数】4人、【生年月日】1900年1月1日~2040年12月31日
付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本
質量(kg)約1.3(乾電池を除く)
電源DC4.5V 単4形乾電池×3本
精度【体重計】2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g
身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×230×18
測定単位2.5~100kg:100g単位、100kg~150kg:200g単位
計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク
保証期間1年間
最大計量(kg)最大150
電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)
適合地域5拠点
性別男/女
体重、体脂肪率、基礎代謝量、BMIの4つの機能であなたをサポート。乗るだけスイッチON,オートOFF機能。ガラストップ、タッチセンサー式ボタン採用。コンパクト設計で場所をとらない
用途毎日の健康管理に。体重計 デジタル 体組成計 体脂肪計 ヘルスメーター 体脂肪率 基礎代謝量 個人設定 BMI 健康維持 シンプル ダイエット 健康 内臓脂肪 体脂肪 体組計
仕様●体脂肪率表示・単位:5-65%(0.1%単位)●体重表示・単位:3-100kgまで100g単位、100kg超-136kgまで200g単位●基礎代謝量表示・単位:0-9999kcl(1kcl単位)●肥満指数(BMIレベル)表示:低い・標準・高いの3段階※詳しい肥満指数については付属の取扱説明書の参考基準表をご確認ください
質量(g)960
電源(V)単形乾電池(1.5×3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×18.7×2.3
電池寿命約1年(1日4回測定の場合)
設定項目登録人数【10名】、性別【男性・女性】、身長【75-225cm】、年齢【10-85才】
取扱説明書(2.34MB)
正確 しっかり約20秒。基礎体温のリズムがグラフでわかる。次回生理日・排卵日をお知らせ。
水洗いOK。480日分の測定値を自動記憶。
暗い部屋でもよく見えるバックライト付き液晶。
検温部位口腔(舌下)
測定温度範囲(℃)32.00~42.00
測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)
電源リチウムボタン電池(CR2032)1個(交換可)
測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)
測定時間予測:約20秒、実測:約5分
機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、グラフ表示、目覚ましアラーム(大・小・OFF)、防水、検温終了:ブザー音(消音モード時はバックライト点灯、検温終了後にバックライト点灯)
電池寿命1日1回で約1年
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00142000
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリー数480日分
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
はかる人に優しく寄り添うカラーバリエーション
ベーシックな7の測定項目:体重、BMI、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、推定年齢
乗るだけで簡単に測定を開始
場所を取らない薄さ26mmのスリムデザイン
強固なガラスで135kgまで測定可能
付属品単4形アルカリ乾電池×4本 (モニター用)、取扱説明書/保証書
色ホワイト
質量(g)約1600(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池×4本(LR03)
測定項目【6~80才】体重、BMI(4段階)、体脂肪率(4段階)、筋肉量、基礎代謝量、【18~80才】内臓脂肪レベル(3段階)、推定年齢
精度【範囲/目量】5kgを超え67.5kgまで/100g、67.5kgを超え100kgまで/100g、100kgを超え135kgまで/200g
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×26×285
機能ユーザー自動認識、オートオン・オフ
電池寿命約6か月 (単4形アルカリ乾電池使用、室温23℃、4回/日測定の場合)
計量範囲5kg~135kg
計量精度5kgを超え67.5kgまで:±200g、67.5kgを超え100kgまで:±300g、 100g ±300g:±600g
1台
¥4,588
税込¥5,047
4日以内出荷
はかる人に優しく寄り添うカラーバリエーション
ベーシックな7の測定項目:体重、BMI、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、推定年齢
乗るだけで簡単に測定を開始
場所を取らない薄さ26mmのスリムデザイン
強固なガラスで135kgまで測定可能
付属品単4形アルカリ乾電池×4本 (モニター用)、取扱説明書/保証書
色ペパーミント
質量(g)約1600(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池×4本(LR03)
測定項目【6~80才】体重、BMI(4段階)、体脂肪率(4段階)、筋肉量、基礎代謝量、【18~80才】内臓脂肪レベル(3段階)、推定年齢
精度【範囲/目量】5kgを超え67.5kgまで/100g、67.5kgを超え100kgまで/100g、100kgを超え135kgまで/200g
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×26×285
機能ユーザー自動認識、オートオン・オフ
電池寿命約6か月 (単4形アルカリ乾電池使用、室温23℃、4回/日測定の場合)
計量範囲5kg~135kg
計量精度5kgを超え67.5kgまで:±200g、67.5kgを超え100kgまで:±300g、 100g ±300g:±600g
1台
¥4,588
税込¥5,047
4日以内出荷
厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。
ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。
ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。洗面所やリビングなど、設置する部屋のトーンに合わせてお選びいただけます。
測定結果は大きな文字で液晶画面に表示するので、立ったままでも測定結果をしっかり確認できます。
メモリー前回値
電源単4形マンガン乾電池(R03)×4、または単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
付属品単4形マンガン乾電池×4本(お試し用)
タイプ両足測定
本体質量(kg)1.6(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×280
測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、体重、骨格筋率、体年齢、BMI
登録人数4人分
活動カロリー(表示)と安静時や睡眠時の基礎代謝を測定して、総消費カロリーを表示
ウォーキングとジョギングの歩数を自動判別して表示
他にも体脂肪燃焼量・エクササイズ・歩行距離・カレンダー・時刻を表示
バーグラフでメッツ・1日1万歩達成度・週23エクササイズ達成度を表示
14日分のデータをメモリー
ポケットではかれる活動量計
3D加速度センサー採用
センサー3D加速度センサー
メモリー14日間
付属品お試し用電池(CR2032×1個)、ミニドライバー、取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂
質量(g)約25(電池含む、ストラップ除く)
電源(V)DC3(CR2032リチウム電池1個)
表示内容【総消費カロリー】0.0~9999.9kcal、【活動カロリー】0.0~9999.9kcal、【体脂肪燃焼量】0.0~9999.9g、【総歩数】0~99999歩、【パワーウォーキング歩数】0~99999歩、【ジョギング歩数】0~99999歩、【歩行距離】0.00~999.99km、【エクササイズ】0.0~9999.9Ex、【時刻】0:00~23:59(24時間制)、【カレンダー】2011年1月1日~2041年12月31日、【バーグラフ】直前のメッツ(1~10メッツ)、1日1万歩に対する達成度(0~100%)、1週間23エクササイズに対する達成度(0~100%)、【メモリー】今日、1~14日前
電池寿命約10ヶ月(1日16時間装着時)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10
RoHS指令(10物質対応)対応
体力にあわせて重さを変えることができる重量調節式。最大約3kg。5ヶ所のポケットより着脱可能。粒状ソフトウエイトだから身につけても体を傷つけにくい(1個 約580g)。足首になじむやさしい風合い。ウォーキング、野球、テニス、ゴルフ、卓球、剣道、バレーボール、格闘技、登山などの為の基礎体力向上に。
本体寸法(mm)600×135×35
アズワン品番68-5564-66
素材nylon840D、ネオプレーン、ベルベット、PUフォーム、鉄粒
1組
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
ボタンを押さなくても乗るだけで体重測定。見やすい液晶表示。50g単位で体重を測定できるので細かい体重の増減をしっかりチェック。前回測定した体組成項目が表示できるメモリー機能と前回測定値の表示機能付き。
用途体重計、ヘルスメーターとして。健康管理に。体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、骨量、基礎代謝、BMI、内臓脂肪
質量(kg)1.35
電源単4形乾電池×3本 (別売)
保証期間1年
表示単位(体重)2~100kgまで・50g単位、100kg~135kgまで・100g単位、(体脂肪率)1.0-60.0%まで・0.1%単位、(体水分量)20.0~75.0%まで・0.1%単位、(筋肉量)10.0~50.0%まで・0.1%単位、(基礎代謝)1-9999kclまで・1kcl単位、(骨量)1.0-3.5kgまで・0.1kg単位、(肥満指数)0-220まで・0.1単位、(内臓脂肪レベル)1-99まで・0.5単位
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×24.5×2.5
電池寿命約1年(1日4回測定の場合)
設定項目登録人数(5名)、性別(男性・女性)、身長(80-240cm)、年齢(6-100才)
取扱説明書(3.22MB)
体力にあわせて重さを変えることができる重量調節式。最大約2kg。5ヶ所のポケットより着脱可能。粒状ソフトウエイトだから身につけても体を傷つけにくい(1個 約380g)。足首になじむやさしい風合い。ウォーキング、野球、テニス、ゴルフ、卓球、剣道、バレーボール、格闘技、登山などの為の基礎体力向上に。
本体寸法(mm)600×135×25
アズワン品番68-5564-65
素材nylon840D、ネオプレーン、ベルベット、PUフォーム、鉄粒
1組
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
主な機能:体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、推定骨量、筋肉量、基礎代謝量、体水分率、アクティブ度。
脚の筋肉量が客観的にわかるアクティブ度を搭載。
設定方法と操作手順を音声と文字で案内する簡単操作。
トラスコ品番765-8435
質量(kg)1.3
色パールホワイト
ひょう量(kg)150
電源単3乾電池×4個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×296×43
目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)
松吉医科器械コード24-3555-00
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
朝の10秒でわかる、今日のワタシ。基礎体温はカラダからのメッセージ。
スマートフォン専用アプリ「リズムノート」を使えば、いつでもあなただけのリズムチェックができます。さらに次の排卵推定日/月経開始推定日のお知らせも届きます。
測定範囲(℃)32.00~42.00
付属品収納ケース(一体型)
本体質量(g)33(収納ケース、電池含む)
測定方式予測+実測
機能ブザー、フラット感温部、目覚ましアラーム、抗菌、バックライト
メモリー前回値
使用電池CR2032×1(約9ヶ月)
電池交換可能
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00261A01
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)39×103×16
検温部位口中専用
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
スマートフォンアプリとの連携により最大99人分のデータの管理ができるスマート体重・体組成計です。
体重・BMI・体脂肪率・筋肉重量・内臓脂肪・水分・骨格筋率・骨質量・基礎代謝・脂肪重量・骨格筋重量・水分重量・タンパク質重量・タンパク質・皮下脂肪・脱脂体重と16項目の測定項目を備えています。
体重計に乗ることで自動的に電源ON、降りると自動的に電源オフで切り忘れの心配がありません。高精度センサーによる正確な測定が可能です。
高精度センサーによる正確な測定が可能。
付属品単4電池2本(テスト用)
材質強化ガラス、ABS、ゴム
寸法(mm)270×270×22
質量(kg)約1.2
精度≦50kg±0.2kg、>50kg≦90kg±0.2kg、>90kg≦180kg±0.3kg
表示LCDデジタル表示
最小表示(kg)0.1
電池単4乾電池×2
使用環境温度:0℃~40℃、湿度:<90%RH、気圧:80kPa~106kPa
測定範囲(kg)0.2~180
保管環境温度:-20℃~60℃、湿度:<90%RH、気圧:50kPa~106kPa
RoHS指令(10物質対応)対応
50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチ。
充実した測定項目でカラダの状態をくまなくチェック。
体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。
測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。
立てかけ収納OK。
27mmの薄さで乗りやすい。
付属品単4乾電池×4本
材質強化ガラス、ABS、SUS、PE
寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217
質量(kg)1.5(電池含む)
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス
質量(g)約1500(乾電池含む)
電源(V)DC6、単4乾電池(R03)×4本
ひょう量(kg)150
電源DC6V 単4形乾電池4本
最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g
測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
最小表示(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×27×217
機能マイサポ機能、体重急激お知らせ、乗るピタ
最小目盛50 g
測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g・100kg以上で100g、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(推定骨量)100g
判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪)標準/やや過剰/過剰 、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/標準/多い
データメモリ前回値
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)50
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217
登録人数5人+ゲストモード付き(アスリートモード付き)
適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
着るだけで基礎体力を養うベストタイプのウエイトです。体力にあわせて重さを変えることができる重量調節式。最大5kg。1個約250gのウエイトを18ヶ所のポケットで着脱可能!。粒状のソフトなウエイトなので、激しいトレーニングや衝撃でカラダに重りが接触しても痛くありません。アメリカンフットボール・ラグビーなどのコンタクトスポーツに!。その他、野球・サッカー、登山・武道等、あらゆるスポーツのコンディショニングに使用いただけます。2重のベルクロベルトでがっしり固定できるのでハードな動きにも対応できます。
アズワン品番68-5564-69
素材nylon840D、ネオプレーン、ベルベット、PUフォーム、鉄粒
1個
¥12,998
税込¥14,298
4日以内出荷
1
2
次へ
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。