3モードの着圧マッサージ、むくみをほぐし老廃物除去、絞り上げてセルライトを圧迫し、リンパの流れを促進。遠赤外線コードヒーター搭載。遠赤外線の温熱効果により新陳代謝を促しマッサージや搾り上げの効果が更にアップ。冷え性の改善にも期待ができます。特殊加工から生まれた湯の花シート。玉川温泉「湯の花」を長年の研究により、天然北投石が有する機能的特長に95%まで近づけたパウダーシートです細胞の活性化、免疫力の向上、老化防止、美容や健康などのホルミシス効果が期待できます。つま先から太ももまで包むエアーバッグ。ピッタリと隙間なく配置されたエアーバッグにたっぷりと送り込まれる空気の圧力により脚全体を絞り上げ、心地よく揉み解します。
材質【ブーツ】帆布地【エアーホース】シリコン【コントロールボックス】ABS樹脂
寸法(mm)【コントロールボックス】213×198×88
質量(kg)【ブーツ】3【コントロールボックス】1.5
サイズ(cm)20~28
消費電力(W)【加熱】65~75【気圧】13~23
電源AC100V~240V 50~60Hz(DC24V 4A)
長さ(cm)【ブーツ】9.3
アズワン品番68-5100-82
タイマー15分
ふくらはぎ周り(cm)45
大腿廻り(cm)58
1個
¥247,998
税込¥272,798
3日以内出荷
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。