歩数のみを測定するシンプルな仕様
大きく見やすい表示(文字高15.3mm。振り子式歩数計では最大)
感度調節機能付き
電池蓋が外れにくく電池誤飲の危険が少ない
検出方式振り子式
付属品CR2032×1個(挿入済み・絶縁シート使用)
材質ABS
寸法(mm)幅65×高さ37×奥行28(クリップ部分含む)
測定範囲0~99999歩
材質(本体)ABS
質量(g)約30(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
表示サイズ(mm)18×36、7セグ5桁
精度±3%(振動試験機による)
表示最小1歩~99999歩
文字高(mm)約15
使用電池CR2032
保証期間1年
電池寿命約2年(1日4時間作動した場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27×65×37(クリップ含む)
振り子式センサー。99,999歩まで測定。累計歩数表示。クリップ式。
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)25(電池含む)
検出方式振り子式センサー
精度(歩数)±5%以内(振動試験機による)
使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)3.6×6×2.3(クリップ部除く本体厚1.2)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
身につけるだけですぐ使える
すぐ使えるカンタン操作
大きな画面、大きな数字で見やすい
便利なクリップ付
検出方式振子式
質量(g)約22
電源アルカリボタン電池LR1130×1個
表示(歩数)最小1歩~最大99999歩
表示方式液晶デジタル5桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×29×38
精度(%)±3以内(振動試験機による)
振り子式センサー。99,999歩まで測定。見やすいLED表示。歩行距離消費カロリー表示。時計表示。オートパワーオフ機能。(10秒間動かさないと表示が消え、動かすと再表示)。クリップ式。
質量(g)24(電池含む)
検出方式振り子式センサー
精度(歩数)±5%以内(振動試験機による)
使用電池LR44 × 1個(モニタ用電池付属)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)3.6×6.4×2.6(クリップ部除く本体厚1.4)
3次元加速度センサー検出方式。メモリー機能。(7日間分の歩数歩行距離消費カロリーを記憶)。歩数、歩行距離消費カロリー表示。時計表示。ストラップ、腰取付用クリップアタッチメント(脱着可能クリップ)付属。
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)18(電池含む)
検出方式3次元加速度センサー
精度(歩数)±5%以内(振動試験機による)
メモリー7日
使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属)
表示内容歩数:最小10~最大99,999歩、時計:時・分表示12H(AM・PM)/24H切替式(平均月差±30秒)、距離:0.01~9999,99km、カロリー:0.1~99999.9kcal、7日間メモリー:各日の歩数/距離/カロリー
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)3.44×3.44×0.82
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
3次元加速度センサー検出方式。99,999歩まで測定。歩行距離消費カロリー表示。時計表示。ストラップ付き。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)18(電池含む)
検出方式3次元加速度センサー
精度(歩数)±5%以内(振動試験機による)
使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属)
表示内容歩数:最小10~最大99,999歩、距離:0.01~999,99km、歩幅設定:30cm~180cm(1cm単位で設定)、カロリー:0.1~9999,9kcal、体重設定:20kg~160kg(1kg単位で設定)、時計表示:12・24時間表示切替(平均月差±30秒)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)2.75×6.8×0.9
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
液晶は見やすい大画面、デジタル表示。歩数、距離、カロリーを計測できます。オートパワーオフ機能付きで省エネ。5歩以上の連続歩行からカウント開始。0~最大99999歩までカウントできます。裏面にクリップがついているのでベルトなどに差し込んでご使用できます
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。