カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 医療・介護用品
      • ヘルスケア
        • 体重計・体組成計(1)
        • マッサージ器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ヘルスケア :「筋切り器」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフレッシュガン ヘビーモデル 4段階 セルフケア 静音 アルミ合金 ECLEAR エレコムリフレッシュガン ヘビーモデル 4段階 セルフケア 静音 アルミ合金 ECLEARエレコム
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
日々変わる体のコンディションへ、もっと心地よいセルフケアを。約500gの本体重量が手に持ったときの安定感を生み、程よい重量感と強い刺激で狙った箇所を正確にケアできる、エクリア リフレッシュガン-ヘビーモデル-です。押し当てる強さによって自動で速度変更し、ボタンで切り替える手間なく部位や痛みに合わせて調節できる「スマートスピードモード」を搭載。部位やお好みの刺激に合わせて4種類のアタッチメントを選べます。
用途その日のコンディションや部位に合わせた刺激の強さやアタッチメントを選んでケアできるリフレッシュガンです。デスクワークや運動などで日々変わる体のコンディションに、強い刺激でケアしたい方におすすめです。 約500gの本体重量が振動を吸収し、強く握らなくても当てやすく、手に持ったときの安定感を生みます。 重量とストロークの長さ、耐圧強度をベストバランスに最適化して体感の向上を実現。5mmの短いストロークでも狙った箇所にしっかりと刺激を与え、さらに心地よいセルフケアができます。 重量感と強い刺激だからこそ、お好みの刺激や気になる部位に合わせて”狙い撃ち”と”押し流し”の2つの使用方法が可能です。 本体に金属を用いた程よい重量感のある設計なので、振動が逃げやすい部位もブレにくく、軽く当てるだけで気になる箇所を正確に”狙い撃ちケア”ができます。 高性能ブラシレスモーターを採用し、本体を強く押しながら動かしてもパワーが落ちず、しっかりとアプローチできます。グリップは両手で握りやすいT字形状で、太ももやふくらはぎなど広い部位も安定して”押し流しケア”ができます。 振動速度を4段階で調節できるので、気になる部位に合わせて弱~強まで幅広くお好みの刺激を選んでケアできます。 押し当てる強さによって1200-3000rpmの振動数を自動で調節する「スマートスピードモード」を搭載。ボタンで切り替える手間なく、その日のコンディションや部位に合わせて手軽に振動速度を調節できます。 振動を当てたい部位とお好みの刺激に合わせてアタッチメントを4種類から選べます。 平型:気になる部位に水平面でアプローチ。腕やふくらはぎなど、骨の少ない大きな筋肉におすすめです。 球型:やわらかくソフトな肌触りが特長。肩や背中、太ももなど、骨に近い大きな筋肉におすすめです。 1点ピンポイント型:1点を集中して叩くため、手や足裏など小さな筋肉、強い刺激が欲しい部位におすすめです。 2点ピンポイント型:2つのポイントを同時に叩いたり、骨の周りの筋肉を挟むようにケアできる形状です。鎖骨などの骨・僧帽筋などの筋肉、腱の周辺などにおすすめです。 1分あたりの振動回数は約1,200回~3,000回。1回約10分間の使用でのリフレッシュにちょうどいい回数を実現しました。 長時間の使用を可能にする大容量バッテリーを搭載し、電池残量を気にせずセルフケアを手軽に継続できます。 静音設計で自宅やジムなど、時間や周りを気にせず使用できます。 高級感と頑丈さを兼ね備え、使うたびに手に馴染む質感の金属ボディを採用しています。 側面をフラットに仕上げているため、指がかかりやすく手のひらにフィットして握りやすい設計です。 バッテリーは、過充電、過放電、過電流防止、充放電温度検知と保護回路を備えた回路設計で、安心してご使用いただけます。⇒バッテリーは、過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 振動の強さは4段階+「スマートスピードモード」で調節可能。心地よくソフトな振動から筋肉に響く強めの刺激まで、お好みの強さを選べます。 ボタンを押して強さの切り替え、ボタンの長押しで電源のオン/オフと操作はシンプル。届いてすぐ直感的に使えます。 USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。約3時間で満充電できます。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 省資源に取り組み、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料の重量を総計で10%以上削減した製品です。付属品アタッチメント4種各1個、専用USBケーブル1個(ケーブル長36.5cm(コネクター部含む))材質本体:アルミニウム合金、アタッチメント:ABS樹脂・EVA樹脂・シリコーンゴムブラック品名ECLEAR リフレッシュガン -ヘビーモデル-本体質量(g)485 ※アタッチメント除く寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×41×164 ※アタッチメント除く充電時間3時間使用温湿度範囲【温度】5~40℃【湿度】25~70%RH(結露なきこと)保証期間1年間タイマー10分定格入力電源DC5V/2A給電方式充電式振動数(回/min-1)【スマートスピードモード】1200~3000【モード1】1200【モード2】1800【モード3】2500【モード4】3000駆動時間(時間)5(満充電、モード4使用時、無負荷)
リフレッシュガン インパクトモデル 6段階 本格セルフケア ECLEAR エレコムリフレッシュガン インパクトモデル 6段階 本格セルフケア ECLEARエレコム
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
しっかりリフレッシュしたい時に、深く強い刺激で本気のセルフケアを。12mmストロークにより手応えのある強い刺激が本格アプローチする、エクリア リフレッシュガン-インパクトモデル-です。押し当てる強さによって自動で速度変更し、ボタンで切り替える手間がなく部位や気分に合わせて調節できる「スマートスピードモード」を搭載。部位やお好みの刺激に合わせて4種類のアタッチメントを選べます。
用途手応えのある強い刺激が届いて、本格的なケアができるリフレッシュガンです。弱い刺激では物足りない、本気のセルフケアがしたい人におすすめです。 本体上部に重みを寄せ、重量を重くすることで振動を吸収し当てやすく、手に持ったときの安定感を生みます。程よい重量感のためブレにくく、強い刺激で狙った箇所を正確にケアできます。 ストローク12mmの深い刺激で気になる部位に本格アプローチ。振動速度を6段階で調節できるので、気になる部位に合わせて弱~強まで幅広くお好みの刺激を選んでケアできます。 押し当てる強さによって1200-2700rpmの振動数を自動で調節する「スマートスピードモード」を搭載。ボタンで切り替える手間なく、その日のコンディションや部位に合わせて手軽に回転速度を調節できます。 持ち手部分とアタッチメントの接続部分を長くすることで、手が届きにくい肩甲骨や背中にも使いやすい設計です。 長時間の使用を可能にする大容量2500mAhバッテリーを搭載し、電池残量を気にせずセルフボディケアを手軽に継続できます。 ピンポイントタイプや凸凹のついたタイプなどを中心に、刺激の違いをより楽しめるアタッチメントを取り揃えました。振動を当てたい部位とお好みの刺激に合わせて4種から選べます。 平型:気になる部位に水平面でアプローチ。凸凹形状でより刺激を感じやすく、腕やふくらはぎなど、骨の少ない大きな筋肉におすすめです。 球型:やわらかくソフトな肌触りが特長。肩や背中、太ももなど、骨に近い大きな筋肉におすすめです。 1点ピンポイント型:1点を集中して叩くため、手や足裏など小さな筋肉、強い刺激が欲しい部位におすすめです。 2点ピンポイント型:2つのポイントを同時に叩いたり、骨の周りの筋肉を挟むようにケアできる形状です。鎖骨などの骨・僧帽筋などの筋肉、腱の周辺などにおすすめです。 1分あたりの振動数は約1,200回~2,700回。1回約10分間の使用でのリフレッシュにちょうどいい回数を実現しました。 振動の強さは6段階+「スマートスピードモード」で調節可能。心地よくソフトな振動からパンチのある強めの刺激まで、お好みの強さを選べます。 ボタンを押して強さの切り替え、ボタンの長押しで電源のオン/オフと操作はシンプル。届いてすぐ直感的に使えます。 バッテリーは、過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。5V/2Aの給電で約6時間で満充電できます。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 省資源に取り組み、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料の重量を総計で10%以上削減した製品です。付属品アタッチメント4種各1個、専用USBケーブル1個(ケーブル長36.5cm(コネクター部含む))材質本体:ABS樹脂・PC樹脂・シリコーンゴム、アタッチメント:ABS樹脂・EVA樹脂・シリコーンゴムブラック品名ECLEARリフレッシュガン-インパクトモデル-本体質量(g)930 ※アタッチメント除く寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×63×246 ※アタッチメント除く充電時間9V/2A:3時間、5V/2A:6時間使用温湿度範囲【温度】5~40℃【湿度】25~70%RH(結露なきこと)保証期間1年間タイマー10分定格入力電源DC9V/2A、DC5V/2A給電方式充電式振動数(回/min-1)【スマートスピードモード】1200~2700【モード1】1200【モード2】1500【モード3】1800【モード4】2100【モード5】2400【モード6】2700駆動時間(時間)5(満充電、モード6使用時、無負荷)
アプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目) Fuguアプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目)Fugu(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
スマートフォンアプリとの連携により最大99人分のデータの管理ができるスマート体重・体組成計です。 体重・BMI・体脂肪率・筋肉重量・内臓脂肪・水分・骨格筋率・骨質量・基礎代謝・脂肪重量・骨格筋重量・水分重量・タンパク質重量・タンパク質・皮下脂肪・脱脂体重と16項目の測定項目を備えています。 体重計に乗ることで自動的に電源ON、降りると自動的に電源オフで切り忘れの心配がありません。高精度センサーによる正確な測定が可能です。 高精度センサーによる正確な測定が可能。
付属品単4電池2本(テスト用)材質強化ガラス、ABS、ゴム寸法(mm)270×270×22質量(kg)約1.2精度≦50kg±0.2kg、>50kg≦90kg±0.2kg、>90kg≦180kg±0.3kg表示LCDデジタル表示最小表示(kg)0.1電池単4乾電池×2使用環境温度:0℃~40℃、湿度:<90%RH、気圧:80kPa~106kPa測定範囲(kg)0.2~180保管環境温度:-20℃~60℃、湿度:<90%RH、気圧:50kPa~106kPaRoHS指令(10物質対応)対応

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

ヘルスケア
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら