7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[アプリ搭載] スマホの画面に写し出されるリアル映像 写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる カメラ1080P、500万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる ボタン無し、ホールスイッチ機能で、カバーを外すと、自動的に電源がオーンになる ニキビを絞るスプーン搭載 [防水、防塵、防霧] IP67レベル レンズは水に洗っても問題なし 防霧:100度の水蒸気 [WiFiチップ搭載] 離れても操作可能 20fps画像転送速度 動作周波数2.4GHZ
材質アルミ合金 画素数500万画素 バッテリー容量(mAh)300 連続使用時間(分)85 防塵防水性能レンズ:IP67 付属品耳かきヘッド数:7(Sサイズ 金属製×1 ポリカーボネート製×1/Lサイズ ポリカーボネート製×1/丸形ヘッド ポリカーボネート製×1/綿棒 ポリカーボネート製×2/ニキビ取り器具×1)、充電ケーブル、収納ボックス 寸法(高さH×幅W)(mm)155×14 質量(g)25 充電方式Type-C 本体接続 (別途アダプタが必要です) 定格入力5V/0.5A 仕様ジャイロスコープ:6軸
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綿棒派にもスッキリ感のかき心地。綿棒形状の螺旋ワイヤーで隅々まで耳そうじ。綿棒派の方にも安心して使える新しい耳かき。耳元の入り口付近をキレイにケア。ワイヤーが優しくあたり、芯があるので曲がりすぎがありません。曲がり過ぎ防止の新構造(安心の綿棒タイプ)
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

セット内容耳かきヘッド(L)×1 (金属素材)、耳かきヘッド(S)×3 (PC素材)、耳かきヘッド(綿棒形状)×2 (PC素材)、耳かきヘッド(L)×3 (PC素材) 対応機種QIPOWER QE-1,QE-15、bebird R1・R3・X3・D3 Pro・X17 Pro・P30 Pro Max
1個
889 税込978
4日以内出荷

セット内容耳かきヘッド(S)×2 (シリコン素材)、耳かきヘッド(R)×2 (シリコン素材)、耳かきヘッド(綿棒形状)×2 (シリコン素材) 対応機種bebird Note5
1個
889 税込978
4日以内出荷

しなやかなワイヤーで無理な力を吸収するダンパー耳かきです。ワイヤーによりどの断面も均一な丸みを実現しました。綿棒では耳あかを押し込んでしまいがち・・・ループワイヤーが飛び越えてかき出します。新開発Sサイズループワイヤー採用。お子様への耳掃除におすすめ
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

先端のループワイヤーがやさしくキレイに「耳そうじ」。耳かきの常識を変えたと、理美容業界でも絶賛。先端部は丸断面の高精度ワイヤを使用、だから耳アタリもソフトです。特殊ワイヤの弾性力を生かし、ムリな力を吸収しソフトなかき心地を実現。だから力の入りすぎ、カキ過ぎも防止します。耳穴にフィットする先端Rで、均一でスムーズなかき心地。綿棒の様に耳アカを押し込んでしまうこともありません。肌に優しい高級金メッキ仕上げ、敏感肌の方も安心です。
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

耳まわりのそうじのために設計された綿棒と清浄ローションがとれにくい汚れをしっかりとって、すっきりさせる耳そうじキットです。清浄剤を配合。耳まわりの汚れ、耳アカをやわらかくし、とりやすくします。ス~ッとした清涼感のある気持ちよい使い心地です。耳がすっきりします。速乾性に優れ、べたつきません。保湿剤配合でデリケートな耳の皮ふをやさしくいたわります。
成分水、エタノール、グリセリン、メントール、フェノールスルホン酸亜鉛、ベンザルコニウムクロリド、ラウリルベタイン、ポリソルベート80、香料 セット内容本体(10mL)、綿棒(30本)
1式
499 税込549
当日出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります