2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
健康増進機器認定を受けた「めぐり美フェイスマスク」(認定番号0001-7)は、常温赤外線を放射するバイオエスペランサ(R)素材を100%使用し、お肌や表情が気になるお顔をサポートします。世界に認められたヤマモト素材の柔軟性が心地よくお顔にフィットし、フェイスラインに沿って下から上へと引き上げて固定。素材は水分の蒸発を抑えながら、赤外線によ
仕様●サイズ:フリーサイズ●材質:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン/クロロプレンゴム使用●健康増進機器 アズワン品番65-5686-44
1枚
51,980 税込57,178
13日以内出荷

酷使され疲れ切った眼、目元を快適にケアします。エアマッサージ、温感、冷感を組み合わせた7つのモードを搭載したアイケア製品です。大小のエアバッグが目元にフィットし、眼のまわりをほぐしてくれます。目元を温めたり、冷やすことで、血流の流れを促進し、乾燥、疲れ、老化といった目の負担を軽減します。ヒーター設定温度 温感時 約40℃、冷感時 約18℃。睡眠の質の改善にも役立ちます。180度折り曲げ、コンパクトに収納、携帯することができます
用途目の疲れ、目元のケアに。アイマスク/ホット/クール/温/冷/暖かい/冷たい/ひんやり/HOOT/COOL/目/目元/目もと/疲れ目/ドライアイ/眼精疲労/疲労回復/疲れ目解消/ストレス/腫れ/むくみ/マッサージ/アイケア/リラックス/リフレッシュ/スッキリ/出張/旅行/飛行機/バス/睡眠用/安眠/健康/美容/便利/雑貨/ギフト/プレゼント/贈り物/男性/女性/父の日/母の日/かわいい/お洒落/おしゃれ/オシャレ セット内容ACアダプター、USBコード、ベルトカバー枕、目元用カバー、収納袋、取扱説明書(保証書付き) 材質金属、プラスチック、コットンフランネル 質量(kg)0.4 電流(A)0.2 連続使用時間(分)約60(フル充電の場合) 設定温度(℃)ヒーター:温感/約40、冷感/約18 充電時間約3時間(フル充電まで) 定格使用時間約10分 保証期間1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22×11.7×8.8 定格入力AC100V(50/60Hz) 定格出力(A)2
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります