ヘルスケア :「耳かき綿棒」の検索結果
耳まわりのそうじのために設計された綿棒と清浄ローションがとれにくい汚れをしっかりとって、すっきりさせる耳そうじキットです。清浄剤を配合。耳まわりの汚れ、耳アカをやわらかくし、とりやすくします。ス~ッとした清涼感のある気持ちよい使い心地です。耳がすっきりします。速乾性に優れ、べたつきません。保湿剤配合でデリケートな耳の皮ふをやさしくいたわります。
成分水、エタノール、グリセリン、メントール、フェノールスルホン酸亜鉛、ベンザルコニウムクロリド、ラウリルベタイン、ポリソルベート80、香料
セット内容本体(10mL)、綿棒(30本)
1式
¥499
税込¥549
当日出荷
「綿球が曲がっている!やさしいみみかき」。綿球の先をつぶして曲げ、耳かき状にしているのが特徴です。赤ちゃんの繊細な耳にも安心して使っていただけます。1本個包装になっているので、持ち運びにも便利です。綿球部はコットン100%、天然キトサン抗菌加工。紙軸使用。日本製。
1個(60本)
¥359
税込¥395
翌日出荷
しなやかなワイヤーで無理な力を吸収するダンパー耳かきです。ワイヤーによりどの断面も均一な丸みを実現しました。綿棒では耳あかを押し込んでしまいがち・・・ループワイヤーが飛び越えてかき出します。新開発Sサイズループワイヤー採用。お子様への耳掃除におすすめ
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
[アプリ搭載]
スマホの画面に写し出されるリアル映像
写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる
カメラ1080P、500万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる
ボタン無し、ホールスイッチ機能で、カバーを外すと、自動的に電源がオーンになる
ニキビを絞るスプーン搭載
[防水、防塵、防霧]
IP67レベル
レンズは水に洗っても問題なし
防霧:100度の水蒸気
[WiFiチップ搭載]
離れても操作可能
20fps画像転送速度
動作周波数2.4GHZ
材質アルミ合金
画素数500万画素
バッテリー容量(mAh)300
連続使用時間(分)85
防塵防水性能レンズ:IP67
付属品耳かきヘッド数:7(Sサイズ 金属製×1 ポリカーボネート製×1/Lサイズ ポリカーボネート製×1/丸形ヘッド ポリカーボネート製×1/綿棒 ポリカーボネート製×2/ニキビ取り器具×1)、充電ケーブル、収納ボックス
寸法(高さH×幅W)(mm)155×14
質量(g)25
充電方式Type-C 本体接続 (別途アダプタが必要です)
定格入力5V/0.5A
仕様ジャイロスコープ:6軸
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。