ヘルスケア :「耳掻き」の検索結果
厳選した高級煤竹を使用。一本一本、熟練の職人が精密に成型。
耳孔の中(外耳道)にへばりついた垢を、二重構造のらせん式耳かきとゴムの摩擦でそぎ落とします。
仕上げは柔らかブラシで細かい耳垢を取り除きます。
ブラシ幅約7ミリ。
耳かきは丸洗い可能で、いつも清潔に保つことができる。
材質エラストマー
全長(mm)144
トラスコ品番137-3602
質量(g)3
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
先端部分が3枚の円板状で360度すべての面で耳のお掃除ができます。円板部掃除用ブラシ付。
材質(耳かき)真鍮・クロームメッキ仕上げ、(ブラシ)ナイロン毛、(ハンドル)ポリプロピレン樹脂
全長(mm)93
質量(g)(耳かき)7、(ブラシ)3
1個
¥319
税込¥351
8日以内出荷
今までにない、耳かき革命!
しなやかワイヤーで無理な力を吸収するダンパー耳かきです。
従来のさじ型と異なり肌へのあたり心地もなめらかで、違和感なくご使用できます。
材質先端/18-8ステンレス(金仕上)、柄部/真鍮(金仕上)
全長(mm)130
型式3本ワイヤー(粉状の方用)
質量(g)10
TKG品番9-2464-1401
TKG品番(2017)6-2249-2201
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耳垢をごっそり掻き出すスクリュー型の耳かきです。
3枚の円板形状で、360度すべての面で効率よく耳垢を掻き出すスクリュー型と耳孔にやさしく、すくいやすいスプーン型の2WAYタイプです。
材質真鍮・ニッケルメッキ仕上げ
全長(mm)115
質量(g)7
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
螺旋式の耳かきが耳垢を残すことなくごっそりとキャッチします。やわらかブラシは心地良さを与えてくれ、丸洗いが可能なため、衛生面でも非常に優れている耳かきです。
材質エラストマー
全長(mm)144
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
金属製耳かき。耳垢をごっそり掻き出すスクリュー型の耳かきです。
3枚の円板形状で、360度全ての面で効率よく耳垢を掻き出すスクリュー型と耳孔にやさしく、すくいやすいスプーン型のツーウェイタイプです。
材質真ちゅう・金メッキ
長さ(mm)115
質量(g)7
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
耳穴にやさしい先丸仕上げ。しっかりかき出す3枚フィン。こだわりの先端3mm幅仕様の耳かきです。また取れた耳垢が目立つブラックの耳かきです。
用途耳垢を取ります。
材質(耳かき)ポリプロピレン、(フィン状耳かき)エラストマー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×190×7
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
白い光のLEDで明るい耳かきです。 ※監修中につきデザイン等が変更される場合があります
色白
質量(g)12
本体寸法(mm)135×13×13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
煤竹・黄楊の耳かき。本手造り・手磨き仕上げ・耳あたり気持ちいい癒しタイプです。
厳選した高級煤竹を使用。一本一本、熟練の職人が精密に成型。皿部分の厚みを薄く手で研磨し丹念に仕上げています。木肌がなめらかで、使い込むほど馴染む耳かきです。
材質黄楊 、収納ケース/発泡ビニール
長さ(mm)150
質量(g)2
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
フッ素樹脂加工だから滑りにくく耳垢がゴッソリ取れます。
衝撃に強く、竹製のように皿部が割れたり折れることがありません。
らせん形状は360度全方位の耳垢をからめ取り、皿形状はできるだけ薄く仕上げ、適度なしなりを実現ています。
トラスコ品番354-0389
材質チタニウム合金、フッ素樹脂加工
全長(mm)145
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
抗菌剤入り樹脂使用。
耳の中がはっきり見えるのでお母さんが安心して耳かきできます。
安心の日本製。
用途優しい光で耳元を照らし、耳の奥まではっきりと見ることが出来るライト付き耳かきです。
抗菌剤入りの樹脂を採用し、ひとつひとつ愛知県の自社工場で生産しています。
材質(本体)AS樹脂、(スイッチ)ABS樹脂
質量(g)個装:23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:80×160×15
光源橙色LED×1
使用電池CR2016リチウムコイン電池
スイッチが切れる省エネ設計のキャップが付いて収納も安心。
電池付なので、すぐに使えます。
仕様キャップ付、電池付
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
100万画素高精度のスコープ&高画質4.3インチモニターで耳の中の状態がよく見える。安心して耳かきのできるモニター付き耳かき器です。スクリュー型、スコップ型など9種のアタッチメント付き、微妙なかき心地に対応。カメラレンズ部分はIP67防塵防水仕様です。モニターは角度調節可能なスタンドモニター付き。見やすい角度で自立させてご使用いただけます。
付属品USBケーブル、モニター、カメラ、継手9種類、モニターホルダー、取扱説明書
本体寸法(mm)114×78×11
本体質量(g)約103
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)約2
動作時間約2時間
バッテリー容量(mAh)1200
画素数カメラ:100万
定格入力DC5V
モニターサイズ4.3インチ
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
どんな耳アカもマルチにキャッチ!かきごたえ強めが好きな方向きの耳かきです。しっかりとしたかき心地、耳垢タイプに迷う方、小型携帯をお探しの方におすすめです。携帯に便利な収納式。清潔に保てます。ヘッドは小さめ。耳の穴の小さな女性やお子様にもお使いいただけます。
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
[アプリ搭載]
スマホの画面に写し出されるリアル映像
写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる
カメラ1080P、300万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる
物理スイッチ
[防水、防塵、防霧]
IP67レベル
レンズは水に洗っても問題なし
防霧:100度の水蒸気
[WiFiチップ搭載]
離れても操作可能
20fps画像転送速度
動作周波数2.4GHZ
[高輝度LED搭載]
6個LEDライト付き、耳の奥まで見える
極細3.5mmレンズ内径
材質ステンレス
画素数300万画素
バッテリー容量(mAh)180
連続使用時間(分)60
防塵防水性能レンズ:IP67
付属品耳かきヘッド数:2(Sサイズ 金属製×1/Lサイズ 金属製×1)、micro-USB充電ケーブル、収納筒
寸法(高さH×幅W)(mm)130.3×13
質量(g)13
充電方式Micro-USB 本体接続 (別途アダプタが必要です)
定格入力5V/1A
仕様ジャイロスコープ:3軸
先端に高性能HDカメラを搭載した次世代型耳かき。スマホ画面を通して耳の中を確認しながら耳垢を取るので、耳を傷つけず安全に耳掃除ができる。iosとAndroidのスマホ/タブレットの互換性があり、専用アプリをダウンロードするとWiFiに接続可能。レンズ部分は防塵防水設計(IP67:耐塵型、水中浸漬保護)水洗いやアルコールで拭く事ができる。コードレス仕様。USB充電式リチウムバッテリー。
用途耳掃除、スキンチェック、口腔チェック、頭皮チェック、鼻腔チェックなどに。ペットの耳チェックにも。
仕様(ジャイロスコープ)3軸
セット内容耳かき×1、USB充電コード×1、取扱説明書×1
材質(本体)ポリカーボネイト
幅(cm)1.3
センサー(イメージングセンサー)CMOS 3.0M
解像度1920×1080 30fps
動作環境-10~50℃
防塵防水性能IP67(レンズ部分のみ)
焦点距離(mm)15~20
LEDあり
画素数300万画素
カメラ仕様HDカメラ
360度からめとるらせん形式と、しなってすくいやすい皿形状のツーウェイタイプです。衝撃に強く、皿部が折れたり割れることのないチタン製。
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・スマホを見てご家族の耳かきができます。・耳の奥までよく見える!スマホで見る耳そうじ。・今まで手探りで掃除していた耳の中をアプリ画面で確認しながら掃除できます。専用のアプリケーションはシンプルで使いやすく、写真や動画の撮影はもちろん、保存し記録に残すことも可能!。・くっきりきれいに見える手ブレ補正。ミエカキは酔い防止の手ブレ補正を標準搭載。手先の震えで起こる手ブレを自動で補正し、画面酔いを防ぎます。・6つのLEDライトで奥までしっかり照らす。先端に搭載された6つのLEDライトが見えにくい部分もしっかりと照らします。全体がはっきり見え、安心して耳かきに集中できます。・先端カバーは3種×2個付属。柔らかく、耳の中を傷つけずに耳掃除ができます。・電池不要の充電タイプ。・専用アプリは無料でダウンロード可能。・超軽量19g。・レンズを含む先端部分とカバーは水洗いOK。・持ち運びに便利なキャップ付き。
材質ABS、PC
質量(g)19
電源バッテリー
寸法(cm)約1.4×14.9(キャップ装着時:約1.4×15.1
「綿球が曲がっている!やさしいみみかき」。綿球の先をつぶして曲げ、耳かき状にしているのが特徴です。赤ちゃんの繊細な耳にも安心して使っていただけます。1本個包装になっているので、持ち運びにも便利です。綿球部はコットン100%、天然キトサン抗菌加工。紙軸使用。日本製。
1個(60本)
¥359
税込¥395
翌日出荷
・見やすい白色LEDライト付き耳かき・明るさ3倍(メーカー比)・お子様からお年寄りまで使えます・乾電池式(単4型1本使用※別売り)
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
[アプリ搭載]
スマホの画面に写し出されるリアル映像
写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる
カメラ1080P、500万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる
ボタン無し、ホールスイッチ機能で、カバーを外すと、自動的に電源がオーンになる
ニキビを絞るスプーン搭載
[防水、防塵、防霧]
IP67レベル
レンズは水に洗っても問題なし
防霧:100度の水蒸気
[WiFiチップ搭載]
離れても操作可能
20fps画像転送速度
動作周波数2.4GHZ
材質アルミ合金
画素数500万画素
バッテリー容量(mAh)300
連続使用時間(分)85
防塵防水性能レンズ:IP67
付属品耳かきヘッド数:7(Sサイズ 金属製×1 ポリカーボネート製×1/Lサイズ ポリカーボネート製×1/丸形ヘッド ポリカーボネート製×1/綿棒 ポリカーボネート製×2/ニキビ取り器具×1)、充電ケーブル、収納ボックス
寸法(高さH×幅W)(mm)155×14
質量(g)25
充電方式Type-C 本体接続 (別途アダプタが必要です)
定格入力5V/0.5A
仕様ジャイロスコープ:6軸
螺旋式の耳かきが耳垢を残すことなくごっそりとキャッチします。やわらかブラシは心地良さを与えてくれ、丸洗いが可能なため、衛生面でも非常に優れている耳かきです。
長さ(mm)144
材質(本体)エラストマー
質量(g)3
1
2
3
次へ
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。