ヘルスケア :「肩あて」の検索結果
職人DARWING小町のひざや肩部分に入れ込むことで保護としてお使いいただけます。
用途ひざの保護に、肩の保護に
トラスコ品番796-0646
質量(g)40
適合部位肩用(左右1組)
左右区別兼用
膝上廻り(cm)10
1セット(2枚)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
マジックテープ式なので締付具合の調整ができます。タテ・ヨコ2方向に伸縮性にすぐれた特殊素材を使用。就寝時、遠赤効果で肩の冷えを防ぎます。フィット感良く、ズレにくい。重たい物をかつぐ時のための着脱自在の肩パット付。
材質ポリエステル/綿/ナイロン
色黒
適合部位肩用
RoHS指令(10物質対応)対応
性別兼用
独自のストレッチ素材に衝撃吸収素材をプラスした、衝撃から身体を守るウエアです。薄くて衝撃吸収力の高いパット(9Shuun)を内蔵することで、各部位への衝撃を緩和し保護します。薄手生地のためにアウターに干渉せず、伸縮性もよく体にしっかりフィットします。吸水速乾かつ通気性の高い生地を使用し、汗によるムレを軽減します。高い消臭機能があり、UVカット効果もあります。肩に背負って荷物や材料を運ぶ際の肩への衝撃を緩和しますので、重い荷物も楽に担ぐことができ、身体への負担を少なくします。
用途衝撃吸収パッド付肩サポーター。
色ブラック
材質(本体)ポリエステル・ポリウレタン
適合部位肩
材質(パッド)ポリエチレン
吸水ポリエステルの高密度パイル編みと遠赤外線の相乗効果で、強力な保温力を発揮します。
透湿性に優れ保温による汗をすばやく放出して、温度と湿度を快適にコントロールします。
温度・湿度コントロールと快適のメカニズム。汗を肌面から遠ざける、湿度による冷えとムレを抑えます。
また、熱を閉じ込めることにより快適な保温力が持続する三層構造になっています。
サイズフリー
材質表地:アクリル・綿、裏地:ポリエステル、本体:ナイロン
胸囲(cm)60~96
適合部位肩
左右区別兼用
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ワンボタンのシンプル操作。
左右のもみ玉にそれぞれ大小4つの突起が設計されており、疲れた部位をぐいぐい押してしっかりこりを揉みほぐします。
もみ玉は人肌程度に温まるあったかランプが内蔵されています。ランプ点灯時は人肌に温まりマッサージをアシストします。
疲れた部位にフィット。腰・背中:イスやソファにセットして。腰や背中にフィットして、しっかりと揉みほぐします。
首・肩:手もみのようにぐいぐい押して疲れた肩を押しほぐします。
ふくらはぎ・ふともも:疲れた脚をもみ玉にあてて。1日の疲労を癒します。
肌触りのよいふわふわ生地をカバーに採用。
用途マッサージ器、マッサージ機、マッサージャー、もみ玉、肩もみとして。背中、腰、脚、足裏、ふくらはぎに。ギフト、景品、プレゼントにもおすすめ。
材質ウレタン、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブダジエンスチレン共重合合成樹脂)
質量(kg)約1.5(ACアダプター含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)11.5(電動機7.0・電熱部4.5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×235×110
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00102000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
疲れた筋肉をつつみこみ、しっかりもみほぐします。ボタンひとつでかんたん操作。
首や肩まわりにフィットしやすい形状なので、ほぐしたい部位にピッタリとあててマッサージを行うことができます。
首や肩以外にも、腰や太ももなどにもお使いいただけます。
じんわりと温めるヒーター機能搭載でヒーターを内蔵したもみ玉が、患部を温めながらコリをほぐします。
もみ玉の回転方向を切り替えることができ、大小4つのもみ玉がこりや疲れをほぐします。
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)
電源AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)約1.7(専用ACアダプタ含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×180×490
機能ヒーター機能、オートパワーオフ機能、リバース機能
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AHBZX00006000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
硬質素材が気持ちいい!
6ヵ所同時に押しながらおも~い肩・首をグイーンとスッキリ!
好きなところにあてて、気分スッキリ!
首、背中、腰に!イスに座ってもお使いいただけます。
痛みを感じる場合はまず座った状態で使用するなど徐々に慣らしてご使用ください。
お好みに合わせて面押し・点押しが選べるリバーシブル仕様です。
足裏専門家と共同開発
「株式会社足もみ塾」代表取締役 吉田潔氏
自分でできる足もみセルフケア教室「足もみ塾」を全国各地で開催する傍ら、
オーストラリア、ドイツなど海外での普及も行っている。
また足もみ塾公認のプロ養成講座では、足もみ健康法の指導者育成を精力的に行っている。
色レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×8×24.5
質量(g)300
材質ポリプロピレン
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
小さくて軽いコンパクト設計。首・肩、ふくらはぎ・太もも、腰・背中にも使えるクッションタイプ。
椅子に置いて腰や背中にあてたり、床に置いてふくらはぎや太ももにあてるなど、どこでも気軽にマッサージを行えます。
スイッチを押すだけの簡単操作。マッサージ開始後10分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」も搭載しています。
ヒーターは別にスイッチがあり、お好みでオン/オフ切り替えができます。
カバーは、肌触りのよい、さらさら生地を使用。簡単に取り外して洗濯や交換することができるので、いつでも清潔にお使いいただけます。
本体質量(kg)約1.7(専用ACアダプタ含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×270×105(本体カバーあり)
電源AC100V(50/60Hz)
付属品専用ACアダプタ、本体カバー、取扱説明書(品質保証書付き)
機能ヒーター機能、バイブレーション機能、オートパワーオフ機能
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AHBZX00003000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。