ヘルスケア :「自動身長計」の検索結果
容易なキー操作でBMI計算ができます。
品番:MS4900+HM200Dは、支柱の見やすい位置に身長用の簡易デジタル表示付きです。
寸法(mm)360×520×1090
質量(kg)約12
測定範囲【身長】1200~2000mm(デジタル)【体重】2~150kg、秤量:150kg、表示単位:100kgまで/100g、100~150kgまで/200g、精度等級:3級
機能ホールド・風袋引き・BMI指数
最小目盛(mm)1
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
計量台は滑りにくいラバー素材です。
メジャーロッド(別売)を取り付けると身長体重計として使用できます。
仕様組み立て式(要工具)
質量(kg)本体/6.3
サイズ本体/294×417×831mm、計量台/272×280×75mm
電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
最小表示~100kg/100g、100~200kg/200g
機能ホールド/オートホールド切り替え・BMI・風袋引き・オートパワーオフ
精度等級3級
秤量200kg
アズワン品番8-2697-01
1台
¥78,210
税込¥86,031
17日以内出荷
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。