ヘルスケア :「責任者 表示」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お肌の潤いに。ヒアルロン酸は鶏手羽などに含まれ、古くから食材として私たちになじみの深い素材です。「ヒアルロン酸Cゼリー」はそんなヒアルロン酸を事業者の責任において科学的根拠に基づき、機能性を表示できる制度を利用した機能性表示食品です。手軽にいつでもどこでも摂取できるスティックタイプのゼリー。1日摂取目安量で31日分。表示内容をよく読んでお召し上がりください。ラ・フランス味(無果汁)。31本入(10g/本)。【機能性表示食品届出表示】。本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naはお肌の潤いに役立ち、乾燥をやわらげる機能が報告されています。・機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基いた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁へ届け出されたものです。・本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。・「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」
仕様ラ・フランス味(無果汁)透明色のゼリーで、ラ・フランスの香り及び特有の風味を有し、甘味と酸味を感じること。 成分【原材料名】エリスリトール(フランス製造)、りんご酢、ヒアルロン酸、フィッシュコラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)/ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、酸味料【機能性関与成分】ヒアルロン酸Na120mg【栄養成分表示】(1本10gあたり)エネルギー:1.8kcal、たんぱく質:0.19g、脂質:0.00g、炭水化物:0.56g、食塩相当量:0.03g【その他成分表示】コラーゲン 143mg 種別一ヵ月用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×142×52
1箱(10g×31本)
1,998 税込2,158
3日以内出荷

【ピュア エンキャプスレーション ギャバ の特徴】。GABAで寝つき、一時的なストレスを感じている方の目覚め、眠りの深さの向上をサポート。 1粒あたりGABAを700mg配合。機能性表示食品のサプリメントにおける1粒あたりGABA含有量No.1 ※1。医療専門家に支持される全米No.1ブランド※2の睡眠サプリ。※1. TPCマーケティングリサーチ(株)調べ(2025年1月調査)。※2. 医療専門家に最も推奨されるサプリメントブランド(アメリカ合衆国におけるブランド調査) Nutritional Business Journal 2023
用途【機能性表示食品】 「届出表示」本品にはGABAが含まれています。GABAは睡眠の質(寝つき、すっきりとした目覚め) の向上に役立つ機能があることが報告されています。また、一時的なストレスを感じている方の睡眠の質(眠りの深さ) の向上に役立つ機能があることが報告されています。※本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。Pure Encapsulations(R)の製品は以下の8つの原材料(コーティング剤・香料・着色料・甘味料・保存料・ステアリン酸マグネシウム・二酸化チタン・硬化油)を使用せず製造しています。現在(2024年5月時点) 、ネスレ日本が取り扱うPure Encapsulations(R)の製品は、以下のアレルゲン特定原材料7品目(卵・乳・小麦・えび・かに・落花生・そば)を使用せずに製造しています。Pure Encapsulations(R)の製品は公衆衛生分野における第三者認証機関であるNSF(National Sanitation Foundation) インターナショナルに承認されたNSF-GMP (適正製造基準) 準拠施設にて製造されています。
1個(30個)
2,498 税込2,698
5日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります