7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムロンヘルスケア活動量計 カロリスキャン
早歩き(早歩きの基準)の歩数を個別にカウントし、早歩き歩数として表示します。 さらに1日の活動カロリー消費目標達成に必要な目安時間を表示します。 4週間で減らしたい体重を設定すると、その減量目標を達成するために必要な1日の目標活動カロリーを自動算出。 目標活動カロリーを達成するには、早歩きならあと何分かかるのか、わかりやすく表示します。 また、1日の目標活動カロリーに対する達成度をインジケータでお知らせするので、達成度がひと目で確認できます。 目標を達成すると「バンザイマーク」、さらに目標の1.5倍以上のカロリーを消費すると「♪マーク」を表示します。 知りたい結果を、見やすく表示 「表示」ボタンを押すごとに、5つの画面が順番に切り替わります。
付属品お試し用電池(CR2032×1個、取り付け済み)、落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、取扱説明書(品質保証書付き) 電源DC3V(リチウム電池CR2032×1個) 本体質量(g)28(電池を含む) 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)33×78×12
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オムロンヘルスケア活動量計 カロリスキャン
早歩き(早歩きの基準)の歩数を個別にカウントし、早歩き歩数として表示します。 さらに1日の活動カロリー消費目標達成に必要な目安時間を表示します。 4週間で減らしたい体重を設定すると、その減量目標を達成するために必要な1日の目標活動カロリーを自動算出。 目標活動カロリーを達成するには、階段上りならあと何分、早歩きならあと何分かかるのか、わかりやすく表示します。 また、1日の目標活動カロリーに対する達成度をインジケータでお知らせするので、達成度がひと目で確認できます。 目標を達成すると「バンザイマーク」、さらに目標の1.5倍以上のカロリーを消費すると「♪マーク」を表示します。 Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Android専用アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」に、 測定データを転送し、歩数や総消費カロリー、早歩き歩数などの測定データを簡単に確認・管理することができます。
付属品お試し用電池(CR2032×1個、取り付け済み)、落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、取扱説明書(品質保証書付き) 幅(mm)33 高さ(mm)78 奥行(mm)12 電源リチウム電池CR2032×1個 本体質量(g)約28(電池含む)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全国防犯協会と東京防犯協会のダブルの推奨を取得した優良防犯ブザー付き。 目標歩数の設定と達成度を表示。 生活スタイルに合わせて選べる2種類の歩数測定モード。 歩数をカウントさせたくないときに使えるスリープ機能付き。
検出方式3Dセンサー データメモリ7日分(週間累計は4週間分) 仕様ISO9001対象 付属品CR2032コイン形リチウム電池×1個、ネックストラップ、ブザー用ストラップ 材質ABS 質量(g)32(電池含む) 電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個 測定項目歩数、消費カロリー、歩行距離、脂肪燃焼量、歩行時間、週間累計歩数、目標達成度 電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)14.1×86.5×36.5 最大表示/最小表示(歩数)199999歩/1歩、(消費カロリー)19999.9kcal/0.1kcal、(歩行距離)299.99km/0.01km、(脂肪燃焼量)999.9g/0.1g、(歩行時間)1440分/1分
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

活動カロリー(表示)と安静時や睡眠時の基礎代謝を測定して、総消費カロリーを表示 ウォーキングとジョギングの歩数を自動判別して表示 他にも体脂肪燃焼量・エクササイズ・歩行距離・カレンダー・時刻を表示 バーグラフでメッツ・1日1万歩達成度・週23エクササイズ達成度を表示 14日分のデータをメモリー ポケットではかれる活動量計 3D加速度センサー採用
センサー3D加速度センサー メモリー14日間 付属品お試し用電池(CR2032×1個)、ミニドライバー、取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂 質量(g)約25(電池含む、ストラップ除く) 電源(V)DC3(CR2032リチウム電池1個) 表示内容【総消費カロリー】0.0~9999.9kcal、【活動カロリー】0.0~9999.9kcal、【体脂肪燃焼量】0.0~9999.9g、【総歩数】0~99999歩、【パワーウォーキング歩数】0~99999歩、【ジョギング歩数】0~99999歩、【歩行距離】0.00~999.99km、【エクササイズ】0.0~9999.9Ex、【時刻】0:00~23:59(24時間制)、【カレンダー】2011年1月1日~2041年12月31日、【バーグラフ】直前のメッツ(1~10メッツ)、1日1万歩に対する達成度(0~100%)、1週間23エクササイズに対する達成度(0~100%)、【メモリー】今日、1~14日前 電池寿命約10ヶ月(1日16時間装着時) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルー 仕様【歩数】0~99999歩 付属品落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池(CR2032×1個)、取扱説明書 エスコ品番EA791A-15A 質量(g)23(電池含む) 電源DC3V(リチウム電池CR2032×1個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×13×57 表示内容歩数、時計、マイベスト3(過去のベスト3(歩数・達成年月日)を見ることができます。1万歩以上が対象です。)、7日間メモリ
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

ダイエットコース搭載。カラダに優しいダイエットをサポート。 1か月で減量したいkgを5つのコース(0kg、-0.5kg、-1.0kg、-1.5kg、-2.0kg)から選ぶと、目標消費カロリーを算出。 その目標消費カロリーに対する達成度を表示するので、あとどれくらい頑張ればいいのかが一目でわかる。 14日間メモリー。
メモリー14日間 付属品取扱説明書(保証書付)、ドライバー、落下防止ストラップ、摂取カロリー表、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質ABS、PC 寸法(mm)幅71×高さ33×奥行15 測定範囲(歩数)0~999999 歩 (総消費エネルギー量)0~999999 kcal 材質(本体)ABS、PC 質量(g)約28(電池含む) 電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 本体質量(g)約28(電池含む) 表示【歩行時間】0分~999999分(1分単位)、【歩行距離】0.00km~999.99km(0.01km単位)、【活動エネルギー量】0.0kcal~9999.9kal(0.1kcal単位)、【安静時代謝量】個人設定終了後に表示、【総消費エネルギー量】0kcal~999999kcal(1kcal単位)、【時計】24時間、【脂肪燃焼量】0.0g~9999.9g(0.1g単位)、【歩数】0歩~999999歩(1歩単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×15×33 保証期間1年 電池寿命約6ヶ月(1日約16時間使用した場合)※使用条件により異なる 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71×高さ33×奥行15 設定項目【体脂肪率設定】5.0%~75.0%(0.1%単位)、【体重設定】20kg~150kg(1kg単位)、【性別設定】男・女、【年齢設定】6~99才(生年月日で入力)、【日付設定】年・月・日・時刻、【身長設定】90~220cm(1cm単位)、【目標達成度】0.0~9999.9%(0.1%単位)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歩数表示を0にして”今からの歩数”を計測する「スタートゼロ機能」 使い始めから1番多く歩いた日の歩数・歩行距離・消費カロリーを日付とともにメモリー 毎日の歩数と歩行距離、日数を積算してメモリー ホーム画面の任意設定 小雨でも大丈夫な防滴構造
検出方式3D加速度センサー 付属品お試し用電池CR20321個(本体内蔵)、ストラップ、クリップ、ドライバー 質量(g)23(電池含む、ストラップ除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源DC3V(CR2032電池1個) 精度歩数:±5%(振動試験器による)、時計:月差±30秒以下(22℃にて) 表示方式LCD表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×33×12.5 設定範囲身長:110~200cm、体重:20~160kg、歩幅:20~120cm、目標歩数:3000~40000歩 表示内容日付・時刻:24時間式(年/月/日/時/分)、歩数:最大99999歩、消費カロリー:最大9999.9kcal、歩行距離:最大999.99km、目標達成度、目標残歩数、7日メモリー:歩数・消費カロリー・歩行距離・目標達成度・日付、総累計:歩数・消費カロリー・歩数距離・歩行日数 電池寿命約1年(1日平均約1万歩歩行した場合) 保存温度範囲(℃)-20~60 防滴構造JIS C 0920:2003規格適合 表示寸法(mm)33.5×18.5
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング