[アプリ搭載]
スマホの画面に写し出されるリアル映像
写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる
カメラ1080P、300万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる
物理スイッチ
[防水、防塵、防霧]
IP67レベル
レンズは水に洗っても問題なし
防霧:100度の水蒸気
[WiFiチップ搭載]
離れても操作可能
20fps画像転送速度
動作周波数2.4GHZ
[高輝度LED搭載]
6個LEDライト付き、耳の奥まで見える
極細3.5mmレンズ内径
材質ステンレス
画素数300万画素
バッテリー容量(mAh)180
連続使用時間(分)60
防塵防水性能レンズ:IP67
付属品耳かきヘッド数:2(Sサイズ 金属製×1/Lサイズ 金属製×1)、micro-USB充電ケーブル、収納筒
寸法(高さH×幅W)(mm)130.3×13
質量(g)13
充電方式Micro-USB 本体接続 (別途アダプタが必要です)
定格入力5V/1A
仕様ジャイロスコープ:3軸
無線LAN通信とBluetooth®通信が可能
4CTechnology搭載でより真値へ。
筋肉の質にこだわる「筋質点数TM」を表示。
体重50g単位の高精度測定。
「脈拍測定機能」を搭載。
Bluetooth®通信および無線LAN通信可能。
iPhone・Androidスマートフォンと連携。
毎日使うものだから手軽な充電池式。
仕様【筋質点数】1点単位 対象: 18~99才 判定: 低い / 標準 / 高い、【基礎代謝量】1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い、【体内年齢】1才単位 対象年齢:18~99才、【体水分率】0.1 %単位 対象年齢: 18 ~ 99才、【推定骨量】100g単位 対象年齢:6~99才 判定: 少ない / やや少ない / 標準 / 多い (18~99才)
付属品取扱説明書(保証書付)、充電用USBケーブル(A-micro B)
材質ABS、PE、強化ガラス、アルミニウム
ひょう量(kg)(最大計量)180
電源内蔵電池: DC3.7V/リチウムイオン電池(リチウムポリマー2次電池)
最小表示0~100kgまで50g 100~180kgまで100g
測定方式体脂肪率:0.1%単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、BMI:0.1単位 対象年齢:6~99才 判定: 低体重 / 普通体重 / 肥満(1度) / 肥満(2度以上) (18~99才)、内臓脂肪レベル:0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰、筋肉量:100 kgまで 50 g単位、100 kg以上 100 g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い
本体質量(kg)約 2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×34×327
機能過去データ:あり(※対応アプリで表示)、体重のみ測定機能:あり、自動認識機能(乗るピタ):あり
保証期間1年
通信機能Bluetooth Low Energy technology / 無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
モードアスリート:あり、ゲスト:あり
取扱説明書(2.66MB)
判定方法【体型判定】やせ型 / 運動不足型 / かくれ肥満型 / 細身筋肉質 / 標準 / 肥満型 / 筋肉質(2段階) / かた太り型 対象年齢:18~99才
登録人数4人
「ワンプシュッで除菌スタート、3分で自動停止」歯の隅々まで除菌、UV-C&UV-Aでしっかり除菌!毎日使うシェーバーを清潔に。生活防水でお風呂場など水回りに設置OK。本体も水洗い可能で衛生的。置き方を変えれば女性用の大柄なシェーバーも除菌可能。LED方式の深紫外線UV-Cにて雑菌をたった3分で99.9%除菌、さらに広範囲でUV効果を高めるために2つのUV-Aを搭載、スタンド式でお風呂で使える防水仕様、充電式で設置場所を選ばないセンサーでシェーバーの有無を感知、3時間半の充電でスタンバイが8ヶ月、3時間半の充電で約3ヶ月使用可能(1日1回の使用)、スタンドに立てられない大きなシェーバーは手動操作で使用可能、UV発生源を防止のため保護する透明板は水晶を使ってUVの減衰を防ぐ。検査機関にて除菌成果を確認済み 【UV-C LED】とは除菌に適した短波長200~280nmで最近にDNAを破壊従来のUVランプと比較して…水銀を含んでいない、長寿命、予熱無で瞬間的に除菌開始。発熱な
仕様●本体サイズ:幅60×奥行60×高さ37mm●紫外線波長:UV-C/260~280(ピーク270)、UV-A/405(nm)●充電電源:DC5V USB充電(Micro USB)●充電時間:3時間30分●使用時間:約3ヶ月(1日1回使用時の目安)●スタンバイ状態:約8ヶ月(電源ONの状態で除菌未使用時)●保証期間:1年
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。