4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メニコンプロテオフ
「O2ケア」専用のタンパク分解酵素洗浄液です。「プロテオフ」のタンパク分解遊離機能により、タンパク質を強力に分解。O2ケアと組合わせて使用することで汚れをしっかり落とします。さらに、装用前のこすり洗いで、コンタクトレンズはいつも清潔です。 ワンタッチキャップなので開け閉めが簡単。キャップをなくす心配もなく毎日のケアからわずらわしさを解消します。
主成分タンパク分解酵素 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(5.5mL)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

酸素透過性ハードコンタクトレンズ用洗浄保存液。高い洗浄効果と優れた使い心地で、毎日のケアを快適にします。お買い得!限定パック。タンパク除去には、O2ケア専用の『プロテオフ』もしくは強力タイプの『プロージェント』を使用します(別売)
用途【はじめに】。キャップを時計回りに回してしめ、ボトルを開封してから使用ください。【ご使用前に】。レンズを取り扱う前には、毎回必ず手を石けんで洗い、水道水(流水)でよくすすいでください。 主成分陰イオン界面活性剤・非イオン界面活性剤
1個(120mL×2本)
998 税込1,098
5日以内出荷

ソフトコンタクトレンズ用消毒剤。セットするだけカンタンケア。タンパク除去 泡でしっかり洗浄。誤使用を防ぐ 安心ロックノズル。医薬部外品
用途【ご使用前に】。・キャップの外装フィルムを取り除いてください。・レンズを取り扱う前には、毎回必ず手を石けんで洗い、水道水(流水)でよくすすいでください。<使用方法>。◎安心ロックノズル:ノズルをレンズホルダーのくぼみ部分に押し当てることで消毒液が出ます。◎必ずレンズをセットしてから消毒液を入れてください。1.レンズをセット。左右のレンズホルダーにレンズをセットしてからケースに入れ、キャップをしっかりと閉めます。2.液を入れる。レンズホルダーのフタを開けてくぼみ部分にノズルを垂直に押し当て、ボトル側面を軽く押しながら水位線まで消毒液を入れます。3.フタを閉じる。レンズホルダーのフタを閉じ、6時間以上放置すると消毒・中和が完了します。◎エピカスマートクリーンは同梱のスマートケースによる中和が必要です。必ず同梱のスマートケースと組み合わせて使用してください。エピカスマートクリーンを使い切る毎に、同梱の新しいスマートケースに必ず取り替えてください。◎中和が完全に終わっていない状態(消毒・中和開始後6時間未満)でレンズを装用しないでください。◎液が漏れるため、スマートケースは立てた状態で消毒・中和を行ってください。◎消毒・中和中はスマートケースを振らないでください。◎中和後の液に24時間以上レンズを保存した場合には、装用前に再度消毒・中和を行ってください。◎レンズのこすり洗い、すすぎには、別売の「メニソーク」をご使用ください。 有効成分【消毒液】過酸化水素 3.42w/v%・【中和樹脂】消毒専用容器に組付け1個中、白金1.0mg 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(300mL)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

酸素透過性ハードコンタクトレンズ用洗浄保存液。高い洗浄効果と優れた使い心地で、毎日のケアを快適にします。お買い得!120mL×3本。タンパク除去には、O2ケア専用の『プロテオフ』もしくは強力タイプの『プロージェント』を使用します(別売)
用途【はじめに】。キャップを時計回りに回してしめ、ボトルを開封してから使用ください。【ご使用前に】。レンズを取り扱う前には、毎回必ず手を石けんで洗い、水道水(流水)でよくすすいでください。 主成分陰イオン界面活性剤・非イオン界面活性剤
1個(120mL×3本)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります