シグネチャーラテックスエッセンシャル MSGシリーズメドライン・ジャパン翌々日出荷
装着しやすくフィット感に優れています。新しい手形採用により手の疲れを軽減し快適性を向上しています。濡れた手でも装着が容易で、二重装着も容易な表面加工です。カフめくれを軽減する形状です。
材質ラテックス(パウダーフリー)厚さ(mm)指先/0.22、カフ/0.15箱寸法(mm)410×135×135一般的名称天然ゴム製手術用手袋医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00167000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
手術用手袋メディグリップ・ノーパウダー東レ・メディカル翌々日出荷から12日以内出荷
マイクロサージェリー対応の繊細さと強度を両立した手術用手袋です。ビード付きカフでズレ落ちを防ぎます。
材質ラテックス(パウダーフリー)厚さ(mm)指先:0.185箱寸法(mm)277×165.5×147.5一般的名称天然ゴム製手術用手袋色ホワイト医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00161000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
バイオジェル R スキンセンス グローブメンリッケヘルスケア翌々日出荷
ラテックスフリー手術用手袋のベストセラー汎用性・耐薬品性・経済性に優れた、合成ゴム製の手術用手袋です。
材質ポリクロロプレン(パウダーフリー)厚さ(mm)指先:0.21箱寸法(mm)152×288×252一般的名称非天然ゴム製手術用手袋色オレンジ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00134000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
サンコーシルキーフィットマイクロ三興化学工業11日以内出荷
指先厚さ0.18mmと極薄のパウダーフリー手術用手袋。優れた装着感と操作性で二重装着にも対応可能。γ線滅菌済。
材質天然ゴム区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)天然ゴム製手術用手袋医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZX00084000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
手術用手袋バイオジェルセンサーメンリッケヘルスケア翌日出荷から6日以内出荷
パウダーフリー手術用手袋。薄手タイプで指先にすべり止め加工が施してあり、繊細でグリップを重視する手術に適しています。γ線滅菌済。
材質天然ゴム区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)天然ゴム製手術用手袋医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00019000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
手術用手袋バイオジェルスキンセンスメンリッケヘルスケア翌日出荷から6日以内出荷
曲指成形のラテックスフリー・パウダーフリー手術用手袋。ラテックスアレルギー感作のリスクがある方に適しています。γ線滅菌済。
材質ポリクロロプレン区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)非天然ゴム製手術用手袋医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00134000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
バイオジェル R センサーメンリッケヘルスケア翌々日出荷から12日以内出荷
神経外科・形成外科および心臓外科をはじめとする、すべての外科手術に適しています。表面滑り止め加工で、濡れた状態でも高いグリップ性があります。
材質天然ゴム(パウダーフリー)厚さ(mm)指先:0.23箱寸法(mm)152×288×252一般的名称天然ゴム製手術用手袋色オレンジ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00019000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
サンコーシルキーフィットレギュラー三興化学工業11日以内出荷
指先厚さ:0.23mmと標準的な厚さのパウダーフリー手術用手袋。人間工学に基づいた自然な曲指型で長時間の手術にも疲れを感じさせません。γ線滅菌済。
材質天然ゴム区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)天然ゴム製手術用手袋医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZX00085000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
手術用手袋バイオジェルメンリッケヘルスケア翌日出荷から6日以内出荷
パウダーフリー手術用手袋。一般外科手術、外科的処置に適しています。γ線滅菌済。
材質天然ゴム区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)天然ゴム製手術用手袋医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00017000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ディスポーザブル 天然ゴム製手術用手袋 プロテキシス ラテックス マイクロ ライトブラウン日本コヴィディエン翌々日出荷から10日以内出荷
手の形状に合わせて伸展し、快適な着け心地を提供 指先の感覚が重要な二重装着時に理想的な指先の薄さ柔軟性と触覚感度を向上させるため30%薄型化(メーカー製品(プロテキシス ラテックス)との比較) 快適で滑らかなすべり止め仕上げによる高度な触覚感度
厚さ(mm)指先0.17、手のひら0.14、カフ0.14色ライトブラウンタイプカフ:ビード/ロール一般的名称天然ゴム製手術用手袋材質天然ゴム(ラテックス)ニトリルポリマーコーティング仕様タンパク質含有量:50μg/dm2未満医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00091000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
オカモト手術用手袋 パウダーフリー OM-111シリーズオカモト翌々日出荷
両面ポリマーコーティングで装着しやすくカテーテル施術などに適しています。特殊加工によりラテックスたんぱくを低減しています。腕部は脱落を防止する口巻タイプ(リムエンド)です。
色オレンジ材質ラテックス(パウダーフリー)厚さ(mm)指先:0.22箱寸法(mm)280×160×125一般的名称天然ゴム製手術用手袋医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00213000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ネオケア 処置キットⅡオオサキメディカル翌々日出荷
必要な材料がワンセットになっていますので、すぐに処置が可能です。準備と後片けの手間が省け、トータルコストの削減が可能です。
アズワン品番8-1207-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:30200BZX00122000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ポケットマスクナビス(アズワン)当日出荷
人工呼吸を行う際に使用するマスクです。疾病者に直接触れずに人工呼吸を行うことができます。一方向弁とフィルターを備えているため、救助者への感染リスクを低減します。エアクッション部は適度な弾性があり、顔へしっかり密着できます。マスクは透明度が高く、患者の状態を確認しやすいです。ソフトケースにフックとベルトループがついているため、携帯に便利です。ニトリル手袋が同梱されているため、必要に応じてすぐ使用可能です。
仕様●マウスピースサイズ:外径/15mm、内径/11mm●構成品:CPRマスク、ニトリル手袋(1双)、ソフトケース材質クッション部/PVC(塩化ビニル樹脂)収納時寸法(mm)約120×145×65アズワン品番8-684-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AKBZX00062000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ハイドロサイト薄型スミス・アンド・ネフュー ウンド4日以内出荷
薄くしなやかなフォームで、屈曲部や凸凹した部位にもしっかり追従します。
浅く、滲出液の少ない創に。
フォームの自着で皮膚に密着するため、のり残りが無く、皮膚に刺激の少ないドレッシング材です。
用途粘着剤なし、やわらかい自着性フォームが皮膚に密着材質ポリウレタン色白滅菌方法ガンマ線滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZX00491000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
オプサイトウンドスミス・アンド・ネフュー ウンド4日以内出荷
湿潤を保ちつつ過剰な水分を透過するフィルムです。
創傷に直接貼付し治癒に適した湿潤環境を作ります。
用途モイストウンドヒーリングを実現する透明フィルムドレッシング色透明基材PU(ポリウレタン)フィルム粘着剤アクリル系滅菌方法EOG滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20300BZY01176000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
FOTラージタイプ MD-48719住友ベークライト11日以内出荷
曲げやすさと内腔の確保に配慮したチューブ素材とワイヤ配置を採用。マウスピースとオーバーチューブはワンタッチで着脱できます。シール性の高いリップル構造の脱気防止弁がワンタッチで着脱可能。
区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)オーバチューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:227AFBZX00112000松吉医科器械コード24-4797-01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
FOTラージタイプ MD-48519住友ベークライト11日以内出荷
曲げやすさと内腔の確保に配慮したチューブ素材とワイヤ配置を採用。マウスピースとオーバーチューブはワンタッチで着脱できます。
区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)オーバチューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:227AFBZX00112000松吉医科器械コード24-4797-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
手術用手袋プログレスパウダーフリー三興化学工業11日以内出荷
スムーズに装着できる極薄で、内面ポリウレタン加工された手術用手袋です。マイクロ手術にも最適です。γ線滅菌済。
材質天然ゴム種類パウダーフリー区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)天然ゴム製手術用手袋医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00010000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
手術用手袋シルキーフィットゼロ三興化学工業16日以内出荷
加硫剤・加硫促進剤ゼロ、ラテックスタンパクゼロ、ゴム臭ゼロ、手袋の水分吸収がゼロに近いラテックスフリー手術用手袋です。電子線滅菌済。
材質エラストマー種類パウダーフリー区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)非天然ゴム製手術用手袋医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228ADBZX00065000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
手術用手袋シルキーフィットPF三興化学工業11日以内出荷
アレルギー要因の水溶性タンパク質は測定限界である50μg/g以下の低レベルです。二重装着でも確かなグリップ感が得られる薄さと柔らかさです。長時間の手術でも疲れを感じさせない優れた装着感と操作性を実現。γ線滅菌済。
材質天然ゴム区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)天然ゴム製手術用手袋医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00113000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
サンコーシルキーフィットコリウム三興化学工業11日以内出荷
二重装着のためのアンダーグローブ。加硫剤・加硫促進剤フリーで遅延型アレルギーの発症リスクを低減。電子線滅菌済。
色グリーン材質エラストマー区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)非天然ゴム製手術用手袋医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZX00063000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
エンブレム手術用手袋パウダーフリー三興化学工業11日以内出荷
ダブルディップ製法(2重コーティング)により、ピンホール破損の発生を抑えます。表面層は体液(特に油脂)の付着に強い配合です。独自の技術によりラテックスタンパク質量を50μg/g以下に低減。γ線滅菌済。
材質天然ゴム種類パウダーフリー区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)天然ゴム製手術用手袋医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00057000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
サクションユニットw/Serresレールダルメディカルジャパン翌日出荷
再利用可能なキャニスターに加え使い捨てのライナータイプを併用。バッテリー交換や、吸引調節などに工具を用いません。静音性と耐衝撃性に優れています。
吸引瓶容量(mL)1000ポンプピストン式最大吸引圧(kPa)-66.5以上排気量(L/min)25一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21200BZY00521000松吉医科器械コード24-7920-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
サクションユニット(再使用キャニスタ)レールダルメディカルジャパン翌日出荷
バッテリー交換や、吸引調節などに工具を用いません。静音性と耐衝撃性に優れています。
吸引瓶容量(mL)1000ポンプピストン式最大吸引圧(kPa)-66.5以上排気量(L/min)25一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21200BZY00521000松吉医科器械コード03-3701-01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
メピレックスライトメンリッケヘルスケア翌日出荷
薄く柔らかいソフトシリコン・ポリウレタンフォーム材。真皮に至る創傷用。脆弱な皮膚にもやさしく密着し、剥離時の痛みを軽減します。創の大きさに合わせてカットして使用できます。滅菌済。
区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)局所管理フォーム状創傷被覆・保護材医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22300BZX00052000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
バイオジェルネオダームメンリッケヘルスケア6日以内出荷から9日以内出荷
ラテックスフリーの合成ゴム手術用手袋。一般的に使用されている加硫促進剤を含まない合成ゴム製。薬剤感受性が問題になるケースに推奨。γ線滅菌済。
材質ポリクロロプレン区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)非天然ゴム製手術用手袋医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00108000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
バイオジェルスーパーセンシティブメンリッケヘルスケア翌日出荷から6日以内出荷
パウダーフリー手術用手袋。指先感覚を重視し、幅広い手技に対応します。二重手袋の外手袋としても最適です。γ線滅菌済。
材質天然ゴム区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)天然ゴム製手術用手袋医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00020000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
バイオジェルPIマイクロメンリッケヘルスケア翌日出荷から6日以内出荷
パウダーフリーの合成ゴム手術用手袋。二重手袋の外手袋として使用することを念頭にデザインされています。PIウルトラタッチより20%薄い仕様。γ線滅菌済。
材質ポリイソプレン区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)非天然ゴム製手術用手袋医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227ADBZX00200000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
バイオジェルPIウルトラタッチMメンリッケヘルスケア翌日出荷から6日以内出荷
ラテックスフリーの合成ゴム手術用手袋。フィット感、装着感に優れ、よりグリップを要求される手術に適しています。γ線滅菌済。
材質ポリイソプレン区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)非天然ゴム製手術用手袋医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00082000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
バイオジェルPIウルトラタッチメンリッケヘルスケア翌日出荷から8日以内出荷
ラテックスフリー・パウダーフリー手術用手袋。二重手袋の外手袋としても最適です。合成ゴムでありながら、天然ゴム同様のフィット感・装着感。γ線滅菌済。
材質ポリイソプレン区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)非天然ゴム製手術用手袋医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00082000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります
アベンド日廣薬品税込¥450~¥409~