多層構造のPU(ポリウレタン)フォームが皮膚を保護します。接触面全面がメッシュ状のシリコーン粘着剤で、肌に優しく、貼り直しもできます。パッド部はやわらかくクッション性があるため、圧力を分散します。
ウイルス・バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためのセットです。
防護に必要な資材をひとつのセットにし、非常時などに利用しやすいパッケージになっています。
アウター手袋が薄手・厚手の2種類よりお選びください。
セット内容防護服(タイベック(R)ソフトウェアⅢ)、N95マスク、粉塵防護用ゴーグル、手袋(インナー・アウター)×各1双、タイベック(R)製シューズカバー×1足、着脱マニュアル
材質防護服・シューズカバー/タイベック(R)製
仕様【防護服】ウイルスバリア性/クラス3合格(JIS T 8060-2007D法)、人工血液バリア性/クラス3合格(JIS T 8061-2010D1法)
X線防護衣をハンガー無しで掛けられますキャスター付きで容易に移動ができます。
材質ステンレス
キャスターΦ50mm
バリア性と通気性を両立。
フード全面、腰、袖口、足首部分にゴムが入っています。
材質PPメルトブロー不織布+PPスパンボンド不織布混成3層構造SMS不織布
色ホワイト
嘔吐処理時に必要なものが揃った対策キットです。
1人分をコンパクトにまとめました。
成分高吸水性ポリマー・パルプ材混合物
セット内容ペーパータオル×20枚、ポリ手袋×4枚、手提げポリ袋×2枚、マスク×1枚、靴カバー×1足、エプロン×1枚、取扱説明書×1枚
アズワン品番7-1084-01
1セット
¥629
税込¥692
当日出荷
低価格で、防護性の高い袖付きエプロン。
厚手なので防護性に優れます。
色ブルー
仕様エンボス加工、チャック付袋入り、防水性有り
材質PE(ポリエチレン)
タイプ袖口ゴム絞り/腰紐締めタイプ
幅(cm)100
裄丈(cm)85
丈(cm)110
アズワン品番0-9865-01
1袋(50枚)
¥6,960
税込¥7,656
翌々日出荷
従来品より厚手ですので防護性に優れています。
安全性と経済性を追求しました。
仕様外エンボス加工
材質PE(ポリエチレン)
3層構造で優れた高品質フィルターにより、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散防止が可能です。
樹脂性のノーズクリップを使用しており、鼻のラインにしっかりフィットします。
耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)
材質不織布/PP(ポリプロピレン)(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、イヤーループ/PU(ポリウレタン)
寸法(mm)145×95
色白
箱寸法(mm)165×100×75
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
低価格で、防護性の高い袖付きエプロン。
厚手なので防護性に優れます。
色クリア
仕様エンボス加工、チャック付袋入り、防水性有り
材質PE(ポリエチレン)
タイプ袖口ゴム絞り/腰紐締めタイプ
幅(cm)100
裄丈(cm)85
丈(cm)110
アズワン品番0-9865-02
1袋(50枚)
¥6,960
税込¥7,656
翌々日出荷
細菌・微粒子・液体へのバリア性良好!
液体バリア性に優れ、血液・体液等から防護します。
米国の医療用マスク規格「ASTM-F2100-11」に準拠しています。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
イヤーループタイプ(平ゴム)ラテックスフリー。
仕様液体防護性:80mmHg(ASTM-F2100-11LEVEL1準拠)、呼気抵抗(Δ):<4.0mmH2O/cm2
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
燃焼性Class1
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ
食品添加物のため安全性に優れています。
まな板やふきん・調理器具等を漂白・除菌し、衛生環境を維持します。
効果除菌
成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)6%
液性アルカリ性
腕部分を超音波溶着して防護性能を高め、AAMIレベル2を実現しました。首周りはテープで容易に留めることができます。
アズワン品番8-624-01
腕部分を超音波溶着して防護性能を高め、AAMIレベル2を実現しました。首周りはテープで容易に留めることができます。
アズワン品番8-624-51
光力学反応を採用した抗菌性を有し、感染リスクを軽減します。様々な試験にて、非刺激性・非感作性等の安全性が確認されています。伸縮性・フィット性に優れています。
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)掌部/約0.07、指部/約0.09
全長(mm)約230
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000025
医薬品医療機器等法一般医療機器
細菌・微粒子・液体へのバリア性が良好です。
液体バリア性に優れ、血液・体液等から防護します。
タイオンタイプのため、長時間の手術時でも耳への負担がありません。
仕様液体防護性:120mmHg
材質外層/撥水性PP(ポリプロピレン)不織布、中層/メルトブラウン、内層/吸水性PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/プラスチック
寸法(mm)175×95
箱寸法(mm)220×130×110
アズワン品番7-7726-01
燃焼性Class 1
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
呼気抵抗(mmH2O/cm2)△P<4.0mmH2O/cm2
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
1箱(50枚)
¥679
税込¥747
翌々日出荷
ストレッチャーを血液や体液等の汚れから保護します。
片側のみポケットが付いているため、様々なサイズのストレッチャーに使用可能です。
使い捨てのため、感染対策として衛生的にご使用いただけます。
仕様●サイズ(mm):800×2300●材質:PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)コーティング●ポケット部深さ:300mm●撥水/防水加工
アズワン品番8-670-01
1箱(20枚)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
首の後ろと腰の部分はひもで結べるようになっています。
表面にPE(ポリエチレン)コーティングを施した防護力を強化したガウンです。
袖口は長時間の着用でも圧迫が少ない綿ゴム絞りです。
色ブルー
仕様袖口/綿ゴム絞り
材質不織布(PPスパンボンド+表面PEコーティング)
袖丈(cm)580mm
寸法(cm)身幅69×身丈105
アズワン品番8-7854-02
1箱(50袋)
¥9,504
税込¥10,454
当日出荷
首の後ろと腰の部分はひもで結べるようになっています。
表面にPE(ポリエチレン)コーティングを施した防護力を強化したガウンです。
袖口は長時間の着用でも圧迫が少ない綿ゴム絞りです。
色イエロー
仕様袖口/綿ゴム絞り
材質不織布(PPスパンボンド+表面PEコーティング)
袖丈(cm)58
寸法(cm)身幅69×身丈105
アズワン品番8-7854-01
1箱(50袋)
¥9,504
税込¥10,454
当日出荷
搬送時に雨や雪等から傷病者を保護できるストレッチャー用のレインカバーです。
透明なフィルム部分から傷病者の状態を確認できます。
透明フィルムは開閉でき、装着時も顔周りの処置が可能です。
衛生面に配慮したディスポタイプで2次感染のリスクを軽減します。
取り付けはゴムのため、容易に着脱が可能です。
仕様●サイズ(mm):約600×1500●材質:PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)●透明フィルムサイズ:約480×580mm●適用ストレッチャーサイズ:600×2000mm程度
アズワン品番8-673-01
1箱(10枚)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
やわらかな着け心地&高バリア性。
肌に触れる面にソフトな不織布を使用しており、快適な着け心地です。
日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク classⅡ適合。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM-F-2100-11 レベル2準拠)
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)175×95
色ブルー
箱寸法(mm)200×100×80mm
アズワン品番7-8350-02
燃焼性Class 1
細菌ろ過効率(BFE)0.99
微粒子ろ過効率(PFE)0.99
呼気抵抗(mmH2O/cm2)△P<6.0
1箱(50枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
やわらかな着け心地&高バリア性。
肌に触れる面にソフトな不織布を使用しており、快適な着け心地です。
日本産業規格「JIS T 9001 医療用マスク クラスⅡ」に適合しています。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
仕様液体防護性:16.0kpa(120mmHg)
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)175×95
色ホワイト
箱寸法(mm)200×100×80mm
アズワン品番7-8350-51
燃焼性Class 1
細菌ろ過効率(BFE)0.99
微粒子ろ過効率(PFE)0.99
呼気抵抗(mmH2O/cm2)△P<6.0
1ケース(60箱)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
衛生的に持ち運びできる個包装タイプです。JIS規格適合品です。(JIS T9001 医療用マスク クラスII)。耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
米国の医療用マスク規格「ASTM F2100-19」LEVEL2に準拠しています。
耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
3層構造で高品質フィルターが、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散を防御、耳にも肌にもやさしいマスク。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)
材質不織布/PP(3層)、ノーズクリップ/PE、平紐イヤーループ/PU
寸法(mm)175×95
色白
タイプケース販売
箱寸法(mm)190×100×75mm
アズワン品番7-9170-51
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
1ケース(40箱×50枚)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。
最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。
紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。
落下防止用に手首用ストラップがついています。
メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。
自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)
付属品紫外線カットゴーグル、落下防止用ストラップ
材質本体/ABS樹脂、カバー/シリコーン、ストラップ/ナイロン・ポリエステル、紫外線カットゴーグル/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)145×85×35
質量(g)300
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)
光源紫外線LED(UV-C LED)
ピーク波長(nm)280
時間連続照射:20秒(1回押下時)
色(本体)ブルー
アズワン品番7-465-01
照射距離(m)0.05
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
やわらかな着け心地&高バリア性。
肌に触れる面にソフトな不織布を使用しており、快適な着け心地です。
米国の医療用マスク規格「ASTM-F2100-11」のレベル2に準拠しています。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM-F-2100-11 レベル2準拠)
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)175×95
色ブルー
箱寸法(mm)200×100×80mm
アズワン品番7-8350-52
燃焼性Class 1
細菌ろ過効率(BFE)0.99
微粒子ろ過効率(PFE)0.99
呼気抵抗(mmH2O/cm2)△P<6.0
1ケース(60箱)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。