タッチレス自動温度測定・消毒スプレーエグゼラックス当日出荷
自然な姿勢で手首を差し出すだけ、手首温度が表示され、同時に消毒液がスプレーされます。コンパクトでスタイリッシュなデザインはインテリアにフィット。生活防水で洗面室にもOK。温度表示に加え、3色(緑:35.0~37.3℃、黄:37.4~38.0℃、赤:38.1~43.0℃)の色変化で状況を一目で把握できます。吐出量は2段階(約1.0/1.7mL)調節可能(アルコール消毒液、次亜塩素酸液や水性原液の泡液体せっけんは使用できますが、粘度のある液体せっけん等には適していません)。消毒液は付属しません。
材質ABS、PC、シリコン質量(g)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×(上面)163×210アズワン品番64-9722-02
『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります
アベンド日廣薬品税込¥450~¥409~