メディカルバッグ マルチエリートバッグ社翌々日出荷
状況に応じて多目的に使用できる、収納力の豊富なバッグです。内部の仕切板は、収納物に合わせて自在に調節できます。フォーム素材がバッグの型崩れを防ぎ、中身を衝撃から保護します。
メディカルバッグメディックエリートバッグ社翌々日出荷
必要な処置用品をたっぷり収納できる収納力抜群のメディカルバッグ。内部の仕切板は自在に調節可能。前面、側面、上部など豊富な収納ポケット付。手提げ、肩掛け、背負いの3Wayタイプ。
色ブルー付属品ポケットサイズコンテナー、クリップボード、アンプルケース材質ポリエステル質量(kg)2.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×270×290収納量最大12kg松吉医科器械コード24-5013-00
救急バッグジャンブルエリートバッグ社翌々日出荷
応急手当用の資材を豊富に収納できる救急バッグ。内部の仕切板は、収納物に合わせて自在に調節ができます。
材質ポリエステル質量(kg)0.75色レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×200×250収納量最大約3kg松吉医科器械コード23-5734-00
メディカルバッグマルチエリートバッグ社当日出荷
世界中で使われているスペイン・ELITE BAGS社メディカルバッグ。
状況に応じて多目的に使用できる、収納力の豊富なバッグです。
内部の仕切板は、収納物に合わせて自在に調節できます。
フォーム素材がバッグの型崩れを防ぎ、中身を衝撃から保護します。
色ブラック材質ポリエステル質量(kg)0.42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×200×200収納量最大3.5kg松吉医科器械コード23-6603-00
『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります
サビオ阿蘇製薬税込¥351¥319